仕様扉無、リミッタースペース付、付属機器取付スペース無
形状露出・半埋込形
種類ホーム分電盤
機能横一列タイプ
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ
用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用
材質プラスチック製
形状露出形
色ホワイト
種類ホーム分電盤
深さ(mm)65
縦(mm)280
横(mm)510
主な用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用
回路数1次送り:1
ドアなし
分岐回路(2P2E)2
盤定格(A)60
回路スペース2
アース端子実装数6
主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
マンセル記号10Y9/0.5
スタンダードタイプ
縦(mm)280
深さ(mm)90
仕様フタなし
色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
材質(本体)樹脂
種類ホーム分電盤
相線式単3
使用場所露出形
リミッタースペース付
機器スペースなし
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ
分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用
材質プラスチック製
形状露出形
色ホワイト
種類ホーム分電盤
深さ(mm)65
縦(mm)280
主な用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用
ドアなし
盤定格(A)60
アース端子実装数6
主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
マンセル記号10Y9/0.5
用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用
材質プラスチック製
形状露出形
色ホワイト
種類ホーム分電盤
縦(mm)280
主な用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用
ドアなし
盤定格(A)30
アース端子実装数6
主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
主幹ブレーカ容量30A
分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
マンセル記号10Y9/0.5
関連キーワード