5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチール製ホーム分電盤
用途テナントや商業施設向けにセキュリティ性を向上させたHMDタイプ 仕様●2P1E20A:10●2P2E20A:4●箱体材質:鋼板(一部 アルミ・樹脂)●速結アース端子:10 質量(kg)7.7 スペース2 深さ(mm)95 縦(mm)400 横(mm)320 塗装色クリーム色(2.5Y9/1)日塗工(L22-90B) 分岐回路数14 盤定格(A)40 主幹容量(A)50 主幹ELB3P50AF50AF30
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷

樹脂製スペースボックス
縦(mm)310 横(mm)170 深さ(mm)76 仕様額縁構造 質量(kg)0.55 ホワイトクリーム(マンセル7.5Y9.2/0.7近似) 材質(本体)スチロール樹脂 基板寸法(mm)180×90 使用場所屋内用、露出形 取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

縦(mm)600 横(mm)500 深さ(mm)160 材質屋内鉄板製 種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6 使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200) 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 分岐ブレーカ種類配線用遮断器
1個
149,800 税込164,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

樹脂製スペースボックス
深さ(mm)66 ホワイトクリーム(マンセル7.5Y9.2/0.7近似) 材質(本体)スチロール樹脂 基板寸法(mm)220×90 使用場所屋内用、露出形 取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WHMスペース付(屋内外兼用)組込スイッチ:配線用遮断器
深さ(mm)200 種類ホーム分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6 使用ハンドルC-30FL(キーハンドル) 保護等級IP44 使用キャビネットMI 使用場所屋内・屋外兼用、露出形 分岐ブレーカ種類配線用遮断器 分岐ブレーカ容量MCB3P100A
1個
269,800 税込296,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)