ホーロー製ですから塩や酸に強く、 ソース、タレ等の保存に最適です。
材質琺瑯用鋼板 表面:琺瑯加工
コージークックホーローシリーズ酸や塩分に強く、においが残りにくい!
容量(mL)1450
寸法(mm)175×140×H115
耐熱温度(℃)70
耐冷温度(℃)-30
材質(フタ)ポリエチレン
TKG品番9-0227-0701
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
材質本体:ホーロー用鋼板、蓋:ポリプロピレン、エラストマー
形状角形
海苔や昆布、煮干しなど湿気を嫌う食材の保存にも適しています。
用途下ごしらえ、調理、保存の用途を兼ね備えた白色の琺瑯容器。
材質(本体)琺瑯用鋼板、(蓋)ポリエチレンフタレート、シリコーン
仕様オーブン使用可
形状角形
下ごしらえ、調理、保存の用途を兼ね備えた白色の琺瑯容器。におい移りや変色の心配がなく、衛生的な琺瑯は、使い勝手が良くて機能的です。蓋はシール蓋なので、気軽に使えてお値段もお手頃。容器の中が見えるので、何を入れたのか一目でわかるようになっています。
材質本体:琺瑯用鋼板、蓋:EVA樹脂
湿気や乾燥を防ぎ香りを逃さないので、茶葉やコーヒー豆の保存、調味料やショートパスタ等を入れても便利。
洗いやすいのも魅力です。シール蓋と琺瑯蓋の2重蓋が可能な琺瑯容器。
材質(本体・蓋)琺瑯用鋼板、(中蓋)EVA樹脂
仕様オーブン使用可
下ごしらえ、調理、保存の用途を兼ね備えた白色の琺瑯容器。におい移りや変色の心配がなく、衛生的な琺瑯は、使い勝手が良くて機能的です。密閉蓋で水漏れしないので、スープなど汁物の保存におすすめで、持ち運びにも便利です。
材質本体:琺瑯用鋼板、蓋:ポリブチレンテレフタレート・シリコーンゴム
寸法(mm)174×128×120
サイズL
容量(mL)1060
質量(g)435
タイプ角型
1個
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
透明のシール蓋が付いたホーロー製の容器。酸やアルカリに強いので、漬物づくりや食品の保存に最適です。容器に匂い移りが無く、洗いやすいので、衛生的に使用できます。ホーロー鍋と同様の素材なのでそのまま直火での調理可能です。冷めたら容器のまま冷蔵庫・冷凍庫への保存が可能。
仕様食洗機:不可、電子レンジ:不可、オーブン:可、ガスコンロ:可、IH調理器具:不可
材質琺瑯
色ホワイト
容量(L)1.45
外寸(mm)180×140×H115
1個(1.45L)
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
ぬか床1kgにぴったりの冷蔵庫用琺瑯製ぬか漬け容器で、すぐに”ぬか漬け生活”が始められます。酸や塩分に強く、冷蔵庫に収まりやすいシンプルな角形で、市販の熟成ぬか床1kgがぴったりと収まるサイズなので、さらに手軽にコンパクトに”ぬか漬け生活”が楽しめます。一年中安定した低温保存が可能な冷蔵庫で保存する事で、発酵速度がゆるやかになるので、毎日かき混ぜなくていいのも心強い特徴です。ぬか床の水分調節用の水取器(磁器製)が付属しています。
付属品水取器
材質本体:琺瑯用鋼板、蓋:EVA樹脂、水取器:磁器
寸法(mm)本体:255×160×70、水取器:58×43×37
容量(mL)1900
質量(g)本体:650、水取器:50
保存容器としてでなく、保存料理もそのまま加熱出来ます。鉄にガラス質の膜を高温で焼きつけたホーローは、耐酸性、耐熱性に優れています。表面がガラス質なので酸や塩分に強く、においが付きにくく色移りもなく衛生的です。作り置き料理や味噌汁の保存としても最適。
材質ほうろう用鋼板、ポリプロピレン
形状角形
寸法(mm)178×140×118
容量(mL)1450
質量(g)460
関連キーワード