19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 200Wシリーズ = RSO25パッケージ/ケース = B02NA許容差 = ±10%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ネジ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +450℃200 W → 1000 W RSOシリーズ. コアに巻いた波形テープによる非常に高い定格電力を持つ抵抗器 エナメルコートによる絶縁及び正確回転 熱、衝撃、電気的過負荷に対する優れた抵抗力 取り付けブラケットは別売 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ホーロー抵抗器
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

仕様抵抗 = 2.2Ω許容差 = ±10%定格電力 = 200W終端スタイル = ラジアルパッケージ/ケース = BA25取り付け仕様 = ボルトオンケーススタイル = ほうろうシリーズ = RSSD寸法 = 27 (Dia.) x 168mm直径 = 27mm長さ = 168mm構造 = 巻線固定ブラケットは別売りです。抵抗器1本に付2つブラケットが必要となります。 各ワッテージ用固定ブラケットは以下の品番となります。 25W品 (RS品番:< 788-5167&#x27;) 788-5167 100W品 (RS品番:< 788-5151&#x27;) 788-5151 200W品 (RS品番:< 788-5154&#x27;) 788-5154 280W品 (RS品番:< 788-5160&#x27;) 788-5160. 電力型巻線可変抵抗器 RSSDシリーズ (25W~280W). Vishay Sferniceモデル、RSSDシリーズ 断続的な過負荷に耐え、激しい衝撃 / 振動の影響を受けるアセンブリで機能する非常に優れた抵抗器。優れた機械的強度を実現しています。 高い電力損失、優れた熱応力耐久性 未設定のスライダカラーが付属 スライダを取り外すと、抵抗が5 → 10 %増大します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ホーロー抵抗器,1kW,100Ω,±5%
エコ商品
仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 1kWシリーズ = TE許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = はんだラグ最小動作温度 = -25℃最大動作温度 = +255℃最小温度係数 = -440ppm/℃最大温度係数 = +440ppm/℃温度係数 = ±440ppm/℃全直径 = 60mmハイパワー巻線型抵抗器TEシリーズ1000 W. TE ConnectivityのTEシリーズは、鉄道用途向けのハイパワー抵抗ソリューションです。ムライトコーティングされたこの巻線型抵抗器は、1000 Wの定格電力を実現しています。難燃性の構造を備え、波状のリボンエレメントによって迅速な冷却が可能です。適合する用途は、大型電動 / 生産機械、モータ始動 / 停止サイクル、機器の放電、負荷テストシミュレーション、ダイナミックブレーキなどです。. 高定格電力 5秒間、3倍の過負荷に対応 安定性と信頼性を必要とする用途に合わせて最適化 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE500B100RJ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity パネル取り付け固定レジスタ,200W,220Ω,±5%
エコ商品
仕様抵抗 = 220Ω定格電力 = 200Wシリーズ = TE許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = はんだラグ最小動作温度 = -25℃最大動作温度 = +255℃最小温度係数 = -440ppm/℃最大温度係数 = +440ppm/℃温度係数 = ±440ppm/℃全直径 = 40mmハイパワー巻線型抵抗器TEシリーズ200W. TE Connectivityの巻線型抵抗器のTEシリーズは、鉄道用途向けのハイパワー抵抗ソリューションです。ムライトコーティングされたTEシリーズ巻線型抵抗器は、200 Wの定格電力を実現しています。難燃性の構造を備え、波状のリボンエレメントによって迅速な冷却が可能です。適合する用途は、大型電動 / 生産機械、モータ始動 / 停止サイクル、機器の放電、負荷テストシミュレーション、ダイナミックブレーキなどです。. 高定格電力 5秒間、3倍の過負荷に対応 安定性と信頼性を必要とする用途に合わせて最適化 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷

仕様抵抗:100Ω 、 定格電力:600W 、 シリーズ:HP 、 許容差:±10% 、 テクノロジー:巻線 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 全体長:267mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷


仕様抵抗 = 4.7Ω定格電力 = 72Wシリーズ = RW20117パッケージ/ケース = B02NA許容差 = 5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ネジ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +450℃温度係数 = ±75ppm/℃72 W RWシリーズ. 取り付け: ANはんだ付けカラータイプ. 高い定格電力と優れた耐久性を統合 1000 Vrmsの電圧耐量 100 MΩの絶縁抵抗 NF C 93214仕様の厳格な要件に適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 72Wシリーズ = RW20117パッケージ/ケース = B02NA許容差 = 5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ネジ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +450℃温度係数 = ±75ppm/℃72 W RWシリーズ. 取り付け: ANはんだ付けカラータイプ. 高い定格電力と優れた耐久性を統合 1000 Vrmsの電圧耐量 100 MΩの絶縁抵抗 NF C 93214仕様の厳格な要件に適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
翌々日出荷

仕様抵抗 = 100kΩ定格電力 = 160Wシリーズ = RWST25168パッケージ/ケース = B02NA許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ネジ最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +450℃温度係数 = ±75ppm/℃巻線型ホウロウハイパワー抵抗器: 72 → 700 W. Vishay Sfernice RW及びRWSTシリーズ巻線型ホウロウハイパワー抵抗器 高電流の用途に使用する電気トランクションモデル トランジェントと過負荷の連続を伴うひじょうに過酷な環境での使用に適合 用途: 電気的トラクション. 標準: NF 93214 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

仕様抵抗 = 100kΩ定格電力 = 280Wシリーズ = RWST25168パッケージ/ケース = B02NA許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ネジ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +450℃温度係数 = ±75ppm/℃巻線型ホウロウハイパワー抵抗器: 72 → 700 W. Vishay Sfernice RW及びRWSTシリーズ巻線型ホウロウハイパワー抵抗器 高電流の用途に使用する電気トランクションモデル トランジェントと過負荷の連続を伴うひじょうに過酷な環境での使用に適合 用途: 電気的トラクション. 標準: NF 93214 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
76,980 税込84,678
7日以内出荷

1個ほか
779 税込857
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ARCOLECTRICArcol 高電力抵抗器 200W 470Ω
エコ商品
全長(mm)145.7 シリーズHS200 定格電力(W)200 抵抗(Ω)470 許容差±5% 動作温度(℃)+200 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)+100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

1個ほか
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

仕様抵抗:470mΩ●許容差:±20%●定格電力:200W●終端スタイル:ラジアル●パッケージ/ケース:BA25●取り付け仕様:ボルトオン●ケーススタイル:ほうろう●シリーズ:RSSD●寸法:27 (Dia.) x 168mm●直径:27mm●長さ:168mm●構造:巻線●固定ブラケットは別売りです。抵抗器1本に付2つブラケットが必要となります。 各ワッテージ用固定ブラケットは以下の品番となります。 25W品 (RS品番:< 788-5167&#x27;) 788-5167 100W品 (RS品番:< 788-5151&#x27;) 788-5151 200W品 (RS品番:< 788-5154&#x27;) 788-5154 280W品 (RS品番:< 788-5160&#x27;) 788-5160. 電力型巻線可変抵抗器 RSSDシリーズ (25W~280W). Vishay Sferniceモデル、RSSDシリーズ 断続的な過負荷に耐え、激しい衝撃 / 振動の影響を受けるアセンブリで機能する非常に優れた抵抗器。優れた機械的強度を実現しています。 高い電力損失、優れた熱応力耐久性 未設定のスライダカラーが付属 スライダを取り外すと、抵抗が5 → 10 %増大します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷