カテゴリ

  • バッテリー・電装(12)
  • バイク部品(11)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 制御機器(3)
  • 照明(3)
  • 学童・教育用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ホーン12v」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトホーン 12V  車検対応品 モノタロウコンパクトホーン 12V 車検対応品モノタロウ(389件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(2個)
当日出荷
軽量でヨーロピアンサウンドを奏でる車検対応品の自動車用コンパクトホーン。リレーハーネス不要で取付も簡単です(一部車種除く)。
用途12V自動車専用タイプダブル(Hi/Lo)周波数(Hz)高音(Hi)510±30・低音(Lo)410±30電流(A)4(±1)×2定格電圧(V)12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×89×78音圧レベル(dB)110(±5)関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
ホーン12V DAYTONA(デイトナ)ホーン12VDAYTONA(デイトナ)(32件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から翌々日出荷
≪汎用ホーンシリーズ≫3つのボディサイズで車格に合わせて選べます。※本体裏側のビスを回さないでください。内部樹脂が破壊されて二度と音が鳴らなくなります。※交流車両には使用できません。定格:12V/1.0A 6V/1.5A
定格12V/1.0A、6V/1.5A
UC平型ホーン ミツバサンコーワUC平型ホーンミツバサンコーワ(18件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
純正サウンドホーン 聴きなれた純正サウンドは危険を確実に伝えます。 信頼の直進音 音の直進性が強い平型ホーンは、高速域での聞こえやすさが特長です。 厚さ31mmボディ 渦巻ホーンでは作ることができない極薄モデルです。 中音域タイプ 保安基準適合品 ECE規格適合品
音圧(dB/m)110/2m(99/7m)仕様12V 3.5A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×70×31
ホーン KIJIMA(キジマ)ホーンKIJIMA(キジマ)(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
ホーン各種ドレスアップや補修用としての汎用品になります。
音圧レベル(dB)105(±5)
65MM メッキホーン 12V DAYTONA(デイトナ)65MM メッキホーン 12VDAYTONA(デイトナ)(12件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
≪汎用ホーンシリーズ≫3つのボディサイズで車格に合わせて選べます。定格:12V/1.0A
仕様100dB±5(近接)メッキ穴径(Φmm)6(ステー)外径(Φmm)65
アルファーⅡコンパクト シングル ミツバサンコーワアルファーⅡコンパクト シングルミツバサンコーワ(17件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
欠品中
アルファーホーンシリーズ電灯の周波数480/400Hzを用いたヨーロピアンホーンです。渦巻ホーンの特長である柔らかなサウンドを奏でます。 シングルでもしっかり聞こえる110dB/2m。 小型ホーンでありながらも、1ランク上の大音量で、イザという時に役立ちます。 取付場所を選ばない。 「渦巻きホーンを取り付けたいけど、ダブルホーンはスペースがなくて取り付けられない。」そのような方へ、シングル渦巻ホーンのご提案です。 中音域タイプ。 保安基準適合品。 ECE規格適合品。
用途二輪車・軽自動車電圧(V)12電流(A)4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84.0×58.0×90.0音圧レベル(dB)110/2m
プラウドホーン ミツバサンコーワプラウドホーンミツバサンコーワ(73件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2個)
欠品中
小型・軽量モデルでありながら、クラスを超えた大音量113dBを実現。さらにステーは角度自由で、取り付け性をさらに向上させています。
タイプダブル周波数(Hz)(Hi)490、(Lo)410入力電圧(V)12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77.0×88.5×60.0音圧レベル(dB)113
アルファーホーン ミツバサンコーワアルファーホーンミツバサンコーワ(11件のレビュー)
8,698税込9,568
1セット(2個)
当日出荷
このクラスでは常識を破る高性能。小型・軽量・小電流でリレーが必要ないため、ノーマルホーンとの交換で取り付け可能です。
周波数(Hz)(Hi)480、(Lo)400音圧レベル(dB)113グリーンタイプダブル入力電圧(V)12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104.0×99.5×73.0
コンパクトホーン カーボン BRAITH(ブレイス)コンパクトホーン カーボンBRAITH(ブレイス)(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
本体はアグレッシブなカーボンプリントボディー。
用途自動車用ホーン周波数(Hz)【高音】480、【低音】400音圧レベル(dB)110タイプ【サウンド】ヨーロピアン電流(A)8(4×2)電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーホーン BRAITH(ブレイス)スーパーホーンBRAITH(ブレイス)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
保安基準適合品、車検対応品となります 今は懐かしのベンツタイプホーン
周波数(Hz)430/320(±20)音圧レベル(dB)110±3適合DC12V車専用厚さ(mm)55寸法(mm)Φ120×55質量(g)404×2消費電流(A)4×2RoHS指令(10物質対応)対応
DC12Vクロームメッキホーン TAKEGAWA(武川)DC12VクロームメッキホーンTAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
スピアリア・バスホーン 2端子 PIAAスピアリア・バスホーン 2端子PIAA(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(2個)
欠品中
音の深みを追求した最上級の重厚低音。ホーンシリーズで最も低く深みのある音色。迫力の大音量112dB。
周波数(Hz)330/400音量(dB)112ブラック仕様車検対応付属品アース線材質樹脂質量(g)約180(1個あたり)定格電圧(V)12端子2
ヤンキーホーン DXバルブ JET INOUE(ジェットイノウエ)ヤンキーホーン DXバルブJET INOUE(ジェットイノウエ)(8件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ジェットイノウエ製ホーンの電磁弁
用途サウンドパーツ適合【適合ホーン】ジェットイノウエヤンキーホーン/ビッグホーンクロームメッキ
ホンダ車専用ホーンハーネスセット ミツバサンコーワホンダ車専用ホーンハーネスセットミツバサンコーワ(14件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
純正ホーンコネクターにワンタッチ取り付け! ホンダ車に多く採用されている純正ホーンコネクターとの接続がワンタッチで出来るホーンハーネスです。 純正コードを傷めることなく、配線が可能です。 30アンペア パワーリレー 最大消費電流30A対応のリレーを採用したことにより、 大型ホーンや突入電流の大きいホーンへも安定した電力を供給出来ます。 極太AVS2.0sqコード 電源線・ホーン供給線に自動車用極太2.0sqを採用。ホーンの性能をフルに発揮します。 安心の独立回路 車両側の配線系統やホーンヒューズの容量を気にすることなく、ホーンを取り付け出来ます。
仕様12Vホーン用/30Aまで対応可能セット内容ハーネス・パワーリレー、アースコード2本、結束バンド4本
2輪車専用スポーツホーン PIAA2輪車専用スポーツホーンPIAA(19件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
クラス最小の消費電力「電流値2.7A」を実現!発電容量の小さな2輪車に最適な高性能ホーン。クラス最軽量194g(1個当り)は2輪車に最適。あらゆる状況で聞き取りやすい大音量100dB!ビビリ音の無い優れた音質設計。低温400HZ・中音500Hz・高温600Hzから選んで、組合せできる。「選べるホーン」。
電圧(V)12色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ミニヤンキーホーン 12V JET INOUE(ジェットイノウエ)ミニヤンキーホーン 12VJET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
超高音タイプホーン
用途サウンドパーツ材質亜鉛合金寸法(mm)200クロームメッキ電圧DC12V電圧(V)DC12適合車種DC12V車
スーパーストリートアウターローターキット TAKEGAWA(武川)スーパーストリートアウターローターキットTAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
6Vシャリー(ポイント点火)にこのキット装着することで、12V(C.D.I.点火)にすることが出来ます。又、スーパーストリートアウターローターを採用している為、安定した点火性能を可能としながら、ストリートユースに必要となる灯火類の明るさと走行時に消費する電力を補う充電が可能になります。他社製品との違い他社で販売されている6Vから12Vへ変換するキットは、灯火類のみ12V化されるだけで点火方式はポイント点火のままになります。SP武川社製スーパーストリートアウターローターキットはC.D.I.点火と12V化を兼備したキットの為、安定した点火性能と12V電装を同時に得ることが出来、カスタムパーツの選択幅が広がります。キットの装着についてC.D.I.点火に必要となるパルスジェネレーターは左クランクケースカバー内の狭いスペースに無加工で収納出来、イグニッションコイルとC.D.I.は専用ブラケットに装着することで、フレームにボルトオンで固定することが出来ます。又、電装変換に伴う配線加工は一切無く、カプラーオンで取付け出来、純正同様シートの下にスッキリと収まります。※バッテリーホルダーの一部に切断加工が必要です。※バッテリー無しタイプは別途12Vバッテリー(SP武川社製 T-SPIRIT 12VバッテリーJB2.5L-C/05-11-0001)が必要となります。※かご無し車両はホーンの取付け位置が異なる為、適合外にしています。適合に関する参考情報をご覧下さい。
主な適合車種6Vシャリー(CF50 K2-3/かご有り)(CF50-2300016-2540995・CF50-2540996-)
電子ホーンST-7026 JET INOUE(ジェットイノウエ)電子ホーンST-7026JET INOUE(ジェットイノウエ)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
渦巻き型電子ホーン。小型サイズで狭い場所でも取付可能で、迫力があり柔らかいサウンドを奏でます。電子ホーンはエアタンク不要で配線処理で簡単取付け。音量は保安基準適合。
用途サウンドパーツ付属品取付ステー電圧DC12V周波数(Hz)420±20/500±20定格10A適合車種DC12V車音量(dB)107±4
選べるホーン 2端子 PIAA選べるホーン 2端子PIAA(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
世界初!好みの組み合わせで音が選べる。1つでも、2つでも、3つでも、選べる和音で自分だけの音色を。それぞれ1つでも美しい音色。400Hz+500Hz(HO-3+HO-4):高級セダンの深みのある音色。500Hz+600Hz(HO-4+HO-5):高級スポーツカーの透き通った音色。400Hz+500Hz+600Hz(HO-3+HO-4+HO-5):3連で未体験の美しい音色。アースハーネス付属により、1端子・2端子どちらでも装着可。
周波数(Hz)400(低音)音量(dB)112ブラック仕様車検対応付属品アース線材質樹脂質量(g)約180(1個あたり)定格電圧(V)12端子2
バイク用ホーン NIKKO(ニッコー)[陶器]バイク用ホーンNIKKO(ニッコー)[陶器]
3,080税込3,388
1セット
6日以内出荷
クロームメッキ仕上げによる美しい外観と、力強く重厚なサウンドを奏でる高低二重音 のダブルホーンです。
定格電圧(V)12音圧レベル(dB)105~115
選べるホーン 2端子 PIAA選べるホーン 2端子PIAA(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
世界初!好みの組み合わせで音が選べる。1つでも、2つでも、3つでも、選べる和音で自分だけの音色を。それぞれ1つでも美しい音色。400Hz+500Hz(HO-3+HO-4):高級セダンの深みのある音色。500Hz+600Hz(HO-4+HO-5):高級スポーツカーの透き通った音色。400Hz+500Hz+600Hz(HO-3+HO-4+HO-5):3連で未体験の美しい音色。アースハーネス付属により、1端子・2端子どちらでも装着可。
周波数(Hz)500(中音)音量(dB)112ブラック仕様車検対応付属品アース線材質樹脂質量(g)約180(1個あたり)定格電圧(V)12端子2
SEGER製 ヨーロピアン エアーホーン ブラック 12V/24V専用 MAD MAX(マッドマックス)SEGER製 ヨーロピアン エアーホーン ブラック 12V/24V専用MAD MAX(マッドマックス)
3,898税込4,288
1本
4日以内出荷
SEGER社はフランスのルノーが一部車両に純正ホーンとして採用している程信用性の高いホーンメーカーです。
材質プラスチック樹脂/スチール径(Φmm)ラッパ:約105電圧(V)12V/24V兼用寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×120×奥行148適合車種12/24V兼用
MTO DC12VCOB センサーライト+ホーン(24時間センサー) DCC009-W MTOMTO DC12VCOB センサーライト+ホーン(24時間センサー) DCC009-WMTO
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
パネルライト2枚に全高3.2mのスタンド、ホーン、人感センサーを搭載したモデルです。12Vから14V直流電源を使用したCOB(チップオンボード)LEDパネルを採用し、高効率 で安全性が高いライトです。変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で130g!とても軽量です。アルミパネルにLEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。別売のコード、スイッチなどを追加で12V直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、ACアダプター等の電源がご使用いただけます。最大照度:7000Lm (12Vから14V対応電源により明るさは変わります。)バッテリー駆動なら無音!発電機いらずで夜の作業も大丈夫!7000Lmパネル×270W 12ー14V COBLEDプレート 6000k
仕様付属品 13V 6A アダプター3分岐コード接続コード5m24時間人感センサーイエロー
MTO DC12V センサーホーン(24時間センサー) DCC008-W MTOMTO DC12V センサーホーン(24時間センサー) DCC008-WMTO
8,198税込9,018
1個
5日以内出荷
人感センサーとホーンで防犯!24時間センサー付き
仕様付属品 12.5V 2.8A アダプター 接続コード 3m24時間人感センサーワニ口クリップブラック
MTO DC12VCOB センサーライト+ホーン(夜間センサー) DCC009-K MTOMTO DC12VCOB センサーライト+ホーン(夜間センサー) DCC009-KMTO
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
パネルライト2枚に全高3.2mのスタンド、ホーン、人感センサーを搭載したモデルです。12Vから14V直流電源を使用したCOB(チップオンボード)LEDパネルを採用し、高効率 で安全性が高いライトです。変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で130g!とても軽量です。アルミパネルにLEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。別売のコード、スイッチなどを追加で12V直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、ACアダプター等の電源がご使用いただけます。最大照度:7000Lm (12Vから14V対応電源により明るさは変わります。)バッテリー駆動なら無音!発電機いらずで夜の作業も大丈夫!7000Lmパネル×270W 12ー14V COBLEDプレート 6000k
仕様付属品 13V 6A アダプター3分岐コード接続コード5m夜間人感センサーイエロー
サーボモーター ICS 近藤科学サーボモーター ICS近藤科学
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
ケース:KRS-2500シリーズ通信仕様:ICS3.6互換性について※ただし、RCB-3でご利用いただいたときのみ一部組み合わせに注意が必要です。詳細はこちらをご参照ください。RCB-4やその他マイコンボードでは問題ありません。
仕様●(11.1V時)●最大トルク:25.0kgf・cm●最高スピード:0.13s/60°●寸法:41×21×30.5mm(突起部除く)KRS-2552RHVと同じサイズ●重量:47.7g(サーボホーンを含まず)●最大動作角度:270°●最大消費電流:2.5A●ギヤ種類:全段メタルギヤ●ケース材質:ガラス入り樹脂●ギヤ比:309.11:1●電源電圧:HV仕様(9V~12V)●通信規格:ICS3.6(シリアル/PWM選択式)●通信速度:115200/625000/1250000bps●初期設定:ID0/BR115200●信号レベル:TTL●回転モード:可●対応コントロールボード:RCB-4HV●RCB-3HV(※参照)●KCB-5●インターフェース:Dual USBアダプターHS●ICS USBアダプターHS●付属品:ZH接続ケーブル2A(300mm)×1●ZH接続ケーブル2B(300mm)×1●M3×8低頭ホーン止めビス ×1アズワン品番67-0384-59
MTO DC12V センサーホーン(夜間センサー) DCC008-K MTOMTO DC12V センサーホーン(夜間センサー) DCC008-KMTO
8,198税込9,018
1個
5日以内出荷
人感センサーとホーンで防犯!夜間センサー付き
仕様付属品 12.5V 2.8A アダプター 接続コード 3m夜間人感センサーワニ口クリップブラック
サーボモーター ICS 近藤科学サーボモーター ICS近藤科学
79,980税込87,978
1セット
5日以内出荷
ケース:KRS-2500シリーズ通信仕様:ICS3.6互換性について※ただし、RCB-3でご利用いただいたときのみ一部組み合わせに注意が必要です。詳細はこちらをご参照ください。RCB-4やその他マイコンボードでは問題ありません。
仕様●(11.1V時)●最大トルク:25.0kgf・cm●最高スピード:0.13s/60°●寸法:41×21×30.5mm(突起部除く)KRS-2552RHVと同じサイズ●重量:47.7g(サーボホーン含まず)●最大動作角度:270°●最大消費電流:2.5A●ギヤ種類:全段メタルギヤ●ケース材質:ガラス入り樹脂●ギヤ比:309.11:1●電源電圧:HV仕様(9V~12V)●通信規格:ICS3.6(シリアル/PWM選択式)●通信速度:115200/625000/1250000bps●初期設定:ID0/BR115200●信号レベル:TTL●回転モード:可●対応コントロールボード:RCB-4HV●RCB-3HV(※参照)●KCB-5●インターフェース:Dual USBアダプターHS●ICS USBアダプターHS●付属品:ZH接続ケーブル2A(300mm)×6●ZH接続ケーブル2B(300mm)×6●M3×8低頭ホーン止めビス ×6アズワン品番67-0384-60
ワイヤレスチューナ TOAワイヤレスチューナTOA
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
800MHz帯ワイヤレスチューナーユニットWTU-1710(別売)が2台まで装着できる据置型ワイヤレスチューナーで、別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取付けることができます。
仕様【アンテナ入力】75ΩBNCジャック(アンテナ供給電源DC8V最大35mA)、【単独出力】最大+12dB※600Ω不平衡ホーンジャック、【ミキシング出力】ライン:最大+12dB※600Ω不平衡ホーンジャック、マイク:最大-32dB※500Ω不平衡ホーンジャック、【ミキシング入力】最大+12dB※600Ω不平衡ホーンジャック付属品ホーンプラグ付コード(1m)×1材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)3分艶メラミン焼付塗装、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶質量(kg)2.1使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)8(TU-1710(別売)2台使用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×47.5×253周波数特性50Hz~12kHz(+0dB、-4dB)最大出力12dB※受信周波数800MHz帯
U-CP 汎用 バイクホーン DC12V 警笛 メッキリング 10個セット U-CPU-CP 汎用 バイクホーン DC12V 警笛 メッキリング 10個セットU-CP
9,498税込10,448
1セット
4日以内出荷
ホーンのメッキリングがアクセントになりバイクの印象が変わります。故障したホーンの交換にもお勧めです。シングルホーンをダブルにする場合は、配線延長加工が必要となります。
適合車種CB ゼファー ZRX Z900RS XJR GSX ドラッグスター ビラーゴ シャドウマグナ イントルーダー エリミネーター エストレヤ グラストラッカー セローXR モンキー ダックス ハンターカブ クロスカブ スーパーカブ グロム PCX
SEGER製 オリジナル ビッグエアーホーン 12/24V兼用 メッキ MAD MAX(マッドマックス)SEGER製 オリジナル ビッグエアーホーン 12/24V兼用 メッキMAD MAX(マッドマックス)
6,298税込6,928
1本
4日以内出荷
SEGER社はフランスのルノーが一部車両に純正ホーンとして採用している程信用性の高いホーンメーカーです。
材質亜鉛メッキ/スチール径(Φmm)ラッパ:約150電圧(V)12V/24V兼用寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)625×150×150適合車種12/24V兼用
FIAMM製 コンパクト 電子ホーン ヨーロピアンホーン 12V専用 高音 低音セット MAD MAX(マッドマックス)FIAMM製 コンパクト 電子ホーン ヨーロピアンホーン 12V専用 高音 低音セットMAD MAX(マッドマックス)
3,490税込3,839
1セット
5日以内出荷
高音と低音セット、メロディーエアーホーンで有名なFIAMM製電子ホーン。コンパクト設計で取り付けステー位置を変更でき収納スペースの狭い軽自動車等にもおススメです。音量は2M(メートル)110dB~113dBと大音量です。
用途トラック用適合汎用電圧12V車用音量(dB)2M(メートル)110~113
電子ホーン 伊吹工業電子ホーン伊吹工業
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
Small:音響性能を研ぎ澄まし、従来比25%の大幅な小型化を実現。小さな筐体に最新のデジタル技術を詰め込みました。 Smart:存在感を最小限に抑えたロープロファイル(低背)設計。これからのスタンダードを見据えたスマートデザインです。 Strong:耐環境、耐衝撃性に優れたポリカーボネート製筐体。取付足はステンレス製でタフなボディが自慢です。 *高効率ドライバーユニットとホーンの組み合わせで大幅に小型化 *スマートデザインで、船のデザイン性向上に寄与 *デジタルアンプ方式でクリアな吹鳴音、かつ高効率、低消費電力 *12V/24Vマルチ電源対応(使用電圧範囲11V~30V) *肉厚成型ポリカーボネート筐体 *国土交通省型式承認品
用途*国土交通省型式承認品 *第4種汽笛(全長12m~20mの船舶用)寸法(mm)W160xH133xD210質量(kg)1.65形式ESR-150周波数(Hz)630電源(V)DC12.8~DC30定格電流(A)1以下関連資料(0.48MB)
汎用 スリットタイプ ホーン 12V メッキ MAD MAX(マッドマックス)汎用 スリットタイプ ホーン 12V メッキMAD MAX(マッドマックス)
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
スタイリッシュなスリットタイプのメッキホーン シンプルなデザインなので、カスタムのジャンルを問わずご使用頂けます。
電圧(V)12外径(mm)95主な適合車種12V車 汎用
MTO DC12V 専用部品 ホーン MTOMTO DC12V 専用部品 ホーンMTO
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
DC12V専用部品
ブラック
ホーン Schneider Electric 106dB/1m トランペット 12→24V ac/dc 白 シュナイダーエレクトリックホーン Schneider Electric 106dB/1m トランペット 12→24V ac/dc 白シュナイダーエレクトリック
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
材質ボディ:ポリカーボネート樹脂(ホワイトグレー)、アングル:ステンレス鋼(SUS)質量(kg)0.8消費電力(W)AC10~27V:4/DC10~30V:5定格電圧(V)AC12~24/DC12~24ケーブル端子台ケーブルグランド:Φ6.5~8.5mm差し込み可能な線径:1×1.5mm定格時間連続音圧レベル(dB)最大106弱音時90(1m前方)使用電圧範囲(V)AC10~27/DC10~30突入電流(A)AC10~27V:3/DC10~30V:6.5配線方式端子台タイプ音色2音色(音色切替スイッチで設定)ピーポー音ピーピー音
ミニクラシックホーン ハリケーンミニクラシックホーンハリケーン
4,098税込4,508
1個
4日以内出荷
クラシカルな迫力ある低音。 従来品のクラシックホーン(Φ135mm)より一回り小さいミニクラシックホーン(Φ120mm)
仕様12Vクロームメッキ適合車種汎用主な適合車種汎用 12V
Y-102 ヤンキーホーン JET INOUE(ジェットイノウエ)Y-102 ヤンキーホーンJET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
高音タイプホーン
用途サウンドパーツ材質亜鉛合金寸法(mm)300クロームメッキ電圧DC12V電圧(V)12適合車種DC12V車
SoundBomb Compact Dual-Tone DENALISoundBomb Compact Dual-ToneDENALI
9,698税込10,668
1個
62日以内出荷
SoundBombは標準的なバイクのホーンの4倍の音量(120dB)で、スタイリッシュな外観を維持したい方向けに設計されています。 そのコンパクトなデザインとブラックアウトな外観で、取り付けると一切目立ちません。 DENALIコンパクトホーンのユニークなデザインは、圧縮機を音響ユニットと機械的に噛合させる頑丈な成形クランプを特徴としています。 このため、高振動の環境でもSoundBombは破損しません。 全てのCANbus電気システムと互換性があります。
セット内容シングルピース電空ホーン12V30Aリレー電流(A)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×116×86関連資料(0.7MB)サウンドシステム3フィート(約1m)で120dB