カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26,339)
    • 【コンプレッサー・空圧機器・ホース】ブレードホースブレードホース(1,446)
    • 【コンプレッサー・空圧機器・ホース】サクションホースサクションホース(162)
    • 【コンプレッサー・空圧機器・ホース】給排水用ホース給排水用ホース(162)
    • 【コンプレッサー・空圧機器・ホース】樹脂ホース樹脂ホース(883)
    • 【コンプレッサー・空圧機器・ホース】ダクトホースダクトホース(144)
    • 【コンプレッサー・空圧機器・ホース】エアーホースエアーホース(389)
  • 農業・園芸資材(1,977)
    • 【農業・園芸資材】散水用ホースリール散水用ホースリール(175)
    • 【農業・園芸資材】散水・かん水ホース散水・かん水ホース(119)
  • 配管・水廻り設備部材(5,328)
    • 【配管・水廻り設備部材】継手継手(1,478)
  • 科学研究・開発用品(1,595)
    • 【科学研究・開発用品】実験研究用ビニールチューブ・ホース実験研究用ビニールチューブ・ホース(15)
  • 自動車純正部品(25,792)
  • 農業機械(6,728)
  • トラック純正部品(5,613)
  • バイク純正部品(4,539)
  • バイク部品(3,987)
  • 油圧機器・油圧ホース(2,473)
  • 空圧工具(1,581)
  • パソコン/周辺機器(1,535)
  • 清掃用品(1,430)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,352)
  • 切削工具(1,201)
  • 溶接用品(1,072)
  • 空調・電設資材(1,026)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(724)
  • メカニカル部品(658)
  • 電動工具(489)
  • 塗装・養生・内装用品(466)
  • 作業工具(356)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(333)
  • 自動車用オイル・ケミカル(317)
  • 電気材料(316)
  • スプレー・オイル・グリス(315)
  • 船舶用品・漁業資材(311)
  • 制御機器(304)
  • 住設機器(293)
  • 厨房用品(248)
  • 測定用品(224)
  • 家電(218)
  • 自転車部品(209)
  • 梱包用品(204)
  • 整備工具・収納(197)
  • 防災用品(195)
  • 物流用品(194)
  • 医療(191)
  • 洗車・清掃(188)
  • 自動車補修部品(177)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(168)
  • フォークリフト・産機・建機用品(154)
  • 建築金物(129)
  • 作業服(113)
  • タイヤ・足回り(112)
  • 介護用品(111)
  • 事務用品(90)
  • クリーンルーム用品(86)
  • 安全保護具(80)
  • マスク(78)
  • オフィス家具(76)
  • カー用品(76)
  • 学童・教育用品(76)
  • 建材・エクステリア(67)
  • はんだ関連・静電気対策用品(66)
  • 機構部品(61)
  • 店舗什器・備品(52)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(52)
  • 卓上消耗品(51)
  • 保管用品(48)
  • 安全用品(46)
  • トラック用品・パーツ(45)
  • ヘルスケア(37)
  • 日用品(36)
  • 縫製用品(36)
  • 安全標識(35)
  • テープ(34)
  • トラック輸送・安全用品(34)
  • エンジン工具(34)
  • 救急・衛生(31)
  • 洗剤・除去剤(26)
  • 接着剤・補修材(25)
  • 鈑金・塗装(23)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(22)
  • 農具(21)
  • 塗料(20)
  • バッテリー・電装(20)
  • 研磨材(20)
  • 安全靴・作業靴(17)
  • 測定関連サービス(16)
  • 食品・飲料(14)
  • 測量用品(土木/建設)(13)
  • 照明(12)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(11)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 防犯用品(7)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(7)
  • 理美容(4)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 手袋(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
特性
その他・低臭・帯電防止・弾性・柔軟・滑り性・耐スパッタ・耐久・耐候・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐水・耐油・耐溶剤・耐熱・耐薬品・透明性・難燃・高強度・特性をもっと見る
材質
PTFE+PPS・PTFE+PPS+PP+バイトン・その他・アルマイト処理済アルミニウム・アルミ・ガラス・ガラス繊維・ゴム・シリコン・スチール・ステンレス・ホーロー・亜鉛合金・塩化ビニール(PVC)・樹脂・獣毛・銅・鋳鉄・青銅・黄銅(真鍮)・材質をもっと見る
その他・アソート・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド・柄物・白色・色をもっと見る
商品タイプ
カット対応品
最高使用圧力(MPa)
0.3・0.4・0.5・0.6・0.7・0.8・1・1.2・1.5・1.6・2・3.5・7・10.5・14・20.5・21・27.5・28・35・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工・レンタル・名入れ・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ホ-ス」の検索結果

101,705件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
帯電防止チューブ(クリーン仕様) UP-91※-F2-P80シリーズ CKD帯電防止チューブ(クリーン仕様) UP-91※-F2-P80シリーズCKD
9,398税込10,338
1個
翌日出荷
静電気やホコリの付着を防止する帯電防止チューブです。色は6色用意し、目的に応じた色分けが可能です。クリーンルーム内で使用できる発塵防止構造です。P80:禁油処理
用途エア配管用に帯電防止が必要な個所に材質帯電防止ウレタン硬さデュロメータ(ISO/DIS 868):HAD94(参考)最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)1巻長さ(m)20巻破壊圧力(MPa)2.1(20℃)使用流体圧縮空気周囲温度(℃)0~60(ただし、凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応クリーン仕様あり
帯電防止チューブ UP-91※-F2シリーズ CKD帯電防止チューブ UP-91※-F2シリーズCKD
7,698税込8,468
1個
翌日出荷
静電気やホコリの付着を防止する帯電防止チューブです。色は6色用意し、目的に応じた色分けが可能です。
用途エア配管用に帯電防止が必要な個所に材質帯電防止ウレタン硬さデュロメータ(ISO/DIS 868):HAD94(参考)最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)1巻長さ(m)20巻破壊圧力(MPa)2.1(20℃)使用流体圧縮空気周囲温度(℃)0~60(ただし、凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応クリーン仕様なし
GIVI OBKEV37AARD GIVI(ジビ)GIVI OBKEV37AARDGIVI(ジビ)
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
フィッティングのパイプ径は太い18mm、ケースの支持は強固な4点止め、ケース本体は1.5mm厚のアルミ板と角部分の補強にテクノポリマーパーツを採用。アルミ表面にはアルマイト処理を施し、ホコリや手垢がつきにくい仕様です。キーは別売でキーシリンダーだけ簡単に交換可能な設計。ケースを後から増やしても、キーシリンダーを交換するだけでトップ・サイド用の全てのケースを1本の鍵で管理可能。また、上蓋を完全に取り外すことで、ケースからはみ出るような大きな荷物も積載することができます。上蓋脱着可能。
用途バイク用サイドケース 右側のみケース本体は1.5mm厚のアルミパネルと角部分の補強にテクノポリマーパーツを採用した堅牢な構造。アルミ表面にはアルマイト処理を施し、ホコリや手垢がつきにくい仕様サイドケース開閉時、トップケースと接触しないように斜め固定が可能なホールドアップシステム採用。上蓋はワンタッチで取り外し可能
GIVI OBKEV48AARD GIVI(ジビ)GIVI OBKEV48AARDGIVI(ジビ)
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
フィッティングのパイプ径は太い18mm、ケースの支持は強固な4点止め、ケース本体は1.5mm厚のアルミ板と角部分の補強にテクノポリマーパーツを採用。アルミ表面にはアルマイト処理を施し、ホコリや手垢がつきにくい仕様です。キーは別売でキーシリンダーだけ簡単に交換可能な設計。ケースを後から増やしても、キーシリンダーを交換するだけでトップ・サイド用の全てのケースを1本の鍵で管理可能。また、上蓋を完全に取り外すことで、ケースからはみ出るような大きな荷物も積載することができます。上蓋脱着可能。
用途バイク用サイドケース 右側のみケース本体は1.5mm厚のアルミパネルと角部分の補強にテクノポリマーパーツを採用した堅牢な構造。アルミ表面にはアルマイト処理を施し、ホコリや手垢がつきにくい仕様サイドケース開閉時、トップケースと接触しないように斜め固定が可能なホールドアップシステム採用。上蓋はワンタッチで取り外し可能
GIVI OBKEV48AALD GIVI(ジビ)GIVI OBKEV48AALDGIVI(ジビ)
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
フィッティングのパイプ径は太い18mm、ケースの支持は強固な4点止め、ケース本体は1.5mm厚のアルミ板と角部分の補強にテクノポリマーパーツを採用。アルミ表面にはアルマイト処理を施し、ホコリや手垢がつきにくい仕様です。キーは別売でキーシリンダーだけ簡単に交換可能な設計。ケースを後から増やしても、キーシリンダーを交換するだけでトップ・サイド用の全てのケースを1本の鍵で管理可能。また、上蓋を完全に取り外すことで、ケースからはみ出るような大きな荷物も積載することができます。上蓋脱着可能。
用途バイク用サイドケース 左側のみケース本体は1.5mm厚のアルミパネルと角部分の補強にテクノポリマーパーツを採用した堅牢な構造。アルミ表面にはアルマイト処理を施し、ホコリや手垢がつきにくい仕様サイドケース開閉時、トップケースと接触しないように斜め固定が可能なホールドアップシステム採用。上蓋はワンタッチで取り外し可能
GIVI OBKEV37AALD GIVI(ジビ)GIVI OBKEV37AALDGIVI(ジビ)
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
フィッティングのパイプ径は太い18mm、ケースの支持は強固な4点止め、ケース本体は1.5mm厚のアルミ板と角部分の補強にテクノポリマーパーツを採用。アルミ表面にはアルマイト処理を施し、ホコリや手垢がつきにくい仕様です。キーは別売でキーシリンダーだけ簡単に交換可能な設計。ケースを後から増やしても、キーシリンダーを交換するだけでトップ・サイド用の全てのケースを1本の鍵で管理可能。また、上蓋を完全に取り外すことで、ケースからはみ出るような大きな荷物も積載することができます。上蓋脱着可能。
用途バイク用サイドケース 左側のみケース本体は1.5mm厚のアルミパネルと角部分の補強にテクノポリマーパーツを採用した堅牢な構造。アルミ表面にはアルマイト処理を施し、ホコリや手垢がつきにくい仕様サイドケース開閉時、トップケースと接触しないように斜め固定が可能なホールドアップシステム採用。上蓋はワンタッチで取り外し可能
ピンチオフプライヤ KTCピンチオフプライヤKTC
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
自動車のホース閉塞に最適なピンチオフプライヤ。握るだけでホースを閉塞し保持ができ、解除はグリップを開くだけ。二輪や普通車から大型車、産業・建設機械にまで対応する3サイズをラインナップ。
ゴムホームベース10 トーエイライトゴムホームベース10トーエイライト
4,698税込5,168
1枚
9日以内出荷
合成ゴム製のホームベース
材質合成ゴム厚さ(mm)10質量(kg)2.7
304ステンレス サドルバンド 絶縁ゴム付き 内径16mm 固定金具 3個セット bitstrong304ステンレス サドルバンド 絶縁ゴム付き 内径16mm 固定金具 3個セットbitstrong
959税込1,055
1セット(3個)
4日以内出荷
配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具となります。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で16mmまで対応しております。本体に付いているゴムは耐衝撃性や耐摩擦性、絶縁性などに優れているEPDM(エチレンプロピレンゴム)で作られています。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス、EPDM(エチレンプロピレンゴム)幅(mm)59厚さ(mm)3(ステンレスの部分は0.5高さ(mm)20質量(g)6奥行(mm)19内径(mm)16全質量(g)18穴径固定:M6
304ステンレス 厚サドルバンド 内径60mm 固定金具 3個セット bitstrong304ステンレス 厚サドルバンド 内径60mm 固定金具 3個セットbitstrong
1,798税込1,978
1セット(3個)
4日以内出荷
配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的なサドルバンドよりも厚みがある分、強度が高く耐久性も高いので、重量のある配管やパイプに使用されます。振動がある場所(機械室や屋外など)や、地震対策が必要な場所に向いています。固定時の内径は最大で60mmまで対応しております。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス幅(mm)112厚さ(mm)1.8高さ(mm)58質量(g)43奥行(mm)19内径(mm)60全質量(g)129穴径固定:11.5×8
304ステンレス 厚サドルバンド 内径16mm 固定金具 5個セット bitstrong304ステンレス 厚サドルバンド 内径16mm 固定金具 5個セットbitstrong
1,298税込1,428
1セット(5個)
4日以内出荷
配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的なサドルバンドよりも厚みがある分、強度が高く耐久性も高いので、重量のある配管やパイプに使用されます。振動がある場所(機械室や屋外など)や、地震対策が必要な場所に向いています。固定時の内径は最大で16mmまで対応しております。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス幅(mm)63厚さ(mm)1.3高さ(mm)16質量(g)12奥行(mm)19内径(mm)16全質量(g)60穴径固定:11.5×8
304ステンレス 厚サドルバンド 内径27mm 固定金具 3個セット bitstrong304ステンレス 厚サドルバンド 内径27mm 固定金具 3個セットbitstrong
1,098税込1,208
1セット(3個)
4日以内出荷
配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的なサドルバンドよりも厚みがある分、強度が高く耐久性も高いので、重量のある配管やパイプに使用されます。振動がある場所(機械室や屋外など)や、地震対策が必要な場所に向いています。固定時の内径は最大で27mmまで対応しております。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス幅(mm)75厚さ(mm)1.3高さ(mm)25質量(g)17奥行(mm)19内径(mm)27全質量(g)51穴径固定:11.5×8
304ステンレス サドルバンド 絶縁ゴム付き 内径8mm 固定金具 5個セット bitstrong304ステンレス サドルバンド 絶縁ゴム付き 内径8mm 固定金具 5個セットbitstrong
1,098税込1,208
1セット(5個)
4日以内出荷
配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具となります。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で8mmまで対応しております。本体に付いているゴムは耐衝撃性や耐摩擦性、絶縁性などに優れているEPDM(エチレンプロピレンゴム)で作られています。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス、EPDM(エチレンプロピレンゴム)幅(mm)39厚さ(mm)3(ステンレスの部分は0.5高さ(mm)13質量(g)2奥行(mm)14.5内径(mm)8全質量(g)10穴径固定:M4
304ステンレス 片サドルバンド 厚型 内径20mm 固定金具 5個セット bitstrong304ステンレス 片サドルバンド 厚型 内径20mm 固定金具 5個セットbitstrong
1,198税込1,318
1セット(5個)
4日以内出荷
配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的なサドルバンドよりも厚みがある分、強度が高く耐久性も高いので、重量のある配管やパイプに使用されます。振動がある場所(機械室や屋外など)や、地震対策が必要な場所に向いています。固定時の内径は最大で20mmまで対応しております。片側だけでの固定なので、狭い場所や複雑な配置でも柔軟に対応できます。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス幅(mm)51厚さ(mm)1.3高さ(mm)20質量(g)11奥行(mm)19内径(mm)20全質量(g)55穴径固定:11.5×8
304ステンレス 片サドルバンド 厚型 内径10mm 固定金具 5個セット bitstrong304ステンレス 片サドルバンド 厚型 内径10mm 固定金具 5個セットbitstrong
949税込1,044
1セット(5個)
4日以内出荷
配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的なサドルバンドよりも厚みがある分、強度が高く耐久性も高いので、重量のある配管やパイプに使用されます。振動がある場所(機械室や屋外など)や、地震対策が必要な場所に向いています。固定時の内径は最大で10mmまで対応しております。片側だけでの固定なので、狭い場所や複雑な配置でも柔軟に対応できます。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス幅(mm)32厚さ(mm)1.3高さ(mm)11質量(g)4奥行(mm)14内径(mm)10全質量(g)20穴径固定:9.5×6
304ステンレス 片サドルバンド 厚型 内径40mm 固定金具 3個セット bitstrong304ステンレス 片サドルバンド 厚型 内径40mm 固定金具 3個セットbitstrong
1,098税込1,208
1セット(3個)
4日以内出荷
配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的なサドルバンドよりも厚みがある分、強度が高く耐久性も高いので、重量のある配管やパイプに使用されます。振動がある場所(機械室や屋外など)や、地震対策が必要な場所に向いています。固定時の内径は最大で40mmまで対応しております。片側だけでの固定なので、狭い場所や複雑な配置でも柔軟に対応できます。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス幅(mm)75厚さ(mm)1.3高さ(mm)40質量(g)21奥行(mm)19内径(mm)40全質量(g)63穴径固定:11.5×8
304ステンレス 厚サドルバンド 内径20mm 固定金具 5個セット bitstrong304ステンレス 厚サドルバンド 内径20mm 固定金具 5個セットbitstrong
1,498税込1,648
1セット(5個)
4日以内出荷
配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的なサドルバンドよりも厚みがある分、強度が高く耐久性も高いので、重量のある配管やパイプに使用されます。振動がある場所(機械室や屋外など)や、地震対策が必要な場所に向いています。固定時の内径は最大で20mmまで対応しております。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス幅(mm)70厚さ(mm)1.3高さ(mm)20質量(g)14奥行(mm)19内径(mm)20全質量(g)70穴径固定:11.5×8
304ステンレス サドルバンド 絶縁ゴム付き 内径12mm 固定金具 5個セット bitstrong304ステンレス サドルバンド 絶縁ゴム付き 内径12mm 固定金具 5個セットbitstrong
1,298税込1,428
1セット(5個)
4日以内出荷
配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具となります。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で12mmまで対応しております。本体に付いているゴムは耐衝撃性や耐摩擦性、絶縁性などに優れているEPDM(エチレンプロピレンゴム)で作られています。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス、EPDM(エチレンプロピレンゴム)幅(mm)46厚さ(mm)3(ステンレスの部分は0.5高さ(mm)16質量(g)3奥行(mm)14.5内径(mm)12全質量(g)15穴径固定:M4
304ステンレス 厚サドルバンド 内径50mm 固定金具 3個セット bitstrong304ステンレス 厚サドルバンド 内径50mm 固定金具 3個セットbitstrong
1,598税込1,758
1セット(3個)
4日以内出荷
配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的なサドルバンドよりも厚みがある分、強度が高く耐久性も高いので、重量のある配管やパイプに使用されます。振動がある場所(機械室や屋外など)や、地震対策が必要な場所に向いています。固定時の内径は最大で50mmまで対応しております。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス幅(mm)97厚さ(mm)1.8高さ(mm)51質量(g)37奥行(mm)19内径(mm)50全質量(g)111穴径固定:11.5×8
304ステンレス サドルバンド 絶縁ゴム付き 内径30mm 固定金具 3個セット bitstrong304ステンレス サドルバンド 絶縁ゴム付き 内径30mm 固定金具 3個セットbitstrong
1,298税込1,428
1セット(3個)
4日以内出荷
配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具となります。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で30mmまで対応しております。本体に付いているゴムは耐衝撃性や耐摩擦性、絶縁性などに優れているEPDM(エチレンプロピレンゴム)で作られています。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス、EPDM(エチレンプロピレンゴム)幅(mm)76厚さ(mm)3(ステンレスの部分は0.5高さ(mm)32質量(g)9奥行(mm)19内径(mm)30全質量(g)27穴径固定:M6
304ステンレス 厚サドルバンド 内径10mm 固定金具 5個セット bitstrong304ステンレス 厚サドルバンド 内径10mm 固定金具 5個セットbitstrong
999税込1,099
1セット(5個)
4日以内出荷
配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的なサドルバンドよりも厚みがある分、強度が高く耐久性も高いので、重量のある配管やパイプに使用されます。振動がある場所(機械室や屋外など)や、地震対策が必要な場所に向いています。固定時の内径は最大で10mmまで対応しております。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス幅(mm)48厚さ(mm)1.3高さ(mm)11質量(g)6奥行(mm)14内径(mm)10全質量(g)30穴径固定:9.5×6
304ステンレス 片サドルバンド 厚型 内径16mm 固定金具 5個セット bitstrong304ステンレス 片サドルバンド 厚型 内径16mm 固定金具 5個セットbitstrong
1,098税込1,208
1セット(5個)
4日以内出荷
配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的なサドルバンドよりも厚みがある分、強度が高く耐久性も高いので、重量のある配管やパイプに使用されます。振動がある場所(機械室や屋外など)や、地震対策が必要な場所に向いています。固定時の内径は最大で16mmまで対応しております。片側だけでの固定なので、狭い場所や複雑な配置でも柔軟に対応できます。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス幅(mm)45厚さ(mm)1.3高さ(mm)16質量(g)9奥行(mm)19内径(mm)16全質量(g)45穴径固定:11.5×8
304ステンレス 厚サドルバンド 内径40mm 固定金具 3個セット bitstrong304ステンレス 厚サドルバンド 内径40mm 固定金具 3個セットbitstrong
1,498税込1,648
1セット(3個)
4日以内出荷
配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的なサドルバンドよりも厚みがある分、強度が高く耐久性も高いので、重量のある配管やパイプに使用されます。振動がある場所(機械室や屋外など)や、地震対策が必要な場所に向いています。固定時の内径は最大で40mmまで対応しております。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス幅(mm)85厚さ(mm)1.3高さ(mm)37質量(g)23奥行(mm)19内径(mm)40全質量(g)69穴径固定:11.5×8
304ステンレス 片サドルバンド 厚型 内径27mm 固定金具 3個セット bitstrong304ステンレス 片サドルバンド 厚型 内径27mm 固定金具 3個セットbitstrong
929税込1,022
1セット(3個)
4日以内出荷
配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的なサドルバンドよりも厚みがある分、強度が高く耐久性も高いので、重量のある配管やパイプに使用されます。振動がある場所(機械室や屋外など)や、地震対策が必要な場所に向いています。固定時の内径は最大で27mmまで対応しております。片側だけでの固定なので、狭い場所や複雑な配置でも柔軟に対応できます。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス幅(mm)57厚さ(mm)1.3高さ(mm)25質量(g)14奥行(mm)19内径(mm)27全質量(g)42穴径固定:11.5×8
304ステンレス 片サドルバンド 厚型 内径50mm 固定金具 3個セット bitstrong304ステンレス 片サドルバンド 厚型 内径50mm 固定金具 3個セットbitstrong
1,198税込1,318
1セット(3個)
4日以内出荷
配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的なサドルバンドよりも厚みがある分、強度が高く耐久性も高いので、重量のある配管やパイプに使用されます。振動がある場所(機械室や屋外など)や、地震対策が必要な場所に向いています。固定時の内径は最大で50mmまで対応しております。片側だけでの固定なので、狭い場所や複雑な配置でも柔軟に対応できます。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス幅(mm)79厚さ(mm)1.8高さ(mm)50質量(g)32奥行(mm)19内径(mm)50全質量(g)96穴径固定:11.5×8
304ステンレス 厚サドルバンド 内径80mm 固定金具 3個セット bitstrong304ステンレス 厚サドルバンド 内径80mm 固定金具 3個セットbitstrong
2,198税込2,418
1セット(3個)
4日以内出荷
配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的なサドルバンドよりも厚みがある分、強度が高く耐久性も高いので、重量のある配管やパイプに使用されます。振動がある場所(機械室や屋外など)や、地震対策が必要な場所に向いています。固定時の内径は最大で80mmまで対応しております。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス幅(mm)127厚さ(mm)1.8高さ(mm)80質量(g)56奥行(mm)19内径(mm)80全質量(g)168穴径固定:11.5×8
304ステンレス 片サドルバンド 厚型 内径60mm 固定金具 3個セット bitstrong304ステンレス 片サドルバンド 厚型 内径60mm 固定金具 3個セットbitstrong
1,298税込1,428
1セット(3個)
4日以内出荷
配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的なサドルバンドよりも厚みがある分、強度が高く耐久性も高いので、重量のある配管やパイプに使用されます。振動がある場所(機械室や屋外など)や、地震対策が必要な場所に向いています。固定時の内径は最大で60mmまで対応しております。片側だけでの固定なので、狭い場所や複雑な配置でも柔軟に対応できます。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス幅(mm)85厚さ(mm)1.8高さ(mm)60質量(g)42奥行(mm)19内径(mm)60全質量(g)126穴径固定:11.5×8
304ステンレス 片サドルバンド 厚型 内径80mm 固定金具 3個セット bitstrong304ステンレス 片サドルバンド 厚型 内径80mm 固定金具 3個セットbitstrong
1,598税込1,758
1セット(3個)
4日以内出荷
配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的なサドルバンドよりも厚みがある分、強度が高く耐久性も高いので、重量のある配管やパイプに使用されます。振動がある場所(機械室や屋外など)や、地震対策が必要な場所に向いています。固定時の内径は最大で80mmまで対応しております。片側だけでの固定なので、狭い場所や複雑な配置でも柔軟に対応できます。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス幅(mm)106厚さ(mm)1.8高さ(mm)77質量(g)52奥行(mm)19内径(mm)80全質量(g)156穴径固定:11.5×8
304ステンレス サドルバンド 絶縁ゴム付き 内径22mm 固定金具 3個セット bitstrong304ステンレス サドルバンド 絶縁ゴム付き 内径22mm 固定金具 3個セットbitstrong
1,098税込1,208
1セット(3個)
4日以内出荷
配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具となります。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で22mmまで対応しております。本体に付いているゴムは耐衝撃性や耐摩擦性、絶縁性などに優れているEPDM(エチレンプロピレンゴム)で作られています。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス、EPDM(エチレンプロピレンゴム)幅(mm)73厚さ(mm)3(ステンレスの部分は0.5高さ(mm)25質量(g)7奥行(mm)19内径(mm)22全質量(g)21穴径固定:M6
シャワクリン 八ツ矢工業シャワクリン八ツ矢工業
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
細いホースで水を供給するので軽くて扱いやすく、使用水量が控えめで節水タイプです。ブラシはソフトな先割れタイプなので、車のボディや外壁材を傷めません。洗浄場所に応じてタテヨコにブラシの付け替えができます。
幅(cm)ブラシ:20危険物の類別非危険物
バッテリーエアコン洗浄機 イチネンTASCOバッテリーエアコン洗浄機イチネンTASCO
129,000税込141,900
1台
7日以内出荷
高圧・大水量のプロ仕様バッテリー式エアコン洗浄機。
用途エアコンの室内機の洗浄に使用仕様【タンク】10L 樹脂製×2個 / 肩掛けバンド付最高圧力(MPa)2給水量(L/分)2.2充電時間(分)120駆動方式18V5.0Ah リチウムイオンバッテリー連続動作時間45~200分寸法(内径Φ×長さL)(mm)【噴霧ホース】5×5
Easy Wheel Hose Slide Rollers TonyinEasy Wheel Hose Slide RollersTonyin
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
ホースがタイヤと路面の隙間にかみこむことを防止するホースローラー。
ホースブラシ ユニテールホースブラシユニテール
899税込989
1個
4日以内出荷
風呂水ポンプ用の洗剤とフィルター アイメディア風呂水ポンプ用の洗剤とフィルターアイメディア
798税込878
1個(3回分)
4日以内出荷
風呂水給水用ポンプ・ホース内に溜まる皮脂などの汚れを落とす洗浄剤です。炭配合(粗目タイプ)・抗菌加工(細目タイプ)の2種類の交換フィルター付きです。洗濯機付属給水ポンプ、市販の給水ポンプどちらにも使用可能。タテ型・ドラム式洗濯機対応。洗浄剤+フィルターが3回分セットになっています。
用途縦型・ドラム式洗濯機用の風呂水給水用ポンプ内の洗浄付属品交換フィルター(粗目)3枚、交換フィルター(細目)3枚成分炭酸ナトリウム(45%)、発泡剤(コハク酸)、漂白剤(過ホウ酸ナトリウム)、酸化剤(過硫酸水素カリウム)、除菌剤フィルター直径(Φmm)交換フィルター:【粗目】50【細目】50液性弱アルカリ性使用の目安1回2錠(月に1~2回)正味量4g×6錠(3回分)
ブレーキホース ミヤコ自動車ブレーキホースミヤコ自動車
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷
ブレーキの圧力をシリンダーに伝えるゴム製のホース。
メーカー日産
デジタルポータブルスケール Yamato(大和製衡)デジタルポータブルスケールYamato(大和製衡)
45,980税込50,578
1台
4日以内出荷
コンパクトな設計で省スペースで収納可能、持ち運びも可能な検定付きヘルスメーターです。
用途据え置き型の体重計をスペースの兼ね合いで置けないクリニック、開業医、老人ホームなどで活躍します。付属品ACアダプター高さ(mm)【載台】64材質(本体)ABS樹脂ひょう量(kg)200電源ACアダプター、単3乾電池6本(別売)本体質量(kg)3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×310×64目量(kg)0.1(0~100kg) / 0.2(100~200kg)検定検定品(精度等級4級)使用地区電池寿命連続28時間
OPPO A5 5G ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 ストラップホール付 エレコムOPPO A5 5G ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 ストラップホール付エレコム
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。
用途側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。 側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。 背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 ※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース側面内側にマイクロドット加工を施しています。 背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 ※本製品にストラップは付属していません。 各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。適合機種OPPO A5 5Gセット内容ケース本体×1材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネートクリア
デジタル真空計 岡野製作所デジタル真空計岡野製作所
119,800税込131,780
1台
15日以内出荷
測定範囲が0.1~101.3kPaで広範囲です。NMV-104Cのセンサ受圧素子はSUS316Lのため耐食性に優れています。読み取りやすいデジタルLED表示です。レコーダ出力0-1Vを標準装備しています。小型・軽量でゴム足付です。持ち運んで使用、卓上使用に最適です。計測ソフトウェアもご用意出来ます。(オプション)モバイル電源でも駆動します。(オプション)
仕様●被測定ガス体(L):SUS316/SUS304が耐える気体●表示分解能 kPa:0.1付属品ACアダプタ付、試験成績書付消費電力(W)1出力レコーダ:0-1V電源AC100~240V(ACアダプタ)精度±0.3%FS ±1dig測定範囲(kPa)0.1 ~ 101.3通信出力USB-2.0(Micro USB-B)センサー感知方式半導体圧力センサ圧力ポートΦ11ホースニップル-Rc1/4 SUS304素子受圧:SUS316L圧力単位kPa
ホースニップルセット 岡野製作所ホースニップルセット岡野製作所
18,980税込20,878
1セット
15日以内出荷
セット内容NW16-Rc1/4変換継手、Rc1/4-Φ11ホースニップル、クランプ、センターリング適合型式AVG-300
ホースニップル 岡野製作所ホースニップル岡野製作所
2,698税込2,968
1個
15日以内出荷
サイズΦ11-Rc1/4適合型式AVG-300
...