積み重ねが出来るので保管効率が向上します。
側面2面が透明なので積み重ね時に内容物の概容がつかめます。
フタの有無なし
材質PP(ポリプロピレン)
質量(kg)1.5
耐荷重(kg)10
外寸法・幅(mm)348
外寸法・高さ(mm)240
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法・奥行(mm)474
有効内寸法・奥行(mm)449
有効内寸法・高さ(mm)230
有効内寸法・幅(mm)324
必要な時に簡単設置できる折り畳み式
使用しないときは折りたたんで収納できます。
軽量設計なので女性でも簡単に設置できます。
折りたたんだ後、上部についた取手を掴めば、カバンのように持ち運べます。
分別ごみのラベルや町内会などの名前を記載できる名札が付いております。
ネットはポリエチレン製で強度の強いネットを使用しています。6mmの細かなメッシュなのでカラスのくちばしをブロックし、ゴミの散らかりを防ぎます。
自治会でのごみ集積所として人気です。
ゴミ箱 屋外 折り畳み式 自治会 町内会 ごみ集積所 ゴミステーション ダストボックス カラス対策 メッシュ
仕様名札付き
材質本体:スチール(溶融亜鉛メッキ仕上げ)、ネット部分:ポリエチレン、名札:塩ビ板白色
タイプ折りたたみ式
標準色ライトグリーン
フタの種類かぶせ式
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
フタ付ですので収納した商品にホコリがつきにくく、また通い箱としても最適です。
オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくなりリサイクルが可能です。
収納時は約1/4の省スペースです。
ホコリがつきにくい帯電防止加工をしています。
フタの有無あり
材質ポリプロピレン
質量(kg)4.32
最大積載荷重(kg)20
表面抵抗値(Ω)1016
外寸法・幅(mm)650
外寸法・高さ(mm)341
外寸法・奥行(mm)440
有効内寸法・奥行(mm)405
有効内寸法・高さ(mm)310
有効内寸法・幅(mm)600
台車に簡単に装着でき、荷物の運搬が便利です。コンパクトに折りたたみができ、手提げベルト付で持ち運びが簡単です。
トラスコ品番408-6686
材質表面:エステル織物+撥水加工、裏面:塩ビ
質量(kg)1.3
有効内寸(mm)長さ430×幅290×高さ290
天板寸法(長さ×幅)(mm)(適合台車)600×390
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)(箱)440×295×300
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
取りつけ・取り外し簡単な台車用ボックスです。
耐久性の高いPVC製生地を使用。
フタ付きため、雨の日でも荷物が濡れません。
フタは開いた状態で本体の面ファスナーに固定できます。
セパレート式のフタなので、用途に応じて取り外しができます。
不使用時は手軽に折りたためて省スペースで保管可能。
持ち運び用の取っ手付き。
用途台車の囲いボックス・荷物の保護に
種別ふた付
材質本体:PVC、ベルト:PP
取扱説明書(1.1MB)
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
【20L 40L 50L 75L】
アウトドア用品・小物類等の整理・押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できます。
使用しないときはコンパクトに折りたたむことができます。
スタッキング可能で、すっきり収納できます。
蓋なしタイプです。
フタの有無なし
材質ポリプロピレン
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。
折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。
スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。
内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。
フタの有無あり
材質ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)8
加工シボ加工(6ヶ所)
外寸法・幅(mm)530
外寸法・奥行(mm)366
有効内寸法・奥行(mm)335
有効内寸法・幅(mm)493
他社の台車にも簡単に取付可能な台車専用ボックスです。
使用しない時は簡単に折りたたみ可能で省スペース化にも貢献
日本国内製造の純国産品です。
種別フタ無
材質ナイロン
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや返送時の輸送コストを削減出来ます。
折りたたみ方はワンタッチなので、作業効率が上がります。
積み重ねが出来るので保管効率が向上します。
シボ加工済み(M20L・M50Lのみ)なのでラベルが剥がしやすく、且つ、糊残りが少ないです。
材質は耐久性の高いポリプロピレンを採用。
用途収納用コンテナとして
材質ポリプロピレン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質ポリエステル
組立寸法(mm)500×500×500
セット内容本体×1
包装形態OPP袋個包装
質量(g)750
1個
¥3,310
税込¥3,641
当日出荷
オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくリサイクルが可能です。
収納時は約1/4の省スペースです。
ホコリがつきにくい帯電防止加工をしています。
フタの有無なし
材質ポリプロピレン
質量(kg)3.59
最大積載荷重(kg)20
表面抵抗値(Ω)1016
外寸法・幅(mm)650
外寸法・高さ(mm)329
外寸法・奥行(mm)440
有効内寸法・奥行(mm)405
有効内寸法・高さ(mm)310
有効内寸法・幅(mm)600
底面が空いているので、ゴミ枠のセットもゴミの回収も簡単です。
材質ネット部:PET再生樹脂、 支柱:FRP、 取手・枠:ポリエチレン
容量(L)650
仕様折りたたみ式
質量(kg)2.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900(W)×900(D)×800(H)
グリーン購入法適合
フタの種類かぶせ式
商品タイプ本体+フタ
1個
¥34,300
税込¥37,730
翌日出荷
中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。
フタの有無なし
材質ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)8
外寸法・幅(mm)530
外寸法・奥行(mm)366
有効内寸法・奥行(mm)335
有効内寸法・幅(mm)493
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
軽量・薄型なので、折りたたんだ際の省スペース化、持ち運びやすさを実現しました。
フタの有無なし
材質PP
耐荷重(kg)10
外寸法・幅(mm)530
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
外寸法・奥行(mm)366
有効内寸法・奥行(mm)336
有効内寸法・幅(mm)493
お客様の要望から生まれたハンドリング性、結合部の強度をアップさせた使いやすい折りたたみコンテナです。
透明色では、側面パーツを透明性に優れた材質で成形することで、内容物を外から視認することが可能です。
側面パーツには、シールの貼り付け後、剥がしやすくするためシボ加工をしています。
用途物流・保管用コンテナとして
材質ポリプロピレン
最大積載段数5
フタの有無なし
どこでもスッキリ!折りたたみ式 収納ボックス。使わないときは折りたためてスリムに収納可能。ホコリが入ったり入れ過ぎを防ぐフタ付き。正面、左右の3面に取っ手付きだから出し入れや持ち運びに便利。カラーボックス対応サイズ。
用途収納ボックス・おもちゃ箱・インナーケース・小物入れとして、おもちゃや書籍・DVD・CDなど様々な小物の収納に
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×250×250
質量(kg)0.6
材質表地:不織布、芯材:紙
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×240×240
衣類や日用品、食料品などを収納できる折りたたみボックス。使わないときはコンパクトに折りたためます。
材質本体/ポリプロピレン(生地厚0.9mm)、ハトメ鋲/ポリカーボネート、見出し/ABS樹脂、見出しセル/PET、見出し紙/上質紙
サイズA4
運転中の荷物の転落を防ぐ収納ボックス。助手席、後部座席にセットして普段は腰クッションとしても使用可能。向きを変えればシートクッションでも使用可能。ストッパーをシートに差し込むだけの簡単取り付け。お買物バッグや大切なプレゼントなどの持ち運びにも最適。便利な小物ポケット付き。荷物が転落する心配が軽減されるので運転にも集中できます
用途車内の整理整頓に。車用 荷物入れ 転落防止ボックス 折りたたみ 収納ボックス ト シートクッション
材質【本体側地、ポケットメッシュ】ポリエステル、【クッション側地】ポリエステル、ポリウレタン、【中材:ポリプロピレン樹脂、クッション材】ポリウレタン樹脂【ストッパー材】ポリエチレン樹脂
質量(g)約480
耐荷重(kg)クッション時:80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ボックス時:41×33×26(ストッパー除く)、クッション時:26×33×5(ストッパー除く)
開閉面ファスナー
収納容量(L)約32
ポケット内側:メッシュタイプ×1
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
使わない時は簡単に折り畳み可能。工具は必要ありません。
用途家庭用ゴミの一時保管・イベント等のゴミ収集などに。
色シルバー
材質/仕上スチール/粉体塗装
移動に適したよりコンパクトな高耐久伸縮式キャリーハンドル。50cmまで完全に折りたためるので、ほとんどの車の下に簡単収納
適合機種48-22-8426、48-22-8427
質量(kg)2.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)64×381×470
1個
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
設置、保管に便利なスチール製およびステンレス製ケース
高さ(mm)388
奥行(mm)220
コンパクトに折りたたんで持ち運びができます。
材質ネット部:高密度ポリエチレン、 支柱:FRP、 取手・枠
容量(L)250
仕様折りたたみ式
質量(kg)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600(W)×600(D)×700(H)
フタの種類かぶせ式
商品タイプ本体
1個
¥18,700
税込¥20,570
翌日出荷
パッドは優れた強度と耐熱性をもつ材質のカバーとウールで構成されています。ボックスは段ボール製です。お届け時にはボックスもパッドも折りたたまれており、スペースをとりません。折りたたみの状態でボックスの厚みは10mm以下、パッドの厚みは80mm以下になり、積み重ねての保管ができます。別売の断熱材と組み合わせれば、凍結状態を長時間保ちます。使用前は、折りたたんでコンパクトに収納できます。ウールは生分解性素材です。
材質紙
コンパクトに折りたたんで持ち運びができます。
材質ネット部:高密度ポリエチレン、 支柱:FRP、 取手・枠
容量(L)340
仕様折りたたみ式
質量(kg)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700(W)×700(D)×700(H)
フタの種類かぶせ式
商品タイプ本体
1個
¥23,000
税込¥25,300
翌日出荷
密閉性を高めた設計で、保温・保冷効果に優れます。
曲げなどの変形に強く、発泡スチロールに比べて耐久性があります。
容量(L)38
エスコ品番EA917AA-30
材質EPP(発泡ポリプロピレン)
有効内寸(mm)550×315×191(H)
内寸法(mm)550×350×199(H)
外寸(mm)600×400×253(H)
1個
¥8,380
税込¥9,218
当日出荷
スタッキング可能!折りたためる収納ボックス。5段まで積み重ね可能。容量違いのものも積み重ね可能。フタ(別売)をしたままでも上に積み重ねられる安心設計。使わない時はコンパクトに折りたたみ可能。折りたたむとわずか厚さ6.8cm
用途コンテナボックス、収納ケースとして。折りコン 折りたたみボックス プラスチックケース 収納用品 衣類収納 クローゼット 押し入れ 押入れ収納 おしゃれ スタッキング 日本製
材質PP(ポリプロピレン)
耐荷重(kg)10
フタの有無なし
コンパクトに折りたたんで持ち運びができます。
材質ネット部:高密度ポリエチレン、 支柱:FRP、 取手・枠
容量(L)380
仕様折りたたみ式
質量(kg)2.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900(W)×600(D)×700(H)
フタの種類かぶせ式
商品タイプ本体
1個
¥32,300
税込¥35,530
翌日出荷
仕様16L用断熱材
材質箱/紙、断熱材/ポリエステルフィルム・ウール
寸法(mm)厚さ25.4
アズワン品番4-6162-03
1ケース(25セット)
¥82,980
税込¥91,278
翌々日出荷
材質紙
寸法(mm)厚さ25.4
片開き式で開け閉め簡単で取り出しも便利です。
また積み重ねも可能なため省スペース保管も可能です。
南京錠(別売)など付けられる鍵穴付きです。
用途灯油缶の保管などベランダや軒下などの屋外収納に。
折り畳み可否不可
材質ポリプロピレン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法・奥行(mm)445
金属ピンで補強されているので丈夫!
フタの有無なし
仕様積重ね可能
耐荷重(kg)25
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スタッキング可
仕様金属部分を使用しない100%プラスチック製折たたみコンテナ。材質…ポリプロピレン 内容量…50L 折たたみ時高さ…86mm 最大積載荷重…10kg530×366×325
色透明
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
リビングや子供部屋のおもちゃなどの片付けや整理整頓に便利な折りたたみバスケット。持ち運びに便利なハンドル付き。使わない時は折りたたんでコンパクトに収納できます。
材質ポリプロピレン
高さ(mm)185
質量(g)755
縦(mm)255
横(mm)390
耐熱温度(℃)100
現場での貴重品の保管・盗難防止に!。新しい簡易セキュリティボックス誕生!。折畳みも簡単、コンパクト収納。アルロックキャリー(AHK-2・AHK-2Eは対象外)にセットすると、移動式セキュリティボックスとして使用できます。
質量(kg)28.5
最大積載量(kg)500
高さ外寸(mm)530
長さ外寸(mm)990
収納幅(mm)740
外寸法・幅(mm)740
RoHS指令(10物質対応)対応
収納寸法・高さ(mm)340
収納寸法・長さ(mm)990
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
フタの有無あり
トラスコ品番509-4712
セット内容1枚フタ×1枚扉付折りたたみコンテナ×5個コンテナ台車×1台上下取付金具×1セット
質量(kg)21.0
1セット
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
リビングや子供部屋のおもちゃなどの片付けや整理整頓に便利な折りたたみバスケット♪。持ち運びに便利なWハンドル付き。使わない時は折りたたんでコンパクトに収納できます。同商品と積み重ねもOK!
材質ポリプロピレン
質量(g)775
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×255×185
スタッキングもできる便利な大型収納保管BOX。使わない時は折りたたんでコンパクトに収納可能。
フタの有無あり
材質PP
質量(g)2300
耐荷重(kg)上ふた部:2.5、本体:15(本体収納荷重)、積み重ね時:本体1個当たり10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555×360×295
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×350×95
簡単セッティングでお手軽に小物撮影ができる、コンパクトな撮影ボックス
部屋の照明だけで小物を撮影した場合、影による明暗差で綺麗に見えなかったり、実物と色が違う等の現象が発生します。
本製品を使って撮影すれば、影を薄くして明暗差を減らし、被写体の色や形を正確に表現することができます。
ボックス内には前後2列の高輝度LEDモジュールが装備されており、ボックス内面で光を効果的に拡散します。
電源はお手軽なUSB。スマホ用の充電器などをご利用いただけます。
また、4色の背景布が付属しており、被写体を引き立てて撮影することができます。
撮影ボックスの上部には蓋付きの円形窓があり、真上からの撮影にも対応しています。
組み立ては6箇所のホックを留めて、USBケーブルを接続するだけです。収納も簡単に折りたたむことができ、コンパクトに収納できます。
付属品撮影ボックス本体、収納袋、背景布 黒/白/青/緑 各1枚、USBケーブル
質量(g)730
電源microUSB 5V/1A
本体サイズ(mm)310×305×335
LED30灯×2
主材質プラスチック
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
【アルミ合金製フレーム】。アルミ合金による軽量化はもちろん、強度アップを図るために特殊接合部は鋳物製を使用することで丈夫で長くご利用いただけるコンテナ台車にしました。※特許製品。【ボディー構造】。9 面全てにハニカム構造のボードを使用。高剛性、衝撃性に優れ、軽量化されたボディーを折り畳むことでコンパクトになり、2人で段積みが可能です。【セキュリティ】。天板把手を一つの南京錠(別売)で施錠することで、外側より開閉できないコンテナ台車になります。ただし、本製品は盗難を抑制するものであり、破壊等による盗難を防止するものではありません。【安定と安全】。折り畳み時の段積みぐらつきを抑える天板四隅の溝。段積み状態(結束必須)で移動やトラックで安全に輸送できます。【快適】。旋回性・操作性抜群のオリジナルウレタンキャスターを採用。
用途現場等でのセキュリティ対策に、防犯対策・安全対策に最適
材質アルミフレーム 本体樹脂製ハニカムボード
車輪径(Φmm)150
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1200×766×863 折り畳み時1200×766×382
キャスターΦ150/4輪ウレタン/自在ストッパー付き
最大積載量(kg)1000
自重(kg)54
スタッキング可
1台
¥249,800
税込¥274,780
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ