ABS樹脂製の小型開閉式ボックスです。
トップカバーはヒンジ方式でワンタッチ開閉タイプです。
卓上使用や壁取付けなど屋内設置に最適な用途の広い汎用タイプです。
材質ABS(UL94HB)
温度範囲(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図
保護等級IP65
難燃性UL94V-0
色(カバー)ライトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリタンクと一緒に高さのある給油ポンプも立てたまま収納できます。壁際に置いたままフタカバーの開閉ができ、片手で簡単に開けられます。正面と後ろに市販の南京錠を取り付けられる鍵穴付きです。
質量(kg)約5.3
色ブラウン
材質(本体)ポリプロピレン
収納量(最大)72kg/18Lのポリタンクなら4個、20Lのポリタンクなら3個
外寸法・幅(mm)920
外寸法・高さ(mm)710
外寸法・奥行(mm)500
ベランダやウッドデッキ、玄関周りなどでの多目的に使える便利な大型収納ボックスです。灯油ポリタンクは勿論、ガーデニング用品やレジャー用品などの収納・保管に便利です。壁ぎわに置いたままフタカバーの開閉ができ、収納物の出し入れが可能です。ポリタンクと一緒に、高さのある給油ポンプも立てたまま収納できます。18Lのポリタンクなら4個、20Lのポリタンクなら3個収納可能です。ワイドな取っ手のフタカバーは片手で簡単に開閉できます。正面と後ろに南京錠(市販品)を取り付けられる鍵穴付きです。ゴミ袋の一時保管にも便利です。
質量(kg)約5.3
色ライトグレー
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)72
材質(フタ)PP
外寸法・幅(mm)920
外寸法・高さ(mm)710
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)500
有効内寸法・奥行(mm)355
有効内寸法・高さ(mm)675
有効内寸法・幅(mm)770
ベランダや軒下、ウッドデッキなどの屋外収納に最適な大型ボックス。正面に南京錠を取り付けられる鍵穴付き。
材質(本体)ポリプロピレン
外寸法・高さ(mm)445
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)443
様々な機器の収納に便利です。オフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉、側面、背面にはスリットがあり、通気性をアップさせています。NAS、HDD、ルーター、ネットワーク機器、防犯カメラのレコーダーなどの小型機器の収納にも最適です。バックパネルは取り外し可能です(鍵付き)。下部にはケーブル口を装備しています。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:可
付属品前扉・バックパネル用用鍵×2個(1種類)、アジャスター
材質本体/スチール(エポポリ粉体塗装)
色ブラック
使用工具プラスドライバー、手袋
寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル口:70×30
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×350×300
外装前面/メッシュ、側面/パネル、背面/パネル
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵有(シリンダー錠)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)300×350×300
総耐荷重(kg)50(天板/20、底板/30)
アジャスターあり
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
様々な機器の収納に便利です。オフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉、側面、背面にはスリットがあり、通気性をアップさせています。NAS、HDD、ルーター、ネットワーク機器、防犯カメラのレコーダーなどの小型機器の収納にも最適です。棚板は1枚付属し、機器に合わせ位置を変更することができます。バックパネルは取り外し可能です(鍵付き)。下部にはケーブル口を装備しています。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:可
付属品棚板(1枚)、前扉・バックパネル用用鍵×2個(1種類)、アジャスター
材質本体/スチール(エポポリ粉体塗装)
色ブラック
使用工具プラスドライバー、手袋
寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル口:70×30
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×350×600
外装前面/メッシュ、側面/パネル、背面/パネル
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵有(シリンダー錠)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)300×350×600
総耐荷重(kg)80(天板/20、棚板/30、底板/30)
アジャスターあり
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
ポリタンクに直付電動ポンプを取り付けたまま収納可能です。正面には南京錠を取り付けられる鍵穴付きです。
色ブルー
材質(本体)ポリプロピレン
外寸法・高さ(mm)485
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)443
『鍵付き扉』でデスクトップのセキュリティを高めます。
盗難防止のセキュリティホールが付いています。
扉は本体に収納できるケンドン式。
材質本体/スチール 粉体焼付塗装
耐荷重(kg)10
本体質量(kg)3.6
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×277×330
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×297×410
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

アルミボックス 軽トラ用 カギ付
モノタロウ
¥14,980~
税込¥16,478~
高い耐久性をもつ頑丈なアルミ工具箱。錆びにくく、汚れにくく、壊れにくい。
材質(本体)アルミ合金(溶接加工)、(取っ手)スチール、(鍵部分)ステン・スチール
板厚(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵はリバーシブルキーです。
M18サイズの錠前です。
ピッキングが困難な2列ピン構造です。
止金を付けたままパネルカットにはめ込み、取り付けできます。
専用止金が付属しています。
用途小型キャビネット、小型ボックス
材質黄銅(Bs)
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディには車のバンパー素材を採用しており、トラック並みの強さです。
サビに強いステンレスピンを採用しています。
スタッキングが可能です。
ダブルロックシステムを採用していますのでバックルをはめ忘れても持ち上げた際ロックがかかり、中身の飛び出しを防ぎます。(完全なロック機構ではありませんので移動の際には必ずロックして下さい。フタを閉める時は、カチッと音がするまで閉めてください。)中皿は取り外し可。
用途建築関係、自動車整備関係、電設関係、水道工事
色ブラック
材質(本体)バンパーグレード耐衝撃性コーポリマー
タイプ中皿あり
材質(シャフト)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
カラーを統一したコンテナ・工具箱の俺流Xシリーズ! 強度抜群の頑丈ボディ! 踏み台や椅子としても使用可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類ベタ目
腐食に強いステンレスカバー付きです。
鍵はリバーシブルキーです。
防塵シャッター付きです。
止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等
仕様同一鍵、1点抜け
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)
仕上クロームメッキ仕上
操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.J236 です。鍵は2 本付属しています。
腐食に強いステンレスカバー付きです。鍵はリバーシブルキーです。
防塵シャッター付きです。止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス
仕様鍵違い、1点抜け
付属品鍵×2本
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼(SUS-304)
仕上クロームメッキ仕上
操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
鍵違い数最大100通り
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性に優れた収納ボックス。耐荷重は80kgf(蓋)なので、踏み台や椅子としても使用できます。DIY用品、工具、アウトドア、カー用品の収納に最適。
材質バックル:ABS樹脂
色サンドベージュ
材質(本体)ポリプロピレン
材質(フタ)ポリプロピレン(PP)
RoHS指令(10物質対応)対応
表面に突出の少ない(1.7 mm)デザインです。
鍵はリバーシブルキーです。
ポジションストップ機能付きです。
2 点抜けタイプのカムロックです。
止金が付属しています。
用途制御盤扉、サーバーラック、教具用ボックス
仕様同一鍵
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.A161 です。鍵は2 本付属しています。
鍵はリバーシブルキーです。ポジションストップ機能付きです。つまみと鍵の一体デザインです。
防塵シャッター付きです。2点抜けタイプです。止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス
仕様鍵違い
付属品鍵×2本
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)(最大)7
鍵違い数最大100通り
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵No.1061811100
1個
¥639
税込¥703
6日以内出荷
鍵はリバーシブルキーです。
防塵シャッター付きです。
腐蝕に強いステンレスカバーです。
2 点抜けタイプのカムロックです。
止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等
仕様同一鍵
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)74
仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
取付板厚(mm)~7.5
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.4323 です。鍵は2 本付属しています。
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
防塵シャッター付きです。
鍵はリバーシブルキーです。
小型のカムロックでボックス内のスペースを有効に利用できます。
取り付けが簡単なクリップ止タイプです。
止金はE 形止め輪で固定しています。
専用止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス
仕様同一鍵
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
質量(g)33
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.610 です。鍵は2 本付属しています。
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
表示窓により施解錠が色(赤、青)で確認できます。
鍵はリバーシブルキーです。
防塵シャッター付きです。
腐食に強いステンレスカバーです。
2 点抜けタイプのカムロックです。
止金が付属しています。
L-170-SUS-2 と取り付けに互換性があります。
用途鋼製家具、小型ボックス等
仕様同一鍵
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)59
仕上クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)~5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.J236 です。鍵は2 本付属しています。
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
鍵はリバーシブルキーです。防塵シャッター付きです。
腐蝕に強いステンレスカバーです。2点抜けタイプのカムロックです。
止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス
付属品鍵×2本
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼(SUS-304)
仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
取付板厚(mm)(最大)7.5
鍵違い数約100通り
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵鍵違いNo.1060171300
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
表面に突出の少ない(1.7mm)デザインです。鍵はリバーシブルキーです。
ポジションストップ機能付きです。2点抜けタイプのカムロックです。止金が付属しています。
用途鋼製家具、教具用ボックス
仕様鍵違い
付属品鍵×2本
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ仕上
鍵違い数最大100通り
RoHS指令(10物質対応)対応
表示窓により施解錠が色(赤、青)で確認できます。鍵はリバーシブルキーです。
防塵シャッター付きです。腐食に強いステンレスカバーです。2点抜けタイプのカムロックです。
止金が付属しています。L-170-SUS-2 と取り付けに互換性があります。
用途鋼製家具、小型ボックス
仕様鍵違い
付属品鍵×2本
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼(SUS-304)
仕上クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)(最大)5.5
鍵違い数最大100通り
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵No.1061704302
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
扉を閉め、ツマミを回すと自動施錠されます。
鍵を右に約20°回すと解錠します。
閉じ込め防止の非常解錠機能付きです。
施錠状態 でも裏側からワンタッチで開くことができます。
扉を開閉しやすい引手付きです。
施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。
防塵シャッター付きです。
鍵はリバーシブルキーです。
本体は耐候性に優れたAES樹脂製です。
パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付け できます。
付属 鍵2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。
L-304、L-305、L-336、L-346とパネルカットに 互換性があります。
用途宅配ボックス
材質AES 樹脂(AES)
仕上ライトグレー色
取付板厚(mm)0.8~1.0
鍵違い数約1000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵鍵は2本付属しています。
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
防塵シャッター付きです。
鍵はリバーシブルキーです。
小型のカムロックでボックス内のスペースを有効に利用できます。
取り付けが簡単なクリップ止タイプです。
止金はE形止め輪で固定しています。
専用止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス
仕様鍵違い
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)1.2~2
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵鍵違い数は最大100通りです。鍵は2本付属しています。
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
扉を閉め、ツマミを回すと自動施錠されます。
鍵を右に約20°回すと解錠します。
閉じ込め防止の非常解錠機能付きです。
施錠状態 でも裏側からワンタッチで開くことができます。
扉を開閉しやすい引手付きです。
施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。
防塵シャッター付きです。
鍵はリバーシブルキーです。
本体は耐候性に優れたAES樹脂製です。
パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付け できます。
付属 鍵2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。
L-304、L-305、L-336、L-346とパネルカットに 互換性があります。
用途宅配ボックス
材質AES 樹脂(AES)
仕上ライトグレー色
取付板厚(mm)0.8~1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.V1000です。鍵は2本付属しています。
1個
¥3,798
税込¥4,178
102日以内出荷
取付面から止め金までの奥行きが12.5の超薄型タイプ。
本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。
左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返します)
用途配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX。
材質亜鉛合金(ZDC)
表面処理サチライトクロムメッキ
キー番号H200
RoHS指令(10物質対応)対応
施解錠の際、自動でダイヤルが回転し、番号がランダムに表示されるオートリセットタイプです。
暗証番号が自由に設定できます。
ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。
施錠状態を確認できる開閉マーク付きです。
取り付けが簡単なクリップ止めタイプです。
非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。
非常解錠キー2本 止金1個 座金組込ネジ1本、クリップ2個
防塵シャッター付きです。シリンダーの交換が可能です(別途、交換シリンダーとチェンジツールキーが必要です)。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス
材質ABS樹脂(ABS)
仕上黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.S1000です。鍵違い数は最大10000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)
分野設備・機械
引手付きのダイヤル錠です。施解錠の際、自動でダイヤルが回転し、番号がランダムに表示されるオートリセットタイプです。
暗証番号が自由に設定できます。ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。
施錠状態を確認できる開閉マーク窓付きです。パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。
暗証番号を忘れた場合は付属キーで解錠できます。非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。
暗証番号検索機能がなしの仕様(番号検索ナシ)もあります。シリンダーは防塵シャッター付きです。
本体は耐候性に優れたASA樹脂製です。(ツマミはナイロン樹脂製になります。)
付属 非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。L-304、L-336 とパネルカットに互換性があります。
用途ロッカー、キャビネット、宅配ボックス
材質ASA樹脂(ASA)
質量(g)121
仕上ライトグレー色
コード(ナンバー)1063461600
取付板厚(mm)0.8~1.2
鍵違い数最大1000通り(在庫している鍵違い数は100通り)
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵(初期設定番号)0000/鍵2本付属
分野設備・機械
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
施解錠の際、自動でダイヤルが回転し、番号がランダムに表示されるオートリセットタイプです。
暗証番号が自由に設定できます。
ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。
施錠状態を確認できる開閉マーク付きです。
パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。
シリンダーは防塵シャッター付きです。
本体は耐候性に優れたASA 樹脂製です。(ツマミはナイロン樹脂製になります。)
付属 非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。
L-304、L-336 とパネルカットに互換性があります。
用途ロッカー、キャビネット、宅配ボックス
材質ASA 樹脂(ASA)
仕上ライトグレー色
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵初期設定番号は0000 です。鍵違い数は最大1000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)鍵は2本付属しています。
1個
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
引手付きのダイヤル錠です。暗証番号が自由に設定できます。
ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。施錠状態を確認出来る開閉表示窓付きです。
パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。
暗証番号を施錠時毎に変更するビジター仕様と暗証番号を固定するメンバー仕様、両方での使用が可能です。用途に合わせてご使用下さい。
暗証番号を忘れた場合は非常解錠キーで解錠できます。
非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。
非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。
L-304、L-346とパネルカットに互換性があります。
防塵シャッター付きです。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス
材質ASA樹脂(ASA)
質量(g)107
仕上ライトグレー色
コード(ナンバー)1063362600
取付板厚(mm)0.8~1.2
鍵違い数最大10000通り(在庫している鍵違い数は100通り)
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵(初期設定番号)0000/L-336Aのみ鍵は2本付属
分野設備・機械
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
暗証番号が自由に設定できます。
ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。
施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。
パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。
暗証番号を施錠時毎に変更するビジター仕様と暗証番号を固定するメンバー仕様両方での使用が可能です。
用途に合わせてご使用下さい。
専用止金が付属しています。
防塵シャッター付きです。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス
材質ABS樹脂(ABS)
仕上ライトグレー色
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵初期設定番号は0000です。鍵違い数は最大10,000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)鍵は2本付属しています。
引手付きのダイヤル錠です。
暗証番号が自由に設定できます。
ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。
施錠状態を確認出来る開閉表示窓付きです。
パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。
暗証番号を施錠時毎に変更するビジター仕様と暗証番号を固定するメンバー仕様、両方での使用が可能です。
用途に合わせてご使用下さい。
非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。
L-304、L-346とパネルカットに互換性があります。
防塵シャッター付きです。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス
材質ASA樹脂(ASA)
仕上ライトグレー色
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵初期設定番号は0000です。鍵違い数は最大10,000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)鍵は2本付属しています。
暗証番号が自由に設定できます。
ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。
施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。
パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。
暗証番号を施錠時毎に変更するビジター仕様と暗証番号を固定するメンバー仕様両方での使用が可能です。
用途に合わせてご使用下さい。
非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。
専用止金が付属しています。
防塵シャッター付きです。
シリンダーの交換が可能です(別途、交換シリンダーとチェンジツールキーが必要です)。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス
取付板厚(mm)0.8~1.0
仕様【補足説明】初期設定番号は0000です。
付属品鍵×2本、専用止金
材質AES樹脂(AES)
仕上ライトグレー色
RoHS指令(10物質対応)対応
分野設備・機械
引手付きのダイヤル錠です。暗証番号が自由に設定できます。
ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。
施錠状態を確認出来る開閉表示窓付きです。
パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。
暗証番号を施錠時毎に変更するビジター仕様と暗証番号を固定するメンバー仕様、両方での使用が可能です。用途に合わせてご使用下さい。
暗証番号を忘れた場合は非常解錠キーで解錠できます。非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。
付属 非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。
L-304、L-346とパネルカットに互換性があります。
防塵シャッター付きです。
シリンダーの交換が可能です(別途、交換シリンダーとチェンジツールキーが必要です)。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス
仕様【補足説明】初期設定番号は0000です。
付属品鍵×2本
材質ASA樹脂(ASA)
タイプ鍵違い
仕上黒色
取付板厚(mm)0.8~1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.S1000です。鍵違い数は最大10000通りです。
分野設備・機械
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
施解錠の際、自動でダイヤルが回転し、番号がランダムに表示されるオートリセットタイプです。
暗証番号が自由に設定できます。
ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。
施錠状態を確認できる開閉マーク付きです。
取り付けが簡単なクリップ止めタイプです。
非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。
非常解錠キー2本 止金1個 座金組込ネジ1本、クリップ2個
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス
付属品鍵×4本、クリップ1個
材質ABS樹脂(ABS)
タイプ縦型/鍵違い
仕上黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.S1000です。鍵違い数は最大10000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)
分野設備・機械
1個
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
暗証番号が自由に設定できます。
ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。
施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。
パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。
暗証番号を施錠時毎に変更するビジター仕様と暗証番号を固定するメンバー仕様両方での使用が可能です。
用途に合わせてご使用下さい。
専用止金が付属しています。
防塵シャッター付きです。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス
材質ABS樹脂(ABS)
仕上ライトグレー色
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵初期設定番号は0000です。鍵違い数は最大10,000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)鍵は2本付属しています。
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
左右兼用設計。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。
材質亜鉛合金(ZDC)
表面処理クロムメッキ
キー番号H200
RoHS指令(10物質対応)対応
安心の防水機構(オーリング・防水パッキン使用)。メッキはCAS-48時間クリアーし、耐食性に優れています。左右兼用設計。
用途屋外キュービクル、配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX。
材質亜鉛合金(ZDC)
表面処理クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ