73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートボックスコネクタは、制御盤・BOX等にフレキを接続する為のコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施し、接続ネジの内側のブッシングにより、ケーブルが傷つかない構造です。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側ネジサイズを刻印表示しています。
1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
1個ほか
89 税込98
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個ほか
66 税込73
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

キャップ付きですから、トロ侵入がありません。 接続も解除も一発でOK!
用途ミラフレキ専用 付属品Oリング、パッキン 種別防水型 ベージュ 材質(キャップ)PE 材質(ストッパー)PC
1個ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様●フレキ管呼びサイズ:1/2●ねじサイズ:CTG16●最小内径(mm):14.5●最大外径(mm):36●全長(mm):42●取付ねじ長(mm):12●材質:SUS304●ステンレス用●厚鋼用●防水仕様●フレキシブルチューブをボックスに接続する90度アングルコネクター●EA947SA-101~SA-110用 アズワン品番65-9318-93
1個
9,890 税込10,879
翌日出荷


厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

屋外用配線保護可とう管本体と、ボックスや分電盤との接続に使用します。
材質亜鉛ダイカスト製 寸法l(mm)12
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
1個
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

薄鋼電線管ねじ付 可とう管用コネクタ
材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき 種類薄鋼 適合規格PSE JIS規格JIS C8350 防水性非防水
1個
65 税込72
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電線管とボックスとを接続する場合に使用。
材質鋼管製 仕様アース端子付 規格JIS C8330 適合規格(PS)E 表面処理電気亜鉛めっき
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
379 税込417
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ストレートボックスコネクタは、制御盤・BOX等にフレキを接続する為のコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施し、接続ネジの内側のブッシングにより、ケーブルが傷つかない構造です。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側ネジサイズを刻印表示しています。
1個
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

伊藤電気製作所3C型ボックスコネクタ
エコ商品
RoHS2指令に対応しています。
ライトグレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジョイントフレックスJF・MJF用おねじがフレックスボックスコネクタです。JFは防水型仕様になります。
1個
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


大阪コネクター製造ボックスコネクタ
ジョイントフレックスMBF・MBFS・MBSS(ワイヤーブレート被覆型)用おねじがフレックスボックスコネクタで非防水型になります。
1個ほか
449 税込494
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


制御盤や電源ボックスなどにフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタです。接続ネジ内径に絶縁ブッシュを取り付け、電線を傷つけない構造となっています。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15412号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
609 税込670
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
669 税込736
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシングが挿入済みで、入線時にケーブルを傷めません。 ブッシングは、厚鋼用には青色、薄鋼用には黄色で色分けしています。
材質/仕上亜鉛ダイカスト/亜鉛電気メッキ処理
1個
319 税込351
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パナPV ボックスコネクタ
パナフレキPV本体とボックスや接続箱との接続に使用します。 防水が必要な場合は、防水パッキン(別売)を取り付けてください。
ブラック
1個
239 税込263
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョイントフレックスMBF・MBFS・MBSS(ワイヤーブレート被覆型)用おねじがフレックスボックスコネクタで非防水型になります。
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


レースウェイを分電盤などに接続する場合に使用します。
適合規格(PS)E
1個
579 税込637
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ストレートボックスコネクタ
プルボックス類とメタルモールとの接続に使用します。
形状ストレートボックスコネクタ
1個
459 税込505
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

厚鋼電線管ねじ付 ビニル被覆可とう管用コネクタ
材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき 種類厚鋼 適合規格PSE 防水性防水
1個
319 税込351
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

伊藤電気製作所HI 3C型ボックスコネクタ
エコ商品
RoHS2指令に対応しています。
ダークグレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


厚鋼電線管ねじ付 可とう管用コネクタ
材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき 種類厚鋼 適合規格PSE 防水性非防水
1個
84 税込92
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ジョイントフレックス用防水型アングルコネクタ90°曲り(おねじ)電線管ねじと(めねじ)フレックスねじを施しています。
仕様ロックナット付き
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ジョイントフレックスJF・MJF用おねじがフレックスボックスコネクタです。JFは防水型仕様。MJFは簡易防水型になります。
1個
449 税込494
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシングが挿入済みで、入線時にケーブルを傷めません。 ブッシングは、厚鋼用には青色、薄鋼用には黄色で色分けしています。
材質/仕上亜鉛ダイカスト/亜鉛電気メッキ処理
1個
319 税込351
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PlantTube(R) 防水
用途PlantTube(R)用ストレートコネクター、ボックスコネクター 材質ZDC(亜鉛ダイキャスト) 種類Gネジ
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐食性、耐油性、耐薬品性及び電気絶縁性に優れています。
仕様●フレキ管呼びサイズ:1/2●ねじサイズ:CTG16●最小内径(mm):14.5●最大外径(mm):36●全長(mm):34●取付ねじ長(mm):12●材質:66ナイロン アズワン品番65-9318-96
1個
650 税込715
翌日出荷

仕様●フレキ管呼びサイズ:1/2●ねじサイズ:CTC19●最小内径(mm):14.5●最大外径(mm):36●全長(mm):39●取付ねじ長(mm):12●材質:SUS304●EA947SA-101~SC-110用●ステンレス用●薄鋼用●防水仕様 アズワン品番65-9318-87
1個
5,570 税込6,127
翌日出荷

仕様●フレキ管呼びサイズ:1/2●ねじサイズ:CTG16●最小内径(mm):14.5●最大外径(mm):36●全長(mm):39●取付ねじ長(mm):12●材質:SUS304●ステンレス用●厚鋼用●防水仕様●EA947SA-101~SA-110用 アズワン品番65-9318-90
1個
5,570 税込6,127
翌日出荷