材質(本体)並ガラス
色(本体)クリア
目盛なし
色(フタ)赤
材質(フタ)PP
材質(中栓)PE
仕様炭酸対応:炭酸非対応
材質ステンレス
色パステルブルー
質量(g)約200
タイプ飲み口:ワンタッチタイプ
本体寸法(mm)67×215×77
グリーン購入法適合
洗浄方式丸洗い可
保温効力(℃)63以上(6時間)
保冷効力(℃)10以下(6時間)
1個
¥2,499
税込¥2,749
5日以内出荷
便利なウェットティッシュタイプのOAクリーナーです。OA機器全般(画面・フィルター除く)の汚れの拭き取りに。
用途OA機器・オフィス家具用
仕様銀イオン配合、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質容器:PP・PE・PETアルミ蒸着、不織布:アクリル・パルプ・PET・レーヨン
1枚の寸法(mm)140×200
効果除菌
凍らせておいしく水分補給
用途やかん品質の健康ミネラルむぎ茶
成分カリウム
種類麦茶
容器ペット
グリーン購入法適合
1箱(485mL×24本)
¥3,698
税込¥3,994
4日以内出荷
ワンプッシュで石けん液を吐出します。ディスポーザブル容器で衛生的です。手洗い石けん液用のプッシュ式ディスペンサーです。ボトルの交換が簡単に行えます。
用途手指の洗浄に。
その他【使用薬液】シャボネットモイスト600mLUDMD用他
トラスコ品番400-5431
適合機種シャボネットモイスト600mLUDMD用他
材質ABS
幅(mm)123
色白
摘要手動
高さ(mm)266
奥行(mm)100
容量(L)0.6
容量(kg)411
吐出量(mL)石けん(液状):約1mL/回、石けん(泡状):約0.8mL/回
グリーン購入法適合
1台
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
さまざまなオフィスの汚れをタイプ別に簡単に落とせるクリーナーです。 使用後のべたつきがありません。 帯電防止剤配合。静電気を防ぎ、クリーニング後は汚れを寄せつけません。手にやさしい界面活性剤を配合しています。容器に生産廃材プラスチックを100%使用。
用途デスクまわり(キーボード、マウス、電話)、OA機器(プリンタ、ファクシミリ)、その他ガラス、スチール、プラスチックなどの汚れ。
成分エチルアルコール、非イオン系界面活性剤(0.2%)、帯電防止剤、除菌材
方式ポップアップ式
効果帯電防止、除菌
アルコール○
食品加工に最適のタンク。内壁を白くすることで品質管理がしやすくなります。
耐熱温度は約70度まで。
耐薬性にも優れています。
味噌や漬物の発酵、醤油の醸造、肉や魚の加工や仕込みなど、用途合わせてご利用いただけます。
養殖場や水産試験場の水槽としても使われております。
食品会社では野菜の水洗槽としても使われております。
タンク 食品加工 食肉 水産 食品工場 漬け物 仕込み 業務用 コンテナ 貯蔵槽 飼育 養殖 運搬 調合槽 漁業 FRP 大型容器 FRP水槽 FRPタンク
用途多目的に使えるタンク
養殖用水槽や食品加工でのタンクに。
使用温度範囲(℃)80
材質FRP
キャスターなし
色内側:ホワイト 外側:ダークグリーン
耐熱温度(℃)70
コンパクトなのに大容量。大容量収納で、2L ペットボトル、缶や瓶もラクラク入ります。本体内部右上に氷を作れる製氷室を搭載。7段階で温度調節可能なダイヤル付き。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×447×496
容量(L)46
定格内容積(L)46
付属品霜取り用ヘラ・製氷皿・卵置き・霜受けトレイ
材質スチール・ABS樹脂・高衝撃ポリスチレン・汎用ポリスチレン
質量(kg)15
電源100V 50/60Hz
コード長さ(m)約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)39/37
騒音値(dB)23
冷却方式直冷式
冷媒ノンフロンR600a
年間消費電力量(kWh/年)111
農薬成分や化学合成成分を一切含まない天然ヒトデ濃縮液です。北海道根室産の天然ヒトデを原料とし、臭いに特化しております。重金属分析試験もクリアしており、使用後の環境にも考慮しております。ヒトデの特有の臭いとヒトデサポニンの働きで動物が侵入できない環境を整えます。対象となる動物を近づけたくないエリアに臭いを発散させるだけの簡単設置で効果抜群です。10倍~20売益に希釈して、ペットボトルなどの容器に入れて設置してください。設置に関わるコストや費用、手間が少ないのが特徴で、女性や高齢者にも簡単にご利用いただけます。使い方のポイント~対象となる獣に合わせ高さを調整し、約1mから5m間隔で、吊り下げていただけると効果的です。「強臭力」は希釈タイプですので、雨で薄まっても臭いが飛んでしまうことはありませんが、定期的に補充することで効果が長く続きます。その他、狭い移動経路上に数箇所に分けて増設し、作動間隔をずらしたり短縮すれば、さらに心理的に嫌がる可能性が高まります。
用途ヒトデの臭いで獣をブロック!安心して使える害獣忌避剤です。
対象害虫キツネ、タヌキ、ネズミ、カラス、イノシシ、シカ、サル、ハクビシン、ウサギ、その他
原材料ヒトデ
グリーン購入法適合
ヤマト糊は、天然系の原料「植物性でんぷん」を創業以来使っており、自然から生まれた地球に優しい糊です。子供時代に誰もが出会った懐かしいでんぷん糊は、安全性に配慮しかつ、高い品質を保っており、今でも小学校や幼稚園で愛用されています。小さなお子様に安心してご使用いただけるよう、糊にはタピオカでんぷんを使用した製品です。
用途紙接着・工作他
主成分でんぷん(タピオカ)
RoHS指令(10物質対応)対応
たっぷり・安心の大容量冷凍室180L全室フォースター大容量6ボックスで整理しやすい冷凍室。冷凍室用ドアLED照明&ロングLED庫内灯搭載冷蔵室にはロングLED庫内灯、冷蔵室のドア下にLED照明を左右2灯搭載。ドア下のLEDは冷凍室のボックスを明るく照らし、中の食材が見やすく探しやすい。※冷蔵庫内のロングLED照明は明るさの調節ができます。ボックス内も明るく、奥の食材も見つけやすい。クイック冷凍、約-30℃の冷気で急速冷凍。お肉やもちろん、下ごしらえをした食材や作り置きの料理もおいしく冷凍保存できます。また、回答次の旨味の流出を防ぐ効果もあります。※1:クイック冷凍コーナーは60℃の食品まで対応可能です。熱いものをクイック冷凍する場合は、消費電力が訳30%程度上がります。食品の間は約3cm以上はなしてください※2:約-30℃の冷気は吹き出し口の温度です。※3:試験条件/牛ステーキ(もも肉)150gをラップ包装、2013年度モデルAQR-SD40Bは通常冷凍で冷凍室にて冷凍、AQR-TZ51Pはクイック冷凍モードでクイック冷凍コーナーにて冷凍。冷凍後7日間保存(外気温20℃、扉開閉なし)した後、解凍後のドリップ率を評価しました。試験結果/メーカー従来機種の通常冷凍2.03%、AQR-TZ51Pのクイック冷凍1.58%。メーカー調べ。※製氷ユニットは水洗いできません。TZシリーズは自動製氷機能、最大約170個貯氷することができて、人が集まるホームパーティーの時などに便利です。給水タンクと製氷機は簡単に取り外して水洗いが可能。清潔な氷を手軽にドリンクやお料理に。※氷を平らにした場合。TZシリーズいの人気機能「クイック冷凍」が自動運転に。ボタン操作不要で急速冷凍できるため、より手軽にホームフリージングを活用できます。※フリージングトレイに、すでに凍結している冷凍食品や小さな食品を入れた場合は、自動クイック冷凍を開始しない場合があります。自動クイック冷凍を開始すると消費電力が約30%上がります。マイクロオゾン除菌空気中の酸素から生成されたオゾンが、冷蔵庫の浮遊菌と付着金を除去。また臭いのもととなる成分も分解除去することで、食品を安全かつ清潔に保存できます。ワイドなドアポケット2Lペットボトルを6本収納できるドアポケット。中段(右)は高さ調整が可能で一升瓶のような背の高いビンも入れられます。※ペットボトル・一升瓶の計上によっては収納できない場合があります。チルドルーム除菌・脱臭効果のあるDEOFRESHフィルターを搭載。清潔さを保ちます。全幅約66cmでハム、チーズなどの食品を重ねず収納できます。天面ガラスから中が一目で見渡せ、食品の使い忘れも少なくなります。うす型設計TZシリーズは最上段の奥まで手が届く、奥行635mm。スペースが広く使えるだけでなく、カウンターのラインも揃いやすい快適な「うす型設計です」。フレッシュ野菜ケース上部裏に掲載されたHCS-Vフィルターで容器内の湿度を調整し、使いかけの野菜や傷みやすいデリケートな果物など、ラップなしでも新鮮に保存できます。フリージングトレイ熱伝導に優れたアルミトレイを使えば、よりおいしいホームフリージングが可能です。旬野菜ルーム野菜ルームは出し入れしやすい中央に配置。外から冷やす半密閉構造で、ルーム内の温度変化を1℃いないにコントロール。食材の乾燥を押さえます。また、HCS-Vフィルター掲載で保存中の余分な湿気を放出して結露を抑え、野菜の水漏れを抑えます。
寸法(mm)据付必要奥行:635
質量(kg)139
色ダークシルバー
内容積(L)【冷蔵室】332<250> ※< >内は食品収納スペースの目安【冷凍室】180L<※116L>※製氷ユニットを取り外した場合【内チルドルーム】18【野菜ルーム】26
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)830×1850×635
年間消費電力量(kWh/年)259/259(50Hz/60Hz)
グリーン購入法適合
定格内容積(L)512
1台
¥219,800
税込¥241,780
18日以内出荷
本格オーブンレンジが置ける耐熱100℃トップテーブル冷蔵庫の天面部分は、耐熱性樹脂でできたトップテーブルを採用。本格オーブンレンジを置くことが出来ます。※オーブンレンジのタイプ・サイズによっては置けない場合があります。簡単に取り外せる製氷ユニット(自動製氷機能)取外しもお手入れも簡単。製氷ユニットを外せば冷凍食品の収納スペースに早変わりします。※製氷ユニットは水洗いできません。重い野菜も出し入れ自在独立野菜室キャベツ・白菜など大きな野菜も余裕で保存できる独立野菜室。小さい野菜や果物は分けて収納できるバスケット付きで整理もしやすい設計です。※201L~300Lケラスの国内家庭用ノンフロン冷蔵庫。LED庫内灯冷蔵庫を明るく照らします。幅60cmの収納力3段ドアポケット350mL缶・ビンなどを於ける上段は便利な卵皿&チューブスタンド付き。調味料などの小さいパックを整理できる中段、ペットボトルや紙パックをたっぷり冷やせる下段と収納力に優れたドアポケットです。丈夫なガラス棚で、お手入れも簡単全段強化処理ガラス棚。埋もれがちなチューブを整理。卵皿&チューブスタンド。感想を抑えて急速冷凍旬鮮チルド旬鮮チルドのHCS-Cフィルターはチルドルーム内を自動調湿し、旬な食材の鮮度を守ります。※HCS-ChaHumidity Control System-Chilledの略称です。食品や容器に合わせて3通りにじざい棚。グリップハンドル直線を基調としたデザインで使いやすいグリップハンドル。車いすに乗ったままでも手が届きやすい。床から最上段まで訳22cmで車椅子に乗ったままでも手が届きやすい。
用途右開き
寸法(mm)据付必要奥行:697
間口(mm)600
内容積(L)全内容積:272、冷凍室:50<33>、冷蔵室:178<食品収納スペースの目安139>・内チルドルーム12、野菜室:44<食品収納スペースの目安29>
本体質量(kg)62
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×1419×657
年間消費電力量(kWh/年)320/320(50Hz/60Hz)
グリーン購入法適合
上部の曲線が柔らかさを演出する屋内向けの屋内向けの分別屑入れです。分別種類によりイメージしやすい投入口を5種類ご用意しています。艶消し塗装で落ち着いたカラーを採用しています。無鉛塗料使用。アジャスター付
用途学校、病院、公共施設、ホテル、レジャー施設、複合施設等
質量(kg)約14.9
内容量(L)48(45L用ポリ袋)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)500×350×870
グリーン購入法適合
関連キーワード