材質PC(ポリカーボネート)
寸法(mm)330×150×90
1L用ボトルのサイズに合わせたコンパクトなスタンドで、狭い場所にも設置が可能です。表示パネル付き。
種別アルコール剤オプション品
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
試薬ビンの収納がひな段式なので、薬品の種類が一目でわかり、取り出しも安全です。全面がクリアーブルーの塩化ビニール製で、耐薬品性に優れています。
本体寸法(縦×横×高さ)(mm)305×275×280
ボトルの水切りに便利です。ポリ袋を被せると簡単な卓上ミニゴミ箱に変身し、食卓やデスク周りにも置けます。使わない時は折り畳んでスリムに収納できます。
用途ボトルスタンドとして。簡易ミニゴミ箱として。
材質/仕上本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、キャップ:シリコン樹脂
色白
ハンディーボトル専用の置き台です。
台が傾斜していますので残液が水平置きの4分の1以下です。
棚に使用しているステンレス材はSUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です。
キャスター径(Φmm)50(対角ストッパー付)
材質(棚板)ステンレス
材質(パイプ)ステンレス(SUS304)
培地ボトルをナナメに保持!
楽な角度でピペット操作ができ、作業効率が向上!
500mL、1L培地ボトルに!
ピペットがボトル開口部に触れにくい!
角度設定は2ポジション。
クリーンベンチ内でも使えるシンプル&コンパクト設計。
材質PVC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×149×95
呼称BBS-1
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
組合せや本体の数によってたくさん並べられるのでワインのビンやペットボトルなどいろいろ収納できます。軽いので移動するのも簡単です。すぐに取り出せて取付に道具・接着は不要です。
用途ワインのビンやペットボトルなどの収納に。
材質本体/ABS樹脂
質量(g)100
寸法(Φmm)収納:97
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×178×73
品名・タイプボトルスタンド
耐久温度(℃)耐熱/80、耐冷/-30
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
PVC製の卓上試薬瓶ホルダーです。500ml瓶が2/3/4/6本立用からお選びください。円筒内寸は82Φ×80H(mm)(すべて同一)です。
材質ポリ塩化ビニル
タイプ500mL瓶
内寸法(Φ×Hmm)(円筒)82×80
ボトルやコップをまとめて乾かせる、ワイドタイプのボトルスタンドです。【斬新でスタイリッシュなデザイン】。生長する新芽をイメージした、3本のアームが特徴的なデザイン。頑丈な作りになっているので、大きなボトルを立て掛けてもグラグラせず安心です。ペットボトルや牛乳パックの乾燥場所としてもオススメ!。【丸洗いできていつも清潔!】。水切りトレーはスライドするだけで取り外しができ、そのままスムーズに排水できます。丸底で汚れが溜まりにくいため、隅々まで洗えて清潔を保てます。
用途哺乳瓶スタンド、調理道具置き、水切りラック
セット内容本体×1、水切りトレー×1、ストッパー×4
色ホワイト
質量(g)900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約385×約170×約110
素材スチール/ABS樹脂
1台
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
試薬瓶を1本1本しっかりとホールドしますので、地震等の災害時にも瓶の転倒を防止します。
ボトルプロテクターはPP(ポリプロピレン)製で、耐薬品性に優れています。
薬品トレー(PP-125N・PP-80)にセットする事により、試薬瓶を確実にガードしながら薬品庫へ収納できます。
100mL用から1L用まで様々な試薬瓶に対応できます(瓶の胴径にて選定ください)。
用途地震等の災害時にも瓶の転倒を防止
材質PP(ポリプロピレン)
ボトルや小物をスッキリ収納。
材質金属部:鉄(エポキシ樹脂塗装) すべり止め:塩化ビニル
耐荷重(kg)約3
マグボトルからジャグボトルまで干せるボトルスタンド。
2Lサイズのジャグボトルが2個収納可能。
ボトルを傷つけない緩衝材付き。
トレー部分は本体左右の溝にしっかりと収まり、水滴がこぼれにくい構造。
本体とトレー、容器は外して洗える。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、水切りトレー・容器:ABS樹脂
質量(g)約750
耐荷重(kg)本体:約2
対応500mL~ 2L以下のマグボトル・ジャグ・水筒
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約32×12×17
食器洗浄機不可
材質ポリプロピレン
質量(g)140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×320×115
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×90×114
アズワン品番8-8852-14
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
大:400c.c.、食品ボトルのΦ63mmまで使用できます。 小:270c.c.、360c.c.用です。
水筒やペットボトルをかんたん水切り
支柱に立てるから、転びにくい!サビにくく、お手入れが楽な18-8ステンレス製
水筒やボトルを2本安定して立てられます。
奥行10cm以上のちょっとした隙間に置けるスリムサイズ
材質本体:18-8ステンレス、脚ゴム:シリコーンゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26×9.5×13.7
1個
¥3,600
税込¥3,960
5日以内出荷
汚れ、サビに強い。しっかりとしたフレーム構造。底面のキズを防ぐゴム脚付き。ボトルを3本収納。インテリア性を追求した洗練されたデザインと高い収能力が多様化する浴室空間をスタイリッシュにコーディネートします。さまざまな浴室になじむスタイリング&カラーと、小物類をひとまとめに出来る高い収納性を兼備。浴室空間における多様なお客様のニーズに対応します。
1個
¥2,840
税込¥3,124
翌日出荷
スタイリッシュなキッチンは、統一美から始まる
用途水切り
材質本体/ポリプロピレン、ボトルスタンド/ABS樹脂
幅(mm)458
高さ(mm)28
質量(g)410
奥行(mm)316
片手で楽に注ぐことが出来ます。取り外しもできるので、ペットボトルに設置部分を取り付けたまま冷蔵庫保存も可能です。ペットボトルの容器が重たいと感じる小さいお子さんから高齢者や障害のある方等、多くの方に愛用して頂ける一品です。
用途老若男女問わず、ペットボトルを使用する環境に最適。
仕様2L用
寸法(mm)164×157×370
1台
¥7,298
税込¥8,028
3日以内出荷
ボトルを左右交互に差し込むタイプで、10本収納可能です。組立式。
収納本数(本)10
材質ビーチ材(ウレタン塗装)、スタンド/スチール(電着塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×350×700
品名・タイプワインラック
TKG品番9-1940-0501
TKG品番(2017)6-1737-0501
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
サッと立てかけるだけ!マグボトルからジャグボトルまで干せる大容量ボトルスタンド。
置き場所に困る2リットルサイズのジャグボトルが2個収納可能。トレー部分は本体左右の溝にしっかり収まります。
取り外しも簡単!トレーの縁は水滴などがこぼれにくい構造です。
ボトルと本体の接地面が気になる場合は付属の緩衝材が取り付け可能です。
本体とトレー、容器は分解可能だから洗って清潔に保てます。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ、粉体塗装)、水切りトレー・容器:ABS樹脂
寸法(mm)約320×120×170
色ホワイト
耐熱温度(℃)90
耐冷温度(℃)-40(水切りトレー・容器)
1個(1個)
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
ペダルの位置が低いため、お年寄りでも楽に踏むことができます。ペダルの位置が低い親切設計!
適合高さ(mm)【設置可能ボトル】139~294
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、トレー/PP、ペダル/ABS樹脂、マット/PVC、足ゴム/合成ゴム(EPDM)
寸法(幅W×奥行D)(mm)【マット面有効】292×352
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)308×453×1308
アズワン品番7-9196-01
1個
¥28,400
税込¥31,240
翌々日出荷
プランツ柄の洗面小物、「サリナ」シリーズのソープボトルを収納できるボトルスタンドです。
材質メタクリル樹脂
寸法(cm)約22.5×8.7×H6.3
ボトルや小物をスッキリ収納。下段にボトル3本収納+上段に小物。
材質本体:鉄(エポキシ樹脂塗装) すべり止め:熱可塑性エラストマー
耐荷重(kg)(約)上段:3、下段:5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×115×335
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
錆びにくいダブルコーティングワイヤー。上段に小物、下段にボトルをまとめて収納。便利なフック2個付。
材質本体:鉄(アクリル樹脂塗装)、フック:ポリプロピレン、足ゴム:シリコーン樹脂
耐荷重(kg)上段:2、下段:3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×150×405
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
ペダルの位置が低いため、お年寄りでも楽に踏むことができます。ペダルの位置が低い親切設計!
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)308×453×1308
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、トレー/PP、ペダル/ABS樹脂、マット/PVC、足ゴム/合成ゴム(EPDM)
設置寸法(高さ)(mm)【設置可能ボトル】139~294
寸法(幅W×奥行D)(mm)【マット面有効】292×352
アズワン品番7-9196-01
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
ミルクボード製(牛乳パックなどの食品パックを再生した白色強化ダンボール)
強化ダンボール製で丈夫で軽くて持ち運びに便利。
ダンボール製なので使用後はリサイクルできます。
用途消毒剤用ボトルスタンドとして
材質強化ダンボール
質量(kg)0.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)385×1095×200
適合サイズ20~30cm(ボトル高さ)、Φ90mm丸ボトル、一辺80mm角ボトル
耐荷重(kg)1
取扱説明書(1.3MB)
1台
特価
¥319
税込¥351
当日出荷
表示有効寸法(mm)W75×100
材質木製(黒板部ラッカー塗装仕上げ)・スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)面板:105×10×32
上部寸法(mm)ボトルホルダー:内径:Φ95、下部:Φ100
シンクの左右に設置可能!開口部が広いので2Lジャグボトルや冷水筒も立て掛けて乾燥できるシンク中の水切りスタンド。シリ
コーンの滑り止めでぐらつきを防止。ボトルをキズつけないシリコーンクッション付き。
付属品滑り止め×2 クッション×4
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) 滑り止め・クッション:シリコーン
質量(g)約450
備考設置可能なシンク:奥行き約39~50×深さ約11cm ※シンクの手前と奥の高低差が約2cm以上ある場合は使用しないでください。
耐荷重(kg)約4
適合サイズ2L以下のタンブラー・マグボトル・ジャグボトル・水筒
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約52.5×9.5×11
内寸(cm)収納部:約W36×D8×H10(収納可能サイズ) 開口部:約W35×H8.7
手押しもできる足踏みスタンド手でもボトルをポンピングできますので、車いす利用者など足の不自由な方にもご使用いただけます。
材質ベース/スチール(粉体塗装)、支柱/アルミニウム、トレー/POM、ペダル/ナイロン、足ゴム/SBR
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)335×305×1270
適合寸法(mm)【設置可能ボトル】105×103×140~260
アズワン品番7-9226-01
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
ペダルを踏むと手を触れず消毒液等を吐出・噴射します。ワイヤータイプなのでカウンター・テーブルなどの卓上や壁に取り付けて使用できます。
用途手指消毒・洗浄に。
トラスコ品番253-9345
材質本体:スチール粉体塗装、ボトルホルダー脚ゴム:発泡ゴム、フットペダル部脚ゴム:ウレタン、フットペダルすべり止め:鉱物粒子
幅(mm)103
高さ(mm)272
奥行(mm)116
吐出量A1700
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
底面の磁石により試薬瓶の転倒を防止します。
材質PP(ポリプロピレン)
手押しもできる足踏みスタンド手でもボトルをポンピングできますので、車いす利用者など足の不自由な方にもご使用いただけます。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)335×305×1270
寸法(mm)【設置可能ボトル】105×103×140~260
材質ベース/スチール(粉体塗装)、支柱/アルミニウム、トレー/POM、ペダル/ナイロン、足ゴム/SBR
アズワン品番7-9226-01
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
洗い終わった後のボトルや、ふたをまとめて収納できるボトル乾燥スタンドです。 。上段はボトルを置きやすく、倒れにくい斜め掛けデザイン。下段にはふたなどを置いて、一緒に乾かせます。 。シンク周りに置きやすいスリム設計ながら、大容量で500mlボトルを4本収納できます。 。置き場所に困りがちな2Lサイズのジャグボトルが、2個までスッキリ収納可能。限られたスペースを有効活用できます。 。背面に補助バーがついた設計で、70cmサイズの子ども用カップも立てて収納可能。タンブラーなどの乾燥にも便利です。 。水が溜まりにくい丸いワイヤーと、サビにくいコーティングで、衛生的かつ長く使える設計になっています。 。なくしがちなパッキンもしっかり乾燥できる、便利なフックが4個付属しています。 。すのこ兼用の水受けトレーは取り外し可能で、お手入れも簡単です。 。取り外しできる滑り止めが8個付属しているので、ボトルに合わせて自由に設置可能。滑りにくく傷つきにくいだけでなく、しっかりと安定して置けます。 。メーカーシリーズ製品と組み合わせて使うと、統一感がでてキッチン小物をおしゃれに収納できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様【収納可能サイズ】2Lまでの水筒、マグボトル、タンブラー、マグカップ ※ボトルの形状によっては収納できない場合があります。
セット内容本体×1、水受けトレー×1、ミニフック×4、滑り止めパーツ×8
材質スチール(PEコーティング)、PP、シリコン
質量(kg)約0.5
色ホワイト
耐荷重スタンド部総荷重:約2kg、フック:約250g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×約120×約170
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
水筒の部品やこまごまとしたランチグッズを引っ掛けてスッキリ干せる。複数の水筒を安定して干せる。使用後はたたんでスリムに収納できる。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)188×198×31
色ホワイト
1個
¥1,088
税込¥1,197
4日以内出荷
専用クランプに取り付けて、様々な用途にご使用いただけます。※クランプは別売りです。アズワン品番:8-4488-01・-02に使用できます。
材質本体、受皿:18-8ステンレス、吸盤:PVC
手で容器に触れないから安心・衛生的
足踏式なので消毒液のボトルに触れることなく使用でき、衛生的です。
ペダルを踏むだけで消毒液を噴射できます。
工具無しでボトルの高さが調整できて便利
500ml置き型スプレー空ボトル付き
用途ペダルを踏むだけでボトル内の消毒液を噴射できる足踏式スタンド
寸法(mm)245×245×990
適合寸法(cm)10~36(ボトル高さ)
耐荷重(kg)1.5
材質鉄
質量(kg)6
適合サイズ角ボトル95mm角以下
付属品500ml置き型スプレー空ボトル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
足踏みポンプ+シリンダー駆動による電源不要の静音設計。オールステンレス材質。本体の重量7.3KG、軽量、コンパクト。簡単に移動設置。市販のアルコールボトル(上部プッシュ式)適用(一部除く)
用途ご家庭・職場・学校・デパート・スーパー・コンビニ・レストラン・ホテル・イベント会場・競技場など幅広い場所での設置
付属品消毒・洗浄用アルコール約70%4L、500mLボトル
材質ステンレス
本体質量(kg)7.3
高さ調整範囲(mm)1050~1350
1セット
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ