「ボトルライトシール」の検索結果
商品説明:太陽光や蛍光灯、LEDの光を蓄えて暗闇で発光する蓄光シールです。暗い時に何か目印が必要だと思われる場所や、身の回りの品にご使用ください。(電気のスイッチや鍵、防災グッズなど)
材質PET/蓄光材/ポリエステル樹脂/アクリル系粘着剤
厚さ(mm)0.3
輝度(20分後)143mcd/m2、(60分後)45mcd/m2
仕様アルファフラッシュ009使用
蛍光灯などの光を約20分照らすことで、暗所において6~8時間の視認可能な光を放ちます。
ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。
国内業界初の脱塩ビ製品。
アメリカでの厳しい燃焼テスト(ASTM規格)に国内で初めて合格したエコロジー製品。
優れた耐久性で屋外での使用も可能。
JIS規格「上級JC」クラスに対応の高輝度蓄光テープ!
従来の蓄光テープより遥かに明るい、実績も豊富な信頼できるロングセラー製品です。アルファ・フラッシュは、JIS規格が定める輝度数値を上回る明るさで光ります。
仕様アルファフラッシュ009使用
テープ長さ(mm)350
1袋(14本)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!

蓄光テープ
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
環境に優しい塩化ビニールフリー素材です。
車材燃試にて極難燃性を取得しています。
JIS規格をクリアしています。消灯後約3時間発光します。
用途停電時の避難誘導に。危険表示、取手、段差などの目印に。
手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。
停電時の避難誘導に。手すり・廊下・階段・出入口などの目印に。幅広いラインナップにより最適なサイズを選ぶことができます。
仕様電気が消えても約3時間光ります。
引張強度(N/15mm)58
太陽や照明の光を吸収し暗所で発光します。光の当たり方、時間で明るさや発光時間が変わります。
JIS規格(JBクラス)に準拠するDIN規格(Cクラス)の機能性を満たした、中輝度相当品です。
用途暗所での表示・安全用
●太陽光・蛍光灯の光などを吸収蓄積し、暗闇で自ら発光します。●晴天時の自然光のもとでは約10分間、40Wの蛍光灯(約2mの距離)で約30分間光を吸収蓄積した場合に、それぞれの発光性能が発揮されます。●残光時間は周囲の明るさ、光の強さ、距離などの環境条件によって左右され、その輝度は時間の経過に伴い減少します。●本製品の主成分は、アルミン酸系蓄光顔料およびPVCであり、危険有害成分基準に該当しません。
1枚の寸法(mm)幅10×長さ110
標準持続時間(h)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
¥719
税込¥791
当日出荷
太陽光や蛍光灯の光を約10~30分照射するだけで、8~10時間発行し続けます
暗闇での目印
暗闇で光り、目的の場所がすぐわかります
シールタイプでどこにでも簡単に貼り付けできます
照明の光を吸収蓄光して消灯時に発光します。(蛍光灯下で約4分照らした場合、約15分発光)
ブレーカーや懐中電灯などに貼っておけば、災害時や停電時の目印になり、安全確保に役立ちます。
太陽や蛍光灯、ブラックライトなどで照らすと長時間発光します。繰り返し蓄光でき、貼り付けたりカットなどの加工も簡単にできます。弱粘着タイプ5枚組。
材質紙
寸法(mm)150×200
科目理科
分野物理(運動・力学・物性)
1袋(5枚)
¥2,728
税込¥3,001
当日出荷
JIS規格(JIS Z 9107)最上級の「JDクラス」対応品。ドイツ国家規格(DIN 67510)最上級の「Eクラス」対応品。世界最高水準の輝度、低照度環境対応品。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度200mcd/m2以上の「JDクラス」の規格値を上回ります。また低照度(30~50ルクス)でも、JIS規格「JCクラス」の規格値(20分後100mcd/m2以上)を上回る輝度で光ります。光の遮断後、約10~12時間の残光能力があります。(※メーカー試験値)。改正消防法適合品。環境に優しいPETフィルム使用。
用途屋内の安全対策に。
厚さ(mm)0.6
材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
光を蓄え、暗闇で光る。
材質【粘着剤】アクリル系樹脂
材質(本体)ポリウレタン樹脂
1パック(10個)
¥399
税込¥439
当日出荷
表面のシールを剥がして、グラスやボトルの底に貼るだけ。
ボトルやグラスに貼り付け、ボタンを押すだけで光り始めます。
※ライトの色には個体差があります。
※付属の電池はテスト用となります。
仕様●商品サイズ:Φ50×3mm●セット内容:本体×1、ボタン電池(CR1220)2個付き●1個重量(g):5●材質:スポンジ●カラー全7色:カラフルチェンジ/赤/緑/青/黄緑/水色/ピンク/黄●ボタン電池(内蔵)電池交換可能●連続点灯時間:約8時間●1個梱包形態:袋入●製造国:中国
アズワン品番68-0446-92
1個
¥249
税込¥274
5日以内出荷
キャッチコピー:シールで自由にレイアウト。商品説明:簡単3ステップでかわいいオリジナルのスノードームがつくれます!7色に光るLED付!
セット内容スノードームボトル、ライト、デザインシール、ホログラムグリッター(星)、ギャラクシーシール、水のり
材質PET、スポンジ、PCB、紙
寸法(mm)完成サイズ:Φ78×100
荷姿ヘッダー付化粧箱入
1セット
¥919
税込¥1,011
5日以内出荷
カラフルなライトで光るせっけんの香りの芳香剤をつくろう
電球ボトルは3色に光るカラフルライト付
せっけんの香り
セット内容電球ボトルライト×1、給水ポリマー×1、6色ステンドシール×1、せっけんの香りの素×1
材質PET、アルミ、LED
包装形態ヘッダー付化粧箱入
寸法(mm)Φ78×152
アズワン品番65-2744-39
1セット
¥610
税込¥671
10日以内出荷
シールで自由にレイアウト
簡単3ステップでかわいいオリジナルのスノードームがつくれます!7色に光るLED付!