62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
試薬瓶を1本1本しっかりとホールドしますので、地震等の災害時にも瓶の転倒を防止します。 ボトルプロテクターはPP(ポリプロピレン)製で、耐薬品性に優れています。 薬品トレー(PP-125N・PP-80)にセットする事により、試薬瓶を確実にガードしながら薬品庫へ収納できます。 100mL用から1L用まで様々な試薬瓶に対応できます(瓶の胴径にて選定ください)。
用途地震等の災害時にも瓶の転倒を防止 材質PP(ポリプロピレン)
1個
1,840 税込2,024
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中栓付きで口径が大きいので、粉末や高粘性の試料用容器として最適です。 気密性が良いため試薬を瓶ごと収納すれば、試薬からのガスによる、薬品庫や環境の汚染防止ケースとして使用できます。
材質本体・フタ/PP、中栓/PE
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持ち運びに便利なハンドル付きです。
フタの有無なし 材質HDPE(高密度ポリエチレン)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)PPパック
気密性が良いため試薬を瓶ごと収納することで、試薬に含まれる揮発性ガスによる薬品庫や環境の汚染を防止します。
容量(mL)1000 材質本体・フタ/PP、中栓/PE 適合500mL瓶 全高(mm)210 底径(Φmm)87
1本
359 税込395
当日出荷

トレーは両面テープ又は付属のタッピングビスで、試薬棚や保管庫などに簡単に取付けられます。 セパレート式でカゴだけぬいてボトルの運搬ができます。
材質カゴ/スチール、コーティング仕上、トレー/プラスチック 寸法(mm)300×215×110
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カゴとトレーがセパレート方式でカゴごとボトルの運搬が可能です(トレー裏底部の接着テープ並びタッピング止め)。 引出し用のためボトルが入る高さの空間なら、どこにでも取付けられます。
仕様使用びん径:Φ100mm 寸法(幅W×奥行D)(mm)210×296(トレー) 立て数(本)3 配列1×3
1組
3,898 税込4,288
12日以内出荷

万一の瓶破損時にも外にこぼれませんので安心です。 トレーの出し入れ時に便利なように、トレーのコーナー部は丸みを帯びています。 仕切り板を追加する事により、より細かなボトル管理ができます。
材質PP(ポリプロピレン)
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質PP ブルー 容量(L)11 内寸法(mm)374×254×117 仕切板長×2、短×2(9分割) 外寸法(mm)400×280×125
1個ほか
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実験室での試薬瓶の整理や分類、実験台毎の区分け、運搬に便利な整理箱で、積重ねて保管することができます。 仕切板は取外し分解できます。
材質ケース/PP、仕切板/塩ビ 内寸法(mm)320×240×130 収納量500mL(Φ75mm以下)×12本 外寸法(mm)365×280×135
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

薬品瓶の破損を防ぐ仕切りと、自在にアップダウンが可能なハンドル付きで持ち運びに便利です。 耐薬品性に優れ、積み重ねて保管することができます。
アズワン品番3-183-01 材質PP(ポリプロピレン) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×230×116 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×108×69
1個
3,663 税込4,029
当日出荷

緩衝効果が大きく、実験台の上でも利用できます。
用途カッター、ハサミで切断できます。 長さ(mm)1000 厚さ(mm)3 材質発泡PE(ポリエチレン)
1ケース(10枚)
6,336 税込6,970
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トレー単位で収納することにより、安全な管理が可能になります。 万一の瓶破損時にも外にこぼれないので安心です。 トレーの出し入れ時に便利なようにトレーのコーナー部は丸みを帯びています。 仕切り板を追加することにより、より細かなボトル管理ができます。
アズワン品番3-180-01 材質トレー/PP(ポリプロピレン) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[仕切り部]9.2×8.0×7.2 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×320×100 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上部/175×290×97、下部/170×284×97 収容数500mL(Φ78mmまで6本)
1個
1,940 税込2,134
当日出荷

付属品ジョイント1個、仕切り2個 材質ポリプロピレン ホワイト 質量(g)300 耐熱温度(℃)120 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)28×14×14
1個
819 税込901
当日出荷

必要な数やサイズにあわせてスリット部をカッターで簡単に切ることができます。 地震などの揺れからボトルを守ります。
アズワン品番1-5923-01 材質発泡PE(ポリエチレン) 穴径(Φmm)内径Φ80mm、深さ60mm 適合ボトル口径(Φmm)500mlボトル×16本
1個
7,690 税込8,459
翌々日出荷


PVC製の卓上試薬瓶ホルダーです。500ml瓶が2/3/4/6本立用からお選びください。円筒内寸は82Φ×80H(mm)(すべて同一)です。
材質ポリ塩化ビニル タイプ500mL瓶 内寸法(Φ×Hmm)(円筒)82×80
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネイル用品やスキンケア用品のミニボトルなど、コスメを美しくディスプレイ収納。 中身がわかりやすい透明トレー。ネイル用品やミニボトルを立てたまま収納できます。 トレーの取り付けは、背面の突起をケースの溝に差し込むだけ。
材質ケース/ABS樹脂、トレー/ポリカーボネート、滑り止め/シリコーン 質量(g)315 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×7.7×25 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.4×7(下部6.8)×24.7(下部0.4)
1個
1,800 税込1,980
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポケット内には、小型ケースやワームの収納に便利なサイズ違いのインナーポケット付きで見た目以上の収納力を発揮。左右両側からエントリー可能な大型バックスルーポケット。バックスルーポケットは、レインジャケット等の収納も可能な大容量。内側には肩への荷重を軽減し、落水時の安全性を高めたウエストフィットベルト。胸ポケット内にはホイッスルを標準装備。浮力体には、異次元の着心地と軽さを実現するビーズ状浮力体「ビーズフロートシステム(TM)」をソルトモデル初採用。本体下部にビルトイン式のボトルホルダーを採用。
用途COREMAN×Pazdesignコラボベスト!! 極限の軽さと革命的な使い勝手を求めた超軽量モデル!! 本体は軽量かつ強度のあるパラシュートクロスを使用。 浮力体はソフトで身体にフィットする粒状タイプ「ビーズフロートシステム(TM)」をソルトモデルとしては初採用。 レスキューホイッスル標準装備。 想像以上の収納力。 付属品レスキューホイッスル標準装備 材質メッシュ:ポリエステル100%、浮力体:ビーズフロートシステム(ポリスチレン) サイズフリー 混率(%)ナイロン100
1着
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン薬品トレー
ボトルプロテクターをセットすることにより、試薬瓶を確実にガードします。 PP-125Nはボトルプロテクターだけでなく、専用の仕切り板を使って自由にスペースを作れます。
材質PP(ポリプロピレン)
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中の仕切りを組替えるだけで、500mlのボトルは12本、1Lのボトルは6本収納できます。500mのボトルlと1Lのボトル、どちらにもお使い頂けます。
付属品仕切板5枚 材質ポリプロピレン 内寸法(mm)330×255×H123 外寸法(mm)369×272×H126 仕切内寸法(mm)(500mLボトル使用時)78×78、(1000mLボトル使用時)103×103
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

プロ用としてエアコンのフィン洗浄に最適です。 圧力調整が簡単です。 軽量・小型で自給式。 貯水タンクとして使えるプラスチック収納ケース付。
用途エアコンのフィン洗浄、園芸用の噴霧などに。 吐出圧力(MPa)(50/60Hz)3.9/3.9 吐出水量(L/min)(50/60Hz)3.0/3.7 仕様冷水 付属品高圧ホース8m、吸水ホース2.6m、スプレーガン、フィルタ、収納ケース トラスコ品番252-8029 質量(kg)9 電源単相100V コード長さ(m)2.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×230×210 給水方式自吸式
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

フクダクラフトコスメワゴン
コスメやボトル、ティッシュケースなどを収納可能。キャスター付きで移動に便利。天板を閉じるとフラットになるので物を置くことが出来ます。
用途ごちゃごちゃしがちなコスメをまとめて収納。サイドワゴンとしても使えます。天板裏にはミラーが付いているので、化粧の際やお出かけ前の身だしなみチェックに便利。 材質MDF、ミラー、ポリプロピレン 質量(kg)9.5 耐荷重(kg)(全体)約20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×22.5×57
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組み合わせ自由自在。縦にも横にも組み合わせられる整理収納ケース。高さのあるボトルなどを収納しても倒れにくい深型。 別売りのS・M・Lサイズを組み合わせても使用できます。各サイズがきれいにスタッキングできるので、収納したいものによっていろ いろな組合せができます。キッチンではカトラリー、洗面室ではコスメ類、デスクではステーショナリーなどの収納としてお使いいただ けます。
付属品- 材質本体:PS樹脂 質量(g)約165(1個あたり) 備考- 耐熱温度(℃)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8×24×7.2(1個あたり) 内寸(cm)約W7.5×D23.5×H6.8
1個
1,200 税込1,320
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

再生するだけ、かんたんクリーニング。特殊保水ブラシでタバコのヤニや油膜を除去。超極細ブラシでレンズを傷めずにクリーニング。収納に便利なボトルインケース。本品で約100回のクリーニングが可能。(使用状況により異なります)
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

サイエルインターナショナルモバイル高圧洗浄機
エコ商品
女性にも使いやすいコンパクトな充電式ハンディ高圧洗浄機です。 水道がなくてもバケツから汲み取れる。充電式だからコンセントのない場所でもOK。様々な場所で便利にご使用いただけます。 6in1マルチノズルで8種類のスプレーモードが選べるので、用途にあった噴射で気持ちよく洗い上げます。 洗剤用ボトルをセットすれば、洗車などの洗剤塗布も楽々。 ホース、本体、ノズルなど全てのアイテムは付属のハンドル付き収納ケースに納めることができるので、使用しない時の保管もスッキリです。
用途洗車、玄関、ベランダ、バーベキューコンロなど様々な場所の洗浄に大活躍 セット内容本体、ACアダプター、66.6WH電池、汲水フィルター、フォームボトル、6in1マルチノズル、取扱説明書、収納専用ケース 定格18.5V 3600mAh 66.6Wh 連続使用時間(分)35~70 保証期間6か月 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×4504×255/750 水圧(bar)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

ミキサーにかけてボトルはそのまま持ち運びできるタンブラーミキサー。持ち運び時は付属の収納ケースに入れられる。カッター部分は刃と台座が外せるので細かい汚れもしっかり落とせる。蓋は無くならないようにボトル底部にも取付可能。
用途ミキサー、ブレンダーとして。ミックスジュース、スムージー、野菜ジュース、フレッシュジュース作りに。 質量(kg)0.7 容量(mL)280 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)150 コード長さ(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×290 定格時間連続1分
1台
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

置き場所に困るヨガマットやフィットネスグッズを壁に収納!石こうボードピンで設置できるヨガマットハンガー。壁に浮かせて収納できるので、お掃除もラクラク。フィットネスルームの壁面を収納場所として活用できます。収納幅が調節可能なので、長さのあるフィットネスグッズも収納できます。ドリンクボトル、シューズケース、タオル等、トレーニング中の一時置きにも。
付属品石こうボードピンセット×4 木ネジ×4 材質本体:スチール(粉体塗装) 取付取り付け可能な壁面: 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所) 質量(g)約85(1つあたり) シリーズタワー 耐荷重(kg)約1.5(1つあたり※衝撃をゼロとした場合の耐荷重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3×13.5×8(1つあたり)
1個
1,800 税込1,980
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガンコな汚れも高水圧でキレイに落とす!。軽量コンパクトな本体。6in1マルチノズルを搭載(ジェット/15度/25度/40度/ストレート/シャワー)。バケツ、500ml、2Lペットボトルからと様々な場所で使える利便性のよい給水方法。手軽に持ち運べ、浴室の排水口、窓のサッシ、ベランダなどいつでもどこでも使用可能。6カ月間保証書付き
材質ABS樹脂、ステンレス 質量(kg)0.7(バッテリー含まず) 電源(V)AC100 電圧(V)21 ホース長さ(m)5 吹付空気圧力(MPa)1.3 連続使用時間(分)【無負荷時】40【作業時】12(※環境によって異なります。) 充電時間約3時間 吐出水量(L/min)最大2.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×7×23 バッテリー容量(mAh)約1500
1台
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンク下の整理に便利な収納ケース。コロ付きで楽に引き出せる。 前面には取っ手付き。調味料ボトルや洗剤の収納に。 鍋蓋の取っ手やハンドルを掛けて収納可能。
材質ポリプロピレン ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.5×45.7×24.2 内寸(cm)幅10.5×奥行43×深さ18.5(前側/奥下にコロ分の凸部あり)
1個
549 税込604
5日以内出荷

持ち運び便利なカメヤマオイルランタン専用の収納ケース。 内側にはファスナー付きメッシュポケットや、ボトルホルダー(ゴム)付き、底にはクッション材を内蔵しています。
材質ポリエステル 質量(g)290 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)本体:155×155×290、パッケージ(袋):170×35×350
1個
2,800 税込3,080
5日以内出荷

お部屋の雰囲気に優しいタイプの吸呑器です。 ホルダーは3方向に使用できます。 ボトルの口が大きく、注入、洗浄が楽です。 クリアケースは収納箱としてご利用いただけます。 右手で、左手で、そして介護人の手でも使いやすいホルダー式。
材質(本体)ポリカーボネイト、(キャップ)ポリプロピレン、(ホルダー)カルプ、(吸い口)タフテック、(ブラシ)ナイロン、(ケース)スチロール 容量(mL)200 耐熱温度(℃)(本体)150、(キャップ)120、(ホルダー)130、(吸い口)120、(ブラシ)100、(ケース)70
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

6300052850 充電式コードレス高圧洗浄器 マジカルウォッシュ ディーエーピーネットワーク 動画あり
軽量でコンパクトな充電式コードレス高圧洗浄器です。清掃や掃除が本製品一台で完了します。2.5MPaの強力噴射で頑固な汚れをしっかりと取り除きます。用途に合わせてノズル切り替えが可能で、「直噴者モード」は頑固な汚れの除去に、「拡散モード」は広範囲の洗浄や掃除に、「泡噴射モード」は洗車や広範囲の洗浄に優れています。持ち運びも楽々で、コードレスなことに加えて給水セットも付いているので、バケツがあればどこでもすぐに使えます。水量測定試験の結果、節水効果が68%もあることが実証されていることも特長の一つです。
用途自動車のタイヤや外壁の洗浄に。泥やカビ汚れの除去に。庭の手入れに。洗車に。 仕様水流モード:3種類噴射モード(直噴者、拡散、泡噴射) 付属品取扱説明書、直射ノズル、拡散ノズル、泡噴射用ボトルノズル、ホースコネクター、ペットボトルコネクター、5mホース、自吸式給水フィルター、バッテリー(1個)、充電器(PES適合製品)、収納ケース 寸法(mm)全長415(先端140)×高さ215×奥行75 電源専用バッテリー(21V) 定格電圧(V)21 ホース長さ(m)5 使用時間(分)約15 吐出圧力(MPa)2.5 吐出水量(L/min)3.5 充電時間(時間)ら約3から4 バッテリー容量(mAh)6000(リチウムイオン電池1200mAh×5本)
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

ケースにはプチボトル10mLが12本、またはプチボトル30mLが6本収納できます。
寸法(mm)101×71×26
1個
500 税込550
4日以内出荷

ステンレス製の軽くて丈夫なマルチ収納ケース。上下2段+棚板は跳ね上げ可能だからたっぷり収納。調理には欠かせない調味料や調理器具、ボトルも収納可能。
材質ステンレス鋼 質量(g)1800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×140×330(持ち手含まず) 収納寸法(mm)(持ち手含まず)220×200×高さ330
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷

6300052851 マジカルウォッシュ本体と予備バッテリー1個セット ディーエーピーネットワーク 動画あり
メーカー製品である「マジカルウォッシュ」と「別売りマジカルウォッシュ予備バッテリー」のセット商品です。「マジカルウォッシュ」は軽量でコンパクトな充電式コードレス高圧洗浄器です。清掃や掃除が本製品一台で完了します。2.5MPaの強力噴射で頑固な汚れをしっかりと取り除きます。用途に合わせてノズル切り替えが可能で、「直噴者モード」は頑固な汚れの除去に、「拡散モード」は広範囲の洗浄や掃除に、「泡噴射モード」は洗車や広範囲の洗浄に優れています。持ち運びも楽々で、コードレスなことに加えて給水セットも付いているので、バケツがあればどこでもすぐに使えます。水量測定試験の結果、節水効果が68%もあることが実証されていることも特長の一つです。「別売りマジカルウォッシュ予備バッテリー」は安心安全のPSE適合品です。小さくてコンパクトサイズとなっています。バッテリー容量は6000mAhと大容量です。連続稼働時間は約15分となっています。
用途自動車のタイヤや外壁の洗浄に。泥やカビ汚れの除去に。庭の手入れに。洗車に。 仕様水流モード:3種類噴射モード(直噴者、拡散、泡噴射) 付属品取扱説明書、直射ノズル、拡散ノズル、泡噴射用ボトルノズル、ホースコネクター、ペットボトルコネクター、5mホース、自吸式給水フィルター、バッテリー(2個)、充電器(PES適合製品)、収納ケース 寸法(mm)【本体】全長415(先端140)×高さ215×奥行75【バッテリー】幅130×奥行50×高さ140 電源専用バッテリー(21V) 定格電圧(V)21 ホース長さ(m)5 使用時間(分)約15 吐出圧力(MPa)2.5 吐出水量(L/min)3.5 充電時間(時間)ら約3から4 バッテリー容量(mAh)6000(リチウムイオン電池1200mAh×5本)
1式
8,998 税込9,898
当日出荷

「移し替え」・「取り外し」・「収納」、使いやすさを兼ね備えたビーズボトル新発売。 クリアなケースで中身が見やすくて使いやすい! ビーズスコップを兼ねた蓋付きだから取り出し簡単! お手持ちのビーズを綺麗に小分けしながら収納する事ができます。 見た目も綺麗に、スリムコンパクトなサイズなので場所を取りません。
仕様●商品サイズ:2.2Φ×8.1Hcm●重量:21.7g●材質:PS PP アズワン品番67-9133-56
1個
149 税込164
7日以内出荷

パンやキッチンストック、お菓子などをすっきり収納できるスリムタイプの24L大容量ブレッドケース。 キッチンカウンターなどで隠しながら美しく収納できるスリムな収納ケース。 収納に便利な棚付きで、手前には背の高いボトルを収納することができます。1斤のパンもしっかり収納。 棚の上下で高さが違うので、収納するものに合わせて使い分けできます。置く場所や利き腕に合わせて扉の左右が選べます。 【お手入れ方法】 汚れは乾いた布で拭いてください。 濡れた場合は乾いた布で拭き、よく乾かしてください。 長時間濡れたまま放置すると、錆や腐食、変色の原因となります。 シンナー・ベンジン等の使用は塗装を痛めますのでご遠慮ください。
付属品緩衝材×2 材質本体:スチール(粉体塗装)、持ち手:天然木、マグネット、クッション・緩衝材:シリコーン 寸法(mm)約220×360×H410(クッション含む) ホワイト 耐荷重(kg)本体上部約2、棚約5
1個(1個)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

パンやキッチンストック、お菓子などをすっきり収納できるスリムタイプの24L大容量ブレッドケース。 キッチンカウンターなどで隠しながら美しく収納できるスリムな収納ケース。 収納に便利な棚付きで、手前には背の高いボトルを収納することができます。1斤のパンもしっかり収納。 棚の上下で高さが違うので、収納するものに合わせて使い分けできます。 置く場所や利き腕に合わせて扉の左右が選べます。 【お手入れ方法】 汚れは乾いた布で拭いてください。 濡れた場合は乾いた布で拭き、よく乾かしてください。 長時間濡れたまま放置すると、錆や腐食、変色の原因となります。 シンナー・ベンジン等の使用は塗装を痛めますのでご遠慮ください。
付属品緩衝材×2 材質本体:スチール(粉体塗装)、マグネット、クッション・緩衝材:シリコーン 寸法(mm)約220×345×H410(クッション含む) ホワイト 耐荷重(kg)本体上部約2、棚約5
1個(1個)
9,898 税込10,888
4日以内出荷

シンプルでスタイリッシュな外観、スッキリ置ける幅540mmのスリムボディ。ホワイトカラーにアイボリーのエアラインでやわらかくナチュラルなリネンホワイト、銀河に広がる星のような細かな輝きとマット感がインテリアに溶け込むギャラクシーグレーの2カラーがあります。使いやすい「真ん中大容量野菜室」だから立ったまま楽に出し入れが可能です。開口部が大きいので奥まで見えて整理しやすく、野菜室手前は2Lペットボトルが4本立てて収納できるボトルコーナーを設置。たっぷり収納のできる2段スライドケース冷凍室には自動製氷機能付きでタンクに水を入れておけば氷をたっぷりストックできます。チルド⇔冷蔵/野菜の切替ができる便利なフレッシュルーム搭載の冷蔵室。たっぷり収納が自慢のWドアポケットを採用しスリムボディでも充実の仕様です。
仕様【天板】耐熱、上板耐荷重30kgまで※電子レンジのタイプによっておけない場合があります。 質量(kg)65 容量冷凍室: 69 <49> 、冷蔵室:192 <159>、野菜室:74 <50> ※<>内は食品収納スペースの目安冷凍室 奥行(mm)据付必要:666 定格消費電力(W)電動機 98/98 電熱装置 140/140 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×666×1810 電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用) 冷却方式ファン式 運転音(dB)約23 年間消費電力量(kWh/年)331 省エネ基準達成率(%)目標年度2021年度:102 定格内容積(L)335
1台(335L)
109,800 税込120,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パンやキッチンストック、お菓子などをすっきり収納できるスリムタイプの24L大容量ブレッドケース。 キッチンカウンターなどで隠しながら美しく収納できるスリムな収納ケース。 収納に便利な棚付きで、手前には背の高いボトルを収納することができます。1斤のパンもしっかり収納。 棚の上下で高さが違うので、収納するものに合わせて使い分けできます。 置く場所や利き腕に合わせて扉の左右が選べます。 【お手入れ方法】 汚れは乾いた布で拭いてください。 濡れた場合は乾いた布で拭き、よく乾かしてください。 長時間濡れたまま放置すると、錆や腐食、変色の原因となります。 シンナー・ベンジン等の使用は塗装を痛めますのでご遠慮ください。
付属品緩衝材×2 材質本体:スチール(粉体塗装)、マグネット、クッション・緩衝材:シリコーン 寸法(mm)約220×345×H410(クッション含む) ブラック 耐荷重(kg)本体上部約2、棚約5
1個(1個)
9,898 税込10,888
4日以内出荷