手指用、アルコール用霧スプレーディスペンサーボトル。
壁取り付け用ホルダー付属。
商品タイプ空容器
噴射量(mL/回)約3
1箱(600mL×6本)
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
容器の表示で正しい洗浄順が分かります。
ポンプ付ボトルで使いやすいです。
商品タイプ容器のみ
トラスコ品番294-7901
質量(g)120
タンク容量(L)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
手指洗浄泡石鹸液用の空ボトルです
アルコール用の2.ボトルとのセット使いをおすすめします。
商品タイプ石けん容器(泡)
仕様1L 泡ポンプ付 石けん液用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×95×235.8
吐出量約1g/回
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
使用後容易に折りたたむ事ができ、容積減が可能です。
薬剤とボトルのラベルを用途別に色分けし、ボトルに用途を大きく表記することで薬剤の間違った使用を防止します。
商品タイプ空容器
質量(g)75
RoHS指令(10物質対応)対応
効果その他
容量(mL)1000
アズワン品番6-8595-11
商品タイプ容器
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
シンプルなフォルムの容器です。
白磁のような風合いで、衝撃に強いPET樹脂を使用。機能性とデザイン性を両立させました。
商品タイプアルコール容器
仕様噴射ポンプ付 手指消毒剤用
容量(mL)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×120×217
RoHS指令(10物質対応)対応
噴射量(mL/回)約1.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ポンプ付きのポリエチレンのボトルです。
材質本体:ポリエチレンテレフタレート(PET) ポンプ:ポリエチレン(PE)
汎用性の高い、細口PE容器です。
材質ポリエチレン(PE)
3L、5L、5kgボトルから詰替えて、繰り返しお使いいただくボトルです。
適合GUD-500-PHJ
容量(mL)500
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ容器
一押しで定量の液が出ます。
材質(ボトル):ペット (ヘッド):ポリプロピレン(PP)
静電気防止。シンナー、洗剤、フラックス対応 。使用量をコントロールできる。
毒気体発揮防止。
定量で溶剤を出すことができる。
容量(mL)170
材質本体/静電気防止ポリエチレンキャップ/ステンレス
寸法(mm)53×53×105
質量(g)70
内容量(mL)170
使用可能液体アルコール、アセトン、フラックス、シンナー、洗剤、化粧水等(OSHA基準に適合する可燃性液体)
表面抵抗値(Ω)109~1011
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
工業用ハンドクリーナー用のポンプ付き容器です。
用途工業用ハンドクリーナーに。
商品タイプ1.4kg用ポンプ付きボトル
高さ(mm)約250
最大径(Φmm)115
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
食品を取り扱う現場の洗面所に適した手洗い消毒機器です。
商品タイプ詰替え容器
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×72×190
容器(mL)500
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-1442-0301
TKG品番(2017)6-1291-0901
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
エタノール濃度70%の高濃度アルコール
除菌効果を高める乳酸ナトリウムを配合
スプレーボトル付
日本製
用途オフィス・住宅・車内などの衛生面の気になる所に使用するだけで、簡単に除菌できます。(本製品はすべてのウイルス、菌に効果があるものではありません。)
効果除菌
エタノール濃度(v/v%)70
エタノール濃度(w/w%)62
付属品専用スプレーボトル、4L容器用移し替えノズル
寸法(mm)195×110×281
エタノール含有率(%)70
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4L)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
軽く押すことで、一定量の液が送り出され、出しすぎることもなく、ムダがありません。
ポンプ部が真鍮製ですので安定して液体をくみ上げる事が出来ます。
液を出すために容器を傾けるなどの作業が不要になり、作業性が向上します。
揮発性の高い液体にも、空気に触れる部分が少なくなることから揮発を防ぎ、液体の無駄を省くことができます。
用途清掃作業などに
容量(mL)160
材質(本体)石英ガラス
高さ(mm)105
材質(フタ)PP
使用可能液体HCFC系洗浄剤 、水、エタノール、 除光液など
材質(ポンプ部)真鍮
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
感染予防の対策に!
お肌にやさしいヒアルロン酸配合。
効果手指・皮膚の洗浄・消毒
成分本品100mL中:ベンザルコニウム塩化物0.05g(有効成分)、エタノール(59w/w%、68v/v%)、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、ヒアルロン酸Na
区分雑品
用法そのまま適量を手指・皮膚に塗布または塗擦する。
エタノール濃度(w/w%)59
医薬品医療機器等法医薬部外品
エタノール濃度(v/v%)68
ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
材質(ノズル)PP、(ボトル)PE
色(ノズル)赤色、(ボトル)白色
使用流体水
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質ボトル/HDPE(高密度ポリエチレン)、ガンスプレー/PP(ポリプロピレン)、その他
危険物の類別非危険物
塩化ベンザルコニウムを配合した指定医薬部外品の手指の洗浄・消毒剤です。
非危険物で取り扱いやすいタイプです。
成分有効成分:塩化ベンザルコニウム、その他成分:エタノール、グリセリン
エタノール濃度(w/w%)57.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
エタノール濃度(v/v%)65
手で容器に触れないから安心・衛生的
足踏式なので消毒液のボトルに触れることなく使用でき、衛生的です。
ペダルを踏むだけで消毒液を噴射できます。
工具無しでボトルの高さが調整できて便利
500ml置き型スプレー空ボトル付き
用途ペダルを踏むだけでボトル内の消毒液を噴射できる足踏式スタンド
寸法(mm)245×245×990
適合寸法(cm)10~36(ボトル高さ)
耐荷重(kg)1.5
材質鉄
質量(kg)6
適合サイズ角ボトル95mm角以下
付属品500ml置き型スプレー空ボトル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
根こそぎ落とす洗浄力。「化学成分の分解力」と「超微粒子の物理的な洗浄力」により、従来の水アカ落としのように強く力を入れることなく汚れを落とします。強くゴシゴシする必要がないため、汚れ落としが楽で、且つ塗装面にもやさしい製品です。水垢・ピッチタール・鳥フン・虫の死骸・古いコーティングやワックス・ウォータースポットがよく落ちます。コーティング施工の下地作りにも最適。
用途自動車ボディ塗装面の水垢除去
成分両性界面活性剤・多価アルコール・キレート剤・研磨剤
質量(g)750
液性アルカリ性
性質水アカ落とし
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
下処理をしなくても手軽に使える。ガラスクリーナーと同じ使い方で、古い油膜や古いガラスコート剤を分解しながら新しい撥水被膜を形成し瞬時に超撥水ガラスになります。(作業時間わずか2~3分で完了)。塗り込みと油膜除去が同時に行え、下処理の工程が不要。作業性に優れた撥水剤。
用途自動車ガラス用
性質撥水
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
ガラス面に塗布することにより、50km走行前後で水玉が飛ぶ超撥水性被膜ができます。作業性・撥水力・持続性全てにおいて優れ、バランスのとれたタイプの撥水剤
用途自動車ガラス用
性質撥水
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
真っ白で使い勝手の良い300mlポンプ式ボトルです。手指の消毒用アルコールや、除菌ジェル、ボディクリームの詰め替えなど、様々な用途にお使いいただけます。
材質PET
質量(kg)50
容量(mL)300
サイズ(cm)16.5×6
40~60km/h以上の走行で良好な雨滴飛散性を実現しました。耐ワイパー性と耐候性が優れており、長期的な撥水効果が持続します。水垢・油膜の付着力を低減します。着氷力を低減し、寒冷地での結氷剥離作業が容易です。雨滴による光散乱で発生する視界不良を低減します。
用途自動車ガラス用撥水に。
性質撥水
仕様美滑水コート(ウィンドウ撥水コーティング剤)、持続効果1年以上(メーカーテストの評価値)
トラスコ品番835-6412
セット内容コート剤180ml、反応開始液10ml、下地処理剤300g、仕上げ剤300ml、混合容器2個、コート剤用スポンジ2個
材質(コート剤)、溶剤、フッ素系撥水剤、噴射剤(反応開始液)、酸(仕上げ剤)、イソプロパノール、噴射剤(下地処理剤)、研磨剤、分散剤、キレート剤
質量(kg)1
危険等級Ⅱ/Ⅱ
危険物の類別第四類/第四類
危険物の品名アルコール類/第一石油類
危険物の数量3mL/18mL
2018年トラスコ掲載ページ4 1596
危険物の性状水溶性/非水溶性
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ガラス系コーティング用洗浄シャンプー。
成分陰イオン界面活性剤、フッ素重合体、クリスタルガラス活性剤、多価アルコール
内容量(mL)200
液性アルカリ性
危険物の類別非危険物
1本
¥2,560
税込¥2,816
翌日出荷
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)白
色(フタ)白
材質(フタ)ポリエチレン
容器のサイズにより高さや奥行などが調節可能。市販の除菌ジェルやアルコールも使用可能。使用可能ボトル→Φ100mm。□100mm、高さ100mm以上。電源を使わないペダル式で設置場所を選びません。組立不要!!。箱から開けるだけで即、使用可能。アルコールがこぼれないよう、受皿付。30万回の耐久試験をクリアー。本体とセットになっております。
質量(kg)2.7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【床面】240×340×971
容器のサイズにより高さや奥行などが調節可能。市販の除菌ジェルやアルコールも使用可能。使用可能ボトル→Φ100mm。□100mm、高さ100mm以上電源を使わないペダル式で設置場所を選びません。組立不要!!箱から開けるだけで即、使用可能。アルコールがこぼれないよう、受皿付。30万回の耐久試験をクリアー。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【床面】240×340×971
質量(kg)2.7
色ホワイト
アズワン品番64-6480-52
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
容器のサイズにより高さや奥行などが調節可能。市販の除菌ジェルやアルコールも使用可能。使用可能ボトル→Φ100mm。□100mm、高さ100mm以上。電源を使わないペダル式で設置場所を選びません。組立不要!!。箱から開けるだけで即、使用可能。アルコールがこぼれないよう、受皿付。30万回の耐久試験をクリアー。本体とセットになっております。
質量(kg)2.7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【床面】240×340×971
容器のサイズにより高さや奥行などが調節可能。市販の除菌ジェルやアルコールも使用可能。使用可能ボトル→Φ100mm。□100mm、高さ100mm以上。電源を使わないペダル式で設置場所を選びません。組立不要!!。箱から開けるだけで即、使用可能。アルコールがこぼれないよう、受皿付。30万回の耐久試験をクリアー。本体とセットになっております。
質量(kg)2.7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【床面】240×340×971
視認性が高いボトルデザイン。スリムなので設置場所を選びません。薬液は入っていません。容器のみの販売です。
仕様重量:500mL 材料:ポリプロピレン・ポリエチレン
アズワン品番65-3727-32
1個
¥959
税込¥1,055
8日以内出荷
視認性が高いボトルデザイン。スリムなので設置場所を選びません。薬液は入っていません。容器のみの販売です。
仕様●重量:500mL●材料:ポリプロピレン・ポリエチレン
アズワン品番65-3727-31
1個
¥959
税込¥1,055
13日以内出荷
衛生の基本は手洗いです。
ハンディータイプのスプレーを足踏み式に。
スプレー容器の脱着が簡単にできます。
ステンレス(SUS304)製ですので、器具をいつも清潔な状態に保つことができます。
HACCP対応機器です。
スプレーボトル1本が付属しています。
用途食品工場、医療機関、大学キャンパス、オフィスビル、エントランス、駅・空港。
付属品スプレーボトル×1本
材質(本体)ステンレス(SUS304)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)285×450×950
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
高濃度アルコール80vol%でしっかり消毒、手肌にもやさしいこだわり設計です。手に取る時はジェルで、擦り込む時にはリキッドに変化します。手のひらでさらっととろける独自のうるさら処方で、繰り返し使ってもべたつかない新感覚の手指消毒ローションです。
用途手指消毒用速乾性アルコールローション。
トラスコ品番350-7833
材質主成分:エタノール、グリセリン、容器(ボトル・袋):PE、ポンプ:PP
幅(mm)120
容量(mL)5000
高さ(mm)284
奥行(mm)230
容量(L)5
1本
¥7,198
税込¥7,918
翌々日出荷
真っ白で使い勝手の良い120mlスプレーボトルです。消毒用アルコールや、次亜塩素酸水、植物の水やり用霧吹きなど、様々な用途にお使いいただけます。
材質PET
質量(kg)22
容量(mL)120
サイズ(cm)13.5×4.5
真っ白で使い勝手の良い500mlポンプ式ボトルです。手指の消毒用アルコールや、除菌ジェル、ボディクリームの詰め替えなど、様々な用途にお使いいただけます。
材質PET
質量(kg)50
容量(mL)500
サイズ(cm)23.5×6.5
真っ白で使い勝手の良い60mlスプレーボトルです。消毒用アルコールや、次亜塩素酸水、植物の水やり用霧吹きなど、様々な用途にお使いいただけます。
材質PET
質量(kg)16
容量(mL)60
サイズ(cm)13×3.2
関連キーワード
1
2
次へ