材質(本体)フェノール
適合規格RoHS対応
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)フェノール
適合規格RoHS対応
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
高さ(mm)13.5
頭径(Φmm)12.5
底径(Φmm)14
サイズ-
材質(本体)フェノール
寸法H(mm)-
適合規格RoHS対応
寸法D(Φmm)-
寸法D(mm)-
止ねじM3
寸法E(mm)-
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
寸法I(mm)-
寸法J(mm)-
寸法G(mm)-
寸法H(Φmm)-
寸法C(Φmm)-
寸法B(Φmm)-
寸法A(Φmm)-
推奨適合工具六角棒スパナ(呼び1.5)
寸法G(Φmm)-
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
ポテンショメータシャフトに取り付けるため、回路の電圧を調整することができます。
円形のスプライン付きポテンショメータシャフト用に設計されており、プッシュオン設計により迅速に組み立てられます。
耐久性を高めるため、ノブの内側は丈夫なプラスチック製で、ローレット加工のアルミ製外側シェルによりグリップ性が向上しています。
アルミは陽極酸化処理され、耐腐食性と耐久性が向上しています。
また、黒い本体には白いインデックス線が付いており、ノブの位置を簡単に確認できます。
本製品は、有害物質使用制限( RoHS )の要件に適合しています。
つまり、少量の有害物質しか含まれていません。
このようなポテンショメータノブは多くの場合、正確な調整を必要とする音量その他の種類の機器を制御するオーディオデバイスに搭載されています。
仕様シャフトサイズ = 6mmノブ直径 = 20mmノブ高さ = 17mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 白併用 = ポテンショメータノブ種類 = プッシュオンノブ黒いボディに白い指示線、又はシルバーのボディに黒い点
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
材質(本体)アルミ
仕様シャフトサイズ = 6.4mmノブ直径 = 22mmノブ高さ = 13mmボディカラー = 銀併用 = ポテンショメータノブ種類 = 制御ノブクラッドスパン仕上げノブ. 位置決め線付きモダンなスタイルのスパン仕上げノブ 止めねじ固定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,088
税込¥1,197
当日出荷
材質(本体)アルミ
適合規格RoHS対応
止ねじM4
推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2)
色(本体)シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
高さ(mm)13.5
頭径(Φmm)13.7
底径(Φmm)13.7
材質(本体)アルミ
適合規格RoHS対応
色(本体)シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)フェノール
適合規格RoHS対応
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
頭径(Φmm)22.5
底径(Φmm)35
高さ(mm)24
仕様プレート貼り
サイズ-
材質(本体)フェノール
寸法H(mm)-
適合規格RoHS対応
寸法F(mm)-
寸法D(Φmm)-
寸法D(mm)-
止ねじM4
寸法E(mm)-
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
寸法I(mm)-
寸法J(mm)-
寸法G(mm)-
寸法H(Φmm)-
寸法C(Φmm)-
寸法B(Φmm)-
寸法A(Φmm)-
推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2)
寸法G(Φmm)-
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様シャフトサイズ = 6mmノブ直径 = 13.3mmノブ高さ = 16.5mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 青併用 = ポテンショメータ材料 = プラスチックグレー又は黒で、指示線用のさまざまなオプションを備えています。説明に記載された最初の色はボディの色、2番目の色はポインタの色です。. ソフトタッチ、プッシュオン、スプライン及びDシャフトノブ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,210
税込¥1,331
当日出荷
色(本体)黒
材質(本体)フェノール
止ねじM3.5
サイズ-
寸法H(mm)-
適合規格RoHS対応
寸法D(Φmm)-
寸法D(mm)-
寸法E(mm)-
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
寸法I(mm)-
寸法J(mm)-
寸法G(mm)-
寸法H(Φmm)-
寸法C(Φmm)-
寸法B(Φmm)-
寸法A(Φmm)-
推奨適合工具六角棒スパナ(呼び1.5)
寸法G(Φmm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
材質(本体)アルミニウム合金
材質(取付部)アルミニウム合金
取付部丸穴
付属品六角穴付き止めねじ
種類丸形
表面処理(本体)アルマイト処理
材質アルミ
色銀
直径(Φmm)38
タイプ丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト寸法(mm)6.4
ノブ長さ(mm)16
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
高さ(mm)15
仕様プレート貼り
材質(本体)フェノール
寸法H(mm)-
適合規格RoHS対応
寸法F(mm)5.5
寸法D(Φmm)-
止ねじM4
寸法B(mm)-
寸法C(mm)15
寸法I(mm)-
寸法J(mm)-
寸法G(mm)1
寸法H(Φmm)-
寸法C(Φmm)-
寸法F(Φmm)-
推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2)
寸法G(Φmm)-
色(本体)黒
樹脂製のつまみ
質量(g)4
外径×高さH(Φmm×mm)22×10
対応V-301R-35-10WK/V-301R-35-10W/V-301G-10W/V-301G-10WK/V-301/V-301-10WK/V-301-10W/V-301G/V-301R-35
アズワン品番62-9111-88
構成部品樹脂部品
1個(2個)
¥439
税込¥483
6日以内出荷
部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
1個
¥199
税込¥219
3日以内出荷
部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
1個
¥299
税込¥329
3日以内出荷
部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
1個
¥399
税込¥439
3日以内出荷
部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
1個
¥299
税込¥329
3日以内出荷
部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
1個
¥399
税込¥439
3日以内出荷
部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
1個
¥199
税込¥219
3日以内出荷
部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
1個
¥199
税込¥219
3日以内出荷
部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
1個
¥299
税込¥329
3日以内出荷
N411-1/対応機種:IP100H、IP501H
1個
¥199
税込¥219
3日以内出荷
部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
1個
¥299
税込¥329
3日以内出荷
部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
1個
¥199
税込¥219
3日以内出荷
部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
1個
¥199
税込¥219
3日以内出荷
海外製造のコストパフォーマンスの高いツマミです。Φ6ローレット軸用。
用途ボリュームポットや、ロータリースイッチ用のツマミに最適
形状丸型
軸の形状適用:Φ6ローレット
モールドツマミ ノブ ボリューム フェノール Φ6シャフト イモネジ カラーアルミプレート
材質(本体)フェノール
ねじ【止めねじ】M3
締付トルク(N・m)【止めねじ】0.3
推奨適合工具六角棒スパナ 呼び1.5
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
1個
¥299
税込¥329
3日以内出荷
オーディオ機器の音量調整などの電子機器の制御に使用するよう設計されています。
シャフト6.35
直径(mm)(ノブ)21
高さ(mm)(ノブ)17
色(ボディ)黒・赤、(インジケーター)白
材質プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品ポテンショメータ
1袋(5個)
¥2,250
税込¥2,475
7日以内出荷
メタルツマミ ノブ ボリューム アルミ Φ6シャフト イモネジ
材質(本体)アルミ
ねじ【止めねじ】M4
締付トルク(N・m)【止めねじ】0.5
推奨適合工具六角棒スパナ 呼び2
RoHS指令(10物質対応)対応
海外製造のコストパフォーマンスの高いツマミです。Φ6軸用のネジ止め式。止めネジは本体に付属します。
用途ボリュームポットや、ロータリースイッチ用のツマミに最適
材質樹脂
軸の形状適用:Φ6丸軸
部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
1個
¥199
税込¥219
3日以内出荷
モールドツマミ ノブ ボリューム ナイロン Φ6シャフト コレットチャック カラーキャップ 黒本体
用途1コレットチャック式 2適合シャフト Φ6.0mm
材質(本体)ナイロン6
締付トルク(N・m)【取付ねじ】0.4以下(M4ねじ)
推奨適合工具プラスドライバー 軸径6mm (+No.2)
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
モールドツマミ ノブ ボリューム ナイロン Φ6シャフト コレットチャック カラーキャップ グレー本体
用途1コレットチャック式 2適合シャフト Φ6.0mm
材質(本体)ナイロン6
材質(キャップ)ナイロン6
締付トルク(N・m)【取付ねじ】0.4以下(M4ねじ)
推奨適合工具プラスドライバー 軸径6mm (+No.2)
色(本体)グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
1個
¥299
税込¥329
3日以内出荷
海外製造のコストパフォーマンスの高いツマミです。Φ3軸用のネジ止め式。止めネジは本体に付属します。
用途ボリュームポットや、ロータリースイッチ用のツマミに最適
材質樹脂
形状丸型
色黒
軸の形状適用:Φ3丸軸
サイズ(mm)15.4
1個
¥199
税込¥219
4日以内出荷
スターノブOKVシリーズ専用のアセンブリーキット(ツマミタイプ)
用途チューニング、ボリューム、ロータリースイッチ、エンコーダー、可変抵抗器、ポテンショメータ、トリマ、トリムポット、シャフトなどに取り付け、音量調節や明るさ調節、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、エアコンディショニング制御、通信機器等
主要材質強化ポリアミド6・ポリカーボネート(透明)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)アルミ
適合規格RoHS対応
推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2)
関連キーワード
1
2
3
4
次へ