68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SI-0286 ボルテックスミキサー(ジェニー2) Scientific Industries 動画あり
キャップのついていない試験管でもこぼすことなく、スムーズに素早く撹拌できます。 オプションのアタッチメントを取り付けるだけで、試験管の他にも多数のマイクロチューブや96ウェルマイクロプレートのミキシングも可能です。
アズワン品番2-6863-01 仕様本体 付属品ミキシングキャップ・3インチプラットホーム 質量(kg)4 回転数(min-1[r.p.m])[3インチプラットフォーム]約3220(MAX)、[ミキシングキャップ]約3350(MAX) 電源AC100V 50/60Hz 0.5A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×165×165 操作方法連続またはタッチスタート
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

低重心設計で安定性に優れています。付属の直径Φ84mmプラットフォームで複数の試験管やフラスコ等のミキシングが可能です。
寸法(mm)130×155×155 切替方式(操作切り替え) 連続またはタッチメント 回転数(min-1[r.p.m])~3000 電源AC100V 50/60Hz 消費電力20W 電源コード(m)1.4(3Pプラグ) 振幅(mm)5 アズワン品番1-1792-21
1箱
35,300 税込38,830
当日出荷


タッチスタートと連続運転の切り替えができます。チューブアダプター(別売)を取り付けると、チューブも使用できます。
付属品チューブ用スタンダードトップ(Φ30mm) 質量(kg)3.5 回転数(min-1[r.p.m])2500 モータータイプ隈取モーター 連続使用時間15分 モーター出力(W)10 防塵防水性能IP21 運転モードタッチモード/連続モード サイズ(mm)W133×D146×H137 振盪方式旋回 軌道直径(mm)Φ4
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

操作性に優れた低重心タイプ低重心設計で安定性に優れています。設定回転数は見やすいデジタル表示です。タッチモードと連続モードの選択が可能です。
種別本体 アズワン品番4-741-01
1個
49,300 税込54,230
翌々日出荷

ブラシレスモーター採用で耐久性に優れています。ソフトなタッチで容易に攪拌!
回転数(min-1[r.p.m])3000(固定式) 寸法(mm)133×133×80 質量(kg)0.6 電源(V)AC100~240(50/60Hz)12W モーターブラシレスモーター モーター出力(W)10 防塵防水性能IP21相当 運転モードタッチモード アズワン品番3-7028-15 振盪方式旋回方式 軌道直径(mm)Φ4.8
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

タッチスタートと連続運転の切り替えができます。チューブアダプター(別売)を取り付けると、チューブも使用できます。速度表示目盛付きで、無段階速度調節が可能です。
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





MVM-10 ミニ試験管ミキサー アズワン 動画あり
超小型で、回転数可変・2WAY電源式の本格派です。 手のひらサイズのコンパクトタイプで場所をとりません。 チューブ、各種試験管の混合に使用できます。 タッチスタート式と連続運転モードを選択できます。 オプションのバッテリーパックを使用することで、乾電池の使用も可能です。
アズワン品番2-925-01 仕様振盪方式/DCブラシモーターによる偏心式回転制御方式/アナログボリューム式 材質本体/ABS樹脂、ヘッド/シリコン発泡ゴム 寸法(mm)72×88×82 質量(kg)約0.35 電源(V)AC100~240V 50/60Hz(付属ACアダプターまたはオプションバッテリーケースによる電池式) コード長さ(m)約2 モーター出力(W)約0.6 軌道直径(mm)3
1個
18,300 税込20,130
当日出荷

試験管ミキサーTRIO(High Type) アズワン 動画あり
低速から高速まで安定した力強い振盪・撹拌が可能です。試験管からマイクロプレート、ビーカーがこれ1台でミキシング。 タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。 HM-2シリーズは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。 スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mLの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)。
回転数(min-1[r.p.m])200~2500(スターラー時200~1500) 付属品アタッチメントベース、フラットアタッチメント×各1個、ACアダプター 振幅(mm)4.5 材質アルミダイキャスト 本体寸法(mm)125×155×100 質量(kg)2.3 出力(W)約18 電源AC100V(50/60Hz) モーター高回転DCブラシモーター 機能自動(タッチ)スタート・連続運転の切り替え式 運転モード自動タッチスタート/連続運転の切り替え式 回転数設定方式ボリューム設定 回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
1台
31,260 税込34,386
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤外線センサーが物体を感知し、自動的に運転を開始。強い力でチューブを押し付ける必要なし。堅牢で化学薬品耐性に優れた亜鉛合金製ボディ。3つのゴム足で接地面をしっかりホールドし、運転中もズレず、実験台に振動を伝えない。標準ミキシングカップが付属。チューブやマイクロプレートが固定できるフォームアタッチメント(別売り)
仕様●回転数:0-3000rpm(フォームアタッチメント使用時/800rpm)●駆動径:4.5mm●材質:●▼本体:亜鉛合金ポリマー●▼ミキシングカップ:SEBS●▼フォームアタッチメント:ポリエチレン●サイズ:180×220×70Hmm●重量:2.4kg●電源:100-240V、50/60Hz●認証/準拠防水規格:IP42●付属品:標準ミキシングカップ アズワン品番65-4343-94
1個
73,980 税込81,378
6日以内出荷

さまざまなアプリケーションに使用できます。アダプターごとチューブを外さずボルテックス!!。※アクセサリーのロッド & アダプター使用時。スピード:最大2500rpm。オペレーションモード:固定もしくは連続。さまざまなチューブが適応する豊富なアダプターやアクセサリー類(別売)
仕様●動作/軌道範囲:オービタル/4mm●スピード範囲:最大2,500rpm●スピード表示:スケール●オペレーションモード:タッチスタートまたは連続運転●適応温度条件/湿度条件:5-40℃/80%●サイズ(W×D×H):127×160×130mm●重量:3.5kg●電源:110-120VAC、50/60Hz、60W●※予告なく仕様が変更される場合がございます。●構成:MX-S本体、アダプター(01-1191)、電源ケーブル、マニュアル、保証書 アズワン品番65-3752-94
1式
46,980 税込51,678
12日以内出荷

ソフトプラットフォームは使用する試験管・チューブに合わせて加工できます。プラットフォームを別売のチューブホルダーに交換する事で様々な容量・サイズのチューブに対応できます。
種別ユニバーサル VMS-0058 アズワン品番1-1464-19
1個
3,590 税込3,949
当日出荷

1個
4,790 税込5,269
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多量処理が可能です。
仕様●本体●振とう径(mm):3.6 寸法(mm)426×250×480 質量(kg)14.5 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)60 回転数(min-1[r.p.m])500~2500 アズワン品番4-6485-01 タイマー1分~99時間59分
1個
289,000 税込317,900
翌々日出荷


連続振動用のOnモードとカップヘッド・ホルダーを押し込んで振動させるTouchモードの、2つのモードで使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])Onモード/300~2500、Touchモード/300~3500 付属品カップヘッド、マイクロプレートホルダー(1枚用) 寸法(mm)137×267×114 容量マイクロプレート×2 電源(V)AC100(50/60Hz) 使用環境温度(℃)4~40 アズワン品番64-0975-58 軌道直径(mm)3.5 使用環境湿度(%)20~85
1個
74,980 税込82,478
欠品中

連続振動用のOnモードとカップヘッド・ホルダーを押し込んで振動させるTouchモードの、2つのモードで使用できます。 回転数がマイクロプロセッサ制御され、デジタル設定やタイマー機能により、再現性が必要な実験に適しています。
回転数(min-1[r.p.m])Onモード/300~2500、Touchモード/300~3500 付属品カップヘッド、マイクロプレートホルダー(1枚用) 寸法(mm)137×267×114 容量マイクロプレート×2 電源(V)AC100(50/60Hz) 表示(時間・回転数)デジタル 使用環境温度(℃)4~40 アズワン品番64-0975-57 タイマー1秒~160時間 軌道直径(mm)3.5 使用環境湿度(%)20~85
1個
85,980 税込94,578
12日以内出荷

アタッチメントの着脱なしにマイクロプレート、0.2mL・0.5mL・1.5mL・2mL・15mL・50mLのチューブが使用可能です。ヘッドは清掃のため取り外すことができます。
仕様最大回転数(rpm):約3000 入数:1個 適用容器:マイクロプレート×1枚、0.2mLチューブ(8連・12連に対応)×24本、0.5mLチューブ×6本、1.5/2mLチューブ×4本、15mLチューブ×2本、50mLチューブ×2本 電源:AC100V 50/60Hz 電源コード長:約1.5m(3Pプラグ) 材質:ABS樹脂 軌道直径:Φ3.7mm サイズ:171×190×197mm(ヘッド装着時) 重量:約4kg アズワン品番2-9839-11
1個
51,980 税込57,178
翌々日出荷

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ボルテックスミキサー
マイクロプレートボックスミキサーは、どの速度においても連続使用できるように設計されています。 アナログモデルまたはデジタルモデルは、高精度の速度制御が可能で、高い再現性を実現します。また高速かつ小さな軌道でシェーキングを行うのでマイクロプレートの混合に最適です。さらにカップヘッド(シングルチューブ混合用)も標準で付属しています。 安定した混合を可能にする独自の取付け方法を採用したマイクロプレート用アダプタ デジタルモデルはLEDディスプレイで速度や時間を調節可能 デジタルモデルとリーズナブルなアナログモデルをご用意 装置は4~40℃、対応湿度20~85%、結露なしで使用可能です。
容量マイクロプレート×2 本体寸法(mm)W137×L267×H114 仕様●速度範囲:Onモード:300~2500rpmTouchモード:300~3500rpm●軌道(mm):3.5●使用定格:連続使用
1台
83,980 税込92,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連続使用向け頑丈設計 変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能 1~10に設定可能な速度ダイヤル搭載(アナログ) 速度および時間の見やすいLEDディスプレイ搭載(デジタル) チューブ混合用の”Touch”モード、連続振動用の”On”モード搭載
回転速度(min-1[r.p.m])Onモード:300~2500、Touch モード:300~3500 仕様軌道:4.9mm 付属品カップヘッド、ユニバーサルホルダーおよびカバー、1.5~2.0mL×38マイクロチューブ用フォームインサート 許容荷重(kg)最大:1.1 電源3極電源(標準付属) 寸法(cm)全体:24.1×16.8×16 動作環境4~40℃、最大相対湿度20~85%、結露なし
1台
159,800 税込175,780
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連続振動用のOnモードとカップヘッド・ホルダーを押し込んで振動させるTouchモードの、2つのモードで使用できます。 回転数がマイクロプロセッサ制御され、デジタル設定やタイマー機能により、再現性が必要な実験に適しています。
回転数(min-1[r.p.m])Onモード/300~2500、Touchモード/300~3500 付属品カップヘッド、カバー付ユニバーサルホルダー、マイクロチューブ用フォームインサート(1.5~2.0mL×38本) 寸法(mm)168×241×160 電源(V)AC100(50/60Hz) 容量(kg)1.1 表示(時間・回転数)デジタル 使用環境温度(℃)4~40 アズワン品番64-0975-55 タイマー1秒~160時間 軌道直径(mm)4.9 使用環境湿度(%)20~85
1個
199,800 税込219,780
12日以内出荷

面倒なヘッド交換なしに、1台で8通りの使用方法:1タッチパッド(中央部分)。250mL遠沈管×2。315mL遠沈管×2。45mLチューブ×2。51.5/2mLマイクロチューブ×4。60.5mLマイクロチューブ×6。70.2mLマイクロチューブ×24(12連×2)。8マイクロプレート×1(付属の固定バンド使用)。スピードは3段階(1000、2000、3000rpm)。振動をテーブルに伝
仕様●駆動直径:3.7mm●サイズ(W×D×H):171×190×197mm●重量:3.9kg●電源:100-110V、50/60Hz、0.96A アズワン品番65-4343-98
1個
59,980 税込65,978
6日以内出荷

ボルテックスミキサーBM-V2用プラットフォーム。マイクロチューブなど小さなチューブ類のミキシングに適しています
アズワン品番65-3825-34
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷


マイクロプレートシェーカー(マイクロウェルプレート2枚または4枚で使用します。)スピードとストロークは、マイクロウェルプレート用に最適に調節されています。電子スピード制御。タイマーは1~99分でデジタル表示。タイマーが切れた場合、シグナル音で知らせます。医学診断の分野に最適。アタッチメントは標準装備(マイクロウェルプレートは別売)
種別digital アズワン品番61-0005-97
1式
299,800 税込329,780
4日以内出荷

速度と時間を表示するLEDディスプレイ。連続モードとタッチモード。マイクロプロセッサ制御
仕様●外観(L×W×H):202×121×127mm●タイプ:デジタルボルテックスミキサー●回転数:500~3000rpm●アンペア数:1.2アンペア●オービット:4.9mm●ワット数:135w●電圧:120V●プラグタイプ:US●重量:4.5kg●付属品:カップヘッドと3インチヘッド(カバー付き)の両方が含まれています。ユニットには183cmの3線式コードとプラグが付属しています。 アズワン品番65-4344-14
1個
109,800 税込120,780
6日以内出荷

連続使用向け頑丈設計 変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能 速度および時間の見やすいLEDディスプレイ搭載(デジタル) チューブ混合用の”Touch”モード、マイクロプレート用アタッチメント使用した連続振動用の”On”モード搭載
回転速度(min-1[r.p.m])Onモード:300~2500、Touch モード:300~3500 仕様軌道:3.5mm 付属品カップヘッド、シングルマイクロプレートホルダー 電源3極電源(標準付属) 寸法(cm)全体:26.7×13.7×11.4 動作環境4~40℃、最大相対湿度20~85%、結露なし 許容荷重最大:マイクロプレート×2
1台
74,980 税込82,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーハウスHeavy-Dutyボルテックスミキサー用アクセサリです。 容器ホルダーには、グリップマットも付属。
1個
6,498 税込7,148
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャーレ用アタッチメント。培養瓶、ペトリ皿などを使っての細胞培養におけるスムースな調合用。
種別シャーレー用アタッチメント アズワン品番61-0005-08
1式
51,980 税込57,178
6日以内出荷

試験管用アタッチメント。直径16mmまでの試験管、または遠心管を36本まで処理できます。
種別試験管用アタッチメント アズワン品番61-0005-03
1式
75,980 税込83,578
6日以内出荷

1式
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

可変速度のアナログ制御により、低回転での起動による穏やかな振とうや、高速でのミキシングによるサンプルの激しいボルテックスを実現します。フラスコ、ビーカー、チューブ、マイクロウェルプレートに使用可能。3方向電源スイッチ付きタッチモードミキサー。スピードノブ:可変式1~10ダイヤルマーク。最高速度は使用するアクセサリーによって異なります
仕様●外観(L×W×H):202×121×127mm●モデル:アナログボルテックスミキサー●動作モード:タッチ●コントローラータイプ:アナログ、3ウェイ電源スイッチ●回転数:300~3200rpm●認証/コンプライアンス●アンペア数:1.2アンペア●オービット:4.9mm●ワット数:135w●電圧:120V●プラグタイプ:US●重量:4.5kg●付属品:カップヘッドと3インチヘッド(カバー付き)の両方が付属しています。 アズワン品番65-4344-15
1個
72,980 税込80,278
6日以内出荷


VXR basic 用アクセサリー。ベーシックホルダーVX11.1、VX11.2、VX11.3、VX11.4インサート用。
種別ベーシックホルダー アズワン品番61-0006-30
1式
27,980 税込30,778
6日以内出荷

1~250mLの固定しない容器を個別にシェーキングできます。
種別片手アタッチメント アズワン品番61-0005-04
1式
17,980 税込19,778
6日以内出荷