カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2,208)
    • 六角ボルト(1,015)
    • 寸切りボルト(267)
    • 六角穴付ボルト(354)
  • 自動車補修部品(9)
    • 自動車用六角ボルト(6)
  • 作業工具(71)
  • 機構部品(57)
  • 空調・電設資材(50)
  • 物流用品(33)
  • 建築金物(33)
  • 電動工具(31)
  • 切削工具(17)
  • メカニカル部品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 測定関連サービス(5)
  • 安全保護具(4)
  • バッテリー・電装(3)
  • 研磨材(3)
  • 制御機器(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 家電(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 照明(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
頭部形状
なべ・アイ・デンデン・デンデン・フランジボタン・ボタン・低頭・六角・六角アプセット・六角穴付き・六角穴付きフランジ・六角穴付き皿・六角穴付き組込・四角・根角ボルト・極低頭・皿・超極低頭
ねじピッチ(mm)/山数
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・2.3(11山)・2.5・2.54(10山)・3・3.5・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ山種類
ウィット・ウィット(左)・メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目・ユニファイ並目(UNC)・ユニファイ細目(UNF)
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・6価クロメート・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・パシペート・パーカー・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
取付穴形状
すりわり・ピン六角穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
サービス分類
レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ボルト 全ネジ」の検索結果

2,570件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
X4 Air 万能フレーム insta360X4 Air 万能フレームinsta360
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
X4 Airをしっかり保護しながら、撮影の自由度を高めるために設計された高機能アクセサリーです。全周囲保護、アルミニウム合金製で頑丈ながら重量はわずか55g、長時間撮影でも負担になりません。クイックリリースマウントポイント、1つのコールドシューマウント、2つの1/4インチねじ穴を搭載、多用途マウント構造でマイクやライトなど外部アクセサリーを簡単に追加可能。付属のマイクウインドシールド(3ペア)は吸音材を使用し、強風や高速移動時でもクリアな音声を確保。クイックリリース機構で数秒で水平・垂直撮影の切り替えが可能。
付属品X4 Air万能フレーム、万能フレームレンズキャップ、マイクウインドシールド×6(3ペア)対象機種X4 Air材質アルミニウム合金、シリコン、吸音材寸法(mm)123.5×61.3×20.8質量(g)55
流線型回転灯(ボルト取付) HKF-M1SJ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)流線型回転灯(ボルト取付) HKF-M1SJPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
34,980税込38,478
1台
14日以内出荷から89日以内出荷
カラー・・・赤、 青(赤色は緊急自動車以外は使用できません。)グローブ耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂安心の車載スペック長寿命・高視認性電球のLED化にあわせた回転機構の見直しと、上下視野角が広いマルチフレネルレンズの採用で、モータレス化による長寿命と高視認性を実現しました。マルチフレネルレンズとは光の集光と拡散を同時に実現した回転報知に最適なレンズ。多彩な発光パターン従来の回転発光だけでなく、ホタル(ゆるやかな点滅)、など緊急自動車の新しい発光表現を搭載。製品内部のスイッチで10種類の発光グループが選択できます。発光パターン切替線により、 グループ内で2 種類の発光パターンをの切り替えが可能です。(「CH1」?「CH2」)減光線により、発光する明るさを2段階で切り替えることができます。( 「全光」?「減光」)簡単交換構造グローブ交換グローブの固定ネジの着脱だけで簡単にグローブやグローブパッキンが交換できます。
定格電圧(V)DC12~24機能発光パターン切替機能付き配線方式多芯コード(プラグなし)
SCキープハンガー ボルト吊下げタイプ 昭和コーポレーションSCキープハンガー ボルト吊下げタイプ昭和コーポレーション
269税込296
1個
4日以内出荷
ナットを外さずバンドの装着脱ができます。ボルト先端をカシメ加工しており、ナットの脱落を防止しています。電線の独立専用スペースの保護カバーは軟質塩ビ製です。
用途本製品は冷媒被覆銅管を、全ネジ先端部から吊下げるタイプの配管支持具です。材質溶融亜鉛メッキ鋼板サイズ【吊りボルトD】W3/8板厚(mm)1.6板幅(mm)30締付BN6×25mm
SCキープSX金具 昭和コーポレーションSCキープSX金具昭和コーポレーション
699税込769
1パック(4個)
4日以内出荷
M10ボルト1本のカンタン施工です。金具本体の伴回り防止機能で作業がラクラクです。ナット脱落防止機構の採用で、施工時のボルトナットの脱落の心配がありません。
用途本製品はW3/8ネジ用の空調機器用の振れ止め金具です。材質三価クロメート寸法A(mm)55適合ねじ【d】M10、【全ねじ】W3/8板厚(mm)2
SCキープCX金具 昭和コーポレーションSCキープCX金具昭和コーポレーション
699税込769
1パック(4個)
4日以内出荷
本体及び付属品は鋼製(三価クロメート処理)となります。ステンレス製品はボルトナット締結となりますので、供回り防止突起、ナット脱落防止のカシメ加工を施しております。
用途本製品はW3/8ネジ用の空調機器用の振れ止め金具です。材質ユニクロメッキ寸法A(mm)33適合ねじ【d】M10、【全ねじ】W3/8板厚(mm)2
ステンレスSCキープCX金具 昭和コーポレーションステンレスSCキープCX金具昭和コーポレーション
2,898税込3,188
1パック(4個)
4日以内出荷
本体及び付属品は鋼製(三価クロメート処理)となります。ステンレス製品はボルトナット締結となりますので、供回り防止突起、ナット脱落防止のカシメ加工を施しております。
用途本製品はW3/8ネジ用の空調機器用の振れ止め金具です。材質ステンレス寸法A(mm)33適合ねじ【d】M10、【全ねじ】W3/8板厚(mm)2
SCキープY金具 丸環タイプ 片側 昭和コーポレーションSCキープY金具 丸環タイプ 片側昭和コーポレーション
2,998税込3,298
1パック(10個)
4日以内出荷
独自のスリット構造で工具を使わずにボルトナットの仮付けができます。
用途本製品はW3/8ネジ用の振れ止め金具です。材質三価クロメート寸法A(mm)25適合ねじ【d】W3/8、【全ねじ】W3/8寸法W(mm)25板厚(mm)1.5
SCキープY金具 タンバックルタイプ 片側 昭和コーポレーションSCキープY金具 タンバックルタイプ 片側昭和コーポレーション
2,398税込2,638
1パック(10個)
4日以内出荷
独自のスリット構造で工具を使わずにボルトナットの仮付けができます。
用途本製品はW3/8ネジ用の振れ止め金具です。材質三価クロメート寸法A(mm)25適合ねじ【d】W3/8、【全ねじ】W3/8寸法W(mm)25板厚(mm)1.5
SC 自在振り金具360 (フリフリくん) 昭和コーポレーションSC 自在振り金具360 (フリフリくん)昭和コーポレーション
189税込208
1個
4日以内出荷
吊り下げボルトが適度な向き・角度での調整が可能です。独自の伴回り機能の採用により、工具を使わずに本体の取り付けができます。ゆるみ止めナットを締め込むことで振動による本体の脱落を防止します。
用途本製品はW3/8の全ネジを吊り下げる金具です。材質ユニクロメッキ許容静荷重【鉛直方向】300kgf適合吊りボルトW3/8
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 池田金属工業六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ池田金属工業
324税込356
1パック(50本)ほか
4日以内出荷
特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。
用途規格:JIS B 1176穴の形状六角穴
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ) 池田金属工業六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)池田金属工業
420税込462
1パック(5本)ほか
4日以内出荷
頭部が六角形をした代表的な締結部品で、スパナやレンチなどの工具で簡単に締結・取り外しができる点が特徴です。
用途建築・土木工事、自動車・鉄道・船舶、産業機械、プラント設備、電気機器など、幅広い分野で使用されています。種別全ねじ材質スチール表面処理ユニクロ頭部形状六角
抱ボルト・ナット 共立電機抱ボルト・ナット共立電機
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
ドブ 全ねじボルト1本にドブナット4個で1セット
表面処理ドブメッキねじの呼びM16
全ネジソケット 3・4分兼用 ミノル工業全ネジソケット 3・4分兼用ミノル工業
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
軽天・ケーブルラックの作業に!!着脱がワンタッチ全ネジ・吊りボルトのネジ込み、取外し(逆転)が可能
仕様全ネジボルトW3/8・W1/2兼用全長(mm)73質量(g)130
全ネジレンチ 3・4分兼用 ミノル工業全ネジレンチ 3・4分兼用ミノル工業
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
軽天・ケーブルラック・配線など全ネジ吊りボルトの締め付け作業に抜群の威力を発揮!!着脱がワンタッチ
仕様全ネジボルトW3/8・W1/2兼用全長(mm)148質量(g)235
アルネックス ANX型用ボルト 住友電工ハードメタルアルネックス ANX型用ボルト住友電工ハードメタル
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
センタボルトです。
名称OH付キャップスクリュー
ソーラー充電式LEDランタン マリンテックソーラー充電式LEDランタンマリンテック
8,998税込9,898
1式
6日以内出荷
・高輝度!最大1200ルーメン・無段階調光可能・昼白色/電球色/温白色の3色切替可能(2900K~7000K)・14点灯モード搭載・SOSライトや懐中電灯としても使用可能で災害時や緊急時にも役立つ!・ソーラー充電・USB Type-C充電の両対応・電池残量デジタル表示付き・大容量10000mAh搭載で長時間使用OKな省エネ設計・フル充電時は最大54時間の連続点灯可能・全ライトをオフに可能なスリープモード搭載・360°回転可能なハンドル付き!設置自由でどこでも使える・マグネット内蔵なのでマグネット設置も可能・1/4インチネジ穴搭載・車や三脚などにも簡単に設置可能・安心の防水規格IPX4で耐久性抜群・収納ケース付き・1年保証
材質ABS樹脂型式SCL-008質量(g)360入力電圧(V)DC5(USB Type-C充電式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×33×172連続使用時間(時間)6-54色温度(K)2900~7000(3段階)保証期間1年間充電時間(時間)7-8(Type-C)/40-50(ソーラー充電)バッテリー容量(mAh)10000色(本体)黒色充電方式USB Type-C/ソーラー充電光束(Lm)1200
パネリードX 小箱(鉄/クロメート) シネジックパネリードX 小箱(鉄/クロメート)シネジック
13,060税込14,366
1箱(50本)ほか
5日以内出荷
パネリードXは構造材同士の接合で特に強度に特化した製品です。接合金物・ボルトと同様にも使える新しい接合部材です。
用途中大規模木造建築の構造用途で強度が必要な箇所に。種別全ねじ材質表面処理クロメート
六角トリーマボルト P-3 (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ六角トリーマボルト P-3 (鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
24,360税込26,796
1ケース(700個)ほか
4日以内出荷
六角ボルト(全ねじ)にばね座金と平座金が組み込まれているセムスねじで、脱落せず作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
六角トリーマボルト P-2 (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ六角トリーマボルト P-2 (鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
17,110税込18,821
1ケース(1000個)ほか
4日以内出荷
六角ボルト(全ねじ)にばね座金が組み込まれているセムスねじで、脱落せず作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト(鉄/ドブ) 全ねじ ケース販売 八幡ねじ六角ボルト(鉄/ドブ) 全ねじ ケース販売八幡ねじ
13,340税込14,674
1ケース(100本)ほか
6日以内出荷
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
用途機械、構造物等の一般的な締め付けや調整に使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。材質表面処理ドブ
六角ボルト(鉄/三価クロメート) 全ねじ ケース販売 八幡ねじ六角ボルト(鉄/三価クロメート) 全ねじ ケース販売八幡ねじ
10,530税込11,583
1ケース(360本)ほか
6日以内出荷
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト(ステンレス) 全ねじ ケース販売 八幡ねじ六角ボルト(ステンレス) 全ねじ ケース販売八幡ねじ
31,970税込35,167
1ケース(1600本)ほか
6日以内出荷
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。材質はステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械類の位置調整、締結用ねじです。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への使用に適しています。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。材質SUS304系RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト(鉄/ユニクロ) 全ねじ ケース販売 八幡ねじ六角ボルト(鉄/ユニクロ) 全ねじ ケース販売八幡ねじ
10,690税込11,759
1ケース(360本)ほか
6日以内出荷
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ユニクロ
NBK リニアガイドヨウストッパ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK リニアガイドヨウストッパNBK(鍋屋バイテック会社)
5,949税込6,544
1個
5日以内出荷
・ウレタンつきストッパボルト「NSBUH」を組み込んだリニアガイド用ストッパ。・ウレタンが金属同士の衝撃音を緩和します。・ストッパボルトはねじ込み量の微調整が容易な細目ねじタイプ。・ステンレス製。耐蝕性が必要な環境に適しています。・対応レールサイズは15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。・全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。<用途>・金属同士の衝撃音を緩和・テーブルの位置調整・テーブルの抜け止めや落下防止・緊急停止用のストッパ
NBK リニアガイドヨウストッパ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK リニアガイドヨウストッパNBK(鍋屋バイテック会社)
2,789税込3,068
1個
5日以内出荷
・ねじ穴(細目)加工済みのリニアガイド用ストッパ。・細目ねじのストッパボルトと組み合わせることでねじ込み量の微調整が容易です。・対応レールサイズは15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。・全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。 ※ストッパボルトは付属していません。別途ご用意ください。<用途>・テーブルの位置調整・テーブルの抜け止めや落下防止・緊急停止用のストッパ
NBK リニアガイドヨウストッパ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK リニアガイドヨウストッパNBK(鍋屋バイテック会社)
1,629税込1,792
1個
5日以内出荷
・六角頭部が球面になっている細目ねじのストッパボルト。ねじ込み量の微調整が容易です。・球面部は焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。・全商品にロックナットが付属しています。・位置決め用のリニアガイド用ストッパ各シリーズと組み合わせて使用できます。
NBK リニアガイドヨウストッパ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK リニアガイドヨウストッパNBK(鍋屋バイテック会社)
5,489税込6,038
1個
5日以内出荷
・ウレタンつきストッパボルト「NSBUH」を組み込んだ門型のリニアガイド用ストッパ。レール上部からの取りつけが可能です。・ウレタンが金属同士の衝撃音を緩和します。・ストッパボルトはねじ込み量の微調整が容易な細目ねじタイプ。・ステンレス製。耐蝕性が必要な環境に適しています。・対応レールサイズは15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。・全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。<用途>・金属同士の衝撃音を緩和・テーブルの位置調整・テーブルの抜け止めや落下防止・緊急停止用のストッパ
NBK リニアガイドヨウストッパ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK リニアガイドヨウストッパNBK(鍋屋バイテック会社)
4,819税込5,301
1個
5日以内出荷
・ウレタンつきストッパボルト「NSBUH」を組み込んだリニアガイド用ストッパ。・ウレタンが金属同士の衝撃音を緩和します。・ストッパボルトはねじ込み量の微調整が容易な細目ねじタイプ。・対応レールサイズは15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。・全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。<用途>・金属同士の衝撃音を緩和・テーブルの位置調整・テーブルの抜け止めや落下防止・緊急停止用のストッパ
NBK リニアガイドヨウストッパ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK リニアガイドヨウストッパNBK(鍋屋バイテック会社)
1,819税込2,001
1個
5日以内出荷
・頭部にウレタンがついた細目ねじのストッパボルト。ねじ込み量の微調整が容易です。・ウレタンが金属同士の衝撃音を緩和します。・全商品にロックナットが付属しています。・位置決め用のリニアガイド用ストッパ各シリーズと組み合わせて使用できます。
NBK リニアガイドヨウストッパ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK リニアガイドヨウストッパNBK(鍋屋バイテック会社)
3,369税込3,706
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
・ねじ穴(細目)加工済みのコンパクトなリニアガイド用ストッパ。機器・装置の省スペース化やスペースが限られた箇所に。・細目ねじのストッパボルトと組み合わせることで微調整が容易です。・ステンレス製。耐蝕性が必要な環境に適しています。・全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。 ※ストッパボルトは付属していません。別途ご用意ください。<用途>・テーブルの位置調整・テーブルの抜け止めや落下防止・緊急停止用のストッパ
NBK リニアガイドヨウストッパ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK リニアガイドヨウストッパNBK(鍋屋バイテック会社)
5,189税込5,708
1個
5日以内出荷
・ウレタンつきストッパボルト「NSBUH」を組み込んだコンパクトタイプのリニアガイド用ストッパ。機器・装置の省スペース化やスペースが限られた箇所に。・ウレタンが金属同士の衝撃音を緩和します。・ストッパボルトはねじ込み量の微調整が容易な細目ねじタイプ。・ステンレス製。耐蝕性が必要な環境に適しています。・全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。<用途>・金属同士の衝撃音を緩和・テーブルの位置調整・テーブルの抜け止めや落下防止・緊急停止用のストッパ
NBK リニアガイドヨウストッパ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK リニアガイドヨウストッパNBK(鍋屋バイテック会社)
5,249税込5,774
1個
5日以内出荷
・ウレタンつきストッパボルト「NSBUH」を組み込んだコンパクトタイプのリニアガイド用ストッパ。機器・装置の省スペース化やスペースが限られた箇所に。・ウレタンが金属同士の衝撃音を緩和します。・ストッパボルトはねじ込み量の微調整が容易な細目ねじタイプ。・全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。<用途>・金属同士の衝撃音を緩和・テーブルの位置調整・テーブルの抜け止めや落下防止・緊急停止用のストッパ
NBK リニアガイドヨウストッパ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK リニアガイドヨウストッパNBK(鍋屋バイテック会社)
1,629税込1,792
1個
5日以内出荷
・細目ねじのストッパボルト。ねじ込み量の微調整が容易です。・頭部端面は焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。・全商品にロックナットが付属しています。・位置決め用のリニアガイド用ストッパ各シリーズと組み合わせて使用できます。
NBK リニアガイドヨウストッパ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK リニアガイドヨウストッパNBK(鍋屋バイテック会社)
4,049税込4,454
1個
5日以内出荷
・ウレタンつきストッパボルト「NSBUH」を組み込んだ門型のリニアガイド用ストッパ。レール上部からの取りつけが可能です。・ウレタンが金属同士の衝撃音を緩和します。・ストッパボルトはねじ込み量の微調整が容易な細目ねじタイプ。・ウレタンつきストッパボルトは細目仕様で精密な位置調整が可能です。・対応レールサイズは15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。・全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。<用途>・金属同士の衝撃音を緩和・テーブルの位置調整・テーブルの抜け止めや落下防止・緊急停止用のストッパ
NBK リニアガイドヨウストッパ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK リニアガイドヨウストッパNBK(鍋屋バイテック会社)
2,229税込2,452
1個
5日以内出荷
・ねじ穴(細目)加工済みの門型リニアガイド用ストッパ。レール上部からの取りつけが可能です。・細目ねじのストッパボルトと組み合わせることでねじ込み量の微調整が容易です。・対応レールサイズは15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。・全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。 ※ストッパボルトは付属していません。別途ご用意ください。<用途>・テーブルの位置調整。・テーブルの抜け止めや落下防止・緊急停止用のストッパ
NBK リニアガイドヨウストッパ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK リニアガイドヨウストッパNBK(鍋屋バイテック会社)
4,609税込5,070
1個
5日以内出荷
・ウレタンストッパボルト「NSBUH」を組み込んだリニアガイド用ストッパ。・ウレタンが金属同士の衝撃音を緩和します。・ストッパボルトはねじ込み量の微調整が容易な細目ねじタイプ。・対応レールサイズは15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。・全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。<用途>・金属同士の衝撃音を緩和・テーブルの位置調整・テーブルの抜け止めや落下防止・緊急停止用のストッパ
NBK リニアガイドヨウストッパ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK リニアガイドヨウストッパNBK(鍋屋バイテック会社)
3,429税込3,772
1個
5日以内出荷
・ねじ穴(細目)加工済みのコンパクトなリニアガイド用ストッパ。機器・装置の省スペース化やスペースが限られた箇所に。・細目ねじのストッパボルトと組み合わせることで微調整が容易です。・全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。 ※ストッパボルトは付属していません。別途ご用意ください。<用途>・テーブルの位置調整・テーブルの抜け止めや落下防止・緊急停止用のストッパ
ファムコン【FAMCON】 皿 小箱(鉄/ラスパート) 丸エム製作所ファムコン【FAMCON】 皿 小箱(鉄/ラスパート)丸エム製作所
3,180税込3,498
1箱(500本)ほか
翌々日出荷
コンクリート締結用ねじ(コンクリート用アンカー)です。
用途コンクリートへの施工に。材質鉄/ラスパート処理頭部
ファムコン【FAMCON】 PAN 小箱(ステンレス/SUS410) 丸エム製作所ファムコン【FAMCON】 PAN 小箱(ステンレス/SUS410)丸エム製作所
4,360税込4,796
1箱(500本)ほか
翌々日出荷
コンクリート締結用ねじ(コンクリート用アンカー)です。
用途コンクリートへの施工に。種別全ねじ材質ステンレス/SUS410頭部PANRoHS指令(10物質対応)対応
ファムコン【FAMCON】 六角 小箱(ステンレス/SUS410) 丸エム製作所ファムコン【FAMCON】 六角 小箱(ステンレス/SUS410)丸エム製作所
4,820税込5,302
1箱(200本)ほか
翌々日出荷
コンクリート締結用ねじ(コンクリート用アンカー)です。
用途コンクリートへの施工に。材質ステンレス/SUS410頭部(-)六角フランジRoHS指令(10物質対応)対応
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら