軽くて丈夫なポーチの中に、数種類の差し替え用ブレードと専用のハンドルが収納されています。すべての電気工事用クラフトフォームコンパクトは、IEC 60900標準に従って10000ボルトで個別にテストされています。製品として1000ボルトの最大許容電圧負荷を謳っているので、10倍のテストをパスしていることになります。これは安全性を保証するうえで大事なことです。差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。端子台、制御キャビネット、スイッチ、ソケットなどでの使用向け。先細りした軸、電気工事用。奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適。Kraftform Kompakt 電気工事用VDEブレードにはTake it easy 色分けシステム が搭載されています。刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示で
用途電気工事用
トラスコ品番657-8415
セット内容Kraftform Kompakt VDE 17 汎用 1 色分けシステム、 17点、 2x 817 電気工事用 絶縁ブレードハンドル: 9 x 98 mm、 2x Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy: PH 1x157 mm、 PH 2x157 mm、 2x Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy: PZ 1x157 mm、 PZ 2x157 mm
材質特殊工具鋼
全長(mm)98
差込角(mm)9
グリーンマーク認定
1セット
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
重量用オーバートラベル製品です。アウターメンバー側は角根丸型ボルト(キャリッジボルト)のみでも使用可能です。
用途各種測定器機、通信機等の筐体、OA機器等
種類スライドレール
材質(レール)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
関連キーワード