材質/仕上鉄/ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.75
頭部高さ(mm)1.5
アズワン品番64-7964-17
入数1
ねじサイズM12×20
1本
¥725
税込¥798
翌日出荷
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.75
頭部高さ(mm)1.5
アズワン品番64-7964-19
入数1
ねじサイズM12×30
1本
¥955
税込¥1,051
翌日出荷
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.75
頭部高さ(mm)1.5
アズワン品番64-7964-15
入数1
ねじサイズM12×12
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.75
頭部高さ(mm)1.5
アズワン品番64-7964-21
入数1
ねじサイズM12×50
1本
¥1,380
税込¥1,518
翌日出荷
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.75
頭部高さ(mm)1.5
アズワン品番64-7964-20
入数1
ねじサイズM12×40
1本
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
材質鉄(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)1.75
頭部高さ(mm)1.5
アズワン品番64-7963-30
入数1
ねじサイズM12×30
1袋
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.75
頭部高さ(mm)1.5
アズワン品番64-7964-18
入数1
ねじサイズM12×25
1本
¥840
税込¥924
翌日出荷
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.75
頭部高さ(mm)1.5
アズワン品番64-7964-16
入数1
ねじサイズM12×16
1本
¥660
税込¥726
翌日出荷
材質鉄(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)1.75
頭部高さ(mm)1.5
アズワン品番64-7963-32
入数1
ねじサイズM12×50
1袋
¥1,790
税込¥1,969
翌日出荷
材質鉄(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)1.75
頭部高さ(mm)1.5
アズワン品番64-7963-27
入数1
ねじサイズM12×16
1袋
¥910
税込¥1,001
翌日出荷
材質鉄(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)1.75
頭部高さ(mm)1.5
アズワン品番64-7963-31
入数1
ねじサイズM12×40
1袋
¥1,660
税込¥1,826
翌日出荷
材質鉄(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)1.75
頭部高さ(mm)1.5
アズワン品番64-7963-29
入数1
ねじサイズM12×25
1袋
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
材質鉄(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)1.75
頭部高さ(mm)1.5
アズワン品番64-7963-28
入数1
ねじサイズM12×20
1袋
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
材質ステンレス
種別全ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。
用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
塩化物環境下での耐局部腐食性(孔食・隙間腐食・応力腐食割れ等)を有しています。耐酸性に優れており、強度にも優れています。SUS304の2倍、SUS316Lの1.5倍の耐孔食性指数です。
用途化学プラント配管、海水機器用部品、バルブ、海水淡水環境で使用されるポンプ、遠心分離機、水門等に用いられる。
塩化物環境下での耐局部腐食性(孔食・隙間腐食・応力腐食割れ等)を有しています。耐酸性に優れており、強度にも優れています。SUS304の2倍、SUS316Lの1.5倍の耐孔食性指数です。
用途化学プラント配管、海水機器用部品、バルブ、海水淡水環境で使用されるポンプ、遠心分離機、水門等に用いられる。
種別全ねじ
材質二相系ステンレス鋼(SUS329J4L)
頭部形状六角
種別全ねじ
材質鉄
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質鉄
表面処理クロメート
ねじ山種類メートル並目
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。
ラバーディスクは取りはずし可能です。
ロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)
ねじ規格並目
寸法sw1(mm)17
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。
機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。
ラバーディスクは取りはずし可能です。
ロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)SUS316L、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)
ねじ規格並目
寸法sw1(mm)17
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。
ラバーディスクは取りはずし可能です。
ロックナットの有無が選択できます。
寸法sw1(mm)17
ねじ規格並目
材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。
ラバーディスクは取りはずし可能です。
ロックナット無し
ねじ規格並目
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。
ラバーディスクは取りはずし可能です。
ロックナット無し
ねじ規格並目
材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)
キー付きのめねじ補強インサートです。
キーが機械的に回転をロックするため、抜けの心配がありません。
ステンレス一体型のため強度が強く、強い締結や、ボルトの脱着頻度の高い箇所に使用出来ます。
軽金属や鋳物、樹脂等のめねじの補強や、破損しためねじの修復に最適です。
挿入に特殊な技術は必要ありません。
取り付けは、コイルタイプのインサートよりも簡単。専用工具[[SKK]]をご使用ください。
用途めねじの補強・修復
機器・装置構造体/一般産業機械
1袋入数(個)1
ねじ規格並目/細目(M/M1)
材質(本体)SUS303、(キー)SUS302
軽金属・木材・鋳鉄など柔かい材質に挿入することで、ねじ止め時の締結力を増します。
用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。
損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。
元のめねじより強い保持力を発揮します。
めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に。
材質ステンレス(SUS304)
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。
損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。
元のめねじより強い保持力を発揮します。
めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に。
材質ステンレス(SUS304)
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。
損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。
めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
用途めねじ補修用、産業機械・自動車・オートバイの保守・修理用
セット内容下穴用ドリル(M12以下)、リコイルタップ#2、リコイル1.5D、挿入工具、マグネット付折取工具(M12以下)
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。
損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。
元のめねじより強い保持力を発揮します。
めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
内ネジ部はミリねじJIS規格対応品で挿入後にタング(引っかけて挿入する部分)の折取り作業の必要がありませんので作業時間が大幅に短縮できます。
用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に
材質ステンレス(SUS316)
関連キーワード