カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(136)
  • バイク部品(62)
  • 農業機械(56)
  • 機構部品(30)
  • 電動工具(24)
  • 物流用品(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • メカニカル部品(20)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 自転車部品(17)
  • 作業工具(14)
  • 制御機器(9)
  • バイク純正部品(8)
  • 切削工具(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • テープ(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • 電気材料(3)
  • 防犯用品(3)
  • 測定用品(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 家電(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 照明(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ボルト m6 110」の検索結果

498件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト (鉄/3価ブラック) 大阪魂六角穴付ボルト (鉄/3価ブラック)大阪魂(20件のレビュー)
259税込285特価
1パック(3個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質鉄(※SCM435相当含む)表面処理3価ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)大阪魂(20件のレビュー)
469税込516
1パック(1個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(7件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(100個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
種別半ねじ材質表面処理ユニクロームメッキ頭部形状六角
SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷から7日以内出荷
種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(ステンレス・半ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボルト(ステンレス・半ねじタイプ)TRUSCO(14件のレビュー)
859税込945
1パック(8個)ほか
当日出荷
全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
材質(本体)ステンレス種別半ねじねじの種類半ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ大阪魂(139件のレビュー)
699税込769
1パック(4個)
当日出荷から6日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂六角ボルト(ステンレス) 半ねじ大阪魂(110件のレビュー)
219税込241特価
1パック(2本)
当日出荷から6日以内出荷
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ大阪魂(159件のレビュー)
749税込824
1パック(2個)
当日出荷から3日以内出荷
パック単位の小口販売です。
種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(142件のレビュー)
559税込615
1パック(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(285件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(ステンレス)大阪魂(64件のレビュー)
149税込164特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
スリーロブノブボルト TRUSCOスリーロブノブボルトTRUSCO(22件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質(本体)フェノール種類多角形仕上(おねじ)三価クロメート取付部おねじ(段付)耐熱温度(℃)110材質(取付部)スチール
丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ) 倉敷化工丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ)倉敷化工(35件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から13日以内出荷
構造が簡単であり、取付けも容易です。 片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き形状丸形接続方式めねじ・おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
寸切 荒先(鉄/三価ホワイト) 大阪魂寸切 荒先(鉄/三価ホワイト)大阪魂(6件のレビュー)
468税込515
1パック(4本)
当日出荷から4日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック) 八幡ねじ六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック)八幡ねじ
500税込550
1パック(2本)
当日出荷から6日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別半ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
2,850税込3,135
1袋(20本)
当日出荷から5日以内出荷
鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
タップスター 日本パワーファスニングタップスター日本パワーファスニング(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(50本)
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け材質炭素鋼表面処理エコリート処理(六価クロムフリー)適合材コンクリート
スリットカラー 2ネジ穴付タイプ 岩田製作所スリットカラー 2ネジ穴付タイプ岩田製作所(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
付属品六角穴付ボルト(黒染め) 1本RoHS指令(10物質対応)対応
横型トグルクランプ イマオコーポレーション横型トグルクランプイマオコーポレーション(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)SPCC材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(ボルト)SUM41材質(ナット)SPCC材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
T型 六角棒スパナ 樹脂ハンドル ショートタイプ エイトT型 六角棒スパナ 樹脂ハンドル ショートタイプエイト(4件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷
ブレードが短いので締め勝手が良く、狭い場所での作業に適します。 ハンドル部は手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用。油による膨潤がなく、耐油性・耐薬品性に優れ、耐久性が抜群です。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型
六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート)(パック品)大阪魂(10件のレビュー)
559税込615特価
1パック(2個)
当日出荷から3日以内出荷
材質種別半ねじ表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 半ねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(ステンレス)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
12,328税込13,561
1箱(150本)
当日出荷から11日以内出荷
種別半ねじ
寸切 荒先(鉄/生地) 大阪魂寸切 荒先(鉄/生地)大阪魂(15件のレビュー)
478税込526
1パック(7本)
当日出荷から9日以内出荷
材質鉄(SS400相当)表面処理生地ねじ山種類メートル並目
プレセット形トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から25日以内出荷
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷
ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。 トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。 従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。 あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。 ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。 ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。 校正証明書付です。
種類デジタル形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途検査用/締め付け用仕様ソケットホールド機構付、N・m仕様付属品校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース校正証明書付き
(+)トラス小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)トラス小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(6件のレビュー)
999税込1,099特価
1箱(1800個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状トラス材質穴の形状十字穴表面処理ユニクロ
12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ YFS12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジYFS
2,078税込2,286
1パック(20本)
当日出荷から5日以内出荷
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
六角穴付ボルト (SCM435/クロメート) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/クロメート)大阪魂(14件のレビュー)
569税込626特価
1パック(1個)
当日出荷から9日以内出荷
材質SCM435表面処理クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 非自動型 鶴見製作所汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 非自動型鶴見製作所(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から7日以内出荷
ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。 スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。
用途浄化槽の原水移送用、汚物槽排水・厨房排水用、一般雑排水の排水用タイプ非自動形
六角棒スパナ ボールポイント セミロング エイト六角棒スパナ ボールポイント セミロングエイト(2件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷
ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。
用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ/特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)形状L型タイプセミロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
サドルベースキット 外山電気サドルベースキット外山電気(9件のレビュー)
489税込538
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
アンカー1本で施工可能 ビスを外さずにセット可能
用途※立ち上がり配管の際は、サドル切り込み部を下向きにセットしてください。
ボルト M6X115 09103-06167 スズキボルト M6X115 09103-06167スズキ
169税込186
1個
欠品中
強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
62,980税込69,278特価
1箱(120個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(7件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(100個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質種別半ねじ表面処理クロメート頭部形状六角
六角棒スパナ テーパーヘッド セミロング エイト六角棒スパナ テーパーヘッド セミロングエイト(4件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷
テーパーヘッド(R)は本締に使える様、耐久性と耐摩耗性を一段と向上しました。 従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。
材質レンチ/特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)形状L型タイプセミロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック) 八幡ねじ六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック)八幡ねじ
334税込367
1パック(2本)
当日出荷から5日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別半ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
フランジボルト(ステンレス製) DRC(ダートフリーク)フランジボルト(ステンレス製)DRC(ダートフリーク)(22件のレビュー)
289税込318
1ケース(5個)
当日出荷から32日以内出荷
オートバイに多用されている、頭部が8mm、ネジ部は直径6mmのフランジボルト。ステンレス製。
ねじの呼びM6材質ステンレス頭部寸法(mm)8
コンクリートビス ラブコンサラ 鉄 シルバー Live Proコンクリートビス ラブコンサラ 鉄 シルバーLive Pro
1,998税込2,198
1箱(50本)
当日出荷から3日以内出荷
高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。表面処理には耐アルカリ性のセラミック系シルバーを採用しています。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など材質スチール表面処理セラミック系シルバー
T型六角棒スパナ 鉄ハンドル エイトT型六角棒スパナ 鉄ハンドルエイト(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
バツグンの耐摩耗性と耐久性を誇り、作業が迅速に行え、強力な締め付けが容易です。 ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ハンドル:鉄(黒色電着塗装)形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
...