「ボルトクリッパー350」の検索結果

55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプハンドルを使用し軽量で作業能率アップします。新JIS取得商品です。
用途主に軟鋼線材・焼き入れ前の特殊鋼材の切断に。 全長(mm)370 材質ハンドル部:スチール、刃部:特殊鋼 質量(kg)0.95 切断能力(Φmm) 軟線6(HRB80)
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷

関節部のネジで刃のクリアランスを調整することができます。
用途太い線材の切断に。 材質鋼(本体)、クロムバナジウム鋼(刃) 加工可能硬度~HRC40 適合切断材鉄筋
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ハンドルは軽量で、作業性や耐久性にも優れています。軽量のため高所作業にも適しています。刃は選び抜かれた材質を鍛造し、しなやかな切れ味です。対象とする切断材は、軟鋼線材及び焼入前の特殊鋼材です。
JIS規格JIS B4643JQ0307057
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。 JIS 4643規格品です。
用途あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用。 再生紙使用マーク適合
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

グリップはツバ付で手にしっかりフィット、力が確実に伝わり強力にカットします。環境に優しい脱塩ビの素材(エラストマー)を使用しています。刃先先端部の尖りで刃先を有効利用、狭い箇所での切断に最適です。連結板コーナーのアールが大きく、奥まった箇所へ挿入しての作業に便利です。
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クロム・バナジウムを含んだ最適の材料を鍛造し、熱処理により全体が粘り強く、刃部は高周波で2次焼入れを施しています。
1個
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1本
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テコの原理で強力切断!。軽量アルミハンドル
用途軟鉄線・銅線などの切断に 材質(刃)クロムバナジウム合金鋼 材質(本体)アルミニウム合金 切断能力(Φmm)軟鋼線約5
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質で握りやすいグリップで、刃先の調整フレーム付です。 刃は選び抜かれた材質を鍛造し、しなやかな切れ味です。 新JIS取得商品です。
用途軟鋼線材・焼き入れ前の特殊鋼材の切断に
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

土木・建築作業に必要な工具です。 刃は選び抜かれた材質を鍛造し、しなやかな切れ味です。 対象とする切断材は、軟鋼線材及び焼入前の特殊鋼材です。 HA-300以上はパイプハンドルを使用しています。
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ボルトクリッパー
エコ商品
グリップはツバ付で手にしっかりフィット、力が確実に伝わり強力にカットします。 環境に優しい脱塩ビの素材(エラストマー)を使用しています。 刃先先端部の尖りで刃先を有効利用、狭い箇所での切断に最適です。 連結板コーナーのアールが大きく、奥まった箇所へ挿入しての作業に便利です。
トラスコ品番372-1086 全長(mm)320 質量(kg)0.78 呼び寸法(mm)300 最大切断能力(mm)80HRB以下/Φ5.020HRC以下/Φ5.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷

硬鋼材対応のハイグレードモデル。 特殊用途鋼に最適の熱処理を施した硬質材切断用ボルトクリッパ。
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,020 税込3,322
翌日出荷


材質クロムバナジウム 全長(mm)370 質量(kg)1 切断能力(mm)6 アズワン品番64-2221-46
1丁
7,220 税込7,942
翌日出荷

1個
24,400 税込26,840
翌日出荷

1個
6,110 税込6,721
翌日出荷

従来品比較で30%の軽重化
用途鉄筋コンクリート用棒鋼(JISG3112)SR295・SD295・SD345 軟質材(硬さ80HRB以下、引張強さ490N/m2以下)
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽くて丈夫なスチールパイプハンドルを採用しています。握りやすいグリップ形状で作業効率がアップします。替刃は柄部の取り付け、刃先の調整が簡単です。刃部は鍛造・焼き入れをし、耐久性、切れ味に優れています。
用途線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーンなど)の切断用。
1丁
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃付けにこだわった日本製のボルトクリッパーです。 軽くて丈夫なスチールパイプハンドルを採用しています。 握りやすいグリップ形状で作業効率がアップします。 替刃は柄部の取り付け、刃先の調整が簡単です。 刃部は鍛造・焼き入れをし、耐久性、切れ味に優れています。
用途線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーンなど)の切断用。 材質/仕上ハンドル:スチール 材質(刃)特殊鋼
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セットほか
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハンドルはアルミ合金の鍛造加工で強靭で軽量です。落下防止コード用の取付け穴付きです。
用途軟鋼線材、丸棒の切断。
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体は職人による特殊磨き表面処理を施しております。 絶妙な調整バランスで片手でも非常に使い易くなっております。
切断能力軟線HRB-5mm硬線HRC40-4mm
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽くて使いやすいです。 刃先の調整は偏心ボルト方式を採用し、簡単・確実に調整できます。 ハンドルは特殊アルミ合金を鍛造品です あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用です。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1丁
6,498 税込7,148
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
当日出荷

鍛造品で丈夫ですが、軽いアルミ製になっています。安心の国産品になります。
用途土木工事、園芸や農業に。 全長(mm)310 質量(g)530 切断能力(mm)(軟線)HRB80-5
1本
5,998 税込6,598
6日以内出荷

受注生産品。刃部調整済み。実用性とデザイン性を兼ね備えた職人様必見のアイテム。ハンドルは片手でも開ける柔らかさ。
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くて丈夫なスチールパイプハンドルを採用しています。
材質/仕上特殊鋼
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

精悍なブラックボディーです。 アルミカーブドハンドルが作業効率をアップさせます。 軽量コンパクトで高所作業でも疲れません。
用途切断対象材:線材・棒鋼・硬鋼線・より線 全長(mm)310 仕様替刃はBCA-250と兼用 トラスコ品番791-9646 材質ハンドル部:アルミニウム、刃部:特殊鋼 質量(g)480 切断能力(Φmm) 軟線【HRB80】5 切断能力(Φmm) 硬線【HRC20】5
1丁
7,398 税込8,138
当日出荷

受注生産品。刃部調整済み。実用性とデザイン性を兼ね備えた職人様必見のアイテム。ハンドルは片手でも開ける柔らかさ。
1本
6,198 税込6,818
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

受注生産品。極めて軽い!軽さを極め、性能を極めた強力刃+軽量ショートハンドル
1本
6,498 税込7,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

受注生産品。刃部調整済み。実用性とデザイン性を兼ね備えた職人様必見のアイテム。ハンドルは片手でも開ける柔らかさ。
1本
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)