カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(144)
  • バイク部品(66)
  • トラック純正部品(29)
  • 作業工具(20)
  • 制御機器(13)
  • 自動車用オイル・ケミカル(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 自動車純正部品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 機構部品(7)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 電動工具(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 物流用品(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • 安全用品(4)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • 保管用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • カー用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 家電(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業機械(1)
さらに商品を絞り込む

「ボルトン」の検索結果

396件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ボルトンパック 平ワッシャー(ステンレス) TRUSCOボルトンパック 平ワッシャー(ステンレス)TRUSCO(4件のレビュー)
809税込890
1パック(105個)ほか
当日出荷
種類平ワッシャー
ボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス) TRUSCOボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス)TRUSCO(6件のレビュー)
739税込813
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌日出荷
ナット1種<br />片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当規格1種
ボルトンパック フランジナット(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック フランジナット(ユニクローム)TRUSCO(8件のレビュー)
789税込868
1パック(100個)ほか
当日出荷
下部がワッシャーと一体化しており、緩み止めとなります。
材質(本体)鉄(SWCH)フランジタイプセレート付表面処理ユニクローム
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ TRUSCOボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじTRUSCO(5件のレビュー)
849税込934
1パック(10個)ほか
当日出荷
材質(本体)ステンレス種別全ねじねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
ボルトンパック スナップリング(軸用)(バネ用鋼、HRC44~53) TRUSCOボルトンパック スナップリング(軸用)(バネ用鋼、HRC44~53)TRUSCO(46件のレビュー)
709税込780
1パック(10個)ほか
当日出荷
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)仕様軸用形状軸用スナップリング
ボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム)TRUSCO(3件のレビュー)
929税込1,022
1パック(105個)ほか
当日出荷から翌日出荷
頭部を沈める必要のある時に用いる。
材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス) TRUSCOボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス)TRUSCO(8件のレビュー)
949税込1,044
1パック(10個)ほか
当日出荷
頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。<br />耐食性のあるステンレスを使用しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
ボルトンパック スプリングワッシャー(ステンレス) TRUSCOボルトンパック スプリングワッシャー(ステンレス)TRUSCO(5件のレビュー)
699税込769
1パック(10個)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS304)種類スプリングワッシャー
スプリュー(ボルトンパック入り) TRUSCOスプリュー(ボルトンパック入り)TRUSCO(1件のレビュー)
459税込505
1パック(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。
用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
ボルトンパック 六角ナット3種(ステンレス) TRUSCOボルトンパック 六角ナット3種(ステンレス)TRUSCO(2件のレビュー)
679税込747
1パック(11個)ほか
当日出荷
ナット3種<br />両面取りでナットの高さはネジ径の6割の数値。
材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70規格3種
ボルトンパック トラス頭小ネジ(ステンレス) TRUSCOボルトンパック トラス頭小ネジ(ステンレス)TRUSCO(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(100個)ほか
当日出荷から翌日出荷
用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。<br />頭部が低いので、すりわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。頭部形状トラス材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)穴の形状十字穴JIS規格JIS B 1111規格品
ボルトンパック 平ワッシャー(鉄/ユニクローム) TRUSCOボルトンパック 平ワッシャー(鉄/ユニクローム)TRUSCO(2件のレビュー)
819税込901
1パック(1000個)ほか
当日出荷から翌日出荷
おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。
材質/仕上鉄(SPCC)/ユニクローム種類平ワッシャー
ボルトンパック 割ピン(ステンレス) TRUSCOボルトンパック 割ピン(ステンレス)TRUSCO(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(29個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS304)種類割ピン
ボルトンパック 六角ナット1種(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック 六角ナット1種(ユニクローム)TRUSCO
799税込879
1パック(13個)ほか
当日出荷から翌日出荷
ナット1種<br />片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクローム規格1種強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
ボルトンパック ナベ頭小ネジ(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック ナベ頭小ネジ(ユニクローム)TRUSCO
929税込1,022
1パック(105個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途十字穴付き小ねじの代表的なもの。<br />冷間成形加工による。材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
ボルトンパック トラス頭小ネジ(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック トラス頭小ネジ(ユニクローム)TRUSCO(1件のレビュー)
929税込1,022
1パック(120個)ほか
当日出荷から翌日出荷
用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。<br />頭部が低いので、すわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。材質/仕上鉄(SWCH)/ユニクローム強度 4.8頭部形状トラスJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
ボルトンパック クリンプナット(平頭) スチール TRUSCOボルトンパック クリンプナット(平頭) スチールTRUSCO(6件のレビュー)
919税込1,011
1パック(16個)ほか
当日出荷から翌日出荷
手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。<br />溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。<br />母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。<br />家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。<br />自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。<br />そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。材質/仕上スチール仕様平頭
ボルトンパック 六角ボルト(チタン) 全ねじ TRUSCOボルトンパック 六角ボルト(チタン) 全ねじTRUSCO(2件のレビュー)
999税込1,099
1パック(2本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
軽量で強く、サビない・無害・磁気を帯びない・耐薬品性に優れるなどのチタンの特性を活かしたボルトです。
用途強度や耐熱性・耐摩耗性を必要とする用途一般。<br />変形が許されない精密機器の組み付けなど。種別全ねじ頭部形状六角
ボルトンパック 皿木ネジ(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック 皿木ネジ(ユニクローム)TRUSCO(1件のレビュー)
1,169税込1,286
1パック(100個)ほか
当日出荷
用途木材用材質/仕上低炭素鋼(SWCH)/ユニクローム頭部形状
ボルトンパック 平ワッシャー(チタン) TRUSCOボルトンパック 平ワッシャー(チタン)TRUSCO
1,098税込1,208
1パック(10本)ほか
当日出荷
チタンの軽量・強い・サビない・無害・磁気を帯びない・耐薬品性に優れているという特性を活かしたワッシャーです。
材質/仕上純チタン種類平ワッシャー
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ユニクローム) 半ねじ TRUSCOボルトンパック 六角穴付ボルト(ユニクローム) 半ねじTRUSCO
899税込989
1パック(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)/ユニクローム 強度10.9種別半ねじタイプ半ネジタイプ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴
ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ユニクローム)TRUSCO(3件のレビュー)
839税込923
1パック(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途金属素材用頭部形状トラス材質/仕上鉄(SWCH)/ユニクローム穴の形状十字穴表面処理ユニクロームJIS規格JIS B 1122規格品
ボルトンパック クリンプナット(平頭) アルミ TRUSCOボルトンパック クリンプナット(平頭) アルミTRUSCO(10件のレビュー)
919税込1,011
1パック(14個)ほか
当日出荷から翌日出荷
手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。<br />溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。<br />母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。<br />家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。<br />自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。<br />そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。材質/仕上アルミ仕様平頭
ボルトンパック 六角穴付ボルト(チタン) 全ねじ TRUSCOボルトンパック 六角穴付ボルト(チタン) 全ねじTRUSCO(5件のレビュー)
999税込1,099
1パック(2本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)純チタン種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度Ti2ねじ山種類メートル並目
ボルトンパック クリンプナット(薄頭) アルミ TRUSCOボルトンパック クリンプナット(薄頭) アルミTRUSCO(9件のレビュー)
919税込1,011
1パック(12個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。<br />溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。<br />母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。<br />家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。<br />自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。<br />そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。寸法E(mm)0.5仕様薄頭
ボルトンパック インサートナット TRUSCOボルトンパック インサートナットTRUSCO(6件のレビュー)
929税込1,022
1パック(5個)ほか
当日出荷から翌日出荷
母材の下穴径を調整することによって1.0mm以上のどんな板厚にも取付けられます。<br />ナット頭部にローレット加工を施してあるので締結時初期の共廻りを防止し、高いトルク強度が得られます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・窓格子・厨房機・スチール家具等<br />家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等<br />自動車車輌部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等<br />その他:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等材質/仕上スチールかしめ可能板厚(mm)1以上
ボルトンパック プレス蝶ボルト(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック プレス蝶ボルト(ユニクローム)TRUSCO
829税込912
1パック(15個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)鉄(頭部:SPCC、BT部:SWRM)表面処理ユニクローム
ボルトンパック ナイロンナット TRUSCOボルトンパック ナイロンナットTRUSCO
719税込791
1パック(6個)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
特殊治具が不要です。<br />ナイロンボディの弾力で、ナットを母材にしっかりロックします。<br />ナイロンボディだけが接触しますので、相手材をキズ付けません。<br />ガタ付きがなく、振動を緩衝します。<br />ナイロンボディとアルミナットの為、耐腐蝕性があります。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・窓格子・厨房機・スチール家具等<br />家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ・プリント基板等<br />自動車車輌部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等<br />その他:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム材質/仕上ナイロンE0.8
ボルトンパック ナベ頭タッピングネジ(ステンレス) TRUSCOボルトンパック ナベ頭タッピングネジ(ステンレス)TRUSCO(1件のレビュー)
1,069税込1,176
1パック(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途金属素材用頭部形状ナベ材質/仕上ステンレス(SUS305J1、XM7)穴の形状十字穴JIS規格JIS B 1122規格品
小物入れパーツケース ボルトンパック TRUSCO小物入れパーツケース ボルトンパックTRUSCO
999税込1,099
1セット(20個)
当日出荷
フタをしっかりと嵌め合いできるプラケースです。
用途小ねじや部品の管理に材質ポリエチレンテレフタレートクリア
ボルトンパック 六角ナット3種(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック 六角ナット3種(ユニクローム)TRUSCO
749税込824
1パック(12個)ほか
当日出荷から翌日出荷
ナット3種<br />両面取りでナットの高さはネジ径の6割の数値。
材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクローム規格3種
ボルトンパック テーパープラグ(沈みプラグ)(SWRH) TRUSCOボルトンパック テーパープラグ(沈みプラグ)(SWRH)TRUSCO
869税込956
1パック(6個)ほか
当日出荷
配管用止め栓です。
用途一般油圧機器材質構造用炭素鋼(SWRH)
ボルトンパック ナベ頭タッピングネジ(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック ナベ頭タッピングネジ(ユニクローム)TRUSCO
849税込934
1パック(17個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途金属素材用頭部形状ナベ材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム穴の形状十字穴表面処理ユニクロームJIS規格JIS B1122規格品
ボルトンパック テーパーワッシャー(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック テーパーワッシャー(ユニクローム)TRUSCO
809税込890
1パック(10個)ほか
当日出荷から翌日出荷
Cチャンネル用鋼材に使用し、使用されるおねじが相手材と平行に使用されるため5度の角度がついています。
材質/仕上鉄(SS400)/ユニクローム種類テーパーワッシャー
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ユニクローム) 全ねじ TRUSCOボルトンパック 六角穴付ボルト(ユニクローム) 全ねじTRUSCO
899税込989
1パック(15個)ほか
当日出荷から翌日出荷
種別全ねじ材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)/ユニクローム 強度10.9タイプ全ネジタイプ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴
ボルトンパック コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ユニクローム)TRUSCO
669税込736
1パック(20本)ほか
当日出荷から翌日出荷
保持力は釘の約5倍。
用途主に木材に使用します。ビットNoNo.2材質(本体)質量(g)200表面処理ユニクロメッキ
ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(三価クロメート) TRUSCOボルトンパック トラス頭タッピングネジ(三価クロメート)TRUSCO(2件のレビュー)
749税込824
1パック(107個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
頭部形状トラス材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート白穴の形状十字穴表面処理3価クロメート
ボルトンパック 低頭六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ TRUSCOボルトンパック 低頭六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじTRUSCO(2件のレビュー)
659税込725
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌日出荷
用途頭部がじゃまになる時に使用します。材質(本体)ステンレス(SUSXM7)種別半ねじ頭部形状低頭穴の形状六角穴強度A2-70
ボルトンパック 平ワッシャー(ミガキ丸)(三価クロメート) TRUSCOボルトンパック 平ワッシャー(ミガキ丸)(三価クロメート)TRUSCO
639税込703
1パック(12個)ほか
当日出荷
材質/仕上鉄(SPCC)表面処理:三価クロメート(白)種類平ワッシャー規格JIS規格品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら