カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(461)
    • 六角ボルト(80)
    • 六角穴付ボルト(89)
  • 機構部品(468)
    • アルミフレーム用ボルトセット(2)
  • 自動車補修部品(36)
    • 自動車用六角ボルト(9)
  • 整備工具・収納(29)
    • ハブ関連工具(10)
  • バイク部品(424)
  • メカニカル部品(390)
  • 作業工具(309)
  • 電動工具(253)
  • 空調・電設資材(239)
  • 農業機械(193)
  • 配管・水廻り設備部材(172)
  • 建築金物(143)
  • 物流用品(101)
  • 制御機器(56)
  • 照明(54)
  • バイク純正部品(52)
  • 切削工具(48)
  • 保管用品(36)
  • FA担当者のオススメ新商品(36)
  • 建材・エクステリア(31)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
  • 油圧機器・油圧ホース(31)
  • 安全用品(26)
  • 家電(26)
  • 自動車純正部品(25)
  • パソコン/周辺機器(24)
  • 測定用品(23)
  • トラック純正部品(23)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 電気材料(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(14)
  • 農業・園芸資材(12)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 空圧工具(10)
  • 安全標識(9)
  • カー用品(8)
  • 溶接用品(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 防犯用品(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • 防災用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 清掃用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 介護用品(4)
  • エンジン工具(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 医療(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 自転車部品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 住設機器(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)/山数
材質
その他・アルミ・ゴム・ステンレス・チタン・亜鉛合金ダイカスト・樹脂・鉄・材質をもっと見る
表面処理
3価クロメート・6価クロメート・その他・カラー・クロメート・デルタプロテクト・ユニクロ・亜鉛メッキ・焼付塗装・焼入焼戻黒染め・生地/未処理・電気亜鉛メッキ・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
メートル並目
取付穴形状
六角穴
ブランド
モノタロウ・大阪魂・TRUSCO・KTC・NIC(エヌアイシ・オートテック)・Modes・ハリケーン・スバル・TANAX(タナックス)[バイク用品]・浪速鉄工・ニューストロング販売・エスコ・プロトブレンボ・BIGM(丸山製作所)・SUS(エスユーエス)・HiKOKI(ハイコーキ)・FYH(日本ピローブロック)・旭精工・Panasonic(パナソニック)・ナベヤ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工・レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ボルトm10」の検索結果

3,896件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ボルト 全ねじ(ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(ユニクローム)大阪魂(32件のレビュー)
619税込681
1パック(85個)ほか
当日出荷
並目
材質/仕上鉄/ユニクロ種別全ねじ規格ドイツ規格DIN933表面処理ユニクローム頭部形状六角強度4.8材質/処理S35C/ユニクロームねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(142件のレビュー)
559税込615
1パック(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)TRUSCO(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(7個)ほか
当日出荷
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質(本体)鉄(SWCH)種別全ねじ表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱大阪魂(54件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1箱(100本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム種別全ねじねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ 大阪魂六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ大阪魂(19件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(50個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム材質種別半ねじねじの種類六角ボルト表面処理ユニクロームメッキ頭部形状六角
六角穴付ボルト (M10) NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボルト (M10)NIC(エヌアイシ・オートテック)
77税込85
1個
当日出荷
用途接続全般用ねじサイズM10材質SCM435シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM10強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
M10用ボルトセット KTCM10用ボルトセットKTC
999税込1,099
1個
3日以内出荷
仕様M10六角穴付ボルト適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番112-9024全長(mm)90
六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(ステンレス)大阪魂(64件のレビュー)
45税込50特価
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)大阪魂(65件のレビュー)
529税込582特価
1パック(42個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質/仕上鉄/6価クロメート種別全ねじ表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(7件のレビュー)
359税込395
1箱(2個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質種別半ねじ表面処理クロメート頭部形状六角
12.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位 大阪魂12.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位大阪魂(60件のレビュー)
439税込483
1本ほか
当日出荷から14日以内出荷
材質SCM種別半ねじ表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角
ステンボルト ModesステンボルトModes(4件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
ボルト径M10ピッチ1.25六角対辺(mm)14
六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め モノタロウ六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染めモノタロウ(31件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロング材質クロムバナジウム鋼表面処理黒染め
ワールドダクター(ダクター中ナット) ネグロス電工ワールドダクター(ダクター中ナット)ネグロス電工(8件のレビュー)
659税込725
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
ダクターチャンネル(D15、D20、D1タイプ)開口部からの取り付け、取り外しが容易に行えます。 D15との組み合わせにより、二重天井のフトコロを低く押えられる傾向にある高画用集合住宅等での器具位置調整に最適です。
ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ピロー形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)(29件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。
形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
ISO規格全ネジボルト(ユニクロメッキ) ModesISO規格全ネジボルト(ユニクロメッキ)Modes(8件のレビュー)
93税込102
1個
当日出荷から4日以内出荷
メッキユニクロ
T形ヘキサゴンレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)T形ヘキサゴンレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
全長が長いので奥まった狭い箇所の作業に最適です。 T形ハンドルタイプなので強力な締め付けが可能です。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業形状T型(先端角型)先端形状六角サイズ規格ミリ
角フランジ形ユニット 旭精工角フランジ形ユニット旭精工(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
軸受箱の形状を角形とし、機械の側壁に取り付けるようになっているから、軸受取付部分の構造が簡単になり、広範囲な用途を持っている。
形状角フランジ形ユニットグリスニップル有り荷重種別有りカバー無し軸穴種別止めねじ付き円筒穴形RoHS指令(10物質対応)対応
溶接フランジ 5K 村部フランヂ溶接フランジ 5K村部フランヂ(3件のレビュー)
429税込472
1枚
当日出荷
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力5K
充電式インパクトレンチ 小型 マキタ充電式インパクトレンチ 小型マキタ
65,980税込72,578
1台
当日出荷
小型インパクトレンチ
付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース、フック幅(mm)81全長(mm)144質量(kg)1.8(バッテリ含)高さ(mm)246電源(V)直流18電圧(V)18打撃数(min-1[回/分])0~4000モーターハイパワーブラシレスモータ角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M10~M20機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/防滴・防じん:APT/Cスプリング式締付能力(高力ボルト)M10~M16最大締付トルク(N・m)300バッテリー容量(Ah)6.0×2充電時間(分)DC18RF:約27分(実用充電)/約40分(フル充電)モードパワー切替:4段階/3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード回転数(min-1[回/分])0~3200適合バッテリーBL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B振動3軸合成値(m/s2)12.5※EN62841-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約370本、締付け時間約2.8秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
キャスター 台車 折りたたみ式 スチール製用 モノタロウキャスター 台車 折りたたみ式 スチール製用モノタロウ(40件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
モノタロウ 台車 折りたたみ式 スチール製専用交換キャスターです。
用途モノタロウ 台車 折りたたみ式 スチール製の交換用キャスターとして
ピロー形ユニット 給油タイプ モノタロウピロー形ユニット 給油タイプモノタロウ(4件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
もっとも代表的な軸受けユニットです。
用途ロールのサポートに。材質軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄形状ピロー形
ステン組式立バンド アカギステン組式立バンドアカギ(16件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用の組式立バンド
材質ステンレス(SUS304)
丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ) 倉敷化工丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ)倉敷化工(35件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷から13日以内出荷
構造が簡単であり、取付けも容易です。 片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き形状丸形接続方式めねじ・おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ)TRUSCO(6件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ピロー形ユニット UCP形 FYH(日本ピローブロック)ピロー形ユニット UCP形FYH(日本ピローブロック)(26件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル有カバーカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット 給油式 NTN(エヌティーエヌ)ピロー形ユニット 給油式NTN(エヌティーエヌ)(19件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から12日以内出荷
ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。
形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
自在バンド イワブチ自在バンドイワブチ(17件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から翌々日出荷
仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
ボールポイント六角棒レンチ TRUSCOボールポイント六角棒レンチTRUSCO
599税込659
1本
当日出荷
六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差込が一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。
形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
吊りバンド 蝶番式吊タン付 アカギ吊りバンド 蝶番式吊タン付アカギ(2件のレビュー)
819税込901特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
SGP管用の蝶番式吊バンド
AW 六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)AW 六角棒レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
蝶ボルト(ユニクロメッキ) Modes蝶ボルト(ユニクロメッキ)Modes(8件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
メッキユニクロ
ワールドダクター(チャンネル・サポート用) ネグロス電工ワールドダクター(チャンネル・サポート用)ネグロス電工(9件のレビュー)
149税込164
1セットほか
当日出荷から8日以内出荷
ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)TRUSCO(24件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷
力が入りやすいロングタイプです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ハイグレードL形ロング六角棒レンチ KTCハイグレードL形ロング六角棒レンチKTC(14件のレビュー)
909税込1,000
1本
当日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロング
キャップ 岩田製作所キャップ岩田製作所(11件のレビュー)
849税込934
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
材質シリコン耐熱温度(℃)220硬度(ショア A)約55
T型六角レンチドライバー ANEXT型六角レンチドライバーANEX(4件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷
大きなトルクを引き出すT型ハンドル。
材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼PP形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
リフティングポイント LPA型/LPB型 KITO(キトー)リフティングポイント LPA型/LPB型KITO(キトー)(1件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷
360°回転、180°可動、荷重方向にシャックルが自在に動き、作業の安全性・効率性を向上します。 同一ボルト径のJISアイボルトに比べて使用荷重は最大3倍です。 ボルト径M8~M64まで対応する豊富なバリエーションです。 ひとつのボルトサイズで3種類の使用荷重から選べます。(M24~M48) 横つり、斜めつり、引き起こしなどアイボルトでは危険の伴う作業に対応します。
用途金型や産業用機械など重量物の運搬、反転、引き起こしなどの作業。材質SCM435(JIS G 4053)
下方押えハンドル横型クランプ カクタ下方押えハンドル横型クランプカクタ(6件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
汎用性が高い下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
32型~65型対応ディスプレイ壁掛け金具 サンワサプライ32型~65型対応ディスプレイ壁掛け金具サンワサプライ
9,798税込10,778
1台
当日出荷
壁面取り付け用ディスプレイ金具です。 取り付けの穴位置はVESA規格、100×100、200×100、200×200、300×300、400×400に対応しています。 チルト角度は±15°です。 32~65型程度までのディスプレイの設置が可能です。
適合サイズ【ディスプレイ】 32~65型耐荷重(kg)60付属品ディスプレイ取り付けネジ (M6×12、M6×16、M6×25、M8×12、M8×16、M8×25) 各4本ずつ、スペーサー×4個(t=10mm)※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)476×65.5×423アズワン品番64-0911-29関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)VESA対応100×100~400×400mm スペーサー/t=10mm
...