110件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新建材・石膏ボード・中空構造壁に。 あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。 傘が開いてガッチリ固定。
用途合板壁面に。 通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。 材質鋼材 表面処理三価クロメート
1箱(50本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

25mmの狭い奥行きでも施工可能です。樹脂製カサ式ボードアンカー。ねじを締めると羽が開き、せっこうボードを挟み込み固定します。
用途せっこうボード壁用 材質ナイロン6 下穴径(Φmm)10 適合板厚(mm)9.5~12.5 適合材せっこうボード壁 最大取付物厚さ(mm)1.0(付属ねじの場合)
1パック(30個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新建材・石膏ボード・中空構造壁にあらゆる中空壁面への器具の取りつけに。ステンレスタイプ。少量パックでお求めやすい。傘が開いてガッチリ固定
用途合板壁面に通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに ねじ径M4 ボルト径寸法(Φmm)4 ドリル径(Φmm)9(下穴) 材質ステンレス 適合材新建材・石膏ボード・中空構造壁
1パック(17本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空回り防止機能付!平座がボードにギュ~ッと潜り込み今までに無い効き具合!。取付時のぐらつき無し。ビットが十字にバッチリ噛み合います。
用途カーテンレール、房掛け、タオル掛け、額縁、電気器具等 適合ビス呼び径3~4(コーススレッドは4.5)mm、長さ取り付けの厚さ+20mm以上 頭径(Φmm)15 全長(mm)30 付属品下穴用ビス(下地の確認、仕上げ向上として) 材質ナイロン(ガラス繊維入)
1箱(20本)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

。下穴不要で取付け時に粉やゴミが出ません。
仕様●固定板厚(mm):3~13●適合ねじ径(mm):3.5~5●下穴:不要●適合ねじ長:25mm以上●入数:10●材質:耐火XC68スチール、耐腐食 10mm電気亜鉛 黄色クロムメッキ●特長:フラッシュヘッドで美しい仕上がり スクリューガイドや打込みギザ付で確実な作業 安定した2本脚で耐荷重UP●ビス無 適合材石膏ボード アズワン品番65-9316-89
1箱(10個)
445 税込490
翌日出荷

若井産業プロテック
石こうボード・コンパネ等で作られた中空構造の壁面への器材の取付け。
用途コンクリート用 ドリル径(Φmm)8.5
1パック(20本)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4つの支点でガッチリ止まる! 取付ネジが、アンカーのセンターにまっすぐ入る! 360度均等にロック! ドライバー1本で施工完了 GL工法使用可能! 使用ネジは3mm~4mmまでOK!
ねじ頭径(mm)12.5 長さ(mm)25.7 十字穴番号No.2 材質ガラス繊維入り・ナイロン66
1袋(25本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単施工で均一な仕上がり。 ねじの着脱が自在。 スチール製で耐火性に優れる。
用途照明器具・音響機器の取り付け、棚受けの取り付け。 カーテンレール、ペーパーホルダー、タオルハンガー等の取り付けなど。 材質 表面処理三価クロメート
1箱(12本)ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本品で直接せっこうボードに穴をあけることが可能です。
用途石膏ボード用 ねじの呼びM4 外径(mm)8 材質 表面処理ユニクローム 適合材石膏ボード
1箱(30本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

供回りせず、壁を傷めずキレイな仕上がり、位置決めもらくらくで、ボックスビスにも使えます。改良型でより機能が向上
1箱(25本)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体径とプレート幅が同じなので、器材の上から穴あけ、アンカー施工が可能。
用途金具・器具、手摺り等の取付け。 材質 表面処理三価ホワイト
1個ほか
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

石膏ボード・合板への器具取付けに!
ねじ径M4 直径(Φmm)(ビス)4 ドリル径(Φmm)9 材質スチール 表面処理亜鉛メッキ 頭部形状ナベ頭+、- 適合材石膏ボード・合板
1箱(300本)
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボードアンカーは、ネジや釘の使えない新建材、石膏ボードにも裏板、同ぶちなしで器具の取付けができます。 取付けはお手持ちのドライバーで片側より作業でき、ビスの取付け、取外しは何度でも可能です。
用途石膏ボード等中空壁への機材取付けに。 適合材石膏ボード等
1箱(60本)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

石こうボード壁への器具の取り付け
用途照明器具・制御ボックス・ウォールキャビネット・ドアーチェック等にご使用ください。 材質 下穴径(Φmm)9
1セット(30本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)先端ドリル付ボードアンカー
石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。
用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付け ねじ径M4 ドリル径(Φmm)9
1箱(40本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

本品で直接石こうボードに穴をあけることが可能です。 ドライバー1本で下穴あけ、ボードアンカーの開脚をさせることができます。
用途石膏ボード用
1パック(2本)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下穴なしで直接石こうボードに穴あけが可能。
用途石こうボード・中空壁の機材取り付けに。 ねじの呼びM4 外径(mm)8 材質スチール製 適合材石こうボード・中空壁 付属ビス有無
1箱(200本)ほか
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじや釘の使えない(中空構造)の壁への器材の取付け。
ドリル径(Φmm)8.5
1パック(4本)
569 税込626
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。
用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付け ねじ径M4 ドリル径(Φmm)9
1パック(250本)ほか
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(200本×2パック)
13,167 税込14,484
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手摺・ブラケット・分電盤・掲示板等の中空壁への取付け等に。座金付きナット仕様。本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができる。壁面・床面に施工可能。中空壁用。はさみ固定式
1セット(2本)
460 税込506
翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

先端に切れ味バツグンの鋼を持ち、壁紙を巻き込まず、ピッチ狂いなく施工でき、仕上がりがツライチで美しく、器具を正確に取付できます。石膏ボード・薄ベニヤ(3mm程度)・ケイカル板・ALCなど、ビスが効かない場合にご利用ください。いつものドライバーで施工可能です。全長25ミリと短く、GL工法などの壁奥が狭い場所でも使用可能。石膏ボードの厚み(9.5ミリ・12.5ミリ・2枚貼)に関係なく、1種類で対応可能。頭の直径が約10ミリで器具からはみ出る心配が少なく、リモコンホルダー・カーテンの房かけ・タオルリング等小型の取付物に最適!。太さ3~4ミリのビスに対応! (ビスピッチ・長さは無制限)。アンカー本体の取外しも可能な為、リフォームの邪魔になりません。
その他最大横荷重:【ALC5.5mm】46kg【けいかる板6mm】24kg【ベニヤ板3mm】25kg【石膏ボード12.5mm】24kg【石膏ボード9.5mm】18kg 材質本体:樹脂、ドリル刃:鋼 長さ(mm)約25 頭部径(Φmm)10 適合ビス頭径(mm)3~4
1パック(30本)ほか
4,898 税込5,388
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。
用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付け ねじ径M4 ドリル径(Φmm)9
1パック(700本)ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下穴不要で取付け時に粉やゴミが出ません。
仕様●固定板厚(mm):3~13●適合ねじ径(mm):3.5~5●下穴:不要●適合ねじ長:25mm以上●入数:10●材質:耐火XC68スチール、耐腐食 10mm電気亜鉛 黄色クロムメッキ●特長:フラッシュヘッドで美しい仕上がり スクリューガイドや打込みギザ付で確実な作業 安定した2本脚で耐荷重UP●付属品:皿ビス(4.5×30mm)●ビス有 適合材石膏ボード アズワン品番65-9316-90
1箱(10個)
500 税込550
翌日出荷

1袋(100個)
3,800 税込4,180
翌日出荷

1袋(30個)
2,650 税込2,915
翌日出荷

下穴なしで直接石こうボードに穴あけが可能。
用途石こうボード・中空壁の機材取り付けに。 ねじの呼びM4 外径(mm)8 材質スチール製 適合材石こうボード・中空壁 付属ビス有無
1パック(30本)
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)。コンクリート用。六角ボルトタイプ。ボルトを回すだけの簡単施工。締付後寸切りボルトへ変更可能。ボルトを回せば取り外し可能(撤去時に設置面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)。環境にやさしいメッキを採用
適合材コンクリート
1パック(2本)
650 税込715
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

内容物はM4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、なべ頭タッピングネジ3個、皿頭タッピングネジ3個、中空壁・石膏ボードアンカー3個、M6ナット1個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。BS-KANJB-GO22の取付用ネジセットになります。 仕様●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4アプセット小ネジの本数(本):4●M4ナット:ねじの呼び:M4、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4ナットの個数(個):4●M6ナット:ねじの呼び:M6、二面幅:10mm、対角距離:11mm●なべ頭タッピングネジ:タッピングの径:3mm、ねじ頭高さ:2mm●中空壁・石膏ボードアンカー:直径:7mm●皿頭タッピングネジ:タッピングの径:4mm、ねじ頭高さ:3mm●皿頭タッピングネジの本数(本):3 材質ステンレス、プラスチック 質量(g)18 ねじの呼びM4/6
1セット(2袋)
190 税込209
6日以内出荷

極短!24mmショートタイプ! コンクリート壁と石膏ボードのすき間が狭いところに最適 母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持 コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適 下穴不要、ドライバー1本で取付け可能 (石膏ボード12.5mm厚以下の場合。12.5mmを越える厚さ、複数枚貼りの石膏ボードではドライバーなどで貫通下穴(Φ6.3~6.5mm)を空けてから施工してください) 器具を外した後も壁紙となじんで目立たないホワイトカラー(SO-425Zは天面のみ) 「先折れ」タイプで長いネジもOK
用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板 適合ねじ径(Φmm)4(タッピングネジ) 最大引抜強度N(kgf)石膏ボード12.5mm厚以上:29.4[3.0]石膏ボード9.5mm厚以上:14.7[1.5]
1袋(35本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。
用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。 ねじ径dM4 外径D(Φmm)6.8 ドリル径(Φmm)9.0 材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(なべ小ねじ)スチール/SWRCH6A
1パック(10本)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。 フックタイプに3種類のバリエーションがございます。
用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。 ねじ径dM4 外径D(Φmm)6.8 全長L(mm)32 ねじ長さ(mm)36 ドリル径(Φmm)9.0 適合板厚(mm)3~10 材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(フック)スチール/SWRCH6A 最大引張荷重kN(kgf)0.30(30.6)
1パック(8本)
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
表面処理三価クロメート 材質スチール 適合材中空壁
1パック(25本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。空気調和/衛生工学会規格(SHASE-S 012 建築設備用あと施工アンカー)に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。
用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け/通信架台取付け/シラ材取付け/プラント設備工事/機器設置等。 仕様締めつけ方式 適合材コンクリート
1箱(50本)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1箱(10本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


面で支える大型の板ナットが特長 板厚10~最大65mmまでのALC・中空建材に対応。市販の3分ボルトやツバ付足が使用できます。
用途中空板用 ねじの呼び3/8 奥行(mm)(中空部)26以上必要 下穴径(Φmm)14 板厚(mm)10~65 材質ナット:鉄(クロメート)、樹脂:ポリプロピレン
1箱(10本)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)