21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
石膏ボード等中空壁への機材取り付けに。 ワンアクションのハンドル操作で取り付け簡単。 ボードアンカーを多数ご使用の際に便利です。
全長(mm)260 トラスコ品番123-8230 質量(g)480 適合材石膏ボード 摘要ボードアンカーA405B・A409B・A416B・A423B・A438B・A514B
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

片手で楽にアンカーOK!ピストルタイプで持ちやすい!。レバーで一発解除。ビスの首下が短いタイプもOK!
全長(mm)155 質量(g)385
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

DIYからプロまで広範囲に使えるボードアンカーツールです!
種類その他プライヤ 長さ(mm)220 付属品ボードアンカー2本、コンクリートプラグ2本
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ボードファスナーBtaipu・BSタイプを簡単に施工するための専用工具です。 大量施工・スピード施工などに威力を発揮します。
用途ボードファスナー(Bタイプ・BSタイプ)用。 ボードファスナーの専用施工工具。 材質スチール 適合ボードファスナーBタイプ・BSタイプ トラスコ品番557-9881
1丁
3,498 税込3,848
当日出荷

新建材・石膏ボード・中空構造壁に。 あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。 傘が開いてガッチリ固定。
用途合板壁面に。 通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。 材質鋼材 表面処理三価クロメート
1箱(50本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ボードプラグ全サイズに使えます
用途ボードプラグ全サイズ使用可能 ASプラグMA-100MS~600MSにも使用できます。 全長(mm)240 質量(g)520
1個
4,998 税込5,498
当日出荷


1丁
4,798 税込5,278
当日出荷

1個
8,130 税込8,943
翌日出荷


ボードファスナー施工用工具。
全長(mm)約215 トラスコ品番557-9864 適合ねじボードファスナー(Bタイプ)M4~M8、(BSタイプ)M4
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷



本品で直接せっこうボードに穴をあけることが可能です。
用途石膏ボード用 ねじの呼びM4 外径(mm)8 材質 表面処理ユニクローム 適合材石膏ボード
1箱(30本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1丁
3,950 税込4,345
翌日出荷

簡単施工で均一な仕上がり。 ねじの着脱が自在。 スチール製で耐火性に優れる。
用途照明器具・音響機器の取り付け、棚受けの取り付け。 カーテンレール、ペーパーホルダー、タオルハンガー等の取り付けなど。 材質 表面処理三価クロメート
1箱(12本)ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空回り防止機能付!平座がボードにギュ~ッと潜り込み今までに無い効き具合!。取付時のぐらつき無し。ビットが十字にバッチリ噛み合います。
用途カーテンレール、房掛け、タオル掛け、額縁、電気器具等 適合ビス呼び径3~4(コーススレッドは4.5)mm、長さ取り付けの厚さ+20mm以上 頭径(Φmm)15 全長(mm)30 付属品下穴用ビス(下地の確認、仕上げ向上として) 材質ナイロン(ガラス繊維入)
1箱(20本)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

少ない力で作業ができます。角度がついていないため、届きにくい箇所に適しています。
長さ(mm)引き:19 全長(mm)207 質量(g)520 最大加工能力(Φmm)8 ねじサイズ適合:M4~M8
1個
6,640 税込7,304
翌日出荷

4つの支点でガッチリ止まる! 取付ネジが、アンカーのセンターにまっすぐ入る! 360度均等にロック! ドライバー1本で施工完了 GL工法使用可能! 使用ネジは3mm~4mmまでOK!
ねじ頭径(mm)12.5 長さ(mm)25.7 十字穴番号No.2 材質ガラス繊維入り・ナイロン66
1袋(25本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボードアンカーは、ネジや釘の使えない新建材、石膏ボードにも裏板、同ぶちなしで器具の取付けができます。 取付けはお手持ちのドライバーで片側より作業でき、ビスの取付け、取外しは何度でも可能です。
用途石膏ボード等中空壁への機材取付けに。 適合材石膏ボード等
1箱(60本)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)