8つの爪が突き出し固着します。
材質はナイロン66にガラス繊維15%強化したもので機械的性質に優れております。
用途ALC板用
ねじの呼びW3/8
適合材ALC板
材質ナイロン66、ガラス繊維15%強化品
全長(mm)50
埋め込み深さ(mm)50
ドリル径(Φmm)15
外径(mm)16.0
仕様箱入
トラスコ品番473-3614
質量(g)21
最大引張荷重(kN)2
穿孔深さ(mm)50
1セット(10本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのアンカーです。
ALC母材用プラスチックアンカーです。
ALCへの下穴へGBを打ち込むだけの施工で迅速な作業を実現します。
適合材ALC
材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)
仕様叩き込み式樹脂プラグ
ALC母材用プラスチックアンカーです。
ALCへの下穴へGBを打ち込むだけの施工で迅速な作業を実現します。
呼径d(mm)5
全長(mm)50
ドリル径(Φmm)8
埋め込み深さ(mm)50
穿孔深さ(mm)60
仕様叩き込み式樹脂プラグ
トラスコ品番494-1802
材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)
質量(g)138.2
適合材ALC
最大引張荷重(kN)1.2
1セット(25本)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
ねじの呼びM12
全長L(mm)100
ねじ長さl(mm)49
下穴径(Φmm)12
埋め込み深さ(mm)(最小)50
最大取付物厚さ(mm)22
材質ステンレス
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
呼径d(mm)5.3
仕様ラスパート処理
材質スチール
ALCパネルに均等固着し、引張・剪断強度に優れます。2つのウィング(羽根)が共回りを防止します。ハンマーで打込むだけの簡単施工です。
用途ALCパネル用。照明器具取り付け、排気口取り付け、面格子取り付けなどに。
ねじの呼びW3/8
外径(Φmm)15.0
全長(mm)50
ねじ長さ(mm)20
ドリル径(Φmm)14.5
埋め込み深さ(mm)50
トラスコ品番376-5130
材質ナイロン
質量(g)10.5
表面処理三価クロメート処理
適合材ALCパネル
最大引張荷重kN(kgf)2.9[300]
穿孔深さ(mm)60
推奨締付トルク(N・m)5
1セット(50本)
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
関連キーワード