サイズ3×6
寸法(mm)910×1820
厚さ(mm)9.5
防火性能不燃NM-0441
1セット(120枚)
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
建築基準法の内装制限に適合する防火材料で、広い汎用性をもちペイント塗装、クロス張り仕上の下地として使われています。
JIS規格JIS A 6901
防火性能不燃NM-8619
せっこうボードの唯一の弱点ともいえる「水に弱い」性質を補うため、せっこうの芯と両面の原紙に特殊防水加工を施したものです。
キッチン、洗面所などの内装タイルの接着張り下地などに使用されます。
サイズ3×6
寸法(mm)910×1820
JIS規格JIS A 6901
防火性能準不燃QM-9826
建築基準法の内装制限に適合する防火材料で、広い汎用性をもちペイント塗装、クロス張り仕上の下地として使われています。
厚さ(mm)9.5
JIS規格JIS A 6901
防火性能準不燃QM-9828
防火区画を構成する耐火壁構造や、木造建築物等の準耐火構造に使用されるものです。
せっこうの芯にガラス繊維などを加えて耐火性能を強化しました。
JIS規格JIS A 6901
防火性能不燃NM-8615
天井用化粧仕上げ材のなかでも最もローコストで、住宅、店舗、オフィスビルなどに広く採用されています。
洋風天井用化粧せっこうボードとして、住宅を始め事務所、店舗などあらゆる種類の建物に広く用いられています。押型加工による意匠効果と、変化に富んだトラバーチン模様が特長です。
厚さ(mm)9.5
JIS規格JIS A 6901
防火性能不燃NM-1864
学校、病院の間仕切、廊下などに適した超硬質、高強度性能のボードです。
A-2000・WIをはじめとする耐火遮音壁の構成材として、また、木造住宅の床衝撃音を遮断する「タイガーフローシステム」の構成材として使用します。
サイズ3×6
寸法(mm)910×1820
厚さ(mm)12.5
タイプ普通硬質せっこうボード
JIS規格JIS A 6901
防火性能不燃NM-9645
1セット(120枚)
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
石膏ボードと突起付制振マットを積層した、12.5mm厚のクロス仕上げ用遮音下地材。準不燃材料認定を取得しています。
厚さ(mm)12.5
長さ(mm)1820
幅(mm)910
加工あいじゃくり加工、短辺切り放し、長辺のみベベル目地
構成石膏ボード9.5mm+リサイクル塩ビ樹脂突起付制振マット3mm
施工面積(m2)3.31(2枚合計)
1箱(2枚)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
せっこうボード9.5mm、12.5mmを補修やリフォームに使用しやすくするため、約A4サイズにカットしました。
用途天井や壁の補修
寸法(mm)約210×297
サイズA4
色イエロー
関連資料SDS(0.29MB)
用途ビル・店舗用
基材ロックウール吸音板
燃性不燃NM-8599
施工性捨て張り工法
本品で直接せっこうボードに穴をあけることが可能です。
用途石膏ボード用
ねじの呼びM4
外径(mm)8
材質鉄
表面処理ユニクローム
適合材石膏ボード
天井用化粧仕上げ材のなかでも最もローコストで、住宅、店舗、オフィスビルなどに広く採用されています。
洋風天井用化粧せっこうボードとして、住宅を始め事務所、店舗などあらゆる種類の建物に広く用いられています。押型加工による意匠効果と、変化に富んだトラバーチン模様が特長です。
厚さ(mm)9.5
JIS規格JIS A 6901
防火性能準不燃QM-0524
せっこうボードの唯一の弱点ともいえる「水に弱い」性質を補うため、せっこうの芯と両面の原紙に特殊防水加工を施したものです。
キッチン、洗面所などの内装タイルの接着張り下地などに使用されます。
サイズ3×6
寸法(mm)910×1820
厚さ(mm)12.5
JIS規格JIS A 6901
防火性能不燃NM-9639
1セット(120枚)
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
耐火性に優れております。(国土交通大臣認定(不燃材料)NM-8578)
容易に切断加工ができます。
用途アスベスト繊維を使用しない耐火仕切板です。
材質けい酸カルシウム
厚さ(mm)25
寸法(mm)1000×1000
1枚
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。
飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。
作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。
環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。
自己消火性を有しています。(融点255℃)
空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。
ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。断熱。
厚さ(mm)50
色ホワイト
質量(g)約2480
備考畳1畳分サイズ
有効寸法(mm)900×1800×50
面密度(kg/m3)30
1枚
¥9,298
税込¥10,228
5日以内出荷
石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。
用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付け
ねじ径M4
ドリル径(Φmm)9
2x 8GB Registered DIMM DDR4-2666(PC4-2666)ECC付き ※3DS RDIMMとの混在搭載はできません
仕様●メモリタイプ:DDR4-2666●容量:16000MB●アスベスト:非含有●RoHS指令:不明●J-Moss:対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4198-29
1式
¥159,800
税込¥175,780
13日以内出荷
標識を貼り込めるベニヤ板です。
厚さ(mm)5.5
1x 64GB Registered DIMM Dual Rank(2R)DDR4-3200 ECC付き
仕様●メモリタイプ:DDR4●容量:65536MB●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4198-40
1式
¥679,800
税込¥747,780
13日以内出荷
こんなお得な商品も!

天井補修用シール
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
貼るだけで簡単に天井の穴や傷。シミ、汚れを隠すことができます。
天井の柄に合わせてデザインを選べます。
角が丸くてはがれにくく、貼っても目立ちません。
剥離紙にスリットが入っているので、貼り付け作業が簡単です。
PP合成紙を使用、耐水性もございます。
用途リフォームや居抜き店舗の改装等の際、前のレイアウトで空いていた穴隠しに。
学校やオフィスで空いてしまった穴の簡易補修に。
材質PP合成紙
1x 32GB Registered DIMM Dual Rank(2R)DDR4-3200 ECC付き
仕様●メモリタイプ:DDR4●容量:32768MB●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4198-39
1式
¥189,800
税込¥208,780
13日以内出荷
1x 16GB Registered DIMM Single Rank DDR4-2933(PC4-2933)ECC付き
仕様●メモリタイプ:DDR4-2933●容量:16000MB●アスベスト:非含有●RoHS指令:不明●J-Moss:対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4198-35
1式
¥169,800
税込¥186,780
13日以内出荷
1x 16GB Registered DIMM Dual Rank DDR4-2933(PC4-2933)ECC付き
仕様●メモリタイプ:DDR4-2933●容量:16000MB●アスベスト:非含有●RoHS指令:不明●J-Moss:対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4198-36
1式
¥169,800
税込¥186,780
13日以内出荷
1x 64GB Registered DIMM Dual Rank DDR4-2933(PC4-2933)ECC付き
仕様●メモリタイプ:DDR4-2933●容量:64000MB●アスベスト:非含有●RoHS指令:不明●J-Moss:対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4198-38
1式
¥679,800
税込¥747,780
13日以内出荷
1x 32GB Registered DIMM Dual Rank DDR4-2933(PC4-2933)ECC付き
仕様●メモリタイプ:DDR4-2933●容量:32000MB●アスベスト:非含有●RoHS指令:不明●J-Moss:対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4198-37
1式
¥319,800
税込¥351,780
13日以内出荷
3x 8GB Registered DIMM DDR4-2666(PC4-2666)ECC付き ミラーリング機能対応 ※3DS RDIMMとの混在搭載はできません
仕様●メモリタイプ:DDR4-2666●容量:24000MB●アスベスト:非含有●RoHS指令:不明●J-Moss:対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4198-33
1式
¥239,800
税込¥263,780
13日以内出荷
4x 8GB Registered DIMM DDR4-2666(PC4-2666)ECC付き スペアリング機能対応 ※3DS RDIMMとの混在搭載はできません
仕様●メモリタイプ:DDR4-2666●容量:32000MB●アスベスト:非含有●RoHS指令:不明●J-Moss:対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4198-31
1式
¥319,800
税込¥351,780
13日以内出荷
しずかWには、余分な湿気を溜め込む(毛管凝縮水)微細な細孔が数多くあります。乾燥時には、溜め込んだ湿気を放出し、また多湿時には余分な湿気を溜め込むことで、快適湿度を保ちます。
厚さ(mm)12
寸法(mm)303×606
質量(kg)約13(18枚合計)
規格グリーン購入法適合 リサイクルマーク認定商品(JFP3034-1) エコマーク認定商品 (第05111008号)
基材インシュレーションボード
エコマーク認定認定
加工(縁)四辺本実、面取り
表面エンボス模様、酢ビ系エマルジョン塗装
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号05111008
12mmの小さい頭で、ボードとツライチになり取付物が浮きにくいです。
壁紙のめくれを軽減します。
用途石こうボード壁用(GB-R、GB-F用)。
石こうボード壁用アンカーに。
トラスコ品番856-1563
材質ポリカーボネート
長さ(mm)約26
使用ビス径(mm)3~6
1パック(100本)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
セラールは、メラミン樹脂含侵の化粧層と特殊不燃コアを高温・高圧でプレス成形。美しい鏡面仕上の表面からは考えられない硬度と強度、耐熱性、耐久性に優れた不燃化粧材です。
熱や湿気に強い。
衛生的で安心(抗菌)。
硬度・強度に優れ「ひび」「割れ」「欠け」など、運搬中のトラブルも減少します。
木工用超硬刃で、簡単かつキレイにカット。乾式工法で工期短縮を実現します。
用途キッチン壁※1、サニタリー壁※2、トイレ壁※2、エントランス壁、室内壁、通路壁
※1 コンロ廻りのご注意がございます。詳しくは施工ガイドを確認ください。
※2 浴室を除く。ホース等で水を直接かける場所を除く。
厚さ(mm)3
認定番号(不燃認定番号)国土交通大臣認定 NM-2183
コーティング処理ではなく、素材その物として、 耐アルカリ・耐酸ガラスを使用した、 ガラスクロスです。
引っ張り強さが最高レベルです。
たて糸、よこ糸を接着により構成した非織網でネジレが無いので強度利用率が最大
009パテと共に、外部サイディングボードの目地処理ができる。<1、470N/5cm巾 (150kgf/5cm巾) 強度のジョイント処理ができる>
強度があるのに薄くなりました。 (0.45mmから0.3mm)
用途サイディングボードの目地処理、 外部モルタルのクラック処理
普通硬質せっこうボード(GB-R-H)の目地処理
厚さ(mm)0.3
長さ(m)50
幅(cm)10
危険物の類別非危険物
目開き(mm)たて・よこ:5
1箱(4巻)
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
ウォールアンカー一撃は、下穴不要カサ式金属アンカーです。普通のボードアンカーでは、下穴をあけてからの施工が必要でしたが、一撃なら、標準石こうボード(GB-R)に対して、インパクトドライバー(7.2V以下のペンタイプのみ使用可能)で、そのまま打ち込む事ができます。エアコンの室内機の取り付けなどに、圧倒的な作業性向上をもたらせます。
用途エアコン室内機の取り付けなどに。
材質/仕上鉄/三価クロメート
タイプカサ式アンカー(はさみ固定式アンカー)
ねじ径(mm)4
適合板厚(mm)9.5
引張強度(kN[kgf])最大0.30(30.6)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8本)
¥399
税込¥439
翌々日出荷
ウォールアンカー一撃は、下穴不要カサ式金属アンカーです。普通のボードアンカーでは、下穴をあけてからの施工が必要でしたが、一撃なら、標準石こうボード(GB-R)に対して、インパクトドライバー(7.2V以下のペンタイプのみ使用可能)で、そのまま打ち込む事ができます。エアコンの室内機の取り付けなどに、圧倒的な作業性向上をもたらせます。
用途エアコン室内機の取り付けなどに。
材質/仕上鉄/三価クロメート
タイプカサ式アンカー(はさみ固定式アンカー)
ねじ径(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
ウォールアンカー一撃は、下穴不要カサ式金属アンカーです。普通のボードアンカーでは、下穴をあけてからの施工が必要でしたが、一撃なら、標準石こうボード(GB-R)に対して、インパクトドライバー(7.2V以下のペンタイプのみ使用可能)で、そのまま打ち込む事ができます。エアコンの室内機の取り付けなどに、圧倒的な作業性向上をもたらせます。
用途エアコン室内機の取り付けなどに。
材質/仕上鉄/三価クロメート
タイプカサ式アンカー(はさみ固定式アンカー)
ねじ径(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
ウォールアンカー一撃は、下穴不要カサ式金属アンカーです。普通のボードアンカーでは、下穴をあけてからの施工が必要でしたが、一撃なら、標準石こうボード(GB-R)に対して、インパクトドライバー(7.2V以下のペンタイプのみ使用可能)で、そのまま打ち込む事ができます。エアコンの室内機の取り付けなどに、圧倒的な作業性向上をもたらせます。
用途エアコン室内機の取り付けなどに。
材質/仕上鉄/三価クロメート
タイプカサ式アンカー(はさみ固定式アンカー)
ねじ径(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
下穴不要で、ハンマーで打ち込むだけの簡単施工です。
白色で小さく薄い頭部のため目立ちにくい施工が可能です。
取り付け時に粉やゴミが出にくく、壁紙のめくれも低減します。
保持強度はねじ込み式と同等で、ビスも付属しコストパフォーマンスに優れます。
ビスをねじ込む前なら、取り外した跡も小さく位置修正が容易です。
用途石膏ボード(JIS:GB-R)9~12.5mm厚、ベニア(ラワン合板)4~5.5mm厚の壁面母材への器具取り付けに
適合材石膏ボード、合板
材質スチール(表面 白色ラスパート処理)
長さ(mm)29.5
全長(mm)29.5
仕様ボトル仕様
トラスコ品番829-0720
セット内容トラスタッピングネジ4×25
質量(g)470
適合ねじΦ3.5~5.0 タッピングネジ、長さ/取付物+20mm以上
頭部径(Φmm)10.9
適合ビス3.5~5.0mm
1セット(100本)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
特徴:。●Intel Pentium N4200 Processor SoC。●LPDDR4 8Gオンボードメモリ。●64GオンボードeMMC 。●40 pin GPIO x 1。●Audio x 1(6 pin wafer)。●TPM 2.0。●Windows /Yocto/Ubuntu Linux対応。●コミュニティサイトで技術サポート。www.upcommunity.org。
仕様グラフィック:Intel Gen 9 HD(4Kコデック対応)
寸法(mm)85×56
電源(V)DC 12
対応OSMicrosoft Windows 10 (full), Windows IOT Core、Yocto project 3.1 Kernel 5.4、Ubuntu 18.04
メモリー8GBオンボード
使用CPUIntel Pentium N4200
入出力【リアI/O】RJ-45 x 1、USB 3.2 Gen 1 (Type A) x 3、HDMI 1.4bx 1【ピンヘッダI/O】10 pin wafer (2 USB2.0 + 1 HSUART) x 1、4pin wafer power button for front panel x 1、2 pin wafer for Fan ( 12V ) x 1 、USB 3.2 Gen 1 Type-C x 1、電源ボタン
関連資料カタログ(0.35MB)
動作温度範囲(℃)0~60
ストレージ64GB eMMCオンボード
1台
¥99,980
税込¥109,978
10日以内出荷
特徴:。●Intel Celeron N3350 Processor SoC。●LPDDR4 4Gオンボードメモリ。●32GオンボードeMMC 。●40 pin GPIO x 1。●Audio x 1(6 pin wafer)。●TPM 2.0。●Windows /Yocto/Ubuntu Linux対応。●コミュニティサイトで技術サポート。www.upcommunity.org
仕様グラフィック:Intel Gen 9 HD(4Kコデック対応)
寸法(mm)85×56
電源(V)DC 12
対応OSMicrosoft Windows 10 (full), Windows IOT Core、Yocto project 3.1 Kernel 5.4、Ubuntu 18.04
メモリー4GBオンボード
使用CPUIntel Celeron N3350
入出力【リアI/O】RJ-45 x 1、USB 3.2 Gen 1 (Type A) x 3、HDMI 1.4bx 1【ピンヘッダI/O】10 pin wafer (2 USB2.0 + 1 HSUART) x 1、4pin wafer power button for front panel x 1、2 pin wafer for Fan ( 12V ) x 1 、USB 3.2 Gen 1 Type-C x 1、電源ボタン
関連資料カタログ(0.35MB)
動作温度範囲(℃)0~60
ストレージ32GB eMMCオンボード
1台
¥65,980
税込¥72,578
10日以内出荷
特徴:。●Intel Atom x7-E3950 Processor SoC。●LPDDR4 4Gオンボードメモリ。●64GオンボードeMMC 。●40 pin GPIO x 1。●Audio x 1(6 pin wafer)。●TPM 2.0。●Windows /Yocto/Ubuntu Linux対応。●コミュニティサイトで技術サポート。www.upcommunity.org。
仕様グラフィック:Intel Gen 9 HD(4Kコデック対応)
寸法(mm)85×56
電源(V)DC 12
対応OSMicrosoft Windows 10 (full), Windows IOT Core、Yocto project 3.1 Kernel 5.4、Ubuntu 18.04
メモリー4GBオンボード
使用CPUIntel Atom x7-E3950
入出力【リアI/O】RJ-45 x 1、USB 3.2 Gen 1 (Type A) x 3、HDMI 1.4bx 1【ピンヘッダI/O】10 pin wafer (2 USB2.0 + 1 HSUART) x 1、4pin wafer power button for front panel x 1、2 pin wafer for Fan ( 12V ) x 1 、USB 3.2 Gen 1 Type-C x 1、電源ボタン
関連資料カタログ(0.35MB)
動作温度範囲(℃)0~60
ストレージ64GB eMMCオンボード
1台
¥79,980
税込¥87,978
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ