50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状ストレート 最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス) 方式フローティング 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、ガス 最高許容圧力(MPa)4.12(-20~38℃の水・油・ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス) ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C3604+Niめっき 材質(ボールシート)PTFE クラス600型 接続形状ねじ込み:JIS B0203 ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質(本体)C3771BE 形状ストレート 最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス) 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき 使用流体水、油、ガス ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C3604BD+Niめっき 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)C3771BE クラス600型 ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)C3771BE 最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気) 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)C3771+Crめっき 使用流体水、油、ガス、蒸気 最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃)) ハンドル形状レバー式 材質(インサート)C3771BE 材質(ジスク)C3771+Crめっき 材質(ステム)C3531 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE 材質(ボディ)C3771 材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE クラス600型 接続形状ねじ込み:JIS B0203 ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
形状ストレート 材質(本体)SCS13A(ロストワックス精密鋳造品) 最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、ガス ハンドル形状レバー式 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE 材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE クラス600型 ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に 材質ボディ/CF8M(SUS316)ボール/SUS316パッキン・スラストワッシャー・シート/R-PTFE ねじの種類PTネジ 接続方式ねじ込み形 ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)黄銅 最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス) 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)黄銅 口径タイプスタンダードボア 材質(Oリング)NBR 材質(ステム)黄銅 材質(パッキン)PTFE クラス600 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボールバルブ レデュースドボア 黄銅製 モノタロウ 動画あり
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に 材質(本体)黄銅 最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、ガス 口径タイプレデュースト ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)NBR 材質(ステム)黄銅 材質(ハンドル)鉄(亜鉛メッキ) 材質(パッキン)PTFE クラス600 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に 材質SUS304(SCS13A) 最高使用圧力(MPa)4.12 ねじの種類PT 接続方式ねじ込み形 クラス600 ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
形状ストレート 材質(本体)SCS14A(ロストワックス精密鋳造品) 最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス) 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)SUS316 使用流体水、油、ガス ハンドル形状レバー式 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE クラス600型 ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製ボールバルブ
材質(本体)SCS13A 使用圧力(MPa)(40℃)4.12 使用温度(℃)0~95 接続方式ねじ 材質(シート)PTFE ハンドルSUS304(軟質PVC 赤) 関連資料納入仕様書(0.07MB)
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製ボールバルブ
材質(本体)SCS14A 使用圧力(MPa)(40℃)4.12 使用温度(℃)0~95 接続方式ねじ 材質(シート)PTFE ハンドルSUS304(軟質PVC 青) 関連資料納入仕様書(0.07MB)
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状ストレート 最高使用圧力(MPa)4.12(40℃以下) 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)SUS316 ハンドル形状蝶形 材質(ステム)SUS316 クラス600型 ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製ボールバルブ
材質(本体)SCS13A 使用圧力(MPa)(40℃)4.12 使用温度(℃)0~95 接続方式ねじ 材質(シート)PTFE ハンドルSUS304(軟質PVC 赤) 関連資料納入仕様書(0.07MB)
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製ボールバルブ
材質(本体)SCS14A 使用圧力(MPa)(40℃)4.12 使用温度(℃)0~95 接続方式ねじ 材質(シート)PTFE ハンドルSUS304(軟質PVC 青) 関連資料納入仕様書(0.07MB)
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


形状ストレート 材質(本体)SUS304 接続Rc 取付ねじ管用テーパネジ 使用流体水・油・エアー 口径タイプレデューストボア 最高許容圧力(MPa)常温の水・油・エアー:4.12 150℃以下の水・油・エアー:0.98 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス鋼熱間鍛造で巣のない強靱なボディ。 2面シート型でありながら、流路の方向性にシール機能ムラが少なくどのポートからでも使用可能。 ベースを設けてありますので、自動弁への転用が容易。 Oリングはバイトンを使用しており、腐食性流体を扱う各種設備に広範囲に使用出来ます。 スタンダードボア。
材質(本体)SUS F316 流体水、油、ガス等 タイプLポート 使用温度範囲(℃)-10~120(不凍) 最高使用圧力(MPa)4.12 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE(カーボンセンイ15%入り) 材質(ボール)SUS316 材質(Oリング)FPM(バイトン) 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色 材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り) 材質(スプリングワッシャ)SUS304 材質(ナット)SUS304 材質(エンドキャップ)SUS F316 バルブ種類ボールバルブ
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)SUS304 接続Rc 取付ねじ管用テーパネジ 使用流体水・油・エアー 口径タイプレデューストボア 最高許容圧力(MPa)常温の水・油・エアー:4.12 150℃以下の水・油・エアー:0.98 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)黄銅 接続Rc 取付ねじ管用テーパネジ 使用流体水・油・エアー 最高許容圧力(MPa)常温の水・油・エアー:4.12、150℃以下の水・油・エアー:0.98 ハンドル形状レバー式 材質(ハンドル)ステンレス ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製3方ボールバルブのスタンダードモデルです。2面シートでありながら、シート背面にOリングを組み込んでいるため、流路の方向性にシール機能ムラが少なく、どのポート方向からでも使用可能です。主要部品にステンレス引抜材(一部押し出し材)を使用しています。鋳造製品に比べて、配管時にねじ込み部が割れるなどのリスクを軽減しています。Oリングにはフッ素ゴムを採用しました。さまざまな流体を扱う各種設備・工場配管などに対応できます。
用途水・油・ガス用。 材質ステンレス(SUS F316) 使用温度範囲(℃)-10~120(不凍) 接続RC×RC 最高許容圧力(MPa)4.12 適合流体水・油・ガス等 バルブ種類ボールバルブ
1個
25,980 税込28,578
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)C3771BE 最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気) 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)C3771+Crめっき 使用流体水、油、ガス、蒸気 最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃)) ハンドル形状T形 材質(ジスク)C3771+Crめっき 材質(ステム)C3531 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト 材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE 材質(ボディ)C3771 材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE クラス600型 接続形状ねじ込み:JIS B0203 ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボールバルブの径が呼び径と同じサイズで、多流量配管向きです。(フルボア型)
形状ストレート 材質(本体)黄銅(鍛造) 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)常温の水・油:4.12、150℃以下の水・油・ガス:0.98 接続Rc 使用流体常温の水、油、150℃以下の水、油、ガス ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)SUS316 最高使用圧力(MPa)常温の水・油・エアー:4.12、150℃以下の水・油・エアー:0.98 ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フルボア型。レバーハンドル
材質ボディ:黄銅 最高使用圧力(MPa)水・油・ガス(-20~38℃):4.12 水・油・ガス(150℃以下):0.98 呼び径(A)25 接続形状ねじ込み:JIS B0203 ねじサイズRc1”
1個(1個)
6,740 税込7,414
3日以内出荷

レデュースボアよりも大きな流量に対応した、スタンダードボアタイプの黄銅製ボールバルブです。 流体抵抗や圧力損失を最小に抑えているほか、黄銅製のバルブの中では耐圧性能が高いことも特長の一つです。 ※製品改良の為、使用材料・寸法・外観は予告なく変更を行うことがございますので、詳細はホームページをご確認ください。
材質(本体)C3771 使用温度範囲(℃)-10~120(不凍) 最高使用圧力(MPa)4.12 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)C3604(クロムメッキ) 材質(ステム)C3604 材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色 ボア径スタンダードボア 材質(エンドキャップ)C3771 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

寸法(mm)L:71 H:41 D:69 材質(本体)SCS14A 最高使用圧力(MPa)4.12(常温) 材質(ボール)SUS316/SCS14A 材質(グランドパッキン)PTFE(グラスファイバー入) 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)ZDC2 材質(ボールシート)PTFE(グラスファイバー入) アズワン品番64-7855-68 ねじ径Rc1” バルブ種類ボールバルブ
1個
9,080 税込9,988
翌日出荷

形状ストレート 最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、ガス、蒸気 ハンドル形状蝶形 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ハンドル)ZDC2 材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE クラス600型 ボア径レデューストボア
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

寸法(mm)L:59 H:37 D:55 材質(本体)SCS14A 最高使用圧力(MPa)4.12(常温) 材質(ボール)SUS316/SCS14A 材質(グランドパッキン)PTFE(グラスファイバー入) 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)ZDC2 材質(ボールシート)PTFE(グラスファイバー入) アズワン品番64-7855-67 ねじ径Rc3/4” バルブ種類ボールバルブ
1個
7,200 税込7,920
翌日出荷

寸法(mm)L:56.5 H:34 D:55 材質(本体)SCS14A 最高使用圧力(MPa)4.12(常温) 材質(ボール)SUS316/SCS14A 材質(グランドパッキン)PTFE(グラスファイバー入) 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)ZDC2 材質(ボールシート)PTFE(グラスファイバー入) アズワン品番64-7855-66 ねじ径Rc1/2” バルブ種類ボールバルブ
1個
6,230 税込6,853
翌日出荷

エスコ品番EA470AA-4 形状ストレート 材質(本体)黄銅 最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス)4.12;(150℃以下:水、油、ガス)0.98 接続Rc(PT) 使用流体水・油・ガス ハンドル形状レバー式 ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
4,320 税込4,752
翌日出荷

エスコ品番EA470AA-3 形状ストレート 材質(本体)黄銅 最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス)4.12;(150℃以下:水、油、ガス)0.98 接続Rc(PT) 使用流体水・油・ガス ハンドル形状レバー式 ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
4,010 税込4,411
翌日出荷

寸法(mm)L:39、H:25、D:35 材質(本体)SCS14A 最高使用圧力(MPa)4.12(常温) 材質(ボール)SUS316/SCS14A 材質(グランドパッキン)PTFE(グラスファイバー入) 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)ZDC2 材質(ボールシート)PTFE(グラスファイバー入) アズワン品番64-7855-64 ねじ径Rc1/4” バルブ種類ボールバルブ
1個
4,720 税込5,192
当日出荷

寸法(mm)L:44 H:29 D:40 材質(本体)SCS14A 最高使用圧力(MPa)4.12(常温) 材質(ボール)SUS316/SCS14A 材質(グランドパッキン)PTFE(グラスファイバー入) 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)ZDC2 材質(ボールシート)PTFE(グラスファイバー入) アズワン品番64-7855-65 ねじ径Rc3/8” バルブ種類ボールバルブ
1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷

用途水・油・ガスの設備配管用。(可燃性ガス・毒性ガスは不可) 形状ストレート 材質(本体)黄銅(C377BE)+Niメッキ 最高使用圧力(MPa)4.12(常温の静流水) 接続方式ねじ込み形 使用流体 ハンドル形状レバー式 クラス600型 バルブ種類ボールバルブ
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エスコ品番EA470AA-2 形状ストレート 材質(本体)黄銅 最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス)4.12;(150℃以下:水、油、ガス)0.98 接続Rc(PT) 使用流体水・油・ガス ハンドル形状レバー式 ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
3,660 税込4,026
翌日出荷

寸法(mm)L:94 H:50 D:110 材質(本体)C3771 最高使用圧力(MPa)常温:4.12、150℃以下:0.98 材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C3604+Niめっき 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)C3771 アズワン品番64-7855-52 ねじ径Rc1” バルブ種類ボールバルブ
1個
9,320 税込10,252
翌日出荷

エスコ品番EA470AA-12 形状ストレート 材質(本体)黄銅 最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス)4.12;(150℃以下:水、油、ガス)0.98 接続Rc(PT) 使用流体水・油・ガス ハンドル形状レバー式 ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
10,500 税込11,550
当日出荷

寸法(mm)L:80 H:44 D:80 材質(本体)C3771 最高使用圧力(MPa)常温:4.12、150℃以下:0.98 材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C3604+Niめっき 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)C3771 アズワン品番64-7855-51 ねじ径Rc3/4” バルブ種類ボールバルブ
1個
6,940 税込7,634
翌日出荷

寸法(mm)L:60 H:37 D:70 材質(本体)C3771 最高使用圧力(MPa)常温:4.12、150℃以下:0.98 材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C3604+Niめっき 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)C3771 アズワン品番64-7855-49 ねじ径Rc3/8” バルブ種類ボールバルブ
1個
5,500 税込6,050
翌日出荷