最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.8、(150℃以下の水・油・ガス)0.7
接続方式ストレート
材質(シート)R-PTFE
材質(ボール)C3771BE(クロムめっき)
使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、飽和蒸気
クラス10K
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
こんなお得な商品も!

ボールバルブ レデュースドボア 黄銅製
モノタロウ
¥759~
税込¥835~
形状ストレート
材質(本体)C3771BE
最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)C3771+Crめっき
使用流体水、油、ガス、蒸気
最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))
ハンドル形状レバー式
材質(インサート)C3771BE
材質(ジスク)C3771+Crめっき
材質(ステム)C3531
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE
材質(ボディ)C3771
材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE
クラス600型
接続形状ねじ込み:JIS B0203
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
形状ストレート
材質(本体)FCD-S(ダクタイル)
最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~38℃の水、油、ガス)、2.4(-5℃~120℃の空気、ガス)、0.98(飽和蒸気)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)FCD-S
ハンドル形状レバー式
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒+Ni-Crめっき
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE
材質(パッキン)PTFE
クラス400型
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
ロストワックス精密鋳造
用途高圧用
工業用・機器付属用
種別ステンレス(SUS304)
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
接続ねじRc
材質(ボール)SUS316又はSUS304
使用流体常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気
最高許容圧力(MPa)常温の水、油・燃料油、ガス:4.1、飽和蒸気:1.0
ハンドル形状レバー式
材質(ステム)SUS304
材質(ハンドル)SUS430(クロムめっき)
クラス600
ボア径レデュースドボア
バルブ種類ボールバルブ
こんなお得な商品も!

ボールバルブ レデュースドボア 黄銅製
モノタロウ
¥759~
税込¥835~
形状ストレート
材質(本体)C3771BE
接続ねじRc
材質(シート)強化PTFE
材質(ボール)C3771BE(クロムメッキ)
使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、飽和蒸気
最高許容圧力(MPa)常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:4.1、飽和蒸気:1.0
ハンドル形状レバー式
材質(ハンドル)SUS430/蝶ハンドル(ZDC2)
クラス600
ボア径レデュースドボア
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)FC200
最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油、脈動水)、0.69(飽和蒸気)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP
使用流体水、油、蒸気
材質(キャップ)FC200
ハンドル形状レバー式
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)SUS403
材質(ハンドル)FCD400-15
材質(ボールシート)PTFE
材質(パッキン)PTFE
クラス10K
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
用途一般汎用・建築設備用
形状ストレート(ロングネック)
材質(本体)SCS13A
接続ねじRc
材質(ボール)SCS13A
使用流体常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気
最高許容圧力(MPa)5.5(常温の水・油・ガス)
ハンドル形状レバー式
材質(ステム)SUS304
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)R-PTFE
材質(フタ)SCS13A
クラス800
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
形状ストレート
材質(本体)SCS13A(ロストワックス精密鋳造品)
最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、ガス
ハンドル形状レバー式
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE
材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE
クラス600型
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
ロストワックス精密鋳造
用途高圧用・工業用・機器付属用
形状ストレート(ワンピース)
材質(本体)SCS14A
接続ねじRc
使用流体常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気
最高許容圧力(MPa)常温の水、油・燃料油、ガス:4.1、飽和蒸気:1.0
ハンドル形状レバー式
クラス600
ボア径レデュースドボア
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
形式クラス600
使用温度範囲(℃)0~183
最高使用圧力(MPa)0~4.11
接続方式ねじこみ
材質(シート)シートリング:強化PTFE
材質(ボール)C3604
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色橙
使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油、コールタール、ピッチ
ハンドル形状レバー式
材質(ハンドル)SUS430
口径2段レデューストボア
材質(弁箱)FCMB340
呼び圧力10K
バルブ種類ミニボールバルブ
接続方向ストレート
耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。
材質(本体)C3771B
最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く
材質(パッキング)PTFE
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、ガス
口径タイプフルボア
ハンドル形状レバー式
材質(ステム)C3604B
材質(ハンドル)SS400
クラス600
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
鍛造用黄銅棒を熱間鍛造した黄銅鍛造品で、堅牢で漏れのない本体。
バーストックタイプの小型で、シンプルな構造。
低価格を実現。
材質(本体)C3771
流体蒸気
使用温度範囲(℃)-10~180(不凍)
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE(グラスファイバー15%入り)
材質(ボール)C3604/クロムメッキ
材質(ステム)C3604
材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・紺色
材質(パッキン)PTFE(カーボンセンイ入り)
材質(スプリングワッシャ)SWRH62A/クロメート処理
材質(ナット)SWCH/クロメート処理
材質(スプリング)(コニカル)SUS304
ボア径レデューストボア
材質(エンドキャップ)C3604
材質(グランドワッシャー)SPCC/クロメート処理
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)ステンレス製(SCS14)
流体水、油、空気、ガス、蒸気
最高使用圧力(MPa)4.13(常温の空気・ガス・水・油)、0.98(205℃以下の蒸気)
接続Rc
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。
住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広く使用可能。
材質(本体)SUS304(SCS13A)
使用温度範囲(℃)-20~180
最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油、可燃性・毒性以外のガス)、1.0(飽和蒸気)
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)ステンレス製(SCS14)
流体水、油、空気、ガス、蒸気
最高使用圧力(MPa)5.51(常温の空気・ガス・水・油)、0.98(205℃以下の蒸気)
接続Rc
ハンドル形状レバー式
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
用途多目的・中圧汎用
形状ストレート
材質(本体)黄銅C3771BE
最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1.0
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE
使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)
最高許容圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)FKM
材質(フタ)C3771BE
クラス600
材質(弁箱)C3771BE
材質(弁棒)C3604BD(ニッケルめっき)
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
形状ストレート
材質(本体)C3771BE
最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)C3771+Crめっき
使用流体水、油、ガス、蒸気
最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))
ハンドル形状T形
材質(ジスク)C3771+Crめっき
材質(ステム)C3531
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト
材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE
材質(ボディ)C3771
材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE
クラス600型
接続形状ねじ込み:JIS B0203
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
用途蒸気、冷・温水の設備配管用。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-20~185
バルブ種類ボールバルブ
用途水・油・空気用。(蒸気は不可)
材質(本体)黄銅(C3771B)
最高使用圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120度以下の冷温水・油・空気)
バルブ種類ボールバルブ
用途蒸気、冷・温水の設備配管用。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-20~185
最高許容圧力(MPa)3.5
バルブ種類ボールバルブ
冷温水・油・空気に使用されるボールバルブです。
用途水・油・空気用。(蒸気は不可)
材質ステンレス(SCS13A)
接続ねじ込み接続
最高許容圧力(MPa)5.5
ねじの種類Rc
使用流体水、空気、蒸気、ガス、油など
口径タイプレデューストボア
材質(ボディ)SCS13A
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ボールバルブ
バルブの流路と配管の内径がほぼ同じなので圧力損失が小さいバルブです。
用途主な用途:空気・水・油の設備、および装置配管。※蒸気には使用できません。※可燃性、腐食性および毒性のある流体には使用できません。
最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120℃以下の冷温水・油・空気)
バルブ種類ボールバルブ
黄銅製ボールバルブ
材質本体・ボール:BRASS
流体水・油・蒸気
使用圧力(MPa)(水・油 常温)3、(蒸気)1
使用温度(℃)(水・油)常温、(蒸気)180
接続方式ねじ
材質(シート)PTFE
ハンドルSPHC(軟質PVC被覆)
関連資料納入仕様書(0.05MB)
冷温水・油・空気に使用されるボールバルブです。
用途水・油・空気用。(蒸気は不可)
材質ステンレス(SCS14A)
最高許容圧力(MPa)5.5
材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。
住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広く使用可能。
フルボア設計で大流量配管に最適。
材質(本体)SUS304(SCS13A)
使用温度範囲(℃)-20~180
最高許容圧力(MPa)5.6(常温の水・油、可燃性・毒性以外のガス)、1.0(飽和蒸気)
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)FC200
最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.0(+120℃以下の油、脈動水)、0.7(飽和蒸気)
接続方式管フランジ
材質(ボール)304SS
使用流体水、油、蒸気
材質(キャップ)FC200
材質(カバー)FC200
ハンドル形状レバー式
材質(ガスケット)PTFE
材質(ジスク)304SS
材質(ステム)403SS
材質(ボールシート)PTFE
材質(ボディ)FC200
材質(ボンネット)FC200
材質(パッキン)PTFE
クラス10K
材質(ボディシート)PTFE
接続形状フランジ:JIS B2239 10K
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
エスコ品番EA470AC-12
形状ストレート
材質(本体)SCS14A
最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス)4.11;(飽和蒸気)0.98
接続Rc(PT)
使用流体水・油・ガス・飽和蒸気
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥16,800
税込¥18,480
翌日出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。SUS316(SCS14A)は塩酸や硫酸に対する耐食性、孔食に対する抵抗性及び高温強度に優れています。ロストワックス鋳造品は、安定した品質を供給可能。住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広くご使用可能。
材質SUS316(SCS14A)
使用温度範囲(℃)-20~180
最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油、可燃性・毒性以外のガス)、1.0(飽和蒸気)
テーパめねじ(Rcねじ)。材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。SUS316(SCS14A)は塩酸や硫酸に対する耐食性、孔食に対する抵抗性及び高温強度に優れています。ロストワックス鋳造品は、安定した品質を供給可能。住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広くご使用可能。
材質SUS316(SCS14A)
使用温度範囲(℃)-20~180
最高許容圧力(MPa)7.0(常温の水・油、可燃性・毒性以外のガス)、1.0(飽和蒸気)
材質(スプリングワッシャー)SUS304
形状ストレート
材質(本体)SCS14A
接続ねじRc
材質(シート)強化PTFE
材質(ボール)SUS316
使用流体常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気
材質(キャップ)SCS14A
最高許容圧力(MPa)常温の水・油・ガス:5.5
ハンドル形状レバー式
材質(ガスケット)PTFE
材質(グランド)SUS304
材質(グランドパッキン)PTFE
材質(ステム)SUS316(クロムめっき)
材質(ハンドル)SUS304
材質(六角ナット)SUS304
クラス800
ボア径フルボア
材質(スラストベアリング)強化PTFE
バルブ種類ボールバルブ
用途一般汎用・建築設備用
形状ストレート
材質(本体)SCS14A
接続ねじRc
材質(シート)強化PTFE
材質(ボール)SUS316
使用流体常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気
材質(キャップ)SCS14A
最高許容圧力(MPa)5.5(常温の水・油・ガス)
ハンドル形状レバー式
材質(グランドパッキン)PTFE
材質(ステム)SUS316(クロムめっき)
材質(ハンドル)SUS304又はSUS430
クラス800
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
スピンドル貫通ボールによりシール性と円滑な回転を長時間維持!!
ボールバルブの気密性と、バタフライバルブの円滑な回転機能を組み合わせたON-OFFバルブです。シール部(グランド、弁座)には、蒸気配管のような過酷な条件でも、長期間ご使用いただけるように独自のシール機構を導入し、従来のバルブにない高いシール性と耐久性を実現しました。
操作は手動式
長寿命
ボールバタフライ構造が長期間、性能を維持します。
グランド部には特殊グランドシールを採用し、長期間の増し締めは不要です。
弁座には皿バネを採用し、長期間優れたシール性能を維持します。
省エネルギー
ボールバタフライ構造は、優れたシール性を示します。
用途水・温水・空気・蒸気配管
使用温度範囲(℃)185
フランジ規格:JIS10KFF
最高使用圧力(MPa)1.0
接続方式ねじ込み形
使用流体水・温水・空気・蒸気
ハンドル色カバー:青
最高使用温度(℃)185
ハンドル形状レバー式
操作方法手動
ボア径フルボア(スピンドル貫通)
バルブ種類バタフライバルブ
スピンドル貫通ボールによりシール性と円滑な回転を長時間維持!!
ボールバルブの気密性と、バタフライバルブの円滑な回転機能を組み合わせたON-OFFバルブです。シール部(グランド、弁座)には、蒸気配管のような過酷な条件でも、長期間ご使用いただけるように独自のシール機構を導入し、従来のバルブにない高いシール性と耐久性を実現しました。
操作は手動式
長寿命
ボールバタフライ構造が長期間、性能を維持します。
グランド部には特殊グランドシールを採用し、長期間の増し締めは不要です。
弁座には皿バネを採用し、長期間優れたシール性能を維持します。
省エネルギー
ボールバタフライ構造は、優れたシール性を示します。
用途水・温水・空気・蒸気配管
使用温度範囲(℃)185
フランジ規格:JIS10KFF
最高使用圧力(MPa)1.0
接続方式フランジ形
使用流体水・温水・空気・蒸気
ハンドル色カバー:青
最高使用温度(℃)185
ハンドル形状レバー式
操作方法手動
ボア径フルボア(スピンドル貫通)
バルブ種類バタフライバルブ
材質(本体)C3771BE
形状ストレート
最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき
使用流体水、油、ガス
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)FKM
材質(ステム)C3604BD+Niめっき
材質(ボールシート)PTFE
材質(ボディキャップ)C3771BE
クラス600型
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
形状ストレート
形式クラス400
使用温度範囲(℃)0~183
最高使用圧力(MPa)0~2.74
接続方式ねじこみ
材質(シート)シートリング:強化PTFE
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色橙
使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油、コールタール、ピッチ
ハンドル形状レバー式
口径1段レデューストボア
材質(弁箱)FCMB340
呼び圧力10K
バルブ種類ミニボールバルブ
接続方向ストレート
仕様ロング/蒸気用
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
最高使用圧力(MPa)0.39
接続方式ねじ込み
材質(シート)シートリング:強化PTFE
使用流体蒸気
弁形式二方弁
口径2段レデューストボア
材質(弁箱)SCS13A
呼び圧力10K
バルブ種類小型電動式ボールバルブ
仕様ロング/蒸気用
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
最高使用圧力(MPa)0.39
接続方式ねじ込み
材質(シート)シートリング:強化PTFE
使用流体蒸気
弁形式二方弁
口径2段レデューストボア
材質(弁箱)SCS13A
呼び圧力10K
バルブ種類小型電動式ボールバルブ
仕様ロング/蒸気用
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
最高使用圧力(MPa)0.39
接続方式ねじ込み
材質(シート)シートリング:強化PTFE
使用流体蒸気
弁形式二方弁
口径2段レデューストボア
材質(弁箱)SCS13A
呼び圧力10K
バルブ種類小型電動式ボールバルブ
関連キーワード
1
2
次へ