最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.8、(150℃以下の水・油・ガス)0.7
接続方式ストレート
材質(シート)R-PTFE
材質(ボール)C3771BE(クロムめっき)
使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、飽和蒸気
クラス10K
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
こんなお得な商品も!

ボールバルブ レデュースドボア 黄銅製
モノタロウ
¥759~
税込¥835~
形状ストレート
材質(本体)C3771BE
最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)C3771+Crめっき
使用流体水、油、ガス、蒸気
最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))
ハンドル形状レバー式
材質(インサート)C3771BE
材質(ジスク)C3771+Crめっき
材質(ステム)C3531
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE
材質(ボディ)C3771
材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE
クラス600型
接続形状ねじ込み:JIS B0203
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
形状ストレート
材質(本体)FCD-S(ダクタイル)
最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~38℃の水、油、ガス)、2.4(-5℃~120℃の空気、ガス)、0.98(飽和蒸気)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)FCD-S
ハンドル形状レバー式
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒+Ni-Crめっき
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE
材質(パッキン)PTFE
クラス400型
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
ロストワックス精密鋳造
用途高圧用
工業用・機器付属用
種別ステンレス(SUS304)
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
接続ねじRc
材質(ボール)SUS316又はSUS304
使用流体常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気
最高許容圧力(MPa)常温の水、油・燃料油、ガス:4.1、飽和蒸気:1.0
ハンドル形状レバー式
材質(ステム)SUS304
材質(ハンドル)SUS430(クロムめっき)
クラス600
ボア径レデュースドボア
バルブ種類ボールバルブ
こんなお得な商品も!

ボールバルブ レデュースドボア 黄銅製
モノタロウ
¥759~
税込¥835~
形状ストレート
材質(本体)C3771BE
接続ねじRc
材質(シート)強化PTFE
材質(ボール)C3771BE(クロムメッキ)
使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、飽和蒸気
最高許容圧力(MPa)常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:4.1、飽和蒸気:1.0
ハンドル形状レバー式
材質(ハンドル)SUS430/蝶ハンドル(ZDC2)
クラス600
ボア径レデュースドボア
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)FC200
最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油、脈動水)、0.69(飽和蒸気)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP
使用流体水、油、蒸気
材質(キャップ)FC200
ハンドル形状レバー式
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)SUS403
材質(ハンドル)FCD400-15
材質(ボールシート)PTFE
材質(パッキン)PTFE
クラス10K
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
用途一般汎用・建築設備用
形状ストレート(ロングネック)
材質(本体)SCS13A
接続ねじRc
材質(ボール)SCS13A
使用流体常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気
最高許容圧力(MPa)5.5(常温の水・油・ガス)
ハンドル形状レバー式
材質(ステム)SUS304
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)R-PTFE
材質(フタ)SCS13A
クラス800
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
形状ストレート
材質(本体)SCS13A(ロストワックス精密鋳造品)
最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、ガス
ハンドル形状レバー式
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE
材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE
クラス600型
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
形状ストレート
形式クラス600
使用温度範囲(℃)0~183
最高使用圧力(MPa)0~4.11
接続方式ねじこみ
材質(シート)シートリング:強化PTFE
材質(ボール)C3604
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色橙
使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油、コールタール、ピッチ
ハンドル形状レバー式
材質(ハンドル)SUS430
口径2段レデューストボア
材質(弁箱)FCMB340
呼び圧力10K
バルブ種類ミニボールバルブ
接続方向ストレート
耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。
最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く
材質(パッキング)PTFE
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、ガス
口径タイプフルボア
ハンドル形状レバー式
クラス600
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
形状ストレート
材質(本体)ステンレス製(SCS14)
流体水、油、空気、ガス、蒸気
最高使用圧力(MPa)4.13(常温の空気・ガス・水・油)、0.98(205℃以下の蒸気)
接続Rc
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
ロストワックス精密鋳造
用途高圧用・工業用・機器付属用
形状ストレート(ワンピース)
材質(本体)SCS14A
接続ねじRc
使用流体常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気
最高許容圧力(MPa)常温の水、油・燃料油、ガス:4.1、飽和蒸気:1.0
ハンドル形状レバー式
クラス600
ボア径レデュースドボア
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)ステンレス製(SCS14)
流体水、油、空気、ガス、蒸気
最高使用圧力(MPa)5.51(常温の空気・ガス・水・油)、0.98(205℃以下の蒸気)
接続Rc
ハンドル形状レバー式
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
用途多目的・中圧汎用
形状ストレート
材質(本体)黄銅C3771BE
最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1.0
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE
使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)
最高許容圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)FKM
材質(フタ)C3771BE
クラス600
材質(弁箱)C3771BE
材質(弁棒)C3604BD(ニッケルめっき)
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
形状ストレート
材質(本体)C3771BE
最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)C3771+Crめっき
使用流体水、油、ガス、蒸気
最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))
ハンドル形状T形
材質(ジスク)C3771+Crめっき
材質(ステム)C3531
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト
材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE
材質(ボディ)C3771
材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE
クラス600型
接続形状ねじ込み:JIS B0203
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
ねじの種類Rc
使用流体水、空気、蒸気、ガス、油など
口径タイプレデューストボア
材質(ボディ)SCS13A
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ボールバルブ
用途配管資材
形状ツーピース
材質(本体)SCS13A
最高使用圧力(MPa)1.4
接続方式フランジ
材質(ボール)SUS304/SUS13A
使用流体水、油、蒸気
ハンドル形状レバータイプ
材質(グランドパッキン)PTFE
材質(ステム)SUS304
材質(ボールシート)強化PTFE
材質(ボディキャップ)SCS13A
クラスJIS 10K
ボア径フルボア
取扱説明書(10.7MB)
バルブ種類手動ボールバルブ
狭い場所にも取付けが可能で、操作が容易です。
用途水・油・空気用。(蒸気は不可)
最高使用圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120度以下の冷温水・油・空気)
適合流体水・油・空気用(蒸気は不可)
バルブ種類ボールバルブ
機器付属部品に好適。より高い耐食性をお望みの場合はUZ・UMZをお使いください。
用途高圧工業・機器付属用
形状ストレート
材質(本体)黄銅
接続ねじRc
材質(シート)強化PTFE
材質(ボール)C3771BE(クロムめっき)
使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、飽和蒸気
最高許容圧力(MPa)常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:4.1、飽和蒸気:1.0
ハンドル形状Tハンドル
クラス600
材質(弁箱)C3771BE
ボア径レデュースドボア
バルブ種類ボールバルブ
エスコ品番EA470AC-2
形状ストレート
材質(本体)SCS14A
最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス)4.11;(飽和蒸気)0.98
接続Rc(PT)
使用流体水・油・ガス・飽和蒸気
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥5,080
税込¥5,588
当日出荷
エスコ品番EA470AC-20
形状ストレート
材質(本体)SCS14A
最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス)4.11;(飽和蒸気)0.98
接続Rc(PT)
使用流体水・油・ガス・飽和蒸気
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥27,800
税込¥30,580
欠品中
形状ストレート
最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、ガス、蒸気
ハンドル形状蝶形
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)ZDC2
材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE
クラス600型
ボア径レデューストボア
形状ストレート
材質(本体)FC200
最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.0(+120℃以下の油、脈動水)、0.7(飽和蒸気)
接続方式管フランジ
材質(ボール)304SS
使用流体水、油、蒸気
材質(キャップ)FC200
材質(カバー)FC200
ハンドル形状レバー式
材質(ガスケット)PTFE
材質(ジスク)304SS
材質(ステム)403SS
材質(ボールシート)PTFE
材質(ボディ)FC200
材質(ボンネット)FC200
材質(パッキン)PTFE
クラス10K
材質(ボディシート)PTFE
接続形状フランジ:JIS B2239 10K
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
エスコ品番EA470AC-3
形状ストレート
材質(本体)SCS14A
最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス)4.11;(飽和蒸気)0.98
接続Rc(PT)
使用流体水・油・ガス・飽和蒸気
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥5,390
税込¥5,929
当日出荷
エスコ品番EA470AC-12
形状ストレート
材質(本体)SCS14A
最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス)4.11;(飽和蒸気)0.98
接続Rc(PT)
使用流体水・油・ガス・飽和蒸気
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥16,800
税込¥18,480
翌日出荷
エスコ品番EA470AC-6
形状ストレート
材質(本体)SCS14A
最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス)4.11;(飽和蒸気)0.98
接続Rc(PT)
使用流体水・油・ガス・飽和蒸気
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥7,750
税込¥8,525
当日出荷
エスコ品番EA470AC-14
形状ストレート
材質(本体)SCS14A
最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス)4.11;(飽和蒸気)0.98
接続Rc(PT)
使用流体水・油・ガス・飽和蒸気
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥20,400
税込¥22,440
翌日出荷
ロストワックス精密鋳造
用途高圧用・工業用・機器付属用
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
接続ねじRc
材質(シート)強化PTFE
材質(ボール)SUS316又はSUS304
使用流体常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気
最高許容圧力(MPa)常温の水、油・燃料油、ガス:4.1
ハンドル形状Tハンドル
材質(インサート)SCS13A又はSUS304
材質(ステム)SUS304
材質(ハンドル)ZDC2
クラス600
ボア径レデュースドボア
バルブ種類ボールバルブ
材質(スプリングワッシャー)SUS304
形状ストレート
材質(本体)SCS14A
接続ねじRc
材質(シート)強化PTFE
材質(ボール)SUS316
使用流体常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気
材質(キャップ)SCS14A
最高許容圧力(MPa)常温の水・油・ガス:5.5
ハンドル形状レバー式
材質(ガスケット)PTFE
材質(グランド)SUS304
材質(グランドパッキン)PTFE
材質(ステム)SUS316(クロムめっき)
材質(ハンドル)SUS304
材質(六角ナット)SUS304
クラス800
ボア径フルボア
材質(スラストベアリング)強化PTFE
バルブ種類ボールバルブ
レバーハンドル
材質(本体)CAC203、(蓋)C3771B、(スピンドル)C3604B、(弁体)C3771B、(シート)PTFE
接続(管)ねじ込み
使用流体水・油・空気
最高許容圧力(MPa)常温の水・油:2.8、常温の空気:1.0、120℃以下の冷温水・油・空気:0.7 ※蒸気には使用できません。
ハンドル形状レバー式
呼び圧力400型
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
用途一般汎用・建築設備用
形状ストレート
材質(本体)SCS14A
接続ねじRc
材質(シート)R-PTFE
使用流体常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気
最高許容圧力(MPa)常温の水・油・ガス:4.1
ハンドル形状Tハンドル
クラス600
ボア径レデュースドボア
バルブ種類ボールバルブ
用途一般汎用・建築設備用
形状ストレート
材質(本体)SCS14A
接続ねじRc
材質(シート)強化PTFE
材質(ボール)SUS316
使用流体常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気
材質(キャップ)SCS14A
最高許容圧力(MPa)5.5(常温の水・油・ガス)
ハンドル形状レバー式
材質(グランドパッキン)PTFE
材質(ステム)SUS316(クロムめっき)
材質(ハンドル)SUS304又はSUS430
クラス800
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
レバーハンドル
材質(本体)C3771B、(蓋)C3771B、(スピンドル)SUS304、(弁体)C3604B:15A以下、C3771B:20A以上、(シート)PTFE
接続(管)ねじ込み形
使用流体水・油・空気
最高許容圧力(MPa)常温の水・油:4.2、常温の空気:1.0、120℃以下の冷温水・油・空気:0.7 ※蒸気には使用できません。
ハンドル形状レバー式
呼び圧力600型
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
蝶ハンドル
材質(本体)C3771B、(蓋)C3771B、(スピンドル)SUS304、(弁体)C3604B:15A以下、C3771B:20A,25A、(シート)PTFE
接続(管)ねじ込み形
使用流体水・油・空気
最高許容圧力(MPa)常温の水・油:4.2、常温の空気:1.0、120℃以下の冷温水・油・空気:0.7 ※蒸気には使用できません。
ハンドル形状蝶ハンドル
呼び圧力600型
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
こんなお得な商品も!

ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型
モノタロウ
¥879~
税込¥967~
材質(本体)C3771BE
形状ストレート
最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき
使用流体水、油、ガス
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)FKM
材質(ステム)C3604BD+Niめっき
材質(ボールシート)PTFE
材質(ボディキャップ)C3771BE
クラス600型
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
形状ストレート
形式クラス400
使用温度範囲(℃)0~183
最高使用圧力(MPa)0~2.74
接続方式ねじこみ
材質(シート)シートリング:強化PTFE
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色橙
使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油、コールタール、ピッチ
ハンドル形状レバー式
口径1段レデューストボア
材質(弁箱)FCMB340
呼び圧力10K
バルブ種類ミニボールバルブ
接続方向ストレート
最高使用圧力(MPa)緩和蒸気:1、常温の水、油空気、その他非危険流体:4.12
接続JIS Rc
適合流体蒸気、水、油、空気、その他非危険流体
呼び圧力10K
関連キーワード