材質(本体)U-PVC (硬質ポリ塩化ビニル樹脂)
使用温度範囲(℃)0~50
バルブ種類ボールバルブ
仕様構成部品が少なく軽量・コンパクトのため、狭い場所に向き、各種プラントの装備配管などに最適
材質(シール)シート:PTFE Oリング:EPDM
適合管外径(Φmm)26.13mm
1個
¥3,470
税込¥3,817
翌日出荷
仕様逆止弁
形状ストレート
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)0~80
ねじめねじ×めねじ(ナット型)
接続Rc×G
ハンドル形状蝶形
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型
モノタロウ
¥879~
税込¥967~
材質(本体)C3771BE
形状ストレート
最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき
使用流体水、油、ガス
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)FKM
材質(ステム)C3604BD+Niめっき
材質(ボールシート)PTFE
材質(ボディキャップ)C3771BE
クラス600型
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。
最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く
材質(パッキング)PTFE
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、ガス
口径タイプフルボア
ハンドル形状レバー式
クラス600
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
用途多目的・中圧汎用
形状ストレート
材質(本体)黄銅C3771BE
最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1.0
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE
使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)
最高許容圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)FKM
材質(フタ)C3771BE
クラス600
材質(弁箱)C3771BE
材質(弁棒)C3604BD(ニッケルめっき)
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
こんなお得な商品も!

ボールバルブ ソケット式 塩ビ製
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。
ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。
ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、
万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。
ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
用途汎用ボール弁、接着式です。
形状ストレート
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0~50
材質(シール)EPDM
接続方式ソケット形
接続差込み
ハンドル形状T形
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)
ワンタッチ着脱式ハンドル
両方向通水可能
形状ストレート
材質(本体)黄銅
接続R
使用流体上水道水
最高許容圧力(MPa)1
ハンドル形状蝶形
バルブ種類ボールバルブ
仕様逆止弁
形状ストレート
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)0~80
ねじめねじ×ナット型
接続R×G
ハンドル形状蝶形
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
軽量で丈夫なPVCボールバルブ。
接着式。
用途農業などの配管に
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ソケット式
材質(ハンドル)ABS
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
こんなお得な商品も!

PVCボールバルブ 接着式
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
灌漑や農業用としてお使いください。
塩ビ配管用接着剤をご使用ください。
形状ストレート
材質(本体)塩化ビニル樹脂
最高使用圧力(MPa)1
材質(ボール)塩化ビニル樹脂
ハンドル形状T形
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
こんなお得な商品も!

ボールバルブ ユニオン
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
機器への空気圧入力を開閉します。水を流すことができます。チューブサイズに合った有効断面積を確保します。
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体空気/水
ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
形状ストレート
材質(本体)SCS13A(ロストワックス精密鋳造品)
最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、ガス
ハンドル形状レバー式
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE
材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE
クラス600型
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に
材質ボディ/CF8M(SUS316)ボール/SUS316パッキン・スラストワッシャー・シート/R-PTFE
ねじの種類PTネジ
接続方式ねじ込み形
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
めねじ×おねじ
用途20mm用
仕様第三者認証品逆止弁付
形状ストレート
使用温度範囲(℃)0~80
接続Rc×G
ハンドル形状蝶形
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
配管用・水道・スプリンクラーなどに使用できるPVC製ボールバルブ。差し込み式とネジ式のラインナップがございます。13Aのサイズはネジ式はありませんのでご注意ください。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質(本体)PVC
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
仕様逆止弁
形状ストレート
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)0~80
ねじおねじ×おねじ
接続R×G
ハンドル形状蝶形
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
仕様逆止弁、アングル形
形状アングル
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)0~80
ねじめねじ×おねじ
接続Rc×G
ハンドル形状蝶形
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
仕様逆止弁
形状ストレート
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)0~80
ねじめねじ×めねじ
接続Rc×Rc
ハンドル形状蝶形
バルブ種類ボールバルブ
1個
特価
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
仕様逆止弁、アングル形
形状アングル
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)0~80
ねじナット×おねじ型
接続G×G
ハンドル形状蝶形
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
仕様逆止弁、アングル形
形状アングル
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)0~80
ねじナット型×おねじ
接続G×G
ハンドル形状蝶形
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
仕様逆止弁
形状ストレート
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)0~80
ねじめねじ×めねじ
接続Rc×Rc
ハンドル形状蝶形
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
仕様逆止弁
形状ストレート
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)0~80
ねじおねじ×ナット型
接続R×G
ハンドル形状蝶形
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
仕様逆止弁
形状ストレート
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)0~80
ねじおねじ×おねじ
接続R×G
ハンドル形状蝶形
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
仕様逆止弁、アングル形
形状アングル
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)0~80
ねじめねじ×おねじ
接続Rc×G
ハンドル形状蝶形
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
仕様逆止弁
形状ストレート
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)0~80
ねじめねじ×おねじ
接続Rc×G
ハンドル形状蝶形
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
PVC製で耐食性に優れています。
用途農水、浄化槽、排水など
材質(本体)PVC
材質(シール)EPDM
最高使用圧力(MPa)0.98以下
接続方式ソケット式
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
こんなお得な商品も!

ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型
モノタロウ
¥879~
税込¥967~
材質(本体)黄銅(C3771BE)
接続方式ねじ込み形
接続方向ストレート
こんなお得な商品も!

ボールバルブ レデュースドボア 黄銅製
モノタロウ
¥759~
税込¥835~
形状ストレート
材質(本体)C3771BE
最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)C3771+Crめっき
使用流体水、油、ガス、蒸気
最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))
ハンドル形状レバー式
材質(インサート)C3771BE
材質(ジスク)C3771+Crめっき
材質(ステム)C3531
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE
材質(ボディ)C3771
材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE
クラス600型
接続形状ねじ込み:JIS B0203
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
形状ストレート
接続方式管フランジ
ハンドル形状レバー式
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
仕様逆止弁、アングル形
形状アングル
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)0~80
ねじナット型×おねじ
接続G×G
ハンドル形状蝶形
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
仕様逆止弁
形状ストレート
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)0~80
ねじおねじ×ナット型
接続R×G
ハンドル形状蝶形
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
圧力計接続用ボールバルブ。Gネジ側テフロンパッキン付
材質黄銅
呼び径(B)G3/8×Rc3/8
最高使用圧力(MPa)2
使用温度(℃)80
呼び径(A)10
適合流体水・油・空気
面間寸法(mm)45
1個
¥719
税込¥791
翌々日出荷
形状ストレート
材質(本体)FCD-S(ダクタイル)
最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~110℃の水、油、ガス)、2.4(-5℃~80℃の空気、ガス)、1.96(140℃以下の水、油、ガス)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、ガス、空気
ハンドル形状レバー式
クラス20K
バルブ種類ボールバルブ
仕様ボール弁、静電防止機構付、フルボア型、ISO5211対応、圧力-温度基準/SUS
形状ストレート
規格面間:ASME B16.10 クラス300、管接続:JIS B2220 20K(2)、肉厚:ASME B16.34 クラス300
接続方式管フランジ
ハンドル形状レバー式
ボア径フルボア
検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)5.10、弁座/(空圧)0.6
バルブ種類ボールバルブ
ポート数2
ねじの種類Rc
ボールバルブ20・60シリーズを安全・安心・確実にお使いいただく為の便利なオプション。素材は環境に配慮したリサイクル品を使用。
用途ハンドル操作の安定性向上
形状ユニオンタイプ固定用ホルダ
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA470AP-6
材質(本体)ステンレス
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
エスコ品番EA470AM-6
材質(本体)ステンレス
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
ボールバルブ20・60シリーズを安全・安心・確実にお使いいただく為の便利なオプション。素材は環境に配慮したリサイクル品を使用。
用途ハンドル回転時の共回り防止
形状エルボタイプ共回りストップ
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ20・60シリーズを安全・安心・確実にお使いいただく為の便利なオプション。素材は環境に配慮したリサイクル品を使用。
用途作業者による誤操作防止
形状ロックアウト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ