26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
事務用ボールペンほどの太さながら、驚くほど明るいLEDを使用した次世代感覚のペン型ライトです。 電池込みの重さは僅か32g。 さらに日常防水構造。 これほど細く、軽いスタイリッシュなペン型ライトは他にはありません。 消費電力が少ない高輝度LEDの使用により、1セットの電池で10時間以上の連続点灯が可能となりました。 100,000時間以上の寿命があります。 スイッチはテール部にあり、間欠、連続点灯が可能です。
仕様約10時間点灯 付属品バッテリー:単6アルカリ電池3個 全長(mm)158 直径(Φmm)9.6 質量(g)32 使用電球LED LED色ホワイト 連続点灯時間24時間 耐水性防水タイプ 光束(Lm)10 アズワン品番8-5574-03 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)24 特殊用途防水
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

オーム電機LEDペンライト
軽量で衝撃に強いアルミボディ 先端が半透明なので広範囲に照らします 携帯用クリップ付
材質アルミ 本体質量(g)約17(電池別) 直径×長さL(Φmm×mm)13.6×109(クリップ部除く) 保護等級IPX2 連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約16(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時) 光源白色LED1個(LED交換不可) 消費電流(mA)最大約75 使用電池単4形乾電池×1本(別売) 色(本体)シルバー 光束(Lm)約10 電球の種類LED
1個
739 税込813
当日出荷

ヘッドツイストで点灯。防塵・防滴(IP54準拠)。エネループ使用可能
連続点灯時間約12時間 付属品ペンクリップ、テスト用電池 質量(g)40(電池含む) 本体寸法(mm)Φ14×114 全光束(Lm)約18(最大時) 保護等級IP54準拠 光源Φ5mm白色LED×1 使用電池単4形アルカリ電池×2 耐水性防沫タイプ 照射距離(m)約20(最大時) 点灯時間約12時間 照射範囲ワイドビーム 電球の種類LED 特殊用途防滴
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラフルな軽量LEDペンライト。 アルミ製で軽く、持ちやすい仕様です。 やさしい黄色系のLEDランプを採用。 デュアル式:ダブル電源(〔1〕スイッチを押している間点灯〔2〕クリップを押すと点灯し、スイッチを押すと消灯)。
寸法(mm)Φ11.5×140 質量(g)35 光源10000 MCD 連続点灯時間12時間(付属の単4乾電池2個使用時)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SNM-142D SNMシリーズ ペンライト GENTOS 動画あり
小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ ペンライト電池式モデル 単4アルカリ電池×2本使用で200ルーメンの出力 6.5時間の連続点灯が可能 テールスイッチでON/OFF スイッチ半押しでも点灯可能 ペンクリップ装備、テスト用電池付属
用途1m落下耐久とIPX4の防滴対応 付属品ペンクリップ、テスト用電池 質量(g)54 直径×長さL(Φmm×mm)約14.8×136.7 防塵防水性能x4 照射距離(m)最大約64 電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個 連続点灯時間(時間)約6.5 落下耐久(m)1
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

ライト付きボールペン ライトライトα 白色LED ゼブラ 動画あり
ペン先が光る。書ける。ライト付きボールペン。暗闇で光る蓄光パーツ付き
用途暗い所での筆記に・アウトドアに・天体観測に 方式ノック式 使用電池LR626×2個、又はSR-626(W・SW)×2個 インク色 先端ボール径(mm)0.7 替芯4C-07 LED白色LED 関連資料(1.2MB) 入数(本)1
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDライト ペン型 明るさ120Lm モノタロウ 動画あり
携帯に便利なLEDペンライトです。 先端部分をスライドさせれば照射範囲を調整できます。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に 寸法(mm)ヘッド部Φ17.4×グリップ部Φ14.5×長さ138 使用電池単4アルカリ電池×2本(別売) 材質アルミ 質量(g)39(電池含まず) 保護等級IPX4 光束(Lm)120 取扱説明書(3.5MB) 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)2
1本
特価
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型でスリムなペンタイプで、胸ポケットやペンケース等にも収納可能です。 ペンクリップ付きなので、バインダーや胸ポケットに取付可能です。 点灯パターンは3種類(エコ・弱・強)です。
用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場など 質量(g)48 連続使用時間(時間)2.3(強) 防塵防水性能IP66 充電時間(時間)2.5 使用場所屋内・外 明るさ(Lm)350(強) 電球の種類LED 充電端子USB micro-B
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

ペン式で、携帯が便利です。 スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号を送れます。 集光レンズで、光のロスを最小限に抑えます。
仕様防滴仕様 付属品ペンクリップ 質量(g)23 外径×全長(mm)14.5×109 連続点灯時間約15時間(アルカリ電池使用時) 特殊用途防滴
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして 材質ABS 幅(mm)60 厚さ(mm)48 全長(mm)225 質量(g)165(電池含まず) 全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個) 光源側面:COB1個、先端:LED1個 使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売) 連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間 フックフック付 マグネットスタンド底面、ライト本体背面 取扱説明書(0.9MB)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビクトリノックススイスカードライトT2 BL
暗がりを照らすライト(LED)、4種類のドライバー、ルーペを装備したモデルです。 「レッドドット・デザインアワード2004」(ノルトラン・ヴェストファーレンデザインセンター主催)で、機能性と創造性を兼ね備える最も優秀なプロダクト・デザインとしてベスト・オブ・ベスト賞に受賞。はさみ、ボールペン、レターオープナーなどの機能に加え、暗がりを照らすライト(LED)、ルーペなどを新装備したカード型マルチツール。スケルトンタイプのレッド、ブルー、ブラックの3色からお選びいただけます。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)82×54×4 セット内容レターオープナー、はさみ、ボールペン、ピンセット(毛抜き)、ルーペ、マイナスドライバー(小)3mm、マイナスドライバー(大)5mm、フィリップス型ドライバー00-0、フィリップス型ドライバー1-2、ライト(LED)、スケール(cm)、スケール(inch)、ピン 質量(g)26
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

クロームメッキボディのコンパクトサイズ。 ソフトLEDランプ使用。 クリップ式。
寸法(mm)Φ11×129 質量(g)43 電源単4乾電池×2個(付属)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリムなクリップ付ペンタイプで、携帯が便利です。 衝撃に強いアルミボディーです。
仕様防沫形 トラスコ品番824-5452 セット内容ペンクリップ 質量(g)28 保護等級IPX4 外径(Φ)×全長(mm)15.2×132 連続点灯時間約10.5時間(アルカリ電池使用時) LEDLG社製 3W LED1球仕様(寿命約4万時間) 照射距離(m)(最大)48 特殊用途防沫
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

クリップ式スイッチを採用。クリップを押している間点灯します。安定した品質の日本製。
寸法(mm)Φ11.5×128 質量(g)約50 電源単4乾電池×2コ(付属) 電球2.2Vニップル球(0.25A)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SL-79 LEDペンライト エンジニア 動画あり
エンジニアLEDペンライト
低価格のペンライトです。携帯に便利なクリップ付きです。ON/OFFスイッチでライトのオンオフがワンタッチです。
用途暗所での作業などに。 付属品単4形乾電池×2個 全長(mm)135 質量(g)28 光源LED高輝度ライト(白色)1灯 外径(mm)18
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

LEDポケッタブルライト モノタロウ 動画あり
可動クリップで角度を自在に動かせ、ポケットに引っ掛けたりハンズフリーで作業を行うことが出来ます。 クリップには磁石内蔵で金属面に取り付けが出来ます。 日亜製ハイパワーLEDを8個搭載し、最大180lmの全光束。
用途作業灯として 電球の種類LED 材質ABS、PC、TPR 質量(g)32 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×18×160 保護等級IP32 色温度(K)7500-8500 使用電球SMD型LED8個 使用電池単4アルカリ乾電池×3本(別売) 使用環境-10~40℃ 光束(Lm)180 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 照射距離(m)12 連続点灯時間(時間)4
1台
特価
879 税込967
当日出荷

LEDペンライト タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
胸/肩ポケットで携帯するスポット照明
用途現場作業用LEDハンドライト 規格ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能表記です。明るさは初期値の10%を切るまでの時間となります。 防水性Water Resistant/IPX4 電球の種類LED 落下耐久(m)2
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビクトリノックススイスカードライトT3 BK
暗がりを照らすライト(LED)、4種類のドライバー、ルーペを装備したモデルです。 「レッドドット・デザインアワード2004」(ノルトラン・ヴェストファーレンデザインセンター主催)で、機能性と創造性を兼ね備える最も優秀なプロダクト・デザインとしてベスト・オブ・ベスト賞に受賞。はさみ、ボールペン、レターオープナーなどの機能に加え、暗がりを照らすライト(LED)、ルーペなどを新装備したカード型マルチツール。スケルトンタイプのレッド、ブルー、ブラックの3色からお選びいただけます。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)82×54×4 セット内容レターオープナー、はさみ、ボールペン、ピンセット(毛抜き)、ルーペ、マイナスドライバー(小)3mm、マイナスドライバー(大)5mm、フィリップス型ドライバー00-0、フィリップス型ドライバー1-2、ライト(LED)、スケール(cm)、スケール(inch)、ピン 質量(g)26
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

本体丸洗いOK 軽量で衝撃に強いアルミボディ スライド式フォーカス調整機能付き
材質(本体)アルミ 保護等級IPX6 光源白色系LED1個(LED交換不可) 色(ボデー)シルバー 電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RX-314R レクシード ペンライト充電式 GENTOS 動画あり
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ。ペンライト充電式モデル。最大220ルーメンの出力。2時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は23時間の連続点灯。スライドフォーカスコントロールでノーマル⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中・緑/充電完了)。マグネット搭載テールスイッチでON/OFF。ペンクリップ付属
用途2m落下耐久とIP54(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品ペンクリップ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池 適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>OFF 質量(g)61 電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 320mAh 1.184Wh(型番:RX-04SB) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.9×0×126.3 防塵防水性能IP54 光束(Lm)最大:220 明るさ(Lm)光源(約)220~10 照射距離(m)最大:(約)46 連続点灯時間(時間)2~23 落下耐久(m)テスト:2
1台
3,698 税込4,068
欠品中

ペンライトなど小型機器に使われる、単4よりさらに小さいサイズの電池です。
タイプ単6形 本数2本
1パック(2本)
379 税込417
当日出荷

米国製全天候型耐水紙ライトインザレインを使用しています。鉛筆・ボールペン・油性マーカーで雨天時でも一般紙のように書けます。水に濡れても破れたり、くっついたり、文字が滲んだりしません。
枚数50シート100ページ
1冊
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消耗品ゼロで何度も使える、新感覚のメモツール。 紙のような書き心地の磁性メモパッド「kaite (カイテ)」 消しカスゼロ!消耗品ゼロ!くり返し使える新感覚磁性メモパッド「Clean note Kaite(カイテ)」。 インクを使わないから、消しカスが出ずクリーンで清潔。 紙やマーカー、電池などの消耗品が一切不要なので環境にやさしく経済的。 目指したのは紙のような使い心地。 新開発の磁性シートは、なめらかで細やかな筆記線を実現、使うと実感できる自然な書き心地。 明るく目に優しいライトグレーの磁性シート。 本体の薄さはわずか3mm、持ち運びにも便利な一体収納デザイン。 筆記性能を最大化するツインタイプ専用ペン。 細字(偏軸タイプ)と中字(ディスクタイプ)の特徴的なペン型形状。 鉛筆やボールペンなどのように、細かい文字も自然な書き心地。 (筆記線:細字0.5~0.6mm、中字0.8~0.9mm)。 消したいところを自由に消せる、2種類のイレーザー。 広く消せる専用イレーザーと細かく消せるキャップイレーザーを用途に合わせて使い分け。 独自技術により表から修正できるので、自然な感覚でスケッチや筆記ができます。 Kaiteに書いて、スマートフォンで撮影するだけ。 無料の専用アプリがノートの輪郭を検出し、斜めの画像も自動修正して見やすく保存します。
用途〈ビジネス〉アイデアだしや打ち合わせ、タスクの書き出しに、〈筆談〉受付や窓口などでの説明に、〈家庭〉伝言や行動予定のコミュニケーションに、〈教育、学習〉お子様の勉強や塾、レッスンに、〈病院、厨房〉汚れや消しカスがでないので、衛生面に敏感な場所でも使いやすい
1冊
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

書き込み接着式. いたずら防止粘着ビニールクロスラベル タイトル付きの凡例(書き込みスペースあり) スピリットベースのペン又はボールペン、鉛筆、又はタイプライタを使用 丸型コーナー
仕様固定タイプ = 接着剤テキストカラー = 緑背景色 = Whiteパック入り数 = 170長さ = 38mm幅 = 13mmテキストメッセージ = Tested RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(170個)
4,198 税込4,618
7日以内出荷

1本に4色のボールペンと、シャープペンの5機能を搭載。色や用途で分けて使えます。 可動式バインダークリップの採用により、手帳やかばんなどにはさみやすく、気軽に持ち歩けます。 後端部(消しゴム搭載部分)をノックすることでシャープ芯を出すことができ、使いやすくなっています。 油性のしっかりした手ごたえと、ジェル(水性)のさらさらした軽さを兼ね備えたエマルジョンインク(※W/O型エマルジョンインク)を、世界で初めてボールペンに搭載しました。 今までにない、なめらかな書き味と鮮やかで濃い筆記線を実現しています。黒・青・赤インクは公式文書にもお使いいただけます。 軸の先端部は、新開発の「グラスカット加工」により、インクがペン先の内側に付きにくく、長く使っても汚れが目立ちにくくなっています。 見た目もガラス細工のような美しさです。
インク色黒・青・赤・緑 全長(mm)154.3 質量(g)16.6 径(Φmm)(最大)13.8 エコマーク認定認定 先端ボール径(mm)0.5 替芯EK-0.5芯 インク油性インク 色数4色+シャープペン グリーン購入法適合 商品タイプ本体 エコマーク認定番号18112121
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本に4色のボールペンと、シャープペンの5機能を搭載。色や用途で分けて使えます。 可動式バインダークリップの採用により、手帳やかばんなどにはさみやすく、気軽に持ち歩けます。 後端部(消しゴム搭載部分)をノックすることでシャープ芯を出すことができ、使いやすくなっています。 油性のしっかりした手ごたえと、ジェル(水性)のさらさらした軽さを兼ね備えたエマルジョンインク(※W/O型エマルジョンインク)を、世界で初めてボールペンに搭載しました。 今までにない、なめらかな書き味と鮮やかで濃い筆記線を実現しています。黒・青・赤インクは公式文書にもお使いいただけます。 軸の先端部は、新開発の「グラスカット加工」により、インクがペン先の内側に付きにくく、長く使っても汚れが目立ちにくくなっています。 見た目もガラス細工のような美しさです。
インク色黒・青・赤・緑 全長(mm)154.3 質量(g)16.6 径(Φmm)(最大)13.8 エコマーク認定認定 先端ボール径(mm)0.7 替芯EK-0.7芯 インク油性インク 色数4色+シャープペン グリーン購入法適合 商品タイプ本体 エコマーク認定番号18112121
1本
399 税込439
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)