1,034件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
硬度・靱性が高く、摩耗減量が極めて少量です。 材質が緻密で比重が大きいために粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。
化学組成Al2O/18.93%、SiO2/69.12%
1個
9,098 税込10,008
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電子制御方式により、回転数は無段変速で簡単に調整できます。
アズワン品番5-5013-01 寸法(mm)240×250×200 質量(kg)5 回転数(min-1[r.p.m])50~650 電源AC100V 50/60Hz 回転数50~650rpm 使用可能ポット外径Φ40~Φ120mm、全長130mm タイマー最長300時間 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×230×190
1台
179,800 税込197,780
当日出荷

1台
13,300 税込14,630
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

場所を取らないミニサイズのポットミル架台です。ローラー間隔の調整により、様々なサイズのポットを掛けられます。ローラーにはゴムのライニングが施してあります。
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷

耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3)3.6 硬さ(Hv)1100 化学組成Al2O3/93%、SiO2/5% 破壊靭性3.7MPa√m からずり磨耗率(ppm/h)180
1袋(1kg)ほか
特価
789 税込868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

硬度・靭性が高いので、摩耗減量がきわめて少量です。 材質が緻密で比重が大きいために粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。
比重3.6 化学組成Al2O3/93.4%、SiO2/5%
1個
39,600 税込43,560
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アサヒ理化製作所ボールミル回転台
長時間かけてサンプルを粉砕していきます。 ポット内のボールの大きさを変えることにより、粉砕の大きさを変える事ができます。 ローラーはソフトゴムを使用しています。タイマーを標準装備しており、時間運転が可能です。
適合(ポット)Φ150 寸法(mm)250×230×200 回転数(min-1[r.p.m])50~650 電源AC100V・50/60Hz ローラー外径(Φmm)160 タイマー最長300時間
1個
219,800 税込241,780
10日以内出荷

回転数の調節ができますので、サンプルに応じた粉砕が可能です。 ポットミルに合わせてローラー間隔を調節できます。
アズワン品番2-7816-01 回転数40~280rpm 回転数(min-1[r.p.m])40~280 寸法(mm)406×290×240 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)2.5(3Pプラグアース付き・2P-3P変換アダプター付き) 適合サイズ(Φmm)[ポット]90~180、重量20kg タイマー設定0~9時間59分(1分単位)
1個
164,000 税込180,400
翌々日出荷

耐摩耗性・耐衝撃性に優れ、コンタミも最小限に抑えます。 高密度で真球に近い形状ですので、粉砕効率を高めます。
硬度1300(HV) 化学組成Al2O3/99.5%以上、MgO/0.4%以下 密度3.8g/cc 強度1100kgf/pcs.(Φ8mmボール使用時)(破壊)
1ケース(1kg)
6,690 税込7,359
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

場所を取らないミニサイズのポットミル架台です。 ローラー間隔の調整により、様々なサイズのポットを掛けられます。 ローラーにはゴムのライニングが施してあります。 安全カバー付は、カバーを開けると動作が停止します。
寸法(mm)340×210×210 質量(kg)4 回転数(min-1[r.p.m])50~600 適合サイズ(Φmm)50~150 電源(AC V)100 50/60Hz ローラー寸法(Φ×L)mm25×210(間隔30~95mm) タイマー最大120分または連続運転
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷

超硬ボールエンドミル TiAlNコート 2枚刃 モノタロウ 動画あり
刃数2 表面処理TiAIN コーティングTiAlN ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.030 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

粉砕効率が高く、粉砕時間を短縮します。 耐溶剤性、耐摩耗性、耐衝撃性に優れています。
用途各種粉砕及び分散 材質MCナイロン(鉄芯入)
1セット(1kg)
16,900 税込18,590
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポットに合わせてローラーの間隔をハンドルで調整できます。 オプションの安全カバーを付ければ、万が一回転中にポットミルがグラついても飛び出しを防げます。また駆動部分に、手が触れないので安心です。
回転数(min-1[r.p.m])20~390 電源AC100V、45W 耐荷重(kg)20 タイマー1分~最大99時間59分または連続運転
1個
229,800 税込252,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル式の治具で、特殊な形状の容器のフチ部分にくさび状に締付けるユニークな固定方法により、金属同士の接触がなく不純物による汚染の心配がありません。 ボルト穴がないので洗浄が簡単です。 面倒な何本ものボルトの締付け・取外しが不要なので作業時間が大幅に短縮されます。 密閉部シリコン製のOリングが使われています。 実用新案登録
タイプクイックロック式
1台
60,900 税込66,990
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

伊藤製作所(粉砕機)ボールミル架台
デジタルタイマー、回転計付のボールミル架台です。
質量(kg)35 電源AC100V ローラーサイズ(mm)30×380 回転数最大600rpm ローラー数固定駆動×2 / 移動式×2 タイマーデジタルタイマー(粉砕時間設定用)
1台(1台)
499,800 税込549,780
7日以内出荷

伊藤製作所(粉砕機)ボールミル架台
デジタルタイマー、回転計付のボールミル架台です。ローラー間隔の調整が可能です。
質量(kg)30 電源AC100V ローラーサイズ(mm)25×300 回転数最大1000rpm ローラー数固定駆動×1 / 移動式×1 タイマーデジタルタイマー
1台(1台)
319,800 税込351,780
7日以内出荷

伊藤製作所(粉砕機)ボールミル架台
デジタルタイマー、回転計付のボールミル架台です。ローラー間隔の調整が可能です。安全カバーを開いている時は、すべての動作を停止します。
付属品安全カバー 質量(kg)30 電源AC100V ローラーサイズ(mm)25×300 回転数最大1000rpm ローラー数固定駆動×1 / 移動式×1 タイマーデジタルタイマー
1台(1台)
449,800 税込494,780
60日以内出荷

伊藤製作所(粉砕機)ボールミル架台
デジタルタイマー、回転計付のボールミル架台です。安全カバーを開いている時は、すべての動作を停止します。
付属品安全カバー 質量(kg)35 電源AC100V ローラーサイズ(mm)30×380 回転数最大600rpm ローラー数固定駆動×2 / 移動式×2 タイマーデジタルタイマー(粉砕時間設定用)
1台(1台)
649,800 税込714,780
60日以内出荷

長時間かけてサンプルを粉砕していきます。ポット内のボールの大きさを変えることにより、粉砕の大きさを変える事ができます。ローラーはソフトゴムを使用しています。タイマーを標準装備しており、時間運転が可能です。
寸法適合ポットサイズ:120mmΦ 電源(V)AC100 50/60Hz 大きさ240×250×200mm 回転数50~650rpm タイマー最長300時間 ローラー130mm
1個(1個)
184,800 税込203,280
10日以内出荷

伊藤製作所(粉砕機)卓上ボールミル架台
回転タイマーをセットしておくと、高速回転と低速回転を自動的に繰り返し、トータルタイマーで設定した時間まで運転する卓上ボールミルです。 回転数は2段階で自由に変えられ、固定することも可能です。
寸法(mm)412×297×272 質量(kg)20 回転数(min-1[r.p.m])5~400、デジタル表示 電源AC100V・50/60Hz ローラー寸法(Φ×L)mm25×300、間隔調整可能 タイマートータルタイマー、最長99時間59分、高速/低速回転用タイマー
1個
549,800 税込604,780
7日以内出荷

耐摩耗性に優れ、鉱物等の高硬度の材料粉砕に適しています。
材質タングステンカーバイト94%、コバルト6% 硬度HRA90 比重15
1箱(10個)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fine卓上ボールミル架台
ローラーの間隔が調整可能なので、300Φポットも使用可能な、小型強力タイプです。長時間の安定回転を実現し、ラボユースに最適です。
付属品安全カバー TGK品番0000 30 70 02 型式MF-1 質量(g)25 外形寸法(mm)440×300×280 回転数(min-1[r.p.m])50~1000 電源(AC V)100 タイマー時間100時間 ローラー寸法(Φ×L)mm25×300
1台
479,000 税込526,900
31日以内出荷



仕様追加棚板 質量(kg)0.643 容量(mL)15-50 構成チューブ、ステンレス製ボール、フタ アズワン品番63-8455-38 アプリケーション乾式粉砕 脆い試料(例:白陶土、石膏、顔料、錠剤など)、浸軟後の細胞
1セット(10本)
26,980 税込29,678
6日以内出荷

回転タイマー設定で高速/低速回転を設定時間まで繰り返す卓上ボールミル架台です。乾式/湿式の粉砕、混合、分散後の極低速回転への切り替えにより、試料の比重による分離、沈澱、凝固を防げます。回転数は2段階可変で、固定も可能です。容器の大小に合わせてローラー間隔を変えられます。
用途分離、沈殿、凝固しやすい粉体の乾式/湿式での粉砕、混合、分散用
1台
479,800 税込527,780
5日以内出荷

15mmΦの試験管から100mmΦの試薬ビンまで回転できます。
寸法(mm)200×170×138 質量(kg)3.25 回転数(min-1[r.p.m])20~300 電源AC100V・50/60Hz・6W ローラー寸法(Φ×L)mm20×180(有効長168) タイマー最高99時間59分 適合寸法(mm)(ポット)Φ13~100
1個
149,800 税込164,780
6日以内出荷

ハイスボールエンドミル 2枚刃 モノタロウ 動画あり
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8(SKH59) 刃数2 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.030 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


3倍刃長・5倍刃長・10倍刃長・超ロングネック・同径タイプなど加工形状に合わせて選択可能! アルミ・銅などの非鉄にも使用可能。
材質超微粒子超硬合金 刃数2 ねじれ角(°)30
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH57 刃数2枚刃 ねじれ角(°)35
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (325種類の商品があります)

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
材質超微粒子超硬合金 刃数2 刃径(Φmm)2 首角γ(°)12 首下径d2(mm)1.94 加工可能硬度~62HRCまで加工可能 R公差(mm)±0.005 ボール半径R(mm)1 ねじれ角(°)30
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
刃径(Φmm)1 刃数2 材質超微粒子超硬合金 加工可能硬度~62HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30 R公差(mm)±0.005 首角γ(°)12 首下径d2(mm)0.95 ボール半径R(mm)0.5
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
刃径(Φmm)3 刃長(mm)2.5 シャンク径(Φmm)6 材質超微粒子超硬合金 刃数2 表面処理無限コーティング(TiAlN系) ねじれ角(°)30 加工可能硬度~62HRCまで加工可能 R公差(mm)±0.005 首角γ(°)12 首下径d2(mm)2.85 ボール半径R(mm)1.5
1本
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
刃径(Φmm)1.5 材質超微粒子超硬合金 刃数2 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 加工可能硬度~62HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30 R公差(mm)±0.005 首角γ(°)12 首下径d2(mm)1.45 ボール半径R(mm)0.75
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
刃径(Φmm)0.5 材質超微粒子超硬合金 刃数2 加工可能硬度~62HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30 R公差(mm)±0.005 首角γ(°)12 首下径d2(mm)0.46 ボール半径R(mm)0.25
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高精度3次元加工に最適です。荒・中・仕上と万能タイプです。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 ねじれ角30°
1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

刃径(Φmm)3.5 シャンク径(Φmm)6 材質超微粒子超硬合金 刃長(mm)2.8 刃数2 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 首角γ(°)12 首下径d2(mm)3.35 加工可能硬度~62HRCまで加工可能 R公差(mm)±0.01 ボール半径R(mm)1.75 ねじれ角(°)30
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
刃径(Φmm)5 刃長(mm)3.5 シャンク径(Φmm)6 材質超微粒子超硬合金 刃数2 加工可能硬度~62HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30 首角γ(°)12 首下径d2(mm)4.8 R公差(mm)±0.01 ボール半径R(mm)2.5
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)