「ボール弁 25a フランジ」の検索結果

78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状ストレート 使用温度範囲(℃)-10~230 使用圧力範囲(MPa)0~1.37 最高使用圧力(MPa)1.37 接続方式フランジ 材質(シート)シートリング:FTシート ハンドル色 ハンドル形状レバー式 材質(弁箱)FCD-S 呼び圧力10K バルブ種類ボールバルブ
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状ストレート 材質(シート)PTFE ハンドル形状レバー式 クラス10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1台ほか
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
用途汎用ボール弁、フランジ式です。 形状ストレート 材質(本体)U-PVC 使用温度範囲(℃)0~50 材質(シール)EPDM 接続方式フランジ形 接続10Kフランジ型 ハンドル形状T形 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2] RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状ストレート 方式フローティング 接続方式管フランジ 材質(ボール)SCS13A/SUS304 材質(キャップ)SCS13A ハンドル形状レバー式 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS304 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(パッキン)PTFE クラス10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)SCS13A 接続方式管フランジ 材質(ボール)304SS 材質(キャップ)SCS13A 材質(カバー)SCS13A ハンドル形状レバー式 材質(ガスケット)PTFE 材質(ジスク)304SS 材質(ステム)304SS 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(ボディ)SCS13A 材質(ボンネット)SCS13A 材質(パッキン)PTFE クラス10K 接続形状フランジ:JIS B2220 10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
形状ストレート 材質(本体)SCS13A(ロストワックス精密鋳造品) 最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、ガス ハンドル形状レバー式 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE 材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE クラス600型 ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型 モノタロウ 動画あり
耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。 最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く 材質(パッキング)PTFE 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、ガス 口径タイプフルボア ハンドル形状レバー式 クラス600 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
特価
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)C3771BE 最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気) 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)C3771+Crめっき 使用流体水、油、ガス、蒸気 最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃)) ハンドル形状レバー式 材質(インサート)C3771BE 材質(ジスク)C3771+Crめっき 材質(ステム)C3531 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE 材質(ボディ)C3771 材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE クラス600型 接続形状ねじ込み:JIS B0203 ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状ストレート 形式クラス600 使用温度範囲(℃)0~183 最高使用圧力(MPa)0~4.11 接続方式ねじこみ 材質(シート)シートリング:強化PTFE 材質(ボール)C3604 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス ハンドル色 使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油、コールタール、ピッチ ハンドル形状レバー式 材質(ハンドル)SUS430 口径2段レデューストボア 材質(弁箱)FCMB340 呼び圧力10K バルブ種類ミニボールバルブ 接続方向ストレート
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様一般用 形状ストレート 使用温度範囲(℃)-10~230 使用圧力範囲(MPa)0~1.37 最高使用圧力(MPa)1.37 接続方式ねじ込み形 材質(シート)シートリング:FTシート 口径タイプ1段レデューストボア ハンドル色 ハンドル形状レバー式 材質(弁箱)FCD-S 呼び圧力10K バルブ種類ボールバルブ
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)C3771BE 形状ストレート 最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス) 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき 使用流体水、油、ガス ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C3604BD+Niめっき 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)C3771BE クラス600型 ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途多目的・中圧汎用 形状ストレート 材質(本体)黄銅C3771BE 最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1.0 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE 使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1 ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)FKM 材質(フタ)C3771BE クラス600 材質(弁箱)C3771BE 材質(弁棒)C3604BD(ニッケルめっき) ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
用途汎用ボール弁、接着式です。 形状ストレート 材質(本体)U-PVC 使用温度範囲(℃)0~50 材質(シール)EPDM 接続方式ソケット形 接続差込み ハンドル形状T形 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2] RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

左ねじ式ボール押さえにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
形状ストレート 材質(本体)PVC 接続フランジ式 使用流体水、油、薬品 最高許容圧力(MPa)1.0(常温) ハンドル形状T形 バルブ種類ボールバルブ
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステム飛出禁止/流路切換用
方式フルボア 接続フランジ(フラットフェイス)JIS B2239 10K
1個
97,980 税込107,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

左ねじ式ボール押さえにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
形状ストレート 材質(本体)PVC 接続フランジ式 使用流体水、油、薬品 最高許容圧力(MPa)1.0(常温) ハンドル形状T形 バルブ種類ボールバルブ
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途一般用 形状ストレート 接続方式フランジ 材質(シート)シートリング:FTシート 口径タイプフルボア ハンドル色 ハンドル形状レバー式 材質(弁箱)FCD-S 呼び圧力20K バルブ種類ボールバルブ
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造
方式フルボア 接続フランジ JIS B2220 10K
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

用途ガス用 形状ストレート 接続方式フランジ 材質(シート)シートリング:PTFE 使用流体ガス 口径タイプフルボア ハンドル色 ハンドル形状レバー式 材質(弁箱)FCD-S 呼び圧力20K バルブ種類ボールバルブ
1個
20,980 税込23,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
91,980 税込101,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造/面間寸法:ASME B16.10クラス150
仕様【操作機】FAS型(スプリングリターン) 方式フルボア 接続フランジ JIS B2220 10K
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

禁油管理品です。
用途水・空気・ガス用。 形状ストレート 材質(本体)SCS13A/CF8 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 接続管フランジ ハンドル形状レバー式 材質(ステム)SUS304 呼び圧力JIS10K バルブ種類ボールバルブ
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステム飛出防止
仕様【操作機】FAS型(スプリングリターン) 作動方式AIR TO OPEN(逆動作) 方式フルボア 接続フランジ JIS B2239 10K
1個
75,980 税込83,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造/面間寸法: ASME B16.10クラス150
仕様【操作機】FA型(複作動) 方式フルボア 接続フランジ JIS B2220 10K
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造
仕様【操作機】FAS型(スプリングリターン) 作動方式AIR TO OPEN(逆動作) 方式フルボア 接続フランジ JIS B2220 10K
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)SCS14A 接続方式フランジ 材質(シート)FTシート 口径フルボア 材質(弁箱)SCS14A 呼び圧力10K バルブ種類電動ボールバルブ
1個
61,980 税込68,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造
仕様【操作機】FA型(複作動) 方式フルボア 接続フランジ JIS B2220 10K
1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)SCS13A 接続方式フランジ 材質(シート)FTシート 口径フルボア 材質(弁箱)SCS13A 呼び圧力10K バルブ種類電動ボールバルブ
1個
59,980 税込65,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)SCS14A 接続方式フランジ 材質(シート)FTシート 口径フルボア 材質(弁箱)SCS14A 呼び圧力10K バルブ種類電動ボールバルブ
1個
61,980 税込68,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)SCS13A 接続方式フランジ 材質(シート)FTシート 口径フルボア 材質(弁箱)SCS13A 呼び圧力10K バルブ種類電動ボールバルブ
1個
59,980 税込65,978
16日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステム飛出防止
仕様【操作機】FAS型(スプリングリターン) 作動方式AIR TO OPEN(逆動作) 方式フルボア 接続フランジ(フラットフェイス)JIS B2239 10K
1個
85,980 税込94,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状ストレート 使用圧力範囲(MPa)0~1.18 接続方式フランジ 材質(シート)シートリング:PTFE ハンドル色 材質(弁箱)FCD-S 呼び圧力10K
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

(株)キッツ製 ステンレスフランジ型ボールバルブのドブ浸け簡易脱脂品。本製品は、完成品をドブ浸け脱脂した製品です。酸素ラインや、塗料ライン、また完全禁油が必須のラインには使用できません。
仕様●サイズ:25A アズワン品番65-9143-60
1個
52,980 税込58,278
6日以内出荷

ステム飛出防止
仕様【操作機】FA型(複作動) 方式フルボア 接続フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10K
1個
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

静電防止/ステム飛出防止/流路切換用/横形三方四面シート:Tポート
仕様【操作機】FA型(複作動) 材質【ボディ/ハウジング】SCS13A、【パッキン/ガスケット】PTFE 方式フルボア 接続フランジ JIS B2220 10K
1個
219,800 税込241,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

静電防止/ステム飛出防止/流路切換用/横形三方四面シート:Lポート
仕様【操作機】FA型(複作動) 材質【ボディ/ハウジング】SCS13A、【パッキン/ガスケット】PTFE 方式フルボア 接続フランジ JIS B2220 10K
1個
219,800 税込241,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

静電防止/ステム飛出防止/流路切換用/横形三方二面シート:Lポート
仕様【操作機】FA型(複作動) 材質【ボディ/ハウジング】SCS13A、【パッキン/ガスケット】PTFE 方式フルボア 接続フランジ JIS B2220 10K
1個
219,800 税込241,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)