147件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KITZ(キッツ)ボール弁
材質(本体)スチール 接続方式フランジ形 接続フランジ形 材質(ボール)SCS13A/SUS304 ハンドル形状レバー式 材質(ガスケット)PTFE 材質(ボールシート)ハイパタイト(R)PTFE 材質(フタ)FCD-S 材質(パッキン)PTFE 材質(ハンドル部)レバー:FCD400-15 クラス20K 材質(弁箱)FCD-S 材質(弁棒)SUS403 ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状ストレート 形式クラス600 使用温度範囲(℃)0~183 最高使用圧力(MPa)0~4.11 接続方式ねじこみ 材質(シート)シートリング:強化PTFE 材質(ボール)C3604 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス ハンドル色 使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油、コールタール、ピッチ ハンドル形状レバー式 材質(ハンドル)SUS430 口径2段レデューストボア 材質(弁箱)FCMB340 呼び圧力10K バルブ種類ミニボールバルブ 接続方向ストレート
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KITZ(キッツ)エコボール弁(RoHS指令適合)
エコ商品
材質(本体)C3771BE 材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき 材質(キャップ)C3771BE 最高許容圧力(MPa)4.12(常温の水・油・可燃性・毒性ガス以外のガス)、0.98(150℃以下の水・油・可燃性・毒性ガス以外のガス) 材質(Oリング)FKM 材質(ジスク)C3771BE+Ni-Crめっき 材質(ステム)C3604BD+Niめっき 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボンネット)C3771BE 接続形状ねじ込み:JIS B0203 RoHS指令(10物質対応)対応 ボア径フルボア
1個
9,498 税込10,448
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
形状ストレート 材質(本体)SCS13A(ロストワックス精密鋳造品) 最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、ガス ハンドル形状レバー式 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE 材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE クラス600型 ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)C3771BE 最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気) 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)C3771+Crめっき 使用流体水、油、ガス、蒸気 最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃)) ハンドル形状レバー式 材質(インサート)C3771BE 材質(ジスク)C3771+Crめっき 材質(ステム)C3531 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE 材質(ボディ)C3771 材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE クラス600型 接続形状ねじ込み:JIS B0203 ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型 モノタロウ 動画あり
耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。 最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く 材質(パッキング)PTFE 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、ガス 口径タイプフルボア ハンドル形状レバー式 クラス600 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
特価
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(本体)C3771BE 形状ストレート 最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス) 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき 使用流体水、油、ガス ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C3604BD+Niめっき 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)C3771BE クラス600型 ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途多目的・中圧汎用 形状ストレート 材質(本体)黄銅C3771BE 最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1.0 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE 使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1 ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)FKM 材質(フタ)C3771BE クラス600 材質(弁箱)C3771BE 材質(弁棒)C3604BD(ニッケルめっき) ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状ストレート 使用温度範囲(℃)-10~230 使用圧力範囲(MPa)0~1.37 最高使用圧力(MPa)1.37 接続方式フランジ 材質(シート)シートリング:FTシート ハンドル色 ハンドル形状レバー式 材質(弁箱)FCD-S 呼び圧力10K バルブ種類ボールバルブ
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
用途汎用ボール弁、接着式です。 形状ストレート 材質(本体)U-PVC 使用温度範囲(℃)0~50 材質(シール)EPDM 接続方式ソケット形 接続差込み ハンドル形状T形 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2] RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


KITZ(キッツ)電動ボール弁
材質(本体)ステンレス 電源(V)DC24 電圧(V)DC24 接続方式ねじ込み形 使用流体 クラス10K 駆動源1 バルブ種類ボールバルブ
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


形状ストレート 材質(本体)黄銅 接続ねじRc 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE 材質(ボール)C 3771 BE(ニッケルクロムめっき) 使用流体冷温水・油・空気・不燃性ガス 最高許容圧力(MPa)常温の水・油・ガス:4.1、150℃以下の水、油、ガス:1.0 ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)FKM(ふっ素ゴム) 材質(ハンドル)SPCC(亜鉛めっき) 材質(フタ)C 3771 BE クラス600 材質(弁箱)C 3771 BE 材質(弁棒)C3604BD(ニッケルめっき) ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)C3771BE 接続ねじRc 材質(シート)強化PTFE 材質(ボール)C3771BE(クロムメッキ) 使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、飽和蒸気 最高許容圧力(MPa)常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:4.1、飽和蒸気:1.0 ハンドル形状レバー式 材質(ハンドル)SUS430/蝶ハンドル(ZDC2) クラス600 ボア径レデュースドボア バルブ種類ボールバルブ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)CAC406 材質(シート)PTFE 接続Rc 材質(ボール)SUS304 使用流体油・空気・脈動水・静流水 最高許容圧力(MPa)2.8(常温の静流水・油)、1.4(85℃以下の静流水・油)、1.0(85℃以下の脈動水・油・空気)、0.7(120℃以下の静流水・油) ハンドル形状レバー式 呼び圧力400型 ボア径スタンダードボア バルブ種類ロングネックボールバルブ
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)SCS13A 接続方式管フランジ 材質(ボール)304SS 材質(キャップ)SCS13A 材質(カバー)SCS13A ハンドル形状レバー式 材質(ガスケット)PTFE 材質(ジスク)304SS 材質(ステム)304SS 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(ボディ)SCS13A 材質(ボンネット)SCS13A 材質(パッキン)PTFE クラス10K 接続形状フランジ:JIS B2220 10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KITZ(キッツ)鋳鉄ボール弁
一般の装置、設備用として広い分野で使用します。
材質FC200 バルブ種類ボールバルブ
1個
8,698 税込9,568
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

レデュースボアタイプです。 軽量・コンパクトです。
用途-10~80℃の液体およびガス用。 形状ストレート 最高使用圧力(MPa)1.96 接続Rc 使用流体液体及びガス体 ハンドル形状レバー式 材質(グランドパッキン)G-PTFE 材質(ステム)C3604 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボディ)C3771 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

独自のボール流路断面採用により、流量調整を容易にしたボールバルブです。 200を超える高いレンジアビリティとイコール%の流量特性を実現しています。 流量管理に適した大型のインジケータがついています。
形状ストレート 材質(本体)PVC 接続TS式 使用流体水、油、薬品 最高許容圧力(MPa)1.0(常温) ハンドル形状T形 バルブ種類ボールバルブ
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)C3771BE 規格600型 最高使用圧力(MPa)常温の水、油、ガス、空気:4.121、50℃以下の水、油、ガス:0.98 材質(弁体)シートPTFE
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KITZ(キッツ)Tボール弁(RoHS指令適合)
エコ商品
材質(本体)C3771BE 材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき 材質(キャップ)C3604BD:1/8B 最高許容圧力(MPa)4.12(常温の水・油・可燃性・毒性ガス以外のガス) 材質(ジスク)C3771BE+Ni-Crめっき 材質(ステム)C3531 材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE 材質(ボンネット)C3604BD:1/8B 材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE 蒸気圧(MPa)0.98(飽和蒸気) 接続形状ねじ込み:JIS B0203 RoHS指令(10物質対応)対応 ボア径レデューストボア
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

独自のボール流路断面採用により、流量調整を容易にしたボールバルブです。 200を超える高いレンジアビリティとイコール%の流量特性を実現しています。 流量管理に適した大型のインジケータがついています。
形状ストレート 材質(本体)PVC 接続TS式 使用流体水、油、薬品 最高許容圧力(MPa)1.0(常温) ハンドル形状T形 バルブ種類ボールバルブ
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状ストレート 形式クラス400 使用温度範囲(℃)0~183 最高使用圧力(MPa)0~2.74 接続方式ねじこみ 材質(シート)シートリング:強化PTFE 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス ハンドル色 使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油、コールタール、ピッチ ハンドル形状レバー式 口径1段レデューストボア 材質(弁箱)FCMB340 呼び圧力10K バルブ種類ミニボールバルブ 接続方向ストレート
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状ストレート 接続方式ねじ込み 材質(シート)シートリング:PTFE 使用流体ガス ハンドル色 ハンドル形状レバー式 口径1段レデューストボア 材質(弁箱)FCMB340 呼び圧力10K バルブ種類ミニボールバルブ
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

左ねじ式ボール押さえにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
形状ストレート 材質(本体)PVC 接続フランジ式 使用流体水、油、薬品 最高許容圧力(MPa)1.0(常温) ハンドル形状T形 バルブ種類ボールバルブ
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

禁油管理品です。
用途水・空気・ガス用。 形状ストレート 材質(本体)SCS13A/CF8 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 接続管フランジ ハンドル形状レバー式 材質(ステム)SUS304 呼び圧力JIS10K バルブ種類ボールバルブ
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
8,398 税込9,238
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

左ねじ式ボール押さえにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
形状ストレート 材質(本体)PVC 接続フランジ式 使用流体水、油、薬品 最高許容圧力(MPa)1.0(常温) ハンドル形状T形 バルブ種類ボールバルブ
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途一般用 形状ストレート 接続方式ねじ込み 材質(シート)シートリング:強化PTFE ハンドル色 ハンドル形状レバー式 口径2段レデューストボア 材質(弁箱)SCS13A バルブ種類ミニボールバルブ
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状ストレート 接続方式ねじ込み 材質(シート)シートリング:PTFE 使用流体ガス ハンドル色 ハンドル形状レバー式 口径1段レデューストボア 材質(弁箱)FCMB340 呼び圧力10K バルブ種類ミニボールバルブ
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途ガス用 形状ストレート 接続方式フランジ 材質(シート)シートリング:PTFE 使用流体ガス 口径タイプフルボア ハンドル色 ハンドル形状レバー式 材質(弁箱)FCD-S 呼び圧力20K バルブ種類ボールバルブ
1個
20,980 税込23,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)CAC406 使用温度範囲(℃)150以下 最高使用圧力(MPa)0.69 使用流体水、油、ガス 材質(弁体)シートPTFE ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様一般用 形状ストレート 使用温度範囲(℃)-10~230 使用圧力範囲(MPa)0~1.37 最高使用圧力(MPa)1.37 接続方式ねじ込み形 材質(シート)シートリング:FTシート 口径タイプ1段レデューストボア ハンドル色 ハンドル形状レバー式 材質(弁箱)FCD-S 呼び圧力10K バルブ種類ボールバルブ
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)