材質(本体)スチール
接続方式フランジ形
接続フランジ形
材質(ボール)SCS13A/SUS304
ハンドル形状レバー式
材質(ガスケット)PTFE
材質(ボールシート)ハイパタイト(R)PTFE
材質(フタ)FCD-S
材質(パッキン)PTFE
材質(ハンドル部)レバー:FCD400-15
クラス20K
材質(弁箱)FCD-S
材質(弁棒)SUS403
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。
最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く
材質(パッキング)PTFE
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、ガス
口径タイプフルボア
ハンドル形状レバー式
クラス600
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
形状ストレート
使用温度範囲(℃)-10~230
使用圧力範囲(MPa)0~1.37
最高使用圧力(MPa)1.37
接続方式フランジ
材質(シート)シートリング:FTシート
ハンドル色青
ハンドル形状レバー式
材質(弁箱)FCD-S
呼び圧力10K
バルブ種類ボールバルブ
こんなお得な商品も!

ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型
モノタロウ
¥879~
税込¥967~
材質(本体)C3771BE
形状ストレート
最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき
使用流体水、油、ガス
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)FKM
材質(ステム)C3604BD+Niめっき
材質(ボールシート)PTFE
材質(ボディキャップ)C3771BE
クラス600型
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
用途多目的・中圧汎用
形状ストレート
材質(本体)黄銅C3771BE
最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1.0
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE
使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)
最高許容圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)FKM
材質(フタ)C3771BE
クラス600
材質(弁箱)C3771BE
材質(弁棒)C3604BD(ニッケルめっき)
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
接続方式管フランジ
材質(シート)R-PTFE
材質(ボール)SCS13A
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)
最高許容圧力(MPa)目安:-29~120℃の静流水 1.4
ハンドル形状レバー式
クラス10K
ボア径フルボア
蝶ハンドル式フルボアタイプです。ハンドルスペースが小さいです。
用途水・空気・ガス用。
形状ストレート
材質(本体)SCS14A
使用温度範囲(℃)-10~150
最高使用圧力(MPa)3.92
接続Rc
ハンドル形状蝶形
材質(Oリング)フッ素ゴム
材質(ステム)SUS316
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
材質(本体)C3771BE
材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき
材質(キャップ)C3771BE
最高許容圧力(MPa)4.12(常温の水・油・可燃性・毒性ガス以外のガス)、0.98(150℃以下の水・油・可燃性・毒性ガス以外のガス)
材質(Oリング)FKM
材質(ジスク)C3771BE+Ni-Crめっき
材質(ステム)C3604BD+Niめっき
材質(ボールシート)PTFE
材質(ボンネット)C3771BE
接続形状ねじ込み:JIS B0203
RoHS指令(10物質対応)対応
ボア径フルボア
メーカー品を溶剤洗浄処理した製品です。
用途油分を嫌う流体配管に使用
形状ストレート
接続方式ねじ込み形
ハンドル形状レバー式
クラス800型
加工内容洗浄処理品
関連資料処理概要・使用上の注意点(0.16MB)
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
メーカー品を溶剤洗浄処理した製品です。
用途油分を嫌う流体配管に使用
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
接続方式管フランジ
材質(ボール)SCS13A/SUS304
ハンドル形状レバー式
材質(ステム)SUS304
クラス10K
加工内容洗浄処理品
関連資料処理概要・使用上の注意点(0.16MB)
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
メーカー品を溶剤洗浄処理した製品です。
用途油分を嫌う流体配管に使用
形状ストレート
材質(本体)SCS14A
接続方式ねじ込み形
ハンドル形状レバー式
クラス800型
加工内容洗浄処理品
関連資料処理概要・使用上の注意点(0.16MB)
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
メーカー品を溶剤洗浄処理した製品です。
用途油分を嫌う流体配管に使用
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
材質(ボール)SCS13A/SUS304
ハンドル形状レバー式
材質(ステム)SUS304
クラス10K
加工内容洗浄処理品
関連資料処理概要・使用上の注意点(0.16MB)
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
用途ガス用
形状ストレート
接続方式フランジ
材質(シート)シートリング:PTFE
使用流体ガス
口径タイプフルボア
ハンドル色緑
ハンドル形状レバー式
材質(弁箱)FCD-S
呼び圧力20K
バルブ種類ボールバルブ
用途一般用
形状ストレート
接続方式フランジ
材質(シート)シートリング:FTシート
口径タイプフルボア
ハンドル色青
ハンドル形状レバー式
材質(弁箱)FCD-S
呼び圧力20K
バルブ種類ボールバルブ
形状二体型
材質(本体)FC200
最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の水・油・ガス)
材質(軸)SUS304
材質(シート)PTFE
接続管フランジ
材質(ボール)SCS13A
使用流体水・油・ガス
口径タイプフルボア
ハンドル形状レバー式
呼び圧力10K
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
使用圧力範囲(MPa)0~1.18
接続方式フランジ
材質(シート)シートリング:PTFE
ハンドル色青
材質(弁箱)FCD-S
呼び圧力10K
青銅・黄銅バルブは『可燃性ガス』『毒性ガス』に使用しないで下さい。流体名ガスは左記使用禁止ガスを含みません。日本消防安全センター認定品
仕様【操作機】レバー式
接続ねじ込み
最高許容圧力(MPa)1
ボア径フルボア
用途塩化ビニル管対応
形状ストレート
材質(本体)青銅
寸法L(mm)123
寸法H(mm)77
寸法D(mm)38.5
接続方式差込み(ソケット形)
寸法D1(mm)100
材質(シート)PTFE
材質(ボール)SUS304
使用流体水道水・清水
寸法d1(mm)26.45
最高許容圧力(MPa)0~45°の水道水・清水:1.0
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)NBR・FKM
材質(ハンドル)SUS430
材質(フタ)LFBS(鉛レス快削黄銅棒)
材質(ソケット)HIPVC(耐衝撃性硬質塩化ビニル)
クラス10K
材質(弁箱)CAC911(鉛レス青銅鋳物)
材質(弁棒)LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒)
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
用途塩化ビニル管対応
形状ストレート
材質(本体)青銅
寸法L(mm)123
寸法H(mm)73
寸法D(mm)38.5
接続方式差込み(ソケット形)
寸法D1(mm)80
材質(シート)PTFE
材質(ボール)SUS304
使用流体水道水・清水
寸法d1(mm)26.45
最高許容圧力(MPa)0~45°の水道水・清水:1.0
ハンドル形状Tハンドル
材質(Oリング)NBR・EPDM
材質(ハンドル)SUS430
材質(フタ)LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒)
材質(ソケット)HIPVC(耐衝撃性硬質塩化ビニル)
クラス10K
材質(弁箱)CAC911(鉛レス青銅鋳物)
材質(弁棒)LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒)
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
接続方式管フランジ
材質(ボール)304SS
材質(キャップ)SCS13A
材質(カバー)SCS13A
ハンドル形状レバー式
材質(ガスケット)PTFE
材質(ジスク)304SS
材質(ステム)304SS
材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE
材質(ボディ)SCS13A
材質(ボンネット)SCS13A
材質(パッキン)PTFE
クラス10K
接続形状フランジ:JIS B2220 10K
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
スピンドル貫通ボールによりシール性と円滑な回転を長時間維持!!
ボールバルブの気密性と、バタフライバルブの円滑な回転機能を組み合わせたON-OFFバルブです。シール部(グランド、弁座)には、蒸気配管のような過酷な条件でも、長期間ご使用いただけるように独自のシール機構を導入し、従来のバルブにない高いシール性と耐久性を実現しました。
操作は手動式
長寿命
ボールバタフライ構造が長期間、性能を維持します。
グランド部には特殊グランドシールを採用し、長期間の増し締めは不要です。
弁座には皿バネを採用し、長期間優れたシール性能を維持します。
省エネルギー
ボールバタフライ構造は、優れたシール性を示します。
用途水・温水・空気・蒸気配管
使用温度範囲(℃)185
フランジ規格:JIS10KFF
最高使用圧力(MPa)1.0
接続方式ねじ込み形
使用流体水・温水・空気・蒸気
ハンドル色カバー:青
最高使用温度(℃)185
ハンドル形状レバー式
操作方法手動
ボア径フルボア(スピンドル貫通)
バルブ種類バタフライバルブ
スピンドル貫通ボールによりシール性と円滑な回転を長時間維持!!
ボールバルブの気密性と、バタフライバルブの円滑な回転機能を組み合わせたON-OFFバルブです。シール部(グランド、弁座)には、蒸気配管のような過酷な条件でも、長期間ご使用いただけるように独自のシール機構を導入し、従来のバルブにない高いシール性と耐久性を実現しました。
操作は手動式
長寿命
ボールバタフライ構造が長期間、性能を維持します。
グランド部には特殊グランドシールを採用し、長期間の増し締めは不要です。
弁座には皿バネを採用し、長期間優れたシール性能を維持します。
省エネルギー
ボールバタフライ構造は、優れたシール性を示します。
用途水・温水・空気・蒸気配管
使用温度範囲(℃)185
フランジ規格:JIS10KFF
最高使用圧力(MPa)1.0
接続方式フランジ形
使用流体水・温水・空気・蒸気
ハンドル色カバー:青
最高使用温度(℃)185
ハンドル形状レバー式
操作方法手動
ボア径フルボア(スピンドル貫通)
バルブ種類バタフライバルブ
形状ストレート
材質(本体)FC200
最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.0(+120℃以下の油、脈動水)、0.7(飽和蒸気)
接続方式管フランジ
材質(ボール)304SS
使用流体水、油、蒸気
材質(キャップ)FC200
材質(カバー)FC200
ハンドル形状レバー式
材質(ガスケット)PTFE
材質(ジスク)304SS
材質(ステム)403SS
材質(ボールシート)PTFE
材質(ボディ)FC200
材質(ボンネット)FC200
材質(パッキン)PTFE
クラス10K
材質(ボディシート)PTFE
接続形状フランジ:JIS B2239 10K
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
仕様ボール弁、フルボア型
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
規格管接続:JIS B0203
最高使用圧力(MPa)5.49[56]
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)SCS13A(SUS304)
ハンドル形状レバー式
材質(ステム)SUS304
材質(ハンドル)SUS430+プラスチックカバー
材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE
RoHS指令(10物質対応)対応
ボア径フルボア
検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)8.27、(空圧)0.6、弁座/(空圧)0.6
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
ボール形
簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です
精密鋳造品(ロストワックス)
形状ストレート
材質(本体)SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)
規格面間寸法規格 KITZ標準
最高使用圧力(MPa)6.86(常温の水、油、ガス)
接続方式ねじ込み形
ねじ規格JIS B0203
材質(ボール)SUS316/SCS14A
使用流体水、油、ガス
ハンドル形状レバー式
材質(ステム)SUS316(Crめっき)
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE
材質(ボディキャップ)SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)
材質(パッキン)PTFE
クラス1000型
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
仕様ボール弁、静電防止機構付、フルボア型、ISO5211対応、圧力-温度基準/SUS
形状ストレート
材質(本体)ステンレス鋼
規格面間:ASME B16.10 クラス150、管接続:JIS B2220 10K、肉厚:ASME B16.34 クラス150
接続方式管フランジ
ハンドル形状レバー式
ボア径フルボア
検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)2.10、弁座/(空圧)0.6
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
接続方式管フランジ
ハンドル形状レバー式
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
仕様ボール弁、静電防止機構付、フルボア型、ISO5211対応、圧力-温度基準/SUS
形状ストレート
規格面間:ASME B16.10 クラス300、管接続:JIS B2220 20K(2)、肉厚:ASME B16.34 クラス300
接続方式管フランジ
ハンドル形状レバー式
ボア径フルボア
検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)5.10、弁座/(空圧)0.6
バルブ種類ボールバルブ
関連キーワード