40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジャコブステーパー穴は、研削仕上げを行っておりますので、テーパ当り量は極めて大きく、スリップする事がありません。
付属品チャックハンドル
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

適合本体B13S・B13R・B13SH・B13RH・BT13S・BT13R・BT13SL・BT13RT・BT13RLB13S・B13R・B13SH・B13RH・BT13S・BT13R・BT13SL・BT13RT・BT13RL
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

高い振れ精度と強力で安定した把握力を実現しています。
用途ドリルの把握に。 材質工具鋼
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チャックアーバー モノタロウ 動画あり
用途ドリルチャック等をボール盤や旋盤で使用するときに使用します。 先端JT6(2 1/2) 仕様焼入品 寸法L2(mm)25
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,098 税込3,408
当日出荷

JIS規格の振れ精度以上の高精度を確保しています。高精度と抜群の耐久力です。研削仕上げのテーパ穴です。強力で安定した把握力です。
付属品チャックハンドル
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

締めつけのキーが不要で迅速、確実なドリルの着脱が出来ます。 セルフタイト機能により切削力が大きくなってもドリルはゆるみません。 高精度で耐久性があり、長期間の使用でも当初の高精度を維持します。
用途ボール盤、フライス盤用・一般用
1個
30,980 税込34,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


内部に多数のスラストボールを使用しておりますので、ハンドルその他の一切の工具が不用で、指先だけで刃物の着脱が容易にできます。チャックの把握力は、切削力の増加と共に合理的な自動締りを生じます。
振れ精度(mm)0.05以下
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キーレスチャックとMTシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。 チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。 スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。 チャックアーバーは焼入研磨品です。
ツカミ能力(mm)0.5~13 精度(mm)0.05 外径(mm)50.5 付属品フックスパナ 仕様フックスパナ付 振れ精度(mm)5/100以下
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

振れ精度0.05mm以下。作業のクオリティを高めます。 STシャンクとチャックの一体型。より安全、確実に。 フックスパナでパワーアップ。主軸急停止時でもゆるみなし。
付属品フックスパナ
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャックなどを取り付けて使用します。
用途ポール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャック等を取り付けて使用します。 仕様焼入研磨品 材質クロムモリブデン鋼(SCM415)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アトラエースAW-3500用で、13mmまでのストレートドリルが使用可能になります。
用途ストレートドリル取り付け用 適合機種AW-3500 メーカー商品コード20443
1セット
7,898 税込8,688
当日出荷

キーレスチャック モノタロウ 動画あり
締めつけキーが不要で迅速、確実にドリルの着脱が出来ます。 高精度で耐久性があり、長期間、当初の高精度を維持します。
ツカミ能力(mm)1~13 チャック径D(Φmm)49 ジャコブステーパJT6 質量(g)920 長さ(爪開)(mm)91 長さ(爪閉)(mm)100 振れ精度(mm)0.05 取扱説明書(0.5MB)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷


主軸は総研磨仕上げで芯ブレ2/100mm以内の高精度。主軸回転数は4段階変速。主軸ヘッドはわずかな力で確実に固定可能。モーター部には頑丈なカバーを取り付け、安心して作業が可能。
最大穴あけ能力(mm) 非鉄6.5 モーター主軸/AC100V 40W(出力) 付属品ドリルチャック(Φ6.5mm) 固定金具一式 チャックハンドル 六角レンチ(B-2、B-5) 接地アダプター 質量(kg)10 作業面サイズ(mm)140×140
1台
73,980 税込81,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チャックドリフト GLOBE(旧堀内製作所) 動画あり
アーバーやボール盤の主軸などから、簡単にドリルチャックを取り外すことが可能です。
全長(mm)91 幅(mm)9
1組(2枚)ほか
9,298 税込10,228
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


インパクトドライバーに直接装着できない丸や六角などの軸のドリルを掴んで使用することができます。 チャックキーを使って軽い力で開け閉めができます。 頑丈な金属製ボディーです。
用途ドリルでの穴あけに。 軸径(Φmm)6.3 適応充電ドリル・インパクトドライバー 取扱説明書(0.5MB)
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NACHI(不二越)ノスドリル NOS
電気ドリル ボール盤など三爪チャックで使用しやすいシャンクのドリルです
仕様●直径(mm):10.0●溝長(mm):48●全長(mm):95●シャンク径(mm):6.5●シャンク長(mm):30 アズワン品番65-5731-45
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷

小型で省スペース、繰り返しでの同じ穴あけ加工に便利なデプススケールを標準装備。 無段階変速コントローラーを内蔵し、木工から金工まで幅広い用途をカバーできる卓上で小型のボール盤です。 バイス、ドリルチャックまで標準付属しています。
回転速度(min-1[r.p.m])無段変速:3200~6200 穴あけ能力(mm) 鉄工金工:1~6.5 穴あけ能力(mm) 木工1~10 スピンドルテーパーJT-1 テーブルタイプ テーブル寸法(mm)172×188 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)200 定格周波数(Hz)50/60 セット内容小型ボール盤DP-2250R、ドリルチャック、チャックキー、バイス、バイス固定具一式、標準工具 チャック(mm)150(ドリルチャックからワークテーブル迄の距離) 把握径(Φmm)1.5~10.0 バイス 幅(mm)65 バイス 高さ(mm)15 口開き(mm)48 バイス(mm)140×162、設置面:140×128 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)180×255 質量(kg)7 仕様ワークテーブル寸法/W172×D188mm 幅(mm)180 高さ(mm)410 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
欠品中

シャンクアジャスタ SA YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)シャンクアジャスタ SA
エコ商品
Iシリーズタップをワンタッチで装着可能です。 全長を150mmに伸ばすことができるので、深い位置、障害物のある加工ワークにもねじ立てが可能です。 手回し加工、ボール盤加工などに、容易に使用することが可能です。 高速回転、連続加工等には不向きです。 シャンクアジャスタのシャンク径は、タップのシャンク径と同寸法ですので、お持ちのタップホルダへ装着ができます。 ボール盤等のドリルチャックにも装着可能です。
材質合金鋼 全長(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.88MB)
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途機械工作用、ドリルチャックをボール盤に取り付ける時に使用 仕様ドリルチャック側×ボール盤側:JT6×MT3 材質SCM415 全長(mm)127
1本
3,620 税込3,982
翌日出荷

用途機械工作用、ドリルチャックをボール盤に取り付ける時に使用 仕様ドリルチャック側×ボール盤側:JT6×MT2 材質SCM415 全長(mm)108
1本
2,410 税込2,651
翌日出荷

超硬チップを厳選し、刃欠けに強い高品質ホールソーを実現しました。、適応機器:電気ドリル・ボール盤など・三つ爪チャックに取り付け可能。
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

用途機械工作用、ドリルチャックをボール盤に取り付ける時に使用 仕様ドリルチャック側×ボール盤側:JT6×MT4 材質SCM415 全長(mm)152
1本
4,740 税込5,214
翌日出荷

PROCHI(プロチ)チャックアーバー
総研磨、総焼入のチャックアーバーです。総研磨が施されていることにより高精度を保証します。総焼入れにより高耐久性を実現します。
用途ドリルチャックなどをボール盤や旋盤で使う際に使用する
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

厚さ4mmまでのステンレス・鉄板に適した長寿命超硬ホールソー。、歯部に特殊コーティング有り。、適応機種:電気ドリル ボール盤など 三つ爪チャックに取付け可能
1個
7,698 税込8,468
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

超硬ホールソーの標準タイプ。 ステップセンタードリルPAT.Pの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和。 ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。 ボール盤ではご使用になれません。
用途薄鉄板、ステンレス板(3mm以下)、ホーロー引き鋼板、アルミ板(2mm以下)、ERP板、塩ビ板、樹脂板 周速(m/min)(ステンレス鋼)25~35、(普通鋼)40~60、(アルミニウム)60~100
1個ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

SK(新潟精機)芯出し用チャックアーム
エコ商品
フライス盤やボール盤などの加工機のドリルチャックに取り付け、吊り下げて使用する芯出し用のチャックアームです。別売のダイヤルゲージやダイヤルインジケータなどの測定器を取り付けることにより、平行、垂直、内径、外径の芯出しが可能です。先端には、アリ溝とΦ6、Φ8のステム取付穴があります。クランプ部の先端角度を微調整できる微調整ノブ付です。
用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として 仕様アーム、クランプ長(mm):200(65+48+87)、クランプ微動送り角度(°):0~10 材質本体:アルミ シャンク長(mm)40 本体質量(g)200 シャンク径(mm)Φ8 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×240×40
1個
10,880 税込11,968
4日以内出荷

取付け簡単、6.35mm六角クイックチャック。電気ドリル・インパクトドライバー・ボール盤等の動力と接続し、狭い場所や細かい作業や長時間作業で手元が軽く、取り回しが楽になり作業の負担が軽減されます。自由自在に曲がり、手軽な作業。
用途砥石・ヤスリ・ブラシ・バフ等を取付け、削る磨く。 仕様●チャック能力:六角軸 対辺6.35mm●入力軸:六角軸 対辺6.35mm 質量(g)870 全長(m)1.3 適正回転数(min-1)1200~3600
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

アマダマシナリー(NCC)トリプルホルソー HTRシリーズ
刃先の三重構造が穴あけの時の切削抵抗を大幅に少なくし、穴あけを軽快でスムーズにしました。、シャンクとボディの一体化 不等ピッチの採用で穴あけ時の振動やビビリが抑えられ 穴あけ精度 作業性が大きく向上しました。、Φ34mm以上に 10・13mm兼用シャンク適応。、適応機器:電気ドリル・ボール盤など・三つ爪チャックに取り付け可能。、用途:ステンレス板・ステンレス管・アルミ板・FRP・鋼板・鋳物・鋼管・中厚肉の鋼板ほか。
1個
7,598 税込8,358
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

REXON(レクソン)小型ボール盤 DP2000R Type2
エコ商品
小型ボール盤DP2250Rの上位モデルにあたる、卓上型ボール盤です。スピンドルにジャコブステーパー6番を採用し、Φ13.0mmのドリルビットに対応できるドリルチャックが使えます。スピンドルスピードを、材質に合わせて、50Hz時515/915/1430/1950/2580min-1の五段階で調整できます。ワークテーブルが可動でき、上下の昇降に加え、左右45°に傾斜ができます。ドリルチャック、バイス共に標準付属品、チャックキーをボール盤本体に収納できるように設計してあり、チャックキーの紛失防止にも対応しています。モーター出力249W、自重19kgで安定した穴あけ加工が行える、工作作業の必需品です。
セット内容小型ボール盤DP2000R Type2・ドリルチャック・チャックキー・バイス・バイス固定具一式・標準工具 寸法(mm)ドリルチャックからワークテーブル迄の距離:最大203 寸法(幅W×奥行D)(mm)ワークテーブル:183×180 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)249 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×180×49 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×290×630 回転速度(min-1[r.p.m])〔50Hz〕515/915/1430/1950/2580、〔60Hz〕620/1100/1720/2340/3100 スピンドルテーパーJT-6 口幅(mm)83 把握径(Φmm)1.5~13 口開き(mm)83 自重(kg)19 設置面積(幅W×奥行D)(mm)本体:186×290、バイス:143×158 RoHS指令(10物質対応)対応 トラベル(mm)50 口高(mm)22
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

チャックハンドルのいらないキーレスチャック。電気ドリル・インパクトドライバー・ボール盤等の動力と接続し、狭い場所や細かい作業や長時間作業で手元が軽く、取り回しが楽になり作業の負担が軽減されます。自由自在に曲がり、手軽な作業。
用途砥石・ヤスリ・ブラシ・バフ等を取付け、削る磨く。 仕様●チャック能力:0.8~6.0mm●入力軸:六角軸 対辺6.35mm 質量(g)970 全長(m)1.3 適正回転数(min-1)1200~3600
1本
5,598 税込6,158
6日以内出荷

超硬ホールソーの標準タイプ。 ステップセンタードリルPAT.Pの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和。 ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。 ボール盤ではご使用になれません。
用途薄鉄板、ステンレス板(3mm以下)、ホーロー引き鋼板、アルミ板(2mm以下)、ERP板、塩ビ板、樹脂板
1セット
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木材専用の大口径ホールソー、6.35六角軸なのでインパクトドライバーに直接取付が出来ます。差し替え式六角軸ビットなので、折れても交換が簡単です。目づまりしにくい特殊形状刃です。本目立刃で刃部は高周波焼き入れ済みです。
用途ベニヤ、コンパネ、木板など日曜大工、配管工事、電気工事、ドアーロックの穴あけ作業。 材質本体:アルミダイキャスト、刃部:炭素工具鋼、軸:鋼鉄 使用可能機種電気ドリル(チャック能力10mm以上)・充電ドリルドライバ・ボール盤 穴径(mm)100・90・80・70 穴あけ可能板厚(mm)20
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

チタンコート仕上げのハイス鋼製で切れ味、耐久性抜群です。 サイズ変更は、蝶ネジをまわすだけで簡単にできます。
用途鉄板、アルミ板、ステンレス板の穴あけが行えます。ボール盤・スタンド付き電気ドリル用 シャンク径(Φmm)10 全長(mm)112 適合電動工具チャック径10mm以上のボール盤、スタンド付電気ドリル 幅(mm)88 ドリル径(Φmm)6.0 穴あけ深さ(mm)鉄板:2アルミ板:5ステンレス板:2 材質(刃)ハイス鋼(チタンコート仕上げ) 穴あけ範囲(Φmm)30~130
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

用途鉄板、アルミ板の穴あけに。ボール盤・スタンド付き電気ドリル用 シャンク径(Φmm)10 全長(mm)95 適合材石膏ボード 適合電動工具チャック径10mm以上のボール盤、スタンド付電気ドリル 幅(mm)62 ドリル径(Φmm)5.0 穴あけ深さ(mm)鉄板:2アルミ板:4 材質(刃)ハイス鋼 穴あけ範囲(Φmm)20~76
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

仕様窯業系サイディング、硬質木材、FRPなどに。 バランスの良い2枚刃で安全に穴あけ作業ができます。 30mm厚以上の穴あけの時はセンタードリルの先端が材料貫通後、裏側より穴あけをしてください。(但し50mm厚まで) 刃及びドリル材質…超硬チップ 穴あけ範囲…40~200Φ 穴あけ深さ…30mmまで ボール盤・電気ドリル チャック径…10mm以上
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷