ホワイトタイプはやわらかな光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
用途店舗などの装飾照明に最適
全長(mm)127
質量(g)53
口金E26
外径(Φmm)95
定格寿命(時間)2000
ガラス色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
口金E26、60W形の白熱ボール電球
光源色は電球色
調光(明るさ調節)機能対応
質量(g)約37
消費電力(W)60
定格電圧(V)100
口金E26
外径×全長(mm)70×100
定格寿命(時間)2000
電球形状ボール球
定格入力電流(A)0.60
光源色電球色
ホワイトタイプはやわらかな光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
40W形、60W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
用途店舗などの装飾照明に最適
全長(mm)100
質量(g)32
口金E26
外径(Φmm)70
定格寿命(時間)2000
ガラス色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比)
電気代約80%カット!(白熱電球40W形比)
電球の種類蛍光ランプ
電球形状ボール球形
定格消費電力(W)12
質量(g)140
タイプ屋内用
電源(V)100、50/60Hz共用
外径×全長(mm)95×128
定格寿命(時間)6000
定格入力電流(mA)190
長寿命タイプ
こんな所に便利:照明器具に/洗面所に/ディスプレイに
調光機能対応
口金E26
光色電球色
定格電圧(V)100
全長(mm)134
定格寿命(時間)約4000
仕上ガラス/ホワイト
バルブ径(Φmm)95
使用場所屋内用
住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
従来の2倍長持ちタイプ
調光器対応
口金E26
電球の種類白熱電球
電球形状ボール電球
定格電圧(V)100/110
材質ガラス
機能調光
寿命約4000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

シリカホワイト電球
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
5%省電力設計タイプ
電圧(V)100
口金E26
定格平均寿命(時間)1000
ガラス仕上ホワイト
使用場所屋内専用
電球の種類シリカ電球
長寿命タイプ
こんな所に便利:照明器具に/洗面所に/ディスプレイに
調光機能対応
用途照明器具に/洗面所に/ディスプレイに
口金E26
電球形状ボール球
定格消費電力(W)100
光色電球色
定格電圧(V)100
全長(mm)134
タイプ長寿命
全光束(Lm)1340
定格寿命(時間)約4000
機能調光
バルブ径(Φmm)95
ガラス仕上ホワイト
使用場所屋内用
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
口金E26
電球の種類LED
定格電圧(V)100
定格寿命(時間)40000
対応屋外器具
配光角度(°)約220
演色指数(Ra)84
屋内用
住宅、デザイン照明、電飾用など幅広く使用できます
定格寿命(時間)1000
【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。
口金E26
配光角度(°)220
電球の種類LED
口金E17
長さ(mm)73
質量(g)18
管径(Φmm)50
定格寿命(時間)2000
ボール電球60形相当
。光の広がり約240°の全方向タイプ
。密閉器具対応
。口金E26
。LED5年保証対象商品
全長(mm)115
質量(g)55
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E26
外径(Φmm)80
定格消費電力(W)6
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)83
電球形状ボール球
定格入力電流(A)0.105
使用場所屋内用
明るさ60W形相当
電球の種類LED
口金E26、60W形の白熱ボール電球
光源色は電球色
調光(明るさ調節)機能対応
質量(g)53
消費電力(W)57
定格電圧(V)100
口金E26
外径×全長(mm)95×130
定格寿命(時間)2000
電球形状ボール球
定格入力電流(A)0.57
光源色電球色
ボール電球
光の広がり約240°全方向タイプ
密閉形器具対応
LED5年保証対象商品
全長(mm)126
電圧(V)交流電源100(50/60Hz共用)
口金E26
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)95
平均演色評価数Ra83
電球形状ボール球
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
電球の種類LED
ボール電球40形相当
。光の広がり約240°の全方向タイプ
。密閉器具対応
。口金E26
。LED5年保証対象商品
全長(mm)115
質量(g)55
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E26
外径(Φmm)80
定格消費電力(W)4
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)83
電球形状ボール球
使用場所屋内用
明るさ40W形相当
電球の種類LED
交流電源:100V 50/60Hz共用。定格消費電力:3.8W。設計寿命:25000h。光色:電球色相当(色温度3,000K)。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ。
配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
省エネ法2017年度目標基準達成。
密閉形器具にご使用可能。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。
仕様非調光タイプ
材質アルミ、PC、PBT、ガラス
寸法(mm)Φ60×110
全長(mm)110
質量(g)50
使用温度範囲(℃)5~40
電源(V)AC100(50/60Hz)共用
口金E26
定格消費電力(W)7.3
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)60
平均演色評価数(Ra)80
電球形状一般球
使用場所屋内
配光角度(°)約200以上
明るさ電球60W形相当
電球の種類LED
交流電源:100V 50/60Hz共用。定格消費電力:2.1W。設計寿命:25000h。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
ボール電球40形相当の明るさ
配光角240°以上の全方向タイプ
省エネ法2027年度目標基準達成
密閉形器具対応
電球の種類LED
口金E26
電球形状ボール球
電圧(V)100
定格消費電力(W)6.1
定格入力電流(mA)104
質量(g)85
配光角度(°)240
平均演色評価数(Ra)82
外径95mmのボール型LEDランプ。
配光角約200度でお部屋全体を十分に照らすことができるので、リビングやダイニングなど様々な場所でご使用いただけます。
万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。
安心の5年保証。
(通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
全長(mm)127
質量(g)92
外径(Φmm)95
定格寿命(時間)40000
ランプ効率(Lm/W)114
電球形状ボール球
入力電流(A)0.12
配光角度(°)200
明るさ(Lm)730
入力電力(W)6.4
口金サイズE26、G95形の白熱ボール電球です。ホワイト仕上げ長寿命…約2倍長持ち(従来品比)屋内専用(屋外使用禁止)
色ホワイト
定格電圧(V)100
ガラス球形状G95
口金サイズE26、G95形の白熱ボール電球です。クリア仕上げで長寿命…約2倍長持ち(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)です。
色クリア
定格電圧(V)100
ガラス球形状G95
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・洗面所・トイレなどの照明に最適なLEDボール電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
材質アルミ、 ポリカーボネート、 PBT
定格電圧(V)100(50/60Hz共用)
定格寿命(時間)40000
対応密閉形器具対応
保証期間お買い上げ日より5年間
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)Φ95×127
使用場所屋内用
配光角度(°)約180
配光タイプ広配光
関連キーワード