20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

虫にさされたら先ずコレ!毒を抜こう!!!。刺された患部にあて毒を吸い出します。吸い出した後に薬を塗れば、効果UP。電池を使用しないのでアウトドアでの使用にも最適。キャンプやハイキング・登山にどうぞ。軽量なのでリュックに入れてもかさばらず重くありません。フランス製
寸法(cm)直径2.6(最大部分4.9)、長さ11.8
1個
4,600 税込5,060
当日出荷

虫に刺された時ほど不快な事はありません。Dr.ヘッセルはその時の不快感を軽減する方法を考えました。小型で軽く、誰にでも手軽に使用でき、傷口に応じてカップ両側のマウスピース面を差し替えて使用できます。
寸法(mm)(本体最大直径)27、(長さ)93、(レバー幅)62 材質(本体)プラスチック(ポリエチレン系) 質量(g)12
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

蛇や虫の危険な毒に、備えすぎの心配はありません。 毒虫や毒蛇に刺されたり、かまれた時は、直ちに体内に入った毒液や毒針を排除しなければなりません。 ポイズンリムーバーは毒液や毒針を吸引作用で抽出する器具です。 キャンプなどアウトドアライフで、医師の手当てを受けるまでの応急処置として必需品です。 また、ご家庭にも備えていればいざという時役に立ちます。
材質シリンダー:ABS樹脂、ピストンレバー:ポリアセタール、吸引アダプター:スチロール樹脂、収納ケース:ポリプロピレン アズワン品番8-3297-01 松吉医科器械コード11-2636-00
1本
3,308 税込3,639
当日出荷

ポイズンリムーバー モノタロウ 動画あり
蜂や毒虫に刺されたり、毒蛇に噛まれた傷口にカップを当てて使用します。カップが透明なので吸引状況を確認できます。
用途キャンプなどアウトドアライフでの応急処置に。 付属品収納ケース、取扱説明書 材質(本体)PP、(吸引カップ)ABS 寸法(mm)(吸引カップ)外径26.5/内径20.3/深さ22 質量(g)30 収納時寸法(mm)(約)116×58×28 使用時寸法(mm)(約)150×58×28 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.7MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

蜂や毒虫に刺されたり、毒蛇に噛まれた傷口にカップを当てて吸引作用で排出する応急処置具です。大小の透明吸引カップがケース内に5個付属し、刺された部位に合わせて使用できます。
用途キャンプなどアウトドアライフでの応急処置に。 付属品取扱説明書、吸引カップ5個、収納ケース 材質(本体)ABS、(吸引カップ)PC(ケース)EVA 寸法(mm)円カップL:外径27×内径22×奥行24円カップM:外径23.5×内径18.5×奥行24円カップS:外径19.5×内径14.5×奥行24円カップSS:外径15.5×内径10.5×奥行24だ円カップ:外径21.5×13.5内径16.5×8.5×奥行24 質量(g)27 本体寸法(mm)(約)115×57×21 ケース寸法(mm)(約)158×90×52 取扱説明書(0.4MB)
1個
1,798 税込1,978
欠品中

材質リムーバー:シリンダー=ABS樹脂、ピストンレバー=ポリアセタール、吸引アダプター:スチロール樹脂、収納ケース:ポリプロピレン 寸法(mm)(約)リムーバー本体:48×27×長さ118~192、吸引アダプター:丸〈大〉=内径22、丸〈中〉=内径16、丸〈小〉=内径10、だ円=内寸 16×8 質量(g)90 収納時寸法(mm)(約)122×83×厚さ35
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

蜂や毒虫に刺されたり、毒蛇に噛まれた傷口にカップを当てて吸引作用で排出する応急処置具です。カップが透明なので吸引状況を確認でき、傷口の大きさに応じてカップ両側を差し替えて大、小2つのサイズを使い分けて使用できます。
用途キャンプなどアウトドアライフでの応急処置に。 付属品取扱説明書、予備吸引キャップ1個 材質(本体)PP、(吸引カップ)PC 寸法(mm)(吸引カップ)大:外径27.0/内径21.5/深さ15.5 小:外径9/内径6/15.5 質量(g)12 本体寸法(mm)(約)81×61×24 取扱説明書(0.5MB)
1個
859 税込945
当日出荷

毒虫などに刺された際の応急処置に傷口から蜂などの毒を吸い出します。吸引カップは2サイズあり、傷口の大きさによって選ぶことができます。コンパクトに収納でき、持ち運びが容易です。
セット内容吸引器、吸引カップ(2サイズ)、駆血帯、ケース 材質吸引器本体/ABS樹脂、吸引キャップ/PC(ポリカーボネート)、ケース/PP(ポリプロピレン)、駆血帯/ゴム(ラテックスフリー) アズワン品番7-7666-01
1セット
2,978 税込3,276
当日出荷

安心な、反撃させないハチ無力化処方。 速効性、致死効果に優れた有効成分を配合。ハチの巣や飛び回るハチ・アブを速効駆除。 持続成分配合で1ヵ月巣を作らせない。(使用環境により異なります) 大量に遠くまで噴射できる強力ジェットタイプ。 ※本品は強力噴射のため、約35秒で全て噴射されます。 無風時最大11m。(使用環境により異なります)巣には、3mから4mの距離から噴射してください。 屋外専用 【適用害虫】 アシナガバチ、クマバチ、スズメバチ、ツマアカスズメバチ、アブ、ブユ、クモ、ケムシ、ムカデ、カメムシ
適合害虫アシナガバチ、クマバチ、ミツバチ、スズメバチ、アブ、ブユ、クモ、ケムシ、ムカデ、カメムシ トラスコ品番818-5050 種別エアゾール 容量455mL シリーズアース虫よけネットEX 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×230×66 使用の目安【飛んでいるハチの駆除】適量を直接噴射してください。【ハチの巣の駆除】3mから4mの距離から10秒から30秒噴射してください。【ハチの巣作り阻止】1平方メートルあたり約5秒噴射してください。 有効成分フタルスリン、モンフルオロトリン、ビフェントリン、ハチ無力化成分(※ハチ無力化成分は植物にも含まれる成分) 有効期間1ヶ月 アズワン品番64-1140-37 利用場所屋外
1個(455mL)
999 税込1,099
当日出荷

非常時に役立つ10点セット。止血→保護に適したセット内容です。家庭でのケガや災害時の処置もコレでOK。
セット内容応急手当の方法、伸縮包帯、滅菌ガーゼ6枚、綿棒50本、救急絆10枚、三角巾、綿球、サージカルテープ、衛生はさみ、毛抜き 質量(g)630 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×190×125 材質(ケース)ポリ塩化ビニル アズワン品番3-4664-01
1セット(10点)
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
1,386 税込1,525
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハチアブマグナムジェット アース製薬 動画あり
安心な、反撃させないハチ無力化処方。 速効性、致死効果に優れた有効成分を配合。ハチの巣や飛び回るハチ・アブを速効駆除。 持続成分配合で1ヵ月巣を作らせない。(使用環境により異なります) ハチの巣の駆除に適した、強力大量噴射できるバズーカタイプ。 無風時最大12m。(使用環境により異なります)巣には、3mから4mの距離から噴射してください。 屋外専用 【適用害虫】 アシナガバチ、クマバチ、スズメバチ、ツマアカスズメバチ、アブ、ブユ、クモ、ケムシ、ムカデ、カメムシ
1本(550mL)ほか
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合害虫ハチ ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)240×102×195 利用場所屋外
1式
6,298 税込6,928
当日出荷

3~5月に設置することで、女王バチを捕獲し、秋の働きバチの活動期の被害、巣作り防止に効果があります。 施工は簡単。庭木やフェンス(人通りのない場所)に吊るすだけ。 スズメバチを誘い込み、業務用大型ボトルで集中捕獲します。 薬物不使用の安全な誘引液使用。
適合害虫スズメバチ 利用場所屋外
1個
1,990 税込2,189
当日出荷

医師の手当てを受けるまでの応急処置として使用します。毒虫や毒蛇に刺されたり、咬まれた時に、体内に入った毒液や毒針を吸引作用で抽排出する器具です。誰でも簡単に使用でき、傷口に応じてカップのマウスピース面を差し替えて使用できます。デンマーク製。
入数12コ
1箱(12個)
14,980 税込16,478
当日出荷

サクションX ポインズンリムーバー Richbond 動画あり
国際特許取得!ロック付きポイズンリムーバー。 虫刺されなどによる、かゆみや腫れを和らげることができます。 皮膚下にとどまっている毒液を吸引することで、不快な症状を取り除きます。 一般的なかゆみ止めクリームや軟膏が、清涼感などで不快な症状をまぎらわすのとは異なり、根本的な症状の原因である、毒液を取り除きます。 両側使える吸込カップ2ケ付。 ストラップ穴付で、携帯に便利。 国際特許番号:DM/204126
本体寸法(mm)95×65×27
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸引が持続する自動ロック構造(※特許出願中) 対象部が見やすい半透明色です 対象部に合わせて、カップのサイズを変更できます 便利なストラップホールがあります
用途野外活動での虫刺され対策に 材質【本体】ポリプロピレン【Oリング】ニトリルゴム 透明 内径(Φmm)【吸引部】大:Φ25、小:Φ6.5
1個
1,200 税込1,320
当日出荷

虫刺されなどによる、かゆみや腫れを和らげることができます。 皮膚下にとどまっている毒液を吸引することで、不快な症状を取り除きます。 一般的なかゆみ止めクリームや軟膏が、清涼感などで不快な症状をまぎらわすのとは異なり、根本的な症状の原因である、毒液を取り除きます。 両側使える吸込カップ2ケ付。 透明カップの為、吸引状態が目視で確認できます。 ストラップ穴付で、携帯に便利。
仕様●カラー:ホワイト●本体サイズ:92×70×23mm●重量:35g●材質:本体:PP/カップ:PC アズワン品番67-6653-62
1個
899 税込989
当日出荷

6300032840 GCポイズンリムーバー グリーンクロス 動画あり
グリーンクロスGCポイズンリムーバー
蚊や毒虫などに刺された時、毒液や毒針を吸引作用で抽排出する応急手当器具です。コンパクトで片手で使えます。選べる2種類の吸い出しカップです。便利なカラビナ付属、ピンポイントで吸い出します。
用途毒液や毒針を抽排出するなどの応急手当に。 寸法(mm)87×27×93、カラビナ:25×8×50 質量(g)200
1個
1,990 税込2,189
3日以内出荷