建築現場の作業指示に大活躍!ペンタイプでレーザー使用で遠距離からも的確な指示ができます。
携帯にも便利です。
用途住宅の修繕業務、ビル、倉庫の保全、確認に
工事現場、建設現場区域の作業指示や説明に
的確な照射で会議のプレゼンテーションに
観光案内、各種イベントの指示棒として
使用レーザー素子/可視光赤色半導体レーザー
到達距離(m)100~150
種別スイッチ/ボタン式
材質(本体)アルミニウム
電源アルカリ乾電池単五×2本
本体寸法(mm)110×Φ13
本体質量(g)44(電池2本含む)
使用温度(℃)25±5
連続使用時間約20~25時間
波長(nm)650~655
電池寿命(連続時間)約20~25
レーザー出力1mw未満(JIS規格クラス2以下)
ビーム径5m先でΦ8mm~Φ10mm
使用場所屋内・屋外
アズワン品番64-9372-80
商品タイプペンタイプ
レーザー光色レッド
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
赤色光(650nm)より、約8倍見やすい緑色光(532nm)を採用。蛍光灯下などの明るい場所や、学会など、広い場所でもご使用いただけます。
衝撃に強い真鍮製ボディー。プレゼンテーションの他、工事現場などの作業指示にもご使用いただけます。
出力制御が難しいグリーンレーザーの出力安定化技術で特許を取得。従来の製品では当たり前だった「チラつき」を最大限押えました。見る側に優しい光です。
照射中は手元のLEDが点灯。暗い場所でも、レーザー照射しているかどうかがすぐにわかります。
RoHS指令に準拠しています。
用途離れた場所での説明に。危険な場所での作業指示に。会議やプレゼンテーションに。
質量(g)約80(電池含む)
タイプペンタイプ
使用温度(℃)15~35
直径×長さL(Φmm×mm)13.2×155
電池寿命(時間)約4
使用電池単4アルカリ乾電池×2本
到達距離(m)200
レーザー出力最大1mW
ビーム径3m先でΦ4~6mm
レーザー波長(nm)532
使用場所屋内・屋外
レーザー光色緑色
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
届かないところを指示する
用途屋外など明るい場所でも見やすい視認性の高いグリーンレーザー採用。
消費生活用製品安全法適合品(適合性検査証明番号:JQC10319)。
レーザーグリーン
到達距離(m)最大約200
寸法(mm)Φ13.2×W152
質量(g)74
使用場所屋内、屋外
マイゾックスコード220693
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
建築現場の作業指示に大活躍!レーザー使用で遠距離からも的確な指示ができます。
用途住宅の修繕業務、ビル、倉庫の保全、確認に
工事現場、建設現場区域の作業指示や説明に
的確な照射で会議のプレゼンテーションに
観光案内、各種イベントの指示棒として
使用レーザー素子/可視光赤色半導体レーザー
到達距離(m)約100~150
種別スイッチ/ボタン式
材質(本体)プラスチック(ABS樹脂)
電源アルカリ乾電池単4×2本
本体寸法(mm)92×26×14.5
本体質量(g)40(電池2本含む)
使用温度(℃)25±5
波長(nm)650~655
電池寿命(連続時間)約30
レーザー出力1mw未満(JIS規格クラス2以下)
ビーム径5m先でΦ8mm~Φ10mm
使用場所屋内・屋外
アズワン品番64-9372-81
1個
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
関連キーワード