65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用の先端工具です。
用途エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用先端工具 適合エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用 材質SCM440 寸法(mm)12.6X250 質量(g)332 シャンク形状丸型
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

1本
2,298 税込2,528
当日出荷

RENNSTEIG(レンシュタイグ)ポイントチゼル
高品質の鋼材を使用した、チゼルです。 豊富な先端形状を取り揃えています。 SDSPlusシャンクに取りつけるだけで、様々な場所でハツリ作業が可能です。
径(Φmm)14 被削材コンクリート、レンガなど
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,898 税込2,088
当日出荷

エアーチッパーM270F用の先端工具です。
用途エアーチッパーM270F用先端工具 適合エアーチッパーM270F用 材質SCM440 寸法(mm)12.7X175 質量(g)183 タイプポイントチゼル シャンク形状角型
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

用途コンクリートこわし、鋳物砂落とし 適合A-302用 トラスコ品番276-8780
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しており、従来のクロムバナジウム鋼よりもはるかに頑丈で抜群の作業性を実現します。
仕様八角胴タイプ 材質クロムモリブデンバナジウム鋼 2018年トラスコ掲載ページ4 1892
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

粉砕のしやすいポイント形状のチゼルです。エアーハンマー用のフラットチゼルです。
用途コンクリートや石材などのハツリ作業。 材質SCM材(クロームモリブデン鋼) 軸径(Φmm)10 全長(mm)172 適合機種SK11エアーハンマー 先端形状ポイント
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

粉砕のしやすいポイント形状のチゼルです。エアーハンマー用のフラットチゼルです。
用途コンクリートや石材などのハツリ作業。 材質SCM材(クロームモリブデン鋼) 軸径(Φmm)10 全長(mm)125 適合機種SK11エアーハンマー(AHM-661K) 先端形状ポイント
1本
639 税込703
当日出荷

エアーチッパー軽量タイプM288FL用の先端工具です。
用途エアーチッパー軽量タイプM288FL用先端工具 適合エアーチッパー軽量タイプM288FL用 材質SCM440 寸法(mm)10.9X116 質量(g)80.5 シャンク形状丸型
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

オサカダツールモルポイント(チゼル)
適合機種【東空】TCB-200【中谷機械】CB-20【日本ニューマチック】CB-20A【TOYO】CB-20【日進工作】FCB-20【古河】アタッカ20 シャンク寸法R30×87mm
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャンク寸法R17.5×60mm 適合機種【東空】AA-1.3B・AA-3B・TYC-6B【中谷機械】NC-1S~NC4S・AA10S・AA15S・AA-20S・AA-30S【日本ニューマチック】AA-1SP・AA-2SP・AA-3SP・AA-75SP・AA-3XSP・AA-15XSP【日進工作】AC-2P~AC-4P【古河】FC-1Z~FC-4Z
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
625 税込688
翌日出荷

1個
1,560 税込1,716
翌日出荷

フランス製の高品質なポイントチゼルです。耐久性に優れ、快適な作業を実現します。
用途コンクリート等の切断、ハツリ作業などに。 材質クロムバナジウム鋼 2018年トラスコ掲載ページ4 1892
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

防錆コーティング 耐久性に優れています。
仕様●軸径(mm):19●全長(mm):304●材質:ハイカーボンスチール●チゼル幅:7.9mm アズワン品番65-2145-18
1本
3,660 税込4,026
翌日出荷

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防爆機能を持ったノミです。打撃によるダイヤモンドマーキングに使用できます。米国認定機関FMRC認定取得しています。
用途対象物を叩き削る、うがち削るときに打撃によるダイヤモンドマーキングに 認定取得米国認定機関FMRC
1丁
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸径(Φmm)20 全長(mm)205 トラスコ品番102-6482 材質ベリリウム銅合金 質量(g)483 刃幅(mm)13
1本
13,980 税込15,378
当日出荷

材質クロムバナジウム鋼 軸径(Φmm)15.9 全長(mm)250 アズワン品番64-7870-62
1本
630 税込693
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 軸径(Φmm)19 全長(mm)300 アズワン品番64-7870-63
1本
910 税込1,001
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 軸径(Φmm)25 全長(mm)300 アズワン品番64-7870-64
1本
1,830 税込2,013
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 軸径(Φmm)18 全長(mm)300 質量(g)675 色(グリップ)黒/赤
1本
1,780 税込1,958
翌日出荷

1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
30,700 税込33,770
翌日出荷

1個
9,740 税込10,714
翌日出荷

1個
1,710 税込1,881
翌日出荷

5種類の形状のチゼルをパックにした便利なセットです。エアーハンマー用のチゼルです。メタルシートチゼルは、薄鉄板や小ボルト・ネジの切断に適しています。 ポイントチゼルはコンクリート、ブロック、モルタル等の小ハツリに適しています。フラットチゼルはタイルはがし、塗装はがし及びコンクリートやブロック等の小ハツリに適しています。 リベットチゼルは、リベット、小ボルト・ネジの切断に適しています。
用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。 適合機種SK11エアーハンマー(AHM-661K) セット内容メタルシートチゼル(A・B)・フラットチゼル・リベットチゼル・ポイントチゼル
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
320 税込352
翌日出荷

高品質な合金鋼製 衝撃と摩耗に対する強い耐久性 面取りされた先端により、亀裂や破砕を防止
付属品SDS PLUSブルポイント(250mm)/ SDS PLUSコールドチゼル(250x20mm) / SDS PLUSワイドチゼル(250x40mm) 全長(mm)250
1個
5,598 税込6,158
欠品中

最高の機能を発揮する独特のシャンク形状。 ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により優れた電動機のトルク伝達効率。 耐摩耗性、耐衝撃性に優れたチップ採用。(ビット)
用途コンクリート、ブロック、石材、レンガなどへの穴あけ作業に。(ビット) あらゆる構造物へのハツリ、粉砕、溝堀り、角出し作業に。(ブルポイント・チゼル) 有効長(mm)400 全長(mm)540 適合材石材・法面、無筋コンクリート 適合電動機電気ハンマードリル シャンク形状SDS-max
1本
5,198 税込5,718
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ポリゴンチゼルは、自己研磨特性を持ち、刃先は常にシャープで、高い作業効率を維持します。ハツリ力アップ:革新的な断面デザインで、ハツリ力は30%アップ(同社比)。ハツリ力を広範に伝播するため、高い作業性を保ちます。噛み込み率低減:多角形デザインによりコンクリート破片が隙間から容易に排出され、噛み込みにくく、高い作業効率をもたらします。
シャンク径(mm)17 種別ポリゴンチゼル 軸の形状六角軸
1本
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型軽量、どこでも簡単に持ち運べます。 ローソク形状ドリルにチゼルポイント成形ができるのでポンチングが不要、薄板穴あけに最適です。 プレートパルドリル(三菱マテリアル)の再研削に最適です。
用途標準(山形)研削、ローソク研削、一文字研削、シンニングタイプN型。 電源(V)AC100 電源コード(m)1.6 ドリル先端角度(°)118・130・180・-5・-15 材質(砥石)PA 動力(W)100 砥石径(Φmm)125 タイプ山形、一文字、ローソク研削対応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×210×250 研削範囲(mm)2~13 質量(kg)17 トラスコ品番138-1679
1台
199,800 税込219,780
当日出荷

5種類のチゼルをセットにしたエアーハンマーキットです。作業性の良い軽量・コンパクトボディです。 コンクリート・モルタル・石材のハツリ作業に最適です。先端のチゼルを取り替えることで、ボルトや鉄板の切断作業も可能です。
用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。 打撃数(min-1[回/分])4500 セット内容本体・メタルシートチゼル(A・B)・フラットチゼル・ポイントチゼル・リベットチゼル・スプリング・シールテープ・PT1/4カプラ・オイル・ケース 全長(mm)180 使用圧力(MPa)0.6 本体質量(g)1100 空気消費量(L/min)114 空気取入口PT1/4配管用メネジ
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

コバルトハイスを使用していますので、非常に耐久性があります。チタンコーティング仕様品は、切り屑の容着を防ぎ安定俊足連続作業ができます。(切り屑の容着は切削能力を著しく低下させます。)。レーザーマーキングでの寸法表示ですので、穴寸法を間違える心配がありません。先端角度は120度でステンレスにも対応しています。更にシンニング加工にてチゼルポイントを狭く鋭利にしていますのでポンチ不要、一発で位置決めできます。1本でいろいろなサイズの穴あけ、面取りができます。ゴールドタイプ
適合機種電気ドリル、ボール盤
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PLUS(プラス)[文具]ホッチキス針
ホッチキス針 BOSS 210S用。針先は貫通しやすい、チゼルポイント。特殊圧延技術により通りがよく、綴じる力の強い高品質針です。針寸法:幅11.8×高さ6.4×太さ0.51mm。数量:5,040本入(210本とじ×24)
材質亜鉛メッキ鉄線 寸法(mm)幅11.8×高さ6.4×太さ0.51
1箱(5040本)
499 税込549
当日出荷