AI通訳機「ポケトーク」のグローバル通信の有効期限を2年延長できます。ポケトーク本体にこちらの専用SIMを挿すことで延長できます。
1個
¥13,000
税込¥14,300
当日出荷
AI通訳機「ポケトーク」のグローバル通信の有効期限を2年延長できます。
1個
¥13,000
税込¥14,300
当日出荷
AI通訳機「ポケトーク」のグローバル通信の有効期限を1年延長できます。
1個
¥7,000
税込¥7,700
当日出荷
100万台突破、3000社以上で導入実績のあるAI通訳機「ポケトーク」の新モデルが登場。海外旅行やビジネスシーンで、言葉の壁を越えたスムーズなコミュニケーションをサポートします。
1個
¥36,300
税込¥39,930
当日出荷
100万台突破、3000社以上で導入実績のあるAI通訳機「ポケトーク」の新モデルが登場。海外旅行やビジネスシーンで、言葉の壁を越えたスムーズなコミュニケーションをサポートします。
1個
¥33,000
税込¥36,300
当日出荷
AI通訳機「ポケトーク」のグローバル通信の有効期限を2週間延長できます。
1個
¥3,900
税込¥4,290
9日以内出荷
ポケトークを安心して長く使える、3年間のワイド延長保証。1年間のメーカー保証の延長として、ご購入日より3年間の保証を提供するサービスです。本サービスの加入は、対象製品の購入と同時、もしくは対象製品の購入から30日以内に、お申し込みいただけます。
1個
¥3,300
税込¥3,630
当日出荷
アメリカ・中国で話題のAI翻訳機、ついに日本販売開始!。・通訳速度が1秒以内と最速。 ・通信料2年間無料の e-sim 付き。 ・ワンボタンで通訳可能【2カ国言語を自動言語認識で切替なし】。 ・Wi-Fiルーター機能搭載【最大6台接続可能(連続使用時間約4時間)】。 ・オフライン通訳機能【日本語・英語・中国語・韓国語】。・グローバル e-SIM 搭載92ヶ国でローミングなしで使用可能。 ・対応言語数:100言語以上に対応(2019年9月時点)。 ・デュアルマイク搭載 ノイズキャンセル機能。 ・24種類の検索エンジンで精度が高い翻訳。 ・e-SIM/SIM(micro-SIM)/Wi-Fi)
品名Langogo AI
寸法(mm)121.3×54.4×13.2
質量(g)115
材質ポリカーボネート、Asahiガラス
画面サイズ3.1インチ、800×480ピクセル
仕様タッチスクリーン:静電型、SIM:eSIM対応 及び、Micro SIM(1スロット)※Micro SIMは動作保証対象外となります。
プロセッサーMTK6739 4-core 1.3GHz 64bit
バッテリー容量(mAh)2200
充電時間(時間)約2.5
連続使用時間(時間)約6
待ち受け時間(時間)約300
ネットワークタイプ2G/3G/4G/FDD/WCDMA/TDD
周波数サポート:2G/3G/4G/GSM900/DCS1800/PCS1900/GSM850/FDD/WCDMA(B1/B2/B5/B8)/TD-SCD-MA(B34/B39)/TD-LTE(B38/B39/B40/B41M2555/B41M2665)/FDD-LTE(B1/B2/B3/B7/B8/B17/B20)
Wi-Fi802.11a/b/n/g 2.4GHz
充電電圧(V)(入力/本体)5まで
充電電流(A)(入力/本体)0.5~2.4
出力(W)内蔵スピーカー 上:1、下:0.5
動作温度範囲(℃)-10~40(結露がないこと)
保存温度(℃)-20~40(結露がないこと)
対応104言語(2019年9月現在)
セット内容取扱説明書、充電用USBケーブル(本体側:USB Type-C 給電側:USB Type-A)※電源アダプタは別途ご用意ください、ストラップ、SIMピン
RoHS指令(10物質対応)対応
。対応SIMサイズ:3-in-1 (標準、Micro、nano サイズ切替え可能)。パッケージ内容:Docomo フルMVNO SIM カード/SIMピン/多言語マニュアル(日本語・英語・中国語・韓国語・タイ語)。充実サポート:製造販売からサポートまで一貫してメーカー提供、日本語/英語/中国語で直接サポート。商品選定や購入後の設定方法など、お気軽にお問合せください。対応端末:iPhone / iPad / Androidスマホ / Wifi-ルータ / タブレット / LTE対応パソコンに対応。注)SIMフリー端末をご使用下さい(ドコモ契約SIMロック端末でご使用不可)。テザリングに対応。対応4G/LTE周波数帯:Band 1 (2.1GHz) / Band 3 (1.8GHz) / Band 19 (800MHz) / Band 21 (1.5GHz) / Band 28 (700MHz) / Band 42 (3.5GHz) 。対応3G/W-CDMA周波数帯:Band 1 (2.1GHz) / Band 6 (800MHz) / Band 19 (800MHz) 。設定方法:本SIMカードのIC部分を取り外し、端末に挿入後、パッケージを参照し、端末のAPN情報設定を行ってください。
1台
¥6,098
税込¥6,708
翌日出荷
対応SIMサイズ:3-in-1 (標準、Micro、nano サイズ切替え可能)。パッケージ内容:SIM カード/SIMピン/多言語マニュアル(日本語・英語・中国語・韓国語・タイ語)。充実サポート:製造販売からサポートまで一貫してメーカー提供、日本語/英語/中国語で直接サポート。商品選定や購入後の設定方法など、お気軽にお問合せください。対応端末:SIMロック解除済iPhone / iPad / Androidスマホ / Wifi-ルータ / タブレット / LTE対応パソコンに対応。注)SIMフリー端末をご使用下さい(ドコモ契約SIMロック端末でご使用不可)。テザリングに対応。対応4G/LTE周波数帯:Band 1 (2.1GHz) / Band 3 (1.8GHz) / Band 19 (800MHz) / Band 21 (1.5GHz) / Band 28 (700MHz) / Band 42 (3.5GHz) 。対応3G/W-CDMA周波数帯:Band 1 (2.1GHz) / Band 6 (800MHz) / Band 19 (800MHz) 。設定方法:本SIMカードのIC部分を取り外し、端末に挿入後、以下の設定を行って下さい。Android端末:パッケージを参照し、端末のAPN情報設定を行ってください。iPhone/iPad:パッケージに記載のQRコードからプロファイルをダウンロードしてください。ダウンロードの際にはWi-Fiへの接続が必要となります。
仕様4Gデータ容量を終了後低速最大 128kbps
適合機種SIM ロックフリー端末(iPhone/iPad/スマホ)、タブレット、Wifiルーター、LTE-パソコン
同梱部品SIMカード、SIMピン、設定ガイド(日本語、英語、中国語、韓国語、タイ語)
通信方法NTTドコモ回線(フルMVNO)
カード3-in-1 (標準・マイクロ・ナノ)
有効期間180days
適合バンド対応4G/LTEバンド:Band 1 (2.1GHz)/Band 3(1.8GHz)/Band 19 (800MHz)/Band 21 (1.5GHz)/Band 28 (700MHz)/Band 42 (3.5GHz)、対応3Gバンド:Band 1 (2.1GHz)/Band 6 (800MHz)/19 (800MHz)
ネットワークタイプ日本国内(日本IP)
プランデータ通信のみ(音声通話・SMSは非対応)
容量(GB)15
1台
¥3,098
税込¥3,408
翌日出荷
ポケトーク S 専用画面保護シールポケトークの画面を保護します。POCKETALK(ポケトーク) S は世界74 言語を自由な組み合わせで、双方向に翻訳できるデバイスです。
対応機種POCKETALK (ポケトーク) S 専用
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
IIJmioモバイルサービス(ギガプラン)パッケージ。
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
POCKETALK 専用のネックストラップです。Wシリーズ/Sシリーズ共通でご利用いただけます。
アズワン品番65-0472-59
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
次世代音声翻訳機「Mayumi 4」は、旅行、ビジネス、日常生活でのコミュニケーションを革新する多機能翻訳機です。この製品は、オンラインで139言語、オフラインで17言語に対応する音声入力翻訳機能を提供し、ユーザーがリアルタイムで翻訳を行う際に非常に便利です。さらに、音声入力の翻訳だけでなく、カメラ翻訳(文字翻訳)も搭載し、オンラインで75言語、オフラインで41言語に対応。書かれた文字を瞬時に翻訳し、標識やメニュー、案内板などを簡単に理解することができます。「Mayumi 4」の優れた点は、その高精度な翻訳機能です。精密な言語処理能力を誇り、旅行先やビジネスシーンでのコミュニケーションを円滑に進めることができます。また、グループ翻訳機能や言語学習機能も搭載されており、学習者にとっては、日常的に使用して言語スキルを向上させる手助けをします。これにより、単なる翻訳ツールを超え、言語学習のサポートにも活用できます。「Mayumi 4」は、操作性にも優れたタッチパネルを搭載しており、翻訳結果をすぐに確認でき、簡単に操作できます。さらに、長時間使用できるバッテリーが搭載されており、旅行や長時間のビジネスミーティングでも安心して使用することができます。また、月額維持料金なしで使用できるグローバルデータ通信SIMが同梱されており、海外での通信費用を気にすることなく使用可能です。「Mayumi 4」は、使いやすさ、精度、機能性を兼ね備えており、あらゆるシーンでの活用が期待できる製品です。
1個
¥32,880
税込¥36,168
当日出荷
一緒につなげて、さぁ走りだそう。
"TALK" はインカム通話ができるだけではなく、音楽再生、スマートフォン音声認識など
B+COMの基本機能を備えたベーシックモデルです。
【製品特徴・メリット】
いつもの大切な仲間とのお出かけツーリングをもっとたのしく。
パートナーと一緒に。仲間と一緒に。
3人までならこれひとつで、いつでもつながれる。
”TALK” は、インカムの基本性能を実現しつつ、お求めやすさを考慮し設計したベーシックモデル。
会話もナビも音楽も。B+COM らしさを詰め込んでいるからインカムデビューにもぴったりです。
コンパクトなのに頼もしい。インカムの新しい選択肢
B+COM のインカム通話品質技術を継承している” TALK”。
コンパクトなのに、音質やバッテリー性能もバッチリ。手軽に使えて、操作もかんたんです。
お使いのヘルメットにあわせて選べる2種類のマイク
オープンフェイス・ジェットヘルメットやシステムヘルメットの方は、ハイブリッドアームマイクUNIT、フルフェイスヘルメットの方は、ワイヤーマイクUNITのご使用をおすすめします。
B+COM TALK はハイブリッドアームマイクUNIT とワイヤーマイクUNIT の2 種類のパッケージからお選びいただけます。
ヘルメットの形状によっては、取付けに別売のオプションが必要になる場合や、取付けできない場合がございます。
日帰りツーリングに十分なバッテリー容量
インカム通話:最大11時間、音楽再生:最大12時間。
ひとりでもみんなでも、出発から帰宅するまでの安心感が続きます。
ヘルメットにかんたん取付け面ファスナーをヘルメットに貼付け、そこに” TALK” 本体を取付けます。
フルフェイスタイプからクラシカルジェットタイプなど、さまざまなヘルメットへかんたんに装着できます。
会話も音楽もクリアな音質話し声は通りやすく、会話も音楽も聞き取りやすい。
雑味のないクリアなサウンドクオリティをおたのしみいただけます。
上位機種に搭載の「B+COM SOUND SYSTEM」には対応しておりません。
「EXP01 スピーカー」「SMALL スピーカー」などのSB6XR/ONE用オプション品には対応しておりません。
誰でも使いやすいコンパクト設計
本体は手のひらサイズと小さく、そして軽い。
持ち運びしやすい、無駄のないスタイリッシュな設計でヘルメットにジャストフィットします。
【B+COM TALK 製品特徴】
TALK で気軽に、いつもの仲間とツーリングをたのしもう
いつもの仲間と最大3人でグループトーク
スマートフォンの音が聴け
4つのボタンでかんたん操作
ハンズフリーで通話できる
省電力設計
音声認識機能で便利に使える
万が一のときも安心のアフターサービス
ご購入日より1 年間の製品保証が付き、修理などのサポート対応が可能です。
また、サイン・ハウスWEBのオンライン修理シミュレーターをご利用いただくことで、
バッテリー交換などの修理受付を24時間いつでも行うことができます。
使い方などでお困りのときも、電話・メールでのお問い合わせにご対応いたします。
仕様(推奨モデル)B+COMSB6XR/ONE/SB6X
質量(g)36
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93.9×39.4×25.4
対応ユニバーサル通話
連続使用時間(時間)(インカム通話)最大約11/(音楽再生)最大約12
保証期間ご購入から1年間
防塵防水性能IP67相当
充電時間(時間)約2
スピーカーネオジムマグネット
スピーカー部インピーダンス(Ω)32
通話方式最大通話可能人数:3
BluetoothBluetooth5.1
スピーカーサイズ(mm)外径Φ40×D10.5
出力レンジClass1
対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP
対応SIMサイズ:3-in-1 (標準、Micro、nano サイズ切替え可能)。パッケージ内容:SIM カード/SIMピン/多言語マニュアル(日本語・英語・中国語)。充実サポート:製造販売からサポートまで一貫してメーカー提供、日本語/英語/中国語で直接サポート。商品選定や購入後の設定方法など、お気軽にお問合せください。対応端末:iPhone / iPad / Androidスマホ / Wifi-ルータ / タブレット / LTE対応パソコンに対応。注)SIMフリー端末をご使用下さい(ドコモ契約端末に限り、SIMロック端末でご使用頂けます)。テザリングに対応。対応4G/LTE周波数帯:Band 1 (2.1GHz) / Band 3 (1.8GHz) / Band 19 (800MHz) / Band 21 (1.5GHz) / Band 28 (700MHz) / Band 42 (3.5GHz) 。対応3G/W-CDMA周波数帯:Band 1 (2.1GHz) / Band 6 (800MHz) / Band 19 (800MHz) 。設定方法:本SIMカードのIC部分を取り外し、端末に挿入後、以下の設定を行って下さい。Android端末:パッケージを参照し、端末のAPN情報設定を行ってください。iPhone/iPad:自動設定になります。自動設定出来ない場合は、手動APN設定を行ってください。
1台
¥3,048
税込¥3,353
翌日出荷
POCKETALK S Plus専用のポーチです。背面にカラビナが付属しています。
対応機種POCKETALK S Plus
特性カラビナ付
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
対応SIMサイズ:3-in-1 (標準、Micro、nano サイズ切替え可能)。パッケージ内容:SIM カード/SIMピン/多言語マニュアル(日本語・英語)。充実サポート:製造販売からサポートまで一貫してメーカー提供、日本語/英語/中国語で直接サポート。商品選定や購入後の設定方法など、お気軽にお問合せください。対応端末:iPhone/iPad/Androidスマホ/LTE対応パソコンに対応。注)SIMフリー端末をご使用下さい。設定方法:ご出発の48時間前までオンラインアクティベーション申請してください。現地到着後、本SIMカードのIC部分を取り外し、端末に挿入後、モバイルデータおよびデータローミングをオンにするだけです。
1台
¥4,048
税込¥4,453
翌日出荷
POCKETALK S専用のケース(クリア)です。
アズワン品番65-0472-58
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
デザイン性、操作性、バッテリーの効率化。
B+COM 「SB6X」パーツの再構築によるパフォーマンスが洗練された「SB6XR」の登場です。
デザイン性、操作性、バッテリーの効率化。
B+COM 「SB6X」パーツの再構築によるパフォーマンスが洗練された「SB6XR」の登場です。
3つの「真価」
1 さらに使いやすくブラッシュアップシンプルなデザイン&インターフェース
2 泊まりがけのロングツーリングも余裕 24時間たっぷり使える超大容量バッテリー
3 取付けも取外しもスムーズ ロック機構搭載の新ベースプレート
B+COM SB6XR 特長機能
みんなで一発ペアリング イージーでクリアな「B+LINK」通話機能
音楽やナビを聴きながら通話できる 「聴きトーク」
他社製インカムとの通話を可能にする 「ユニバーサル通話機能」
高音質スピーカーによる 「プレミアムサウンド」
ワンプッシュで快適に始まる 「ハンズフリー通話」
お気に入りの音楽やナビ音声をみんなで共有できる 「オーディオシェア」機能
スマートフォンアプリ 「B+COM U Mobile APP」
特長・スペック・操作性
ボタンが3つだけのシンプルで直感的な操作性が可能
わかりやすい日本語の音声ガイダンス対応
IP67レベル相当の高い防水性
スマートフォンの音声認識機能を起動して声で操作
カラーバリエーションが刷新された着せ替え用フェイスプレート
アフターサービス
万が一のときも安心のアフターサービス (ご購入日より1年間の製品保証が付き、修理などのサポート対応が可能)
仕様最大通話可能人数:6人、グループ通話方式:B+LINK、ユニバーサル通話:対応
質量(g)53
連続使用時間(時間)インカム通話:最大約22、携帯通話・音楽再生:最大約24(それぞれ単体での稼働の場合)
バッテリーLi-Po 3.7V 1000mA
保証期間ご購入日から1年間
充電時間(時間)約3(DC5.0V USB Type-C端子)
防水仕様IP67相当
BluetoothBluetooth 5.0
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×45.7×23.6※アンテナ部除く
スピーカーサイズ(mm)外径Φ40×D10.7 ネオジムマグネット インピーダンス16Ω
出力レンジClass1 / Class2
対応プロファイルHSP, HFP, A2DP, AVRCP
関連キーワード