100万台突破、3000社以上で導入実績のあるAI通訳機「ポケトーク」の新モデルが登場。海外旅行やビジネスシーンで、言葉の壁を越えたスムーズなコミュニケーションをサポートします。
1個
¥36,300
税込¥39,930
当日出荷
100万台突破、3000社以上で導入実績のあるAI通訳機「ポケトーク」の新モデルが登場。海外旅行やビジネスシーンで、言葉の壁を越えたスムーズなコミュニケーションをサポートします。
1個
¥33,000
税込¥36,300
当日出荷
アメリカ・中国で話題のAI翻訳機、ついに日本販売開始!。・通訳速度が1秒以内と最速。 ・通信料2年間無料の e-sim 付き。 ・ワンボタンで通訳可能【2カ国言語を自動言語認識で切替なし】。 ・Wi-Fiルーター機能搭載【最大6台接続可能(連続使用時間約4時間)】。 ・オフライン通訳機能【日本語・英語・中国語・韓国語】。・グローバル e-SIM 搭載92ヶ国でローミングなしで使用可能。 ・対応言語数:100言語以上に対応(2019年9月時点)。 ・デュアルマイク搭載 ノイズキャンセル機能。 ・24種類の検索エンジンで精度が高い翻訳。 ・e-SIM/SIM(micro-SIM)/Wi-Fi)
品名Langogo AI
寸法(mm)121.3×54.4×13.2
質量(g)115
材質ポリカーボネート、Asahiガラス
画面サイズ3.1インチ、800×480ピクセル
仕様タッチスクリーン:静電型、SIM:eSIM対応 及び、Micro SIM(1スロット)※Micro SIMは動作保証対象外となります。
プロセッサーMTK6739 4-core 1.3GHz 64bit
バッテリー容量(mAh)2200
充電時間(時間)約2.5
連続使用時間(時間)約6
待ち受け時間(時間)約300
ネットワークタイプ2G/3G/4G/FDD/WCDMA/TDD
周波数サポート:2G/3G/4G/GSM900/DCS1800/PCS1900/GSM850/FDD/WCDMA(B1/B2/B5/B8)/TD-SCD-MA(B34/B39)/TD-LTE(B38/B39/B40/B41M2555/B41M2665)/FDD-LTE(B1/B2/B3/B7/B8/B17/B20)
Wi-Fi802.11a/b/n/g 2.4GHz
充電電圧(V)(入力/本体)5まで
充電電流(A)(入力/本体)0.5~2.4
出力(W)内蔵スピーカー 上:1、下:0.5
動作温度範囲(℃)-10~40(結露がないこと)
保存温度(℃)-20~40(結露がないこと)
対応104言語(2019年9月現在)
セット内容取扱説明書、充電用USBケーブル(本体側:USB Type-C 給電側:USB Type-A)※電源アダプタは別途ご用意ください、ストラップ、SIMピン
RoHS指令(10物質対応)対応
AI通訳機「ポケトーク」のグローバル通信の有効期限を2年延長できます。ポケトーク本体にこちらの専用SIMを挿すことで延長できます。
1個
¥13,000
税込¥14,300
当日出荷
POCKETALK S専用のケース(クリア)です。
アズワン品番65-0472-58
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種POCKETALK W (ポケトーク ダブル) /SOURCENEXT
取付方式シリコン吸着
硬度9H
特性高硬度
1枚
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
POCKETALK 専用のネックストラップです。Wシリーズ/Sシリーズ共通でご利用いただけます。
アズワン品番65-0472-59
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
AI通訳機「ポケトーク」のグローバル通信の有効期限を2年延長できます。
1個
¥13,000
税込¥14,300
当日出荷
POCKETALK S Plus専用のケース(クリア)です。
対応機種POCKETALK S Plus
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
次世代音声翻訳機「Mayumi 4」は、旅行、ビジネス、日常生活でのコミュニケーションを革新する多機能翻訳機です。この製品は、オンラインで139言語、オフラインで17言語に対応する音声入力翻訳機能を提供し、ユーザーがリアルタイムで翻訳を行う際に非常に便利です。さらに、音声入力の翻訳だけでなく、カメラ翻訳(文字翻訳)も搭載し、オンラインで75言語、オフラインで41言語に対応。書かれた文字を瞬時に翻訳し、標識やメニュー、案内板などを簡単に理解することができます。「Mayumi 4」の優れた点は、その高精度な翻訳機能です。精密な言語処理能力を誇り、旅行先やビジネスシーンでのコミュニケーションを円滑に進めることができます。また、グループ翻訳機能や言語学習機能も搭載されており、学習者にとっては、日常的に使用して言語スキルを向上させる手助けをします。これにより、単なる翻訳ツールを超え、言語学習のサポートにも活用できます。「Mayumi 4」は、操作性にも優れたタッチパネルを搭載しており、翻訳結果をすぐに確認でき、簡単に操作できます。さらに、長時間使用できるバッテリーが搭載されており、旅行や長時間のビジネスミーティングでも安心して使用することができます。また、月額維持料金なしで使用できるグローバルデータ通信SIMが同梱されており、海外での通信費用を気にすることなく使用可能です。「Mayumi 4」は、使いやすさ、精度、機能性を兼ね備えており、あらゆるシーンでの活用が期待できる製品です。
1個
¥32,880
税込¥36,168
当日出荷
POCKETALK S Plus専用のポーチです。背面にカラビナが付属しています。
対応機種POCKETALK S Plus
特性カラビナ付
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
世界品質で世界とつながろう、iFLYTEK Smart Translator。高い音声翻訳精度。世界トップレベルの音声翻訳精度の音声翻訳エンジンを搭載。多彩な利用シーン。国際コンテストCHiMEで4連続1位受賞の高性能ノイズ除去技術により雑音の多い環境下でも正確に音声を認識でき、オフライン翻訳により場所を選ばず使用できます。優れたUX。長年、音声翻訳機を開発してきたiFLYTEKだからこそできる、実際の利用シーンに寄り添った使いやすさを実現。タッチフリー翻訳・物理ボタン翻訳・画面タッチ翻訳の3つの音声翻訳方法を搭載。ユーザビリティを追求した充実機能。【タッチフリー翻訳】。画面に触れることなく口元に近づけるだけで翻訳を開始し、画面を相手に傾けるだけで翻訳結果の再生と表示が行われます。【カメラ翻訳(全50言語に対応)】。カメラで撮影した文字を翻訳可能。撮影した画像をそのまま全て翻訳する「全画面翻訳」と選択した部分だけ翻訳を行うことができる「なぞり翻訳」の2つのモードを搭載。【オフライン翻訳】。事前に言語パックをダウンロードすることで、ネットワーク環境がない場所でも、オフライン翻訳。機能で音声翻訳が可能。また、カメラ翻訳は日英相互翻訳が可能。日本語⇔英語、日本語⇔中国語 他一部言語対応。【対面翻訳】。画面を2分割してお互いの言語を表示し、2人で会話を楽しむことも可能。全18言語の相互翻訳に対応。<利用シーン>。豊富な言語数と使いやすさで海外旅行客と会話できる、インバウンド対応。音声翻訳の他にカメラ翻訳で看板やメニューを読むことができて、旅行やビジネスで便利
付属品USB Type-Cケーブル×1、使用ガイドおよび保証書
寸法(mm)約56.5×140.6×10.4
色ブラック
本体質量(g)約129.5
センサージャイロスコープ、加速度センサー、赤外線距離センサー、リニアモーター
充電時間1.5時間で100%充電
電池5V/2A、Type-C リチウムイオン電池
カード【SIM】Nano SIMカード(ホットスワップ対応)+e-SIM(内蔵)
電池寿命(連続時間)待機時:最大275、翻訳時:約5
スピーカーカスタムスピーカー
バッテリー容量(mAh)2000
プロセッサー8core CPU
画素数500万画素
スクリーン5.05インチ(22:9)
外部接続3G(WCDMA)、4G(FDD-LTE、TD-LTE)、Wi-Fi(802.11a/b/g/n/AC softAP)、Bluetooth 5.0
内蔵マイクU型4マイクアレイ
ストレージ2GB+16GB
1台
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
POCKETALK S専用のクレードル(ホワイト)です。
アズワン品番65-0472-61
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
POCKETALK 専用のポーチです。Wシリーズ/Sシリーズ共通でご利用いただけます。本体とケーブルをまとめて入れられます。
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
POCKETALK S Plus専用の画面保護シールです。
対応機種POCKETALK S Plus
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
AI通訳機「ポケトーク」のグローバル通信の有効期限を2週間延長できます。
1個
¥3,900
税込¥4,290
9日以内出荷
IIJmioモバイルサービス(ギガプラン)パッケージ。
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
ベリーショート「L寸21cm高キープ付」
速乾吸汗裏布・艶消し革シボ・ALLigatorブランド。
色ブラック
足幅2E
長さ(cm)20.5(L)
形状ミドルカット
種類作業靴
材質(アッパー)ラバー
材質(ソール)ラバー
標準質量(g/片足)545(L)
機能速乾吸汗裏布
靴タイプ半長靴
脱ぎ履きしやすい半長靴タイプのブーツです。
履き心地もよく、上部にカバーが付いており、ひもを締めることで水などの侵入を防ぎます。
内側素材に吸水速乾性のある材質を使用しておりますので、汗などによる不快感を和らげてくれます。取り外し可能なインソール入。
用途水場作業、ガーデニングなど
標準質量(g/片足)約600(27cm)
色ネイビー
足幅3E
高さ(cm)約22.5
形状ミドルカット
種類作業靴
材質(アッパー)ゴム
材質(ソール)ゴム
材質(カバー)ゴム
材質(インナー)メリヤス
靴タイプ半長靴
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種POCKETALK W (ポケトーク ダブル) /SOURCENEXT
取付方式シリコン吸着
硬度9H
特性光沢
ブルーライトカット対応
1枚
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】。Type-C IF認証。CE認証:欧州連合基準適合マーク。FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制。ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合。当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】。Noble Audio。・イヤホン・ヘッドホン。FALCON (NOB-FALCON)。AIR。・イヤホン・ヘッドホン。Air by crazybaby(NANO)。Air by crazybaby。ag。・イヤホン・ヘッドホン。TWS01K (AG-TWS01K)。TWS04K (AG-TWS04K)。Padmate。・イヤホン・ヘッドホン。Pamu Mini。PaMu Slide。SHANLING。・イヤホン・ヘッドホン。M0-GY-SET。M0 RD set。M0 PU set。M0 GY set。M0 BL set。M0 BK set。ソースネクスト。ポケトークW。ポケトークS。ポケトークS Plus。ポケトークmimi/ポケトークミニ。ポケトークmimi コンパクト。ポケトークmimi タブレット。AutoMemo S(オートメモ S)。EPSON。・プリンター。P202B901M2。P202W911M2。P802B901M3。P802B921A3。P802B941A2。P802W911M3。P802W931A3。P802W951A2。TM-P20。TM-P80。・スマートグラス。BO-IC400。BT-30C。・ディスプレイ。LD16W61。LT12W82L。・スキャナー。DS-C420W。DS-C480W。すべての対応機種は記載できておりません。
色ブラック
長さ(m)1
コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)
インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)
転送速度(Gbps)最大10
変換タイプオス-オス
1本
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
関連キーワード