材質(グリップ)樹脂
種類グリップドライバー
材質(軸)クロムバナジウム鋼/ニッケルメッキ
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)
色グリーン
種類グリップドライバー
材質(軸)クロムバナジウム鋼
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
刃先は、高精度のブラックポイント加工。
用途海外家具、欧米製スキー用品に対応。
材質(軸)クロム バナジウム 鋼
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きポジドライブビットです。
全長(mm)50
長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9
軸長(mm)24
両頭機能片頭
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
職人魂《プロコン》シリーズ!
黒染め仕上げ、ネジに自然にフィットします。
ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
ポジドライブの刃先、2種類使い分けできます。
マグネット入り。
用途ポジドライブのネジ
輸入家具組立/スノーボードのビンディングのメンテナンス
先端サイズPZ 2 / PZ 3
六角対辺(mm)6.35
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
ポジドライブねじ専用ドライバーです。軸部には早回ししやすいローレット加工を施し、ボードの穴を広げるのに便利です。エラストマー成形をしているので、すべりにくいです。ポジドライブネジ専用ドライバーです。正規スペックに基づく刃先設計でポジネジにぴったりフィットします。高精度ブラックポイント加工。軸部には早回ししやすいローレット加工を施し、ボード等の穴を広げるのに便利です。グリップは3 色成形で、すべり止めにエラストマー成形しています。
用途輸入組立家具、スノーボードのビンディング、PC、自動車内装等に。
材質(グリップ)樹脂
種類グリップドライバー
材質(軸)クロームバナジューム鋼/ブラックポイント
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
軸が細くなっており、狭い場所での作業性と視認性が向上します。スリムビットと用途は同様ですが、細い部分が長いため、少し折れやすくなっています。
差込角1/4”(6.35mm)の段付きロングポジドライブビットです。
全長(mm)95
長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9
軸長(mm)70
差込角対辺(mm)1/4(6.3mm)hex
刃先マグネットなし
両頭機能片頭
大量ロット生産で品質の安定と低コストを実現しています。オリジナル特殊合金鋼を使用しています。品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
全長(mm)50
硬さH
呼称B35
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
刃先はブラックチップ精密加工。
材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)
種類精密ドライバー
グリップ径(Φmm)15
材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキ
グリップ長さ(mm)93
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
色で使いたいサイズが簡単に選べる
全長(mm)110
材質(ビット)クローム、モリブデン、バナジウム鋼
差込角対辺(mm)6.35
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
トラスコ品番853-5395
全長(mm)30
先端サイズPZ No.3
両頭機能片頭
1本
¥199
税込¥219
当日出荷
ポジドライブ専用のビット。
カムアウトを防止する刃先形状。
材質ダイハード鋼
両頭機能両頭
スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類グリップドライバー
材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
全長(mm)30
トラスコ品番853-5394
質量(g)7
先端サイズPZ No.2
両頭機能片頭
1本
¥169
税込¥186
当日出荷
質量(g)34
種類スタビードライバー
寸法L1(mm)25
寸法L2(mm)80
商品構成単品
軸貫通なし
1本
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
ポジドライバーとはヨーロッパで多く使用されており、ポジ形状はプラスネジの十字の溝と溝の間に4カ所のスリット溝がありガタつかずカムアウト現象を防ぎネジ溝の破損を防ぐ効果があります。ソフトグリップで抜群の締め付け力!1本で2サイズ使用できます。
用途輸入家具の組立・欧州車・スキー、スノーボードのヴィンディング等。
トラスコ品番776-8001
種類差替式ドライバー
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥979
税込¥1,077
当日出荷
クラフトフォームハンドルで握りやすく、疲労を感じにくいです。
材質(グリップ)複合材
材質/仕上軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材
商品構成単品
シャフト部根元の六角形上により増し締めが可能です。人間工学に基づいた使いやすいデザイン、持ちやすいソフトグリップです。プロ仕様。堅牢なS2スチールシャフトを採用しています。
用途ネジの締め付け、緩め作業に
材質S2スチール
質量(g)130
先端サイズPZ2
軸長(mm)125
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)35×235×35
材質(グリップ)ABS
先端形状ポジドライブ
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通貫通
1本
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。高負荷時に刃先を舐めないよう、柔らかいバイトーションゾーンを備えているので、寿命が大きく伸びます。形状によって色分けされています。
DRALL+グリップを採用したポジドライブドライバー。
DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製。
DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用。
材質(グリップ)ポリプロピレン
商品構成単品
軸貫通なし
1本
¥3,798
税込¥4,178
翌日出荷
セット内容:6本組。先端滑り止め加工。形状やサイズに応じて色分けされています。六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。収納用ラック付。
1セット
¥8,930
税込¥9,823
翌日出荷
1セット
¥4,550
税込¥5,005
3日以内出荷
丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。トーションゾーン- 力を加えたときの衝撃を、ほかの箇所より柔軟に設計されたバイトーションゾーンがねじれることによって吸収します。これにより耐久年数が延びます。破断時にも危険を大きく減らし、使用寿命を大幅に伸ばします。形状によって色分けされています。
ハンドルに特殊なソフト素材(特許取得済み)を使用することで、手に馴染み力を入れやすいです。シームレスハンドルにより握り易さ抜群です。机上で不用意に転がることがないよう設計されています。ハンドル部全体に均等に負荷がかかる設計のため力を効率的に伝えられます。人間工学に基づき万人の手にフィットするよう設計されたエルゴノミックハンドル仕様です。ハンドル上部に穴が空いており、吊り下げられます。
材質工具鋼
軸の形状丸
マグネット先端:無
色(グリップ)ブラック/イエロー
53シリー用ブレードです。差替ドライバー用ハンドル53TELESCOPEと組合わせて使用します。
先端形状ポジドライブ
先端サイズPZ0×PZ1
軸径(Φmm)3.5
全長(mm)120
質量(g)9
両頭機能両頭
1本
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
材質(グリップ)樹脂
種類電工ドライバー
材質(軸)スウェーデン特殊鋼
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。トーションゾーン- 力を加えたときの衝撃を、ほかの箇所より柔軟に設計されたバイトーションゾーンがねじれることによって吸収します。これにより耐久年数が延びます。破断時にも危険を大きく減らし、使用寿命を大幅に伸ばします。形状によって色分けされています。
1本
¥600
税込¥660
翌日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きマイナスポジドライブビットです。
全長(mm)50
長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9
軸長(mm)24
差込角対辺(mm)1/4(6.3mm)hex
両頭機能片頭
AC1000V。
IEC60900の基準に従い製造。
材質(グリップ)ポリプロピレン、ラバー
規格IEC60900
材質(軸)クロムバナジウムモリブデン鋼
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)1000V
刃先マグネットなし
軸貫通なし
セット内容:6本組。工具袋付。ポケットは透明タイプ。折りたたみ可能。折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。
1セット
¥6,280
税込¥6,908
翌日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きロングマイナスポジドライブビットです。
全長(mm)95
長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9
軸長(mm)70
差込角対辺(mm)1/4(6.3mm)hex
両頭機能片頭
AC1000V。
IEC60900の基準に従い製造。
規格IEC60900
商品構成単品
3種類の複合材で構成されたハンドルは握りやすく、力が加わりやすいです。焼き入れ加工された軸は丈夫で長寿命です。
材質(グリップ)複合材
材質/仕上軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:複合材
商品構成単品
色(グリップ)ブルー
材質(グリップ)樹脂
種類グリップドライバー
材質(軸)工具鋼
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
セット内容:6本組。導電性。工具袋付。ポケットは透明タイプ。折りたたみ可能。折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。
1セット
¥6,530
税込¥7,183
翌日出荷
コンパクトな専用ケース付。インパクトドライバーに最適。ダイヤモンドコーティング。ビット先端にはダイヤモンド粒子がコーティングされており、ねじ頭にしっかり食いつき、必要な不可圧力を減らし、カムアウトを防止します。立てて保管できるので、無駄なスペースを使わずにいつでも手元に置いておけます。インパクトテクノロジーにより、厳しい条件下でも標準以上の耐久年数を実現します。トーションゾーンは衝撃を吸収するので、ビットの先端にかかる負荷を軽減します。インパクターホルダーのバイトーションゾーンとインパクタービットのバイトーションゾーンの組み合わせにより、トライ(トリプル)トーションシステムになります。
1セット
¥5,650
税込¥6,215
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ