「ポスター a0 筒」の検索結果
7段式の伸縮機能付で、用紙サイズに合わせて使用できます。本体とキャップにロック機能付が付いています。
用途図面、ポスターなどの持ち運びや保管に便利な図面ケース
トラスコ品番816-4382
材質本体:ポリプロピレン
質量(g)290
最小全長(mm)600(1段外側長さ)
筒径(Φmm)外径86、内径71
内側長(mm)1段:580mm、2段:615mm、3段:655mm、4段:695mm、5段:735mm、6段:775mm、7段:845mm
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
510mm~870mmまで伸縮するスライドタイプの樹脂筒です。
A3サイズからA0サイズまでの図面が収容できます。
持ち運びが便利なキャリングベルト付きです。
収納枚数トレーシングペーパー/60~120、青焼き/30
材質キャップ/ABS、筒/PE
内径(Φmm)70
外径(Φmm)92
内寸法(mm)(伸縮)500~860
外寸法(mm)(伸縮)510~870
両サイドにフタがついたクラフトパックです。
用途ポスター、図面やカレンダーなどを入れるのに最適です。
再生紙を利用した紙管です。
口折り部分にミシン目が入っているので、簡単に口を閉じることができます。
丈夫で安全、梱包物の発送に最適です。
用途カレンダー、ポスター、重要書類の発送、保管に。
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号18 112 259
ノックダウン式で簡単に組み立てられます。
図面保管に最適な、経済的なクラフト仕様の角筒です。
仕様インデックスラベル付き
材質クラフトボール
古紙配合率(%)筒・外箱80%
エコマーク認定認定
山高さ(mm)20
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 155
ポスター・カレンダーなどの保管や持ち歩きに。
繰り返し使える丈夫な作り。
コートボール素材、サッと広げるだけのワンタッチ底組みです
用途ポスター・カレンダー発送の際に
厚さ(mm)0.7
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
色ブラウン
内径(Φmm)30
外径(Φmm)32×300
1個
¥73
税込¥80
当日出荷
質量(g)180
内寸法(Φmm)76.2
1本
¥379
税込¥417
当日出荷
1本
¥429
税込¥472
翌々日出荷
検索に便利なインデックスラベルが付いています。
図面を完全に保護するサイドカバーを左・右・下と3方向に向けて付けていますので、図面のはみ出しや脱落がありません。
収容枚数は、トレーシングペーパーで約85枚~100枚、青焼きは60枚になります。程よく半クリアな素材(ポリプロピレン製)なので、中に収容した図面を外から確認することができます。
※収容量のトレーシングペーパーは60g/m2~40g/m2、青焼きは厚口使用時の枚数です。お使いの用紙の種類によって必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。
厚さ(mm)0.2
材質R-PP
収納量トレーシングペーパー/85~100枚、青焼き/50枚
ポスター・カレンダー・図面・画用紙などの梱包・宅配・保管に便利なポスターケース。組み立て簡単。軽くて丈夫なダンボール製です。
材質古紙80%以上再生紙使用
入数(枚)5
梱包紙として最もポピュラーな、ハトロンサイズの未晒クラフト紙を巻いた状態の商品です。お好みの長さでカットしてご利用いただけます。しっかりした厚みです。
酸性紙です。
材質クラフト紙
片面が透明なので中身がハッキリと見えます。もう片面は半透明で中身やシート同士がくっつきにくくスムーズに出し入れができます。
両サイドにファスナーが付いているので、左右のどちらからでも出し入れできます。
フックなどに掛けられるよう、左右対称に穴が開いています。
用途図面・ポスターなどの掲示・保管・ファイリングに。
材質塩化ビニル樹脂
穴の有無あり
小型・軽量・省スペース設計でWiFi搭載なので、設置場所を選びません。全色顔料のエプソン純正「Ultra Chrome XD2インク」により、高い耐水性を実現。水濡れや色あせに強く、雨濡れが心配な現場での閲覧用途にも適しています。ラウンド線/斜め線のガタツキや文字のつぶれのないはっきりとした線画を高速(A1横約31秒)で印刷できます。大型タッチパネルやドライバープレビュー機能でプリンターや印刷の状態を見える化。操作性向上とミスの削減を実現しました。オートシートフィーダー搭載。またロール紙と単票紙は自動切り替えなので、切り用紙替え時のストレスなくご利用いただけます。
仕様【ノズル配列:ブラック】800ノズル(800ノズル×1色)【ランニングコスト】ポスター:<普通紙ロール<厚手/薄手/A0サイズ>、600dpi×600dpi 速い 双方向印刷オン:約234円、CAD:<普通紙ロール<厚手/薄手/A1横サイズ>、600dpi×600dpi 速い 双方向印刷オン:約9円【印刷可能最大長】91m(※用紙長はドライバーの設定、各種OSの制限及びアプリケーションソフトウェアに依存します。)
付属品インクカートリッジ(初期充てん用。)(50ml)1本(マットブラック、イエロー、シアン、マゼンタ)・約50mm紙管ロール紙スピンドル1本、・ソフトウェアCD-ROM・取扱説明書・排紙スタッカー・スタンド(SC-T5150のみ)
寸法(mm)【用紙:ロール紙】用紙サイズ 297~914用紙厚 0.05~0.21、『用紙:単票紙』【オートシートフィーダー】用紙サイズ A4~A3用紙厚 0.12~0.27【1枚】用紙サイズ 210~914用紙厚 0.12~0.27
色【ノズル配列】2400ノズル(800ノズル×3色)
外径(Φmm)ロール紙:119以内
メモリー1GB
印刷【印字方式/最高解像度】PrecisionCoreインクジェット方式2400dpi×1200dpi
印刷速度カラー:【ポスター】<普通紙ロール<厚手/薄手/A0サイズ>600dpi×600dpi 速い 双方向印刷オン:約57秒【CAD】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1横サイズ>600dpi×600dpi 速い 双方向印刷オン:約31秒
騒音レベル(dB(A))作時:約49
給紙方法オートシートフィーダー普通紙(A4、A3):50枚
必要マージンロール/単票紙 上下左右 最小3mm(注)アプリケーション、用紙種類により異なります。
インク顔料タイプ各色独立インクカートリッジ(マットブラック、イエロー、シアン、マゼンタ)
保守管理無償保証期間:1年間出張修理
インターフェイスUSBインターフェイス(Super-Speed USB)、1000BASE-T/100BASE-TX/IEEE802.11b/g/n
送り方式ロール紙:1本装着 単票紙(オートシートフィーダー):フリクション方式単票紙(1枚)手差し給紙
1台
¥259,800
税込¥285,780
7日以内出荷
小型・軽量・省スペース設計でWiFi搭載なので、設置場所を選びません。全色顔料のエプソン純正「Ultra Chrome XD2インク」により、高い耐水性を実現。水濡れや色あせに強く、雨濡れが心配な現場での閲覧用途にも適しています。ラウンド線/斜め線のガタツキや文字のつぶれのないはっきりとした線画を高速(A1横約31秒)で印刷できます。大型タッチパネルやドライバープレビュー機能でプリンターや印刷の状態を見える化。操作性向上とミスの削減を実現しました。オートシートフィーダー搭載。ロール紙と単票紙は自動切り替えなので、切り用紙替え時のストレスなくご利用いただけます。
仕様【ノズル配列:ブラック】800ノズル(800ノズル×1色)【ランニングコスト】ポスター:<普通紙ロール<厚手/薄手/A0サイズ>、600dpi×600dpi 速い 双方向印刷オン:約234円、CAD:<普通紙ロール<厚手/薄手/A1横サイズ>、600dpi×600dpi 速い 双方向印刷オン:約9円【印刷可能最大長】91m(※用紙長はドライバーの設定、各種OSの制限及びアプリケーションソフトウェアに依存します。)
付属品インクカートリッジ(初期充てん用。)(50ml)1本(マットブラック、イエロー、シアン、マゼンタ)・約50mm紙管ロール紙スピンドル1本、・ソフトウェアCD-ROM・取扱説明書・排紙スタッカー・スタンド(SC-T5150のみ)
寸法(mm)【用紙:ロール紙】用紙サイズ 297~914用紙厚 0.05~0.21、『用紙:単票紙』【オートシートフィーダー】用紙サイズ A4~A3用紙厚 0.12~0.27【1枚】用紙サイズ 210~914用紙厚 0.12~0.27
色【ノズル配列】2400ノズル(800ノズル×3色)
外径(Φmm)ロール紙:119以内
メモリー1GB
印刷【印字方式/最高解像度】PrecisionCoreインクジェット方式2400dpi×1200dpi
印刷速度カラー:【ポスター】<普通紙ロール<厚手/薄手/A0サイズ>600dpi×600dpi 速い 双方向印刷オン:約57秒【CAD】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1横サイズ>600dpi×600dpi 速い 双方向印刷オン:約31秒
騒音レベル(dB(A))作時:約49
給紙方法オートシートフィーダー普通紙(A4、A3):50枚
必要マージンロール/単票紙 上下左右 最小3mm(注)アプリケーション、用紙種類により異なります。
インク顔料タイプ各色独立インクカートリッジ(マットブラック、イエロー、シアン、マゼンタ)
保守管理無償保証期間:1年間出張修理
インターフェイスUSBインターフェイス(Super-Speed USB)、1000BASE-T/100BASE-TX/IEEE802.11b/g/n
送り方式ロール紙:1本装着 単票紙(オートシートフィーダー):フリクション方式単票紙(1枚)手差し給紙
1台
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
プリンタースキャナー一体型の省スペース設計。狭いオフィスや設計事務所、建築現場などにも設置可能です。原稿を簡単セット、書き込んだ大判図面のスキャンのほか、拡大コピーで現場掲示物の作成まで何でも簡単。あらかじめ設定したネットワーク上のフォルダーやメールアドレスにスキャンデータを送ることができます。標準設定の「文字・線画」モードで小さな文字や細線もはっきりスキャン・コピー。設定いらずでCAD用途に適した品質での利用が可能です。
仕様【ノズル配列:ブラック】800ノズル【ランニングコスト】CAD:普通紙ロール<厚手/薄手/A1横サイズ>、600dpi×600dpi 速い 双方向印刷オン セービング印刷オン:約9円、ポスター:普通紙ロール<厚手/薄手/A0サイズ>、600dpi×600dpi 速い 双方向印刷オン:約234円【印刷可能最大長】91m(※用紙長はドライバーの設定、各種OSの制限及びアプリケーションソフトウェアに依存します。)
付属品インクカートリッジ(50ml)(初期充てん用。)1本(マットブラック)・インクカートリッジ(26ml)(初期充てん用。)3本(イエロー、シアン、マゼンタ)・約50mm紙管ロール紙用スピンドル1本・原稿サポート・ソフトウェアCD-ROM・取扱説明書・排紙スタッカー・スタンド
寸法(mm)【用紙:ロール紙】用紙幅 297~914用紙厚 0.05~0.21、『用紙:単票紙』【オートシートフィーダー】用紙サイズ A4~A3用紙厚 0.12~0.27【1枚】用紙幅 210~914用紙厚 0.12~0.27
色【ノズル配列】2400ノズル(800ノズル×3色)
外径(Φmm)ロール紙:119以内
メモリー1GB+8GB※スキャナーデータ処理用。
印刷【印字方式/最高解像度】PrecisionCoreインクジェット方式2400dpi×1200dpi
印刷速度カラー:【CAD】普通紙ロール<厚手/薄手/A1横サイズ>600dpi×600dpi 速い 双方向印刷オン:約31秒【ポスター】普通紙ロール<厚手/薄手/A0サイズ>600dpi×600dpi 速い 双方向印刷オン:約57秒
騒音レベル(dB(A))動作時:約50以下
給紙方法ロール紙:1本装着単票紙(1:手差し給紙単票紙(オートシートフィーダー):フリクション片式
給紙容量オートシートフィーダー普通紙(A4、A3):50枚
必要マージンロール/単票紙 上下左右 最小3mm(注)アプリケーション、用紙種類により異なります。
インク顔料タイプ各色独立インクカートリッジ(マットブラック、イエロー、シアン、マゼンタ)
保守管理無償保証期間:1年間出張修理
インターフェイスUSBインターフェイス(SuperSpeed USB)、1000BASE-T/100BASE-TX、IEEE802.11b/g/n、USBメモリー
1台
¥379,800
税込¥417,780
7日以内出荷
透明度が高く図面がよく見えます。
非塩ビ素材で軽量です。
用途図面・書類の保護や保管に最適。
材質フィルム/ナイロン、ポリプロピレン(PP)、チャック/ポリプロピレン(PP)
伸縮自在で、自動ロック機能がついたアジャストケースです。
大型図面の管理・郵送、持ち運びに便利です。
硬質ポリエチレンで燃焼時にダイオキシンが発生しません。
用途大型図面の管理、持ち運び
材質硬質ポリエチレン
仕様6段階調整機能付き
色ブラック
仕上がりくっきり。にじみが少ない普通紙タイプ。細い線画もきれいに印字できます。
紙管内径(mm)2インチ(50.8mm)
坪量(g/m2)64
素材普通紙
ラージフォーマットプリンタ用厚口コート紙。
坪量(g/m2)145
仕様オートカット可能
長さ(m)30.5
紙質コート紙
紙管径(inch)2
ラージフォーマットプリンタ用コート紙。
仕様オートカット可能
1巻長さ(m)40
坪量(g/m2)95
紙管径(inch)2
質量(g)125
内寸法(Φmm)76.2
1本
¥299
税込¥329
当日出荷
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。測定所要時間3分。試料重量12kg。測定性能±5kg/m3。ウェットスクリーニング作業不要。単位水量換算170kg/m3で±5kg/m3で推定。単位水量と空気量を同時に測定 。骨材の塩分や鉄分の影響を全く受けない。高強度・普通コンクリート両対応。各ユニット間はコードレスで(超短波と赤外線で)データ送信。国土交通省 近畿地方整備局 近畿技術事務所「公共工事等における新技術システム」登録機器。NETIS登録番号:KK-050023-A。
最大圧力(kPa)200
表示分解能0.1kPa
測定方式質量と空気量を測定し密度を計算して水量を推定する
測定対象フレッシュコンクリート
材質容器/耐アルカリ特殊合金製・耐圧500kPa
表示方式液晶画面・デジタル質量5桁空気量3桁
電源質量計量ユニット/単2形アルカリ乾電池×4本JIS圧力式高精度デジタル式空気量測定器/単3形アルカリ乾電池×4本、専用充電池AC100Vアダプター充電
容積7リットル注入式
定格圧力範囲(kPa)100
精度±0.5%FS ±digits(at25±5℃)半導体センサ&A/D変換内蔵型コードレスデジタルデータ超短波送信方式
受信ユニット質量と空気量受信データ装置
仕様測定容量/フレッシュコンクリート約5リットル、重量換算約12kg測定環境/温度:0~+40℃高精度計量器/最大重量30,000g、最小重量1g表示特殊ロードセル/Max30,000g&A/D変換内蔵型コードレスデジタルデータ超短波送信方式試料/約5リットル操作演算ユニット/タッチパネルコンピューターによる操作、デジタルディスプレイ画面表示、配合設計値・測定器条件・修正値・測定値入力演算記録ユニット/赤外線コードレス自記記録サーマルプリンター
構成標準/容器+上蓋、天秤、圧力部アンテナ、天秤部アンテナ、取扱説明書パソコン/パソコン本体、マウス、パソコン用電源コード(オス)、パソコン用電源コード(メス)プリンター/本体、プリンター電源コード、プリンターアンテナ接続コード、アンテナボックス、アンテナボックス-パソコンコード、アンテナボックス部アンテナセット内容/ハンドスコップ、突き棒、ハンマー、排水管、ポリシール棒、スポイト、500cc給水ポット、3,000cc給水タンク、生コン充填用ハット、空気校正注射器、空気入れ消耗
NETIS番号KK-050023-V