23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポスター・カレンダー・図面・画用紙などの梱包・宅配・保管に便利なポスターケース。組み立て簡単。軽くて丈夫なダンボール製です。
材質古紙80%以上再生紙使用 入数(枚)5
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

7段式の伸縮機能付で、用紙サイズに合わせて使用できます。本体とキャップにロック機能付が付いています。
用途図面、ポスターなどの持ち運びや保管に便利な図面ケース トラスコ品番816-4382 材質本体:ポリプロピレン 質量(g)290 最小全長(mm)600(1段外側長さ) 筒径(Φmm)外径86、内径71 内側長(mm)1段:580mm、2段:615mm、3段:655mm、4段:695mm、5段:735mm、6段:775mm、7段:845mm
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

510mm~870mmまで伸縮するスライドタイプの樹脂筒です。 A3サイズからA0サイズまでの図面が収容できます。 持ち運びが便利なキャリングベルト付きです。
収納枚数トレーシングペーパー/60~120、青焼き/30 材質キャップ/ABS、筒/PE 内径(Φmm)70 外径(Φmm)92 内寸法(mm)(伸縮)500~860 外寸法(mm)(伸縮)510~870
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノックダウン式で簡単に組み立てられます。 図面保管に最適な、経済的なクラフト仕様の角筒です。
仕様インデックスラベル付き 材質クラフトボール 古紙配合率(%)筒・外箱80% エコマーク認定認定 山高さ(mm)20 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 155
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸縮自在で、自動ロック機能がついたアジャストケースです。 大型図面の管理・郵送、持ち運びに便利です。 硬質ポリエチレンで燃焼時にダイオキシンが発生しません。
用途大型図面の管理、持ち運び 材質硬質ポリエチレン 仕様6段階調整機能付き ブラック
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)スライドケース
ブラック 付属品ベルト付 材質ポリエチレン製
1本
2,098 税込2,308
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コートボール素材、サッと広げるだけのワンタッチ底組みです
用途ポスター・カレンダー発送の際に 厚さ(mm)0.7 ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステッドラーアートチューブ
両端と中央部の形状が異なる独自のデザインを採用した図面用の筒型ケース。 A0サイズ(短手)まで収容可能で、ケースの長さを590~970mm(内径)まで14段階に調節できます。 また両端が12角形で壁に立てかけても倒れにくい形になっています。 14段調節
グレー 寸法(mm)[内径]590×Φ60、[外径]602×Φ72 質量(g)340
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

1パック(10枚)
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
169 税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

再生紙を利用した紙管です。 口折り部分にミシン目が入っているので、簡単に口を閉じることができます。 丈夫で安全、梱包物の発送に最適です。
用途カレンダー、ポスター、重要書類の発送、保管に。 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号18 112 259
1パック(10本)
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質古紙80%以上(コートボール) 入数1枚
1箱(100枚)ほか
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質古紙80%以上(マイクロフルート) 出荷単位1枚 入数1枚
1箱(100枚)ほか
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

片面が透明なので中身がハッキリと見えます。もう片面は半透明で中身やシート同士がくっつきにくくスムーズに出し入れができます。 両サイドにファスナーが付いているので、左右のどちらからでも出し入れできます。 フックなどに掛けられるよう、左右対称に穴が開いています。
用途図面・ポスターなどの掲示・保管・ファイリングに。 材質塩化ビニル樹脂 穴の有無あり
1枚
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両サイドにフタがついたクラフトパックです。
用途ポスター、図面やカレンダーなどを入れるのに最適です。
1ケース(10本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
73 税込80
当日出荷

検索に便利なインデックスラベルが付いています。 図面を完全に保護するサイドカバーを左・右・下と3方向に向けて付けていますので、図面のはみ出しや脱落がありません。 収容枚数は、トレーシングペーパーで約85枚~100枚、青焼きは60枚になります。程よく半クリアな素材(ポリプロピレン製)なので、中に収容した図面を外から確認することができます。 ※収容量のトレーシングペーパーは60g/m2~40g/m2、青焼きは厚口使用時の枚数です。お使いの用紙の種類によって必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。
厚さ(mm)0.2 材質R-PP 収納量トレーシングペーパー/85~100枚、青焼き/50枚
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
2,598 税込2,858
翌々日出荷

1ケース(50枚)
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷


使い勝手を徹底的に追求した ”新コンセプト” の 肩掛けケース(別売)によるハンズフリー測定が可能 風量演算および平均・最大・最小の計測機能 延長棒一体型プローブで高所やダクト内測定が容易
測定範囲風速:0.01~30.0 m/s(【分解能】0.00~9.99 m/s:0.01 m/s・10.0~30.0 m/s:0.1 m/s)、風温:-20.0~70.0 ℃ (分解能:0.1℃) 測定対象清浄な空気流 測定機能測定値ホールド、統計計算(平均値・最大値・最小値)、時定数変更(1・5・10・20秒)、電池残量表示(4段階)、測定単位変更(風速 : m/s ・ FPM 、 風量 : m3、/h ・ m3、/min ・ ft3、/min 、 風量 : ℃ ・゜F)、ダクト形状設定(長方形または円形)、ダクト寸法単位設定(mmまたはinch) 付属品単3形アルカリ電池×6本、USBケーブル×1本、取扱説明書×1冊、キャリングケース×1個、 計測ソフトウェアCD-ROM(Windows版)×1枚 質量(g)260(電池を含まない) 電源単3形アルカリ電池×6本(マンガン電池、充電池[Ni-Cd、Ni-MH] いずれも使用可)、ACアダプター※3(AC100~240 V、50/60 Hz) ケーブル長(m)2 精度風速:±指示値の3% or 0.015 m/s の大きい方、風温:±0.5 ℃ 測定精度風速:±指示値の3% or 0.015 m/s の大きい方、風温:±0.5 ℃ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×51×188 電池寿命約10時間(風速5 m/s、風温20 ℃、アルカリ電池使用時において) 保存温度範囲(℃)-10~50(結露なきこと) 適合ダクトダクト寸法範囲:0~2550 mm/0~255 inch プローブ長(mm)294~1060 応答性風速:約1秒(風速1 m/sにおいて90%応答)、風温:約30秒(風速1 m/sにおいて90%応答) 動作温度範囲(℃)-20~70(プローブ)/5~40(本体)※結露なきこと プローブ径(Φmm)6.1(先端部)~14(グリップ部)
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)