ペットボトルを重しに抜群の安定感。風速15m/sでも倒れない。ポスターだけでなく5mm厚までのパネルにも対応。
用途ポスタースタンド
仕様組立式 ・高さは調整可能です。、屋内用、※使用例のポスターは販売していません。、※屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また雨天時での屋外での使用はお避けください。
素材樹脂製
色シルバー
フレーム幅(mm)25
材質本体:アルミアルマイト仕上、バックボード:MDFt3、透明板:PETt1
一押しベストセラーのスタンド看板
サイズポスター:A1
材質(フレーム)フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
取付ビスアルミ/アルマイト仕上(シルバー)
ポスター掲示に適した自立式パネルのフレームスタンド。フレームに入れることでポスターでも看板のように飾ることができる、自立式のパネルスタンドです。A1サイズの用紙がぴったりおさまります。スナップ式なので用紙の入れ替えも簡単で、さらに収納に便利な折りたたみ式です。
材質脚・フレーム:アルミ、表面:PET、背板:PS
色シルバー
4辺が開くフルオープンタイプのポスターパネルとマーカー用のブラックボードの2種類の用途で使用できるA型看板です。
セット内容ハングタブ、アクリル透明板
材質/仕上フレーム:アルミ押出形材/アルマイト仕上、カバー:アクリル、ベース:アルミ複合板
色シルバー
奥行(mm)510
1台2役。小スペースでダブルの販促効果。リップは滑り止め樹脂付。
材質(本体)スチールクロームメッキ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×135×300~550
TKG品番9-2034-0201
TKG品番(2017)6-1840-0201
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
A1・A2サイズに対応した「ポスターパネルシリーズ」
材質本体:アルミ押出し材、表面カバー:PC、バックボード:PE
厚さ(mm)表面カバー:0.5、バックボード:4
色ホワイト
タイプ片面
人気のポスタースタンドがリニューアル! 背面はアルミ複合板を使用しているため、屋外での設置も可能です。完全防水ではないため、屋外でご使用の際はポスターが濡れないよう防水加工を施してください。 [売れてるヒミツ] 前面フレームが開閉でき、ポスターの交換がカンタン! 前面フレームの4辺が開閉するフロントオープンタイプ。
材質本体:アルミ 前面カバー:PET樹脂0.5mm厚
両面にポスターを差込めるA型看板。持ち手付きで移動も設置も簡単。
材質アルミ、表面カバー:塩ビ板
布系や紙系のメディアはもちろん薄いパネル(5mm程度)も掲示できます。
人気のポスタースタンドがリニューアル! 背面はアルミ複合板を使用しているため、屋外での設置も可能です。完全防水ではないため、屋外でご使用の際はポスターが濡れないよう防水加工を施してください。 [売れてるヒミツ] 前面フレームが開閉でき、ポスターの交換がカンタン! 前面フレームの4辺が開閉するフロントオープンタイプ。
材質本体:アルミ 前面カバー:PET樹脂0.5mm厚
ポスターの交換が簡単な四辺開閉式のA型看板になります。
折りたたみ式でコンパクトに収納可能で店内に保管しても場所を取りません。
背板にアルミ複合板を使用しているため屋外対応可能です。
用途店舗やイベント、飲食店などのメニューやお知らせ看板に
規格ポスター:A1
寸法(幅W×高さH)(mm)ポスター:594×841、有効表示面:581×828
材質本体:アルミアルマイト仕上、透明面板:PET1mm板、背板:アルミ複合版3mm
A1・A2サイズに対応した「ポスターパネルシリーズ」
材質本体:アルミ押出し材、表面カバー:PC、バックボード:PE
厚さ(mm)表面カバー:0.5、バックボード:4
色ホワイト
一押しベストセラーのスタンド看板
サイズポスター:A1
材質(フレーム)フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
取付ビスアルミ/アルマイト仕上(シルバー)
ポスター寸法(mm)594×841
面板寸法(W×H)(mm)W664×H910
フロントオープンスタンドA1(61-799-89-2~3、61-799-90-2~3)用の前面カバーです。
仕様●素材:PET樹脂0.5mm厚●サイズ:W59.4×H84.1cm
アズワン品番65-5562-97
1枚
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
フロントオープンタイプでポスターの入れ替え簡単!
パネルが一体型になったスタンド看板です。
2.5cm幅のスリムなフレームで、スタイリッシュな印象を与えます。
用途屋内専用
材質フレーム:アルミ/アルマイト仕上げ 前面カバー:PET樹脂1mm厚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.9×40×98
質量(kg)2.6
寸法(幅W×高さH)(cm)28.8×83.2(画面)/29.7×84.1(ポスター)
規格A1ハーフ
1台
¥9,598
税込¥10,558
3日以内出荷
パネルが一体型になったスタンド看板です。
2.5cm幅のスリムなフレームで、スタイリッシュな印象を与えます。
用途屋内専用
材質フレーム:アルミ/アルマイト仕上げ 前面カバー:PET樹脂1mm厚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.9×59.2×98
質量(kg)3.7
寸法(幅W×高さH)(cm)28.8×83.2(画面)/29.7×84.1(ポスター)
規格A1ハーフ
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
屋外でも使える防水機能ある両面ポスタースタンド。
仕様折りたたみ式
付属品1.5mm透明アクリル防水枠付面板2枚、2mmプラダン+3mmアルミ複合板2枚、保持パイプ付き
材質/仕上フレーム:アルミ押出材/アルマイト仕上
色シルバー
コーナーナイロン
屋外でも使える防水機能ある片面ポスタースタンド。
仕様折りたたみ式
付属品1.5mm透明アクリル防水枠付面板1枚、2mmプラダン+3mmアルミ複合板1枚、保持パイプ付き
材質/仕上フレーム:アルミ押出材/アルマイト仕上
色シルバー
コーナーナイロン
安心の日本製です。
良いものを好むならコレです。
高さ1m未満のポスター差替え式のA型看板です。
施設、店舗内のポスター掲示、販促用に。
色シルバー
タイプ屋外用
安心の日本製です。
良いものを好むならコレです。
高さ1m未満のポスター差替え式のA型看板です。
施設、店舗内のポスター掲示、販促用に。
色シルバー
タイプ両面
設置場所屋外用
パネルがフレームと一体化 スタイリッシュなスタンド
面板差し替えで仕様変更も可能
フレーム本体にポスターを差し込むだけ!
スリムで頑丈な国内生産のバリウスシリーズです。
用途施設、店舗内のポスター掲示、販促用に
フレーム本体にポスターを差し込むだけ!
スリムで頑丈な国内生産のバリウスシリーズです。
用途施設、店舗内のポスター掲示、販促用に
リモコン付属でON/OFF/輝度調整も自在。 前面から開閉できるフロントオープンパネル。ポスターやポップの交換カンタン! 調光コントローラー付き (2) 大容量バッテリー付き。少し照度を落とせば、約15時間点灯可能です。
材質アルミ・アクリル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63.3×65×98
寸法(幅W×高さH)(cm)(画面)57.4×82
一押しベストセラーのスタンド看板
材質面板/アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明2mm
色(フレーム)ブラック、(面板)黒、(アクリル板)透明
サイズポスター:A1
材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)
使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
材質(ビス)化粧ビス/アルミ/アルマイト仕上
取付ビスアルミ/アルマイト仕上(シルバー)
仕様※屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また雨天時での屋外での使用はお避けください。
素材本体
リモコン付属でON/OFF/輝度調整も自在。 前面から開閉できるフロントオープンパネル。ポスターやポップの交換カンタン! 調光コントローラー付き(2)大容量バッテリー付き。最大輝度で連続15時間点灯!少し照度を落とせば、約30時間点灯可能です。
用途プラスドライバー必要 消費電力:37W 使用メディアにはUVインクやラミネートなど、耐光・防水対策が必要となります。メーカー保証期間:1年
材質アルミ・アクリル
充電時間約9時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×45×97
寸法(幅W×高さH)(cm)(画面)57.4×82
フレームレス、化粧ビス固定型のスタンド看板です。ポスター掲示、店内・店頭での販促に。
仕様●本体サイズ(mm):W674×H1080×D575●面板サイズ(mm):W664×H910●取り付け方法:ポスター差替え式●色:ブラック●屋外で使用する際は、必ずポスター(掲示物)に防水加工を施して下さい。●材質/仕上:本体:フレームアルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、面板1:アルミ複合板(ブラック)3mm厚、面板2:アクリル板透明2mm、化粧ビス:アルミ/アルマイト仕上●コード番号:354-7265
アズワン品番67-8877-25
1台
¥61,980
税込¥68,178
4日以内出荷
フレームレス、化粧ビス固定型のスタンド看板です。ポスター掲示、店内・店頭での販促に。
仕様※屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また雨天時での屋外での使用はお避けください。
素材本体
フレームレス、化粧ビス固定型のスタンド看板です。ポスター掲示、店内・店頭での販促に。
フレームレス、化粧ビス固定型のスタンド看板です。ポスター掲示、店内・店頭での販促に。
フレームレス、化粧ビス固定型のスタンド看板です。ポスター掲示、店内・店頭での販促に。
フレームレス、化粧ビス固定型のスタンド看板です。ポスター掲示、店内・店頭での販促に。
フレームレス、化粧ビス固定型のスタンド看板です。ポスター掲示、店内・店頭での販促に。
仕様●本体サイズ(mm):W674×H970×D520●面板サイズ(mm):W664×H910●取り付け方法:ポスター差替え式●色:ブラック●屋外で使用する際は、必ずポスター(掲示物)に防水加工を施して下さい。●材質/仕上:本体:フレームアルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、面板1:アルミ複合板(ブラック)3mm厚、面板2:アクリル板透明2mm、化粧ビス:アルミ/アルマイト仕上●コード番号:354-8829
アズワン品番67-8877-19
1台
¥65,980
税込¥72,578
9日以内出荷
強風に強い転倒防止機能付きポスタースタンド。2Lのペットボトルを4本(5本)おけるから重し対策が不要です。
この看板はパネル枠にはアルミニウムを採用している為丈夫です。
更にペットボトルを置くトレーの材質にもスチール、アルミニウムを使用して強度を持たせています。
人気の木製枠転倒防止シリーズよりも材質の点で耐久性が高い商品となっています。
折りたたむとスリムになり収納する際にも場所をとりません。
4辺の開閉フレームで入れ替えが簡単
用途ポスターなどの掲示、展示
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ