映画・アニメなど、B2サイズのポスターやカレンダーが収納できる!
サイズB2
ポスター保存用に最適なB2クリアファイル
20枚収納(10ポケット)
用途B2サイズの映画やアイドルのポスターなどをきれいに保存
サイズB2
ポケット数10
収納枚数(枚)20
サイズの豊富なブック型図面ファイルのスタンダード。開閉が簡単なマジックファスナー付き。 図面に巻きぐせや折り目をつけずにそのまま収納できるブックタイプ。 収納枚数は標準トレペ50μmを収納した場合。
収納枚数200枚
雨天使用が可能です。
B2サイズのポスター屋外掲示用。
取付方式裏面ゴムマグネット式
取付け方法マグネット
仕様B2用紙まで対応
トラスコ品番334-0562
種別裏面ゴムマグネット式
質量(g)800
寸法(縦×横)(mm)750×523
収納サイズB2
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
A2判の大型サイズにも対応する丈夫な貼表紙を採用。図面、ポスターなども収納できます。ポケットの追加・差し替えが簡単なパイプ式とじ具。移動時に不用意な表紙の開きを防ぐファイルバンド付き。タテ入れタイプの厚めの透明PP製ポケット。
色青
とじ具の種類パイプ式
イラスト・図面・ポスターなどの保管、整理に図面や資料が引き立つ黒台紙を使用
デザインのレイアウトや資料のグレードアップにも効果的な黒台紙。
用途イラスト・図面・ポスターなどの保管、整理に
材質表紙/PP、ポケット/PP
厚さ(mm)表紙/1.0、ポケット/0.07
色黒
サイズB3-S(四切)
背幅(mm)10
寸法(縦×横)(mm)565×420
ポケット数タテ入れ10ポケット
ポケットタイプ溶着式ポケット(黒台紙入)
ポケット寸法(mm)B3 縦550×横405
1冊
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
大型書類も折らずに収納できるサイドスロータイプ。倍のサイズの書類も見開きで収容できます。各種書類だけではなく、A4サイズの薄いカタログやパンフレットも穴を開けずにすっきり収容・保管できます。ポケットの材質や仕様を目的に合わせて選べる。
背幅(mm)17
ポケット数20枚(40ポケット)
検索に便利なインデックスラベルが付いています。
図面を完全に保護するサイドカバーを左・右・下と3方向に向けて付けていますので、図面のはみ出しや脱落がありません。
収容枚数は、トレーシングペーパーで約85枚~100枚、青焼きは60枚になります。程よく半クリアな素材(ポリプロピレン製)なので、中に収容した図面を外から確認することができます。
※収容量のトレーシングペーパーは60g/m2~40g/m2、青焼きは厚口使用時の枚数です。お使いの用紙の種類によって必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。
厚さ(mm)0.2
材質R-PP
収納量トレーシングペーパー/85~100枚、青焼き/50枚
トップインタイプ。1 ポケットにポスターが2 枚収容可能。中台紙付き。
用途※ポケット有効内寸:(約)730×525mm※中台紙付き※保管用紙製ケース付き
材質ポリプロピレン(生地厚1.0mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地厚0.06mm)
質量(g)1713
収納枚数(枚)適正12
外寸法(横×縦×高さ)(mm)20×543×760
中央部の三角折り加工で、見開き書類の抜け落ちを防止。綴じ具を使用しないので、お子様やお年寄りにも安心。
収納枚数40
材質カムラスファイル用紙
タイプタテ型
背幅(mm)15
ポスター保存用に最適なラージサイズクリアファイル(920mm x 620mm 対応)
A1サイズも収納可能
20枚収納(10ポケット)
用途映画やアイドルのポスター、地図や製図の保存に
色ブラック
サイズA1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×945×15
ポケット数10
収納枚数(枚)20
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
片面が透明なので中身がハッキリと見えます。もう片面は半透明で中身やシート同士がくっつきにくくスムーズに出し入れができます。
両サイドにファスナーが付いているので、左右のどちらからでも出し入れできます。
フックなどに掛けられるよう、左右対称に穴が開いています。
用途図面・ポスターなどの掲示・保管・ファイリングに。
材質塩化ビニル樹脂
穴の有無あり
材質再生PPシート
厚さ(mm)0.2
寸法(mm)435×315
サイズA3判
アズワン品番64-7917-86
入数5枚
1冊(5冊)
¥1,940
税込¥2,134
翌日出荷
便利なコーナーシール60片付。大切な賞状を折らずに収納できます。台紙+コーナーシール付きなので各種サイズに対応可能。図面や画用紙、ポスターやパンフレット等のコレクションにも最適です。
タイプタテ型
仕様コーナーシール60片付
材質表紙:ポリプロピレン・厚み0.75mm
RoHS指令(10物質対応)対応
製本溶着式
底を折り返し両側面の二方を溶着し袋状にしていますので、中に入れた図面などが脱落しません。
側面の1/3がオープンになっていますので、出し入れがしやすくなっています。
グリーン購入法適合
厚さ(mm)0.2
材質PPシート
透明度が高く図面がよく見えます。
非塩ビ素材で軽量です。
用途図面・書類の保護や保管に最適。
材質フィルム/ナイロン、ポリプロピレン(PP)、チャック/ポリプロピレン(PP)
透明ポケット付きのファイルです。
収納は上から挿し込んでいただけます。
ポケットサイズ218×297mm
用途書類の整理
寸法(縦×横)(mm)307×231
材質表紙/PP、ポケット/PP
厚さ(mm)0.035(ポケットフィルム厚)
サイズA4タテ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
A2までの大判書類を折らずに美しく収納。透明のPP製フィルムが厚く、長期間保管・使用する資料の整理向き。クリアーファイルGL107D(A2 タテ型)との組み合わせが最適。
色(台紙)クリーム
シート厚さ(mm)0.09
ご家庭でお子様が描いた絵等の作品を折り目を付けずに保存したい時に便利です。また、ビジネスシーンでのプレゼンテーション用ホルダーとしても最適です。サイズ別に取り込み収録(キャプチャー)できる。
サイズB3
材質表紙:ポリプロピレン・厚み0.2mm
質量(g)400
寸法(縦×横)(mm)560×400
収納寸法(mm)用紙:545×380
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケット横入れ10
製本溶着式
1冊
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
推し活のリアルを応援するito/oshi?イトオシシリーズ。かさばらないシート状のポスターファイル。B2ポスターなどを丸めてきれいに保管できる。ポスター全体をシートで覆うから痛みにくい。シート状だから使用前は場所をとらない。外出でも携帯しやすい。筒の直径を3段階から選べるため、用途に合わせて調整できる。B2ポスターからB2幅までの大きな紙等、様々なサイズの紙を収納可能。推し活以外の使い方:校正紙や図面の持ち運びにもお使いいただけます。
材質ポリプロピレン(PP)
色クリアー
入数(枚)2
適合サイズB2
外形寸法(幅W×高さH)(mm)238×528
1パック(2枚)
¥419
税込¥461
4日以内出荷
反らすだけで開くA3サイズのフタ付ファイル。握力や引っ張る力を必要とせず、誰でも感覚的に開閉できるフラップ機能付き。A3サイズの賞状や図面、封筒やポスターなどの収納に便利。サッと収納して折れやホコリを防ぎます。間口が大きく開いて収納物の出し入れがスムーズ。作品や厚みのある紙類、発送用の梱包資材なども収容可能なマチ付き仕様。図面の持ち出しや推し活グッズの保護など、外出先での持ち歩きにも便利。バッグに入れたままスムーズな出し入れが可能です。水に強い見出しラベル付き。市販の収納ボックスと合わせて使うと見出しが見やすく更にスッキリまとまります。汚れや水に強い再生PP素材を使用。
用途出し入れ簡単!反らすだけで素早く開閉できる、B4サイズのフタ付き収納ファイル。
材質本体:再生PP 0.4mm厚、見出しラベル:PP
寸法(mm)300・397・12(最大マチ幅16)
規格B4ヨコ型
収納サイズB4用紙・ポスター・賞状・角2封筒・半紙・原稿用紙・F4サイズなど
最大収納枚数(枚)コピー用紙約100
グリーン購入法適合
PCI Express接続1ポートパラレルカード:1x PCIe 2.0 Gen 1スロットを使用し、DB25パラレル通信ポートをコンピュータに追加。フル(標準)プロファイルまたはロープロファイルのPCIeカードスロットに装着可能(ブラケット付属)。StarTech.comの人気パラレルカードPEX1Pの最新バージョン。技術仕様:SPP/Byte/Nibble/ECPモード対応パラレルポートLPTコントローラ | IEEE 1284互換 | 最大速度2.5Mbps | Asix AX99100チップ | フルプロファイルブラケット装着済み。様々な用途:プリンター、スキャナー、プロッター、POS端末、PLC、製造業における制御/自動化、科学センサー、医療装置、オシロスコープなど。幅広い互換性:PCI Express ベース仕様rev. 1.1およびPCIパワーマネジメント1.2に完全準拠。PCI-e x1以上のスロット対応。Windows(XP以降)、Windows Server(2003以降)、Linux(2.6.X以降)対応。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供
用途プリンター、スキャナー、プロッター、POS端末、PLC、科学センサー、医療機器、オシロスコープなどをコンピュータに接続。工場の制御システムや装置のオートーメーションなどに使用
仕様【バス型】パラレル、【カードタイプ】標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)、【ポートタイプ】拡張カード、【業界標準】PCI Express 2.0、IEEE 1284
セット内容クイックスタート ガイド、PCI Expressパラレルカード、フルプロファイルブラケット(取付済み)、ロープロファイル対応取り付け金具
性能【一般仕様】対応パラレルモード:SPP(標準プリンターポート)、Nibble、Byte、ECP(拡張機能ポート)
幅(mm)73
色ブラック
高さ(mm)18.5
質量(g)45
ポート数1
長さ(cm)12
湿度(%RH)40~80
保存温度(℃)20~60
保証期間2年
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)2.5
コネクタ【外部ポート】DB25(D-Sub)[25ピン]
動作温度(℃)5~50
インターフェイスPCI Express
MTBF(時間)17520
コネクタタイプPCI Express x1
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
プリンタに、コピーや高速スキャナ、ファクスを搭載。世界最小クラスのA4カラープリンタ複合機。
※カラー連続印刷速度A4片面30頁/分以上のA4カラー電子写真方式プリンタ、プリンタ複合機それぞれの本体体積において。2023年3月15日時点、ビーエヌエス株式会社調べ。
ファクス受信では紙へのプリントを行わずパソコンに転送。プリントコストが削減でき、業務の効率もアップ!
各機械部品の削減、各ユニットのコンパクト化、筐体レイアウトの最小化(部品間スペースの削り込みなど)を図り、小型化/軽量化を図りました。また、部品の耐久性も図り信頼性を高めたエンジンユニットに仕上げました。オフィスの空きスペースはもちろん、机の下や共通棚などの空間スペースにも設置が可能です。
プリンタ複合機のチルト機構付き操作パネルには、直感的なユーザインタフェースを搭載しました。操作メニューはシンプルで探しやすく、お客様の用途に合わせ、カスタマイズメニューをアイコンとして設定可能です。
USBメモリに保存されたファイルを、PC等を使用せずに印刷できます。※ USBメモリから直接印刷できるのは、次のファイル形式です。(PDF、TIFF、JPEG、XPS、Exif Ver. 2.0-2.2)
お客様自身で設定した情報を、本機のインターネットサービス機能を用いてプリンタ本体から取り出して(エクスポート)、別のプリンタ本体に取り込む(インポート)ことができます。複数台数を設置する場合には、最初の1台に設定した情報をコピーして使えるので設置時間の短縮につながり効率的です。
インターネットサービスからプリンタ複合機本体に指示すると、ネットワーク上のSMTPサーバを自動検出します。ユーザは任意のSMTPサーバを選択することにより、プリンタ複合機本体にIPアドレスが設定され、出力可能となります。プリンタなど複数台設置している場合でも、簡単にSMTPを設定することができます。
トナーの使用量をセーブできるトナー節約機能が利用可能です。
使用目的に応じてトナーセーブ量を「ややうすい」「うすい」「かなりうすい」の3段階から設定選択できます。例えば、社内文書などの高画質を必要としない文書では、「ややうすい」を選択して印刷することで視認性を維持したままでトナーの消費量を節約することができます。
電源AC100V±10%、15A、50/60Hz共用
機能●両面印刷:あり
HDDなし
インク色カラー
解像度600dpi×2400dpi
ウォームアップ時間電源投入から約35 秒必要(23℃)(スリープモード時は約17秒)
印刷速度モノクロ31PPM/カラー31PPM
使用CPUARM Single Core 667MHz
フォント日本語2書体(平成明朝体 W3、平成角ゴシック体 W5)、欧文94書体
排紙方法フェイスダウン
コマンドPCL6
印刷方式LED乾式電子写真方式
使用可能用紙サイズ最大A4
給紙方式標準トレイ、手差しトレイ
インターフェイスUSB2.0、イーサネット<1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T>、IEEE802.11 b/g/n
グリーン購入法適合
メモリ容量(MB)標準512/最大512
LANあり
1台
¥56,980
税込¥62,678
翌日出荷
USBハブ 3.0 スリム4ポートの特徴。本製品は、ノートパソコンのUSBポート1口から最大4台までのUSB機器を接続可能なUSB3.0対応ハブです。マウス、USBメモリ、外付けHDD、スマートフォン、プリンターなど、複数のUSB機器を同時に使用する環境に最適です。USB3.0に対応し、最大5Gbpsの高速データ転送が可能。HD動画や大容量ファイルの転送もスムーズに行えます。USB2.0および1.1との下位互換性も備えており、従来機器との接続も可能です。本体は厚さ約1cmのスリム設計で、デスク上でも場所を取らず、携帯性にも優れています。オフィスや学校での常設利用はもちろん、出張先やリモートワーク環境など、さまざまなビジネスシーンで活用いただける実用性の高いUSBハブです。
色ブラック
ポート数4
ケーブル長(mm)約300
ポートType-A×4
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約106×30×10
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
反らすだけで開くA3サイズのフタ付ファイル。握力や引っ張る力を必要とせず、誰でも感覚的に開閉できるフラップ機能付き。A3サイズの賞状や図面、封筒やポスターなどの収納に便利。サッと収納して折れやホコリを防ぎます。間口が大きく開いて収納物の出し入れがスムーズ。作品や厚みのある紙類、発送用の梱包資材なども収容可能なマチ付き仕様。図面の持ち出しや推し活グッズの保護など、外出先での持ち歩きにも便利。バッグに入れたままスムーズな出し入れが可能です。水に強い見出しラベル付き。市販の収納ボックスと合わせて使うと見出しが見やすく更にスッキリまとまります。汚れや水に強い再生PP素材を使用。
用途出し入れ簡単!反らすだけで素早く開閉できる、B4サイズのフタ付き収納ファイル。
材質本体:再生PP 0.4mm厚、見出しラベル:PP
寸法(mm)407・286・12(最大マチ幅16)
規格B4タテ型
収納サイズB4用紙・ポスター・賞状・角2封筒・半紙・原稿用紙・F4サイズなど
最大収納枚数(枚)コピー用紙約100
グリーン購入法適合
RICOH IP 6530 A3モノクロレーザープリンター。使いやすく進化した、新「MultiLink-Panel」。 RICOH IP 6530 は、より使いやすくなった7インチフルカラータッチパネル「MultiLink-Panel」を搭載。 タブレット端末やスマートフォンと同様に、指先ひとつで直感的に操作可能です。パソコンレスで出力できるメディアプリント機能。 パソコンの起動や、プリンタードライバーの設定を行なうことなく、USBメモリーやSDカードに保存されている。 JPEG/TIFF/PDFファイルを誰でも簡単に出力可能。 さらに、先頭ページのプレビューやパスワードで保護されたPDFの出力もできます。 ※全てのメディアの動作を保証するものではありません。 ※ファイルのバージョンやフォーマットによっては出力できない場合があります。インフォメーション画面。 利用者や複合機ごとの総印刷ページ数、両面利用率、集約利用率、用紙削減率といったeco指数や。 管理者からの任意のメッセージを操作パネル上に表示可能。 使用状況を可視化することで、環境負荷低減を促進します。置き場所に困らないコンパクトボディ。 横幅513mm、奥行き392mm、高さ412mmのコンパクトボディを実現しました。 お客様対応をする窓口に置きたい、棚のあいたスペースに置きたいなど、さまざまなニーズに合わせた設置が可能です。高速連続プリント。 片面45枚/分、両面36ページ/分の連続印刷を実現。 OA用途から大量帳票出力までさまざまな業務でご利用いただけます。 ※印刷速度はいずれもA4横送りで標準トレイからの連続印刷時。1,200×1,200dpi の高解像度。 1,200×1,200dpiの高画質印刷を実現。出力速度を落とすことなく、高画質の印刷が可能です。 高精細な印刷が求められるGS1-128の出力も可能です。120万ページの高耐久・長寿命設計。 コンパクトなボディでありながら、最大120万ページの高耐久設計。 大量出力の多い環境でも安心してお使いいただけます。 ※製品寿命は120万ページまたは5年のいずれか早い方になります。用紙厚/不定形サイズ対応。 さまざまな用紙を通紙するため、幅広い用紙厚に対応しています。 全てのトレイで不定形サイズに対応しつつ、52~220g/m2の用紙厚にも対応。 業務に合わせた、多彩な用紙サイズでの大量出力をサポートします。
付属品スタートアップトナー、ドライバCD-ROM他(USBケーブル、LANケーブルは付属しません)
質量(kg)約27.0(本体のみ、消耗品を含む)
エコマーク認定認定
対応OSWindows 8.1/10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025、Mac OS X 10.10以降
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)513×392×412(取手は含まない)
インターフェースイーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0、USB2.0ホスト、メディアプリント:USB2.0/SDカードスロット
解像度1,200×1,200dpi/600×600dpi
寿命120万ページまたは5年のいずれか早い方
保証期間納入後6ヶ月(消耗品・定期交換部品は除く)
印刷【両面印刷】標準
印刷速度(標準トレイからの出力時)A4片面45枚/分、A3片面24枚/分、A4両面36ページ/分
ファーストプリント時間(秒)5.6以下(標準トレイにてA4横送り印刷時)
用紙サイズ【給紙トレイ】A3、B4、A4、B5、A5、B6、A6、DLT、LG、LT、HLT、洋長3号、角形2号、郵便はがき、往復はがき、不定形サイズ(幅:90~297mm、長さ:148~432mm)【手差しトレイ】A3、B4、A4、B5、A5、B6、A6、DLT、LG、LT、HLT、洋長3号、洋形4号、長形3号、長形4号、角形2号、郵便はがき、往復はがき、不定形サイズ(幅:60~297mm、長さ:127~1,260mm)
給紙容量(67g/m2紙使用時)給紙トレイ:275枚、手差しトレイ:100枚
排紙容量(67g/m2紙使用時)275枚(フェイスダウン A4)
印刷方式LEDアレイ+乾式一成分電子写真方式
RoHS指令(10物質対応)対応
出力形式RPCS、RPDL、PostScript3 エミュレーション、PDF Direct エミュレーション
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号21 155 060
1台
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
関連キーワード