24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ご家庭でお子様が描いた絵等の作品を折り目を付けずに保存したい時に便利です。また、ビジネスシーンでのプレゼンテーション用ホルダーとしても最適です。サイズ別に取り込み収録(キャプチャー)できる。
サイズB3 材質表紙:ポリプロピレン・厚み0.2mm 質量(g)400 寸法(縦×横)(mm)560×400 収納寸法(mm)用紙:545×380 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケット横入れ10 製本溶着式
1冊
1,098 税込1,208
5日以内出荷

映画・アニメなど、B2サイズのポスターやカレンダーが収納できる!
サイズB2
1冊
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズの豊富なブック型図面ファイルのスタンダード。開閉が簡単なマジックファスナー付き。 図面に巻きぐせや折り目をつけずにそのまま収納できるブックタイプ。 収納枚数は標準トレペ50μmを収納した場合。
収納枚数200枚
1冊
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

表彰状・卒業証書・作品「図画・習字」などの整理に最適。半透明PP表紙の溶着式賞状ホルダー。スリムで軽く、耐久性抜群の半透明のPP表紙です。ポケットは見開き、ページをめくりやすい溶着式のホルダーです。付属のコーナーのご使用により、小さいサイズもきれいに収容できます。
ブルー 材質PP 収納枚数20枚 (10ポケット) 背幅(mm)16
1冊
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

便利なコーナーシール60片付。大切な賞状を折らずに収納できます。台紙+コーナーシール付きなので各種サイズに対応可能。図面や画用紙、ポスターやパンフレット等のコレクションにも最適です。
タイプタテ型 仕様コーナーシール60片付 材質表紙:ポリプロピレン・厚み0.75mm RoHS指令(10物質対応)対応 製本溶着式
1冊
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A2判の大型サイズにも対応する丈夫な貼表紙を採用。図面、ポスターなども収納できます。ポケットの追加・差し替えが簡単なパイプ式とじ具。移動時に不用意な表紙の開きを防ぐファイルバンド付き。タテ入れタイプの厚めの透明PP製ポケット。
とじ具の種類パイプ式
1冊
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

検索に便利なインデックスラベルが付いています。 図面を完全に保護するサイドカバーを左・右・下と3方向に向けて付けていますので、図面のはみ出しや脱落がありません。 収容枚数は、トレーシングペーパーで約85枚~100枚、青焼きは60枚になります。程よく半クリアな素材(ポリプロピレン製)なので、中に収容した図面を外から確認することができます。 ※収容量のトレーシングペーパーは60g/m2~40g/m2、青焼きは厚口使用時の枚数です。お使いの用紙の種類によって必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。
厚さ(mm)0.2 材質R-PP 収納量トレーシングペーパー/85~100枚、青焼き/50枚
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビニールコーナーが付いて賞状を傷めずに保管できます。
種類賞状A3 仕様ビニールコーナー32片付き 材質R-PP 高さ(mm)455 外幅寸法(mm)350 背幅(mm)11 ポケット数10 ポケット寸法縦(mm)445 ポケット寸法横(mm)335
1冊
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファイルボックス(A3-LFBN-M)にそれぞれ7冊収容することができます。
サイズA2 グリーン購入法適合 仕様二つ折り 材質色厚板紙(古紙パルプ配合) 高さ(mm)435 エコマーク認定認定 外幅寸法(mm)315 背幅(mm)13 収納量トレーシングペーパー:30~50枚、青焼き:15枚 エコマーク認定番号17 112 156
1冊
759 税込835
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポスター保存用に最適なラージサイズクリアファイル(920mm x 620mm 対応) A1サイズも収納可能 20枚収納(10ポケット)
用途映画やアイドルのポスター、地図や製図の保存に ブラック サイズA1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×945×15 ポケット数10 収納枚数(枚)20
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

ポスター保存用に最適なB2クリアファイル 20枚収納(10ポケット)
用途B2サイズの映画やアイドルのポスターなどをきれいに保存 サイズB2 ポケット数10 収納枚数(枚)20
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A2までの大判書類を折らずに美しく収納。透明のPP製フィルムが厚く、長期間保管・使用する資料の整理向き。クリアーファイルGL107D(A2 タテ型)との組み合わせが最適。
(台紙)クリーム シート厚さ(mm)0.09
1冊(10枚)
929 税込1,022
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

片面サイドポケットで入れやすい!大きな画用紙も折らずに保管できます。
クリア ポケット片面横入れ・PP・厚さ60μm ポケット数8 仕様内箱ディスプレイ兼用 付属品あてポール紙 厚さ(mm)0.2 材質(表紙)PP RoHS指令(10物質対応)対応 製本溶着式製本
1冊
909 税込1,000
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面ファスナーで固定できます。
仕様●サイズ(mm):442×319●用紙サイズ:A2判・A3判●材質:色板紙製(再生紙) アズワン品番65-2189-73
1冊
1,700 税込1,870
翌日出荷

B4・A3サイズの書類収納に、チューブファイルシリーズの大型厚型ファイルです。
収納枚数400 仕様替背紙式 タイプタテ型 種類チューブファイル片開き 背幅(mm)69 穴数2 とじ厚(mm)40 穴間隔(mm)80 芯材古紙パルプ配合率100% 材質(表紙)PPフィルム貼り 材質(とじ具)スチール 開閉とじ具:片開き
1冊
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポケットは上から入れるタイプ。 見開き、ページめくりがしやすい固定(溶着)式。 ポケットの表面は光の反射やベタつきが少ないエンボス(細かい凹凸)加工。
材質(表紙・ポケット)再生PP 幅(mm)329 サイズA3タテ 高さ(mm)432 背幅(mm)16 ポケット数20 ポケットタイプタテ挿し 台紙あり グリーン購入法適合
1冊
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

とじ具と表紙に分別廃棄が可能。 スリム設計のとじ具の採用で棚内の収納効率アップ。
用途片開き大量とじファイル。軽い力でとじ具を開閉、とじ具と表紙の分別廃棄ができる! 付属品カラー仕切りカード(5山)×1組 タイプヨコ型 種類チューブファイル片開き 穴数2 穴間隔(mm)80 芯材古紙パルプ配合率100% 材質(表紙)PPフィルム貼り 材質(とじ具)スチール
1冊
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

オフィスで贈呈する感謝状や認定証、免状等を収容するのに便利です。 飲食店のメニューや店舗の案内などにもご利用いただけます。
材質表紙クロス:ポリエステル/パッド:両面ウレタンパッド/見返紙:特殊紙/コーナー:塩化ビニール タイプタテ型 背幅(mm)15 グリーン購入法適合
1冊
759 税込835
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オフィスで贈呈する感謝状や認定証、免状等を収容するのに便利です。 飲食店のメニューや店舗の案内などにもご利用いただけます。
材質表紙クロス:布クロス(スエード調)/パッド:両面ウレタンパッド/見返紙:特殊紙(クリーム)/コーナー:塩化ビニール タイプタテ型 背幅(mm)15 グリーン購入法適合
1冊
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作品を傷つけずにキレイに掲示できる。作品が鮮明にみえる高透明ポケット。クリップ(別売)を使用して縦でも横でも連結可能
付属品ネームシール10枚 材質PP 透明 サイズA4 本体厚さ(mm)0.12 寸法(縦×横)(mm)257×301 内寸法(縦×横)(mm)215×299
1パック
349 税込384
当日出荷

推し活のリアルを応援するito/oshi?イトオシシリーズ。かさばらないシート状のポスターファイル。B2ポスターなどを丸めてきれいに保管できる。ポスター全体をシートで覆うから痛みにくい。シート状だから使用前は場所をとらない。外出でも携帯しやすい。筒の直径を3段階から選べるため、用途に合わせて調整できる。B2ポスターからB2幅までの大きな紙等、様々なサイズの紙を収納可能。推し活以外の使い方:校正紙や図面の持ち運びにもお使いいただけます。
材質ポリプロピレン(PP) クリアー 入数(枚)2 適合サイズB2 外形寸法(幅W×高さH)(mm)238×528
1パック(2枚)
419 税込461
4日以内出荷

USBハブ 3.0 スリム4ポートの特徴。本製品は、ノートパソコンのUSBポート1口から最大4台までのUSB機器を接続可能なUSB3.0対応ハブです。マウス、USBメモリ、外付けHDD、スマートフォン、プリンターなど、複数のUSB機器を同時に使用する環境に最適です。USB3.0に対応し、最大5Gbpsの高速データ転送が可能。HD動画や大容量ファイルの転送もスムーズに行えます。USB2.0および1.1との下位互換性も備えており、従来機器との接続も可能です。本体は厚さ約1cmのスリム設計で、デスク上でも場所を取らず、携帯性にも優れています。オフィスや学校での常設利用はもちろん、出張先やリモートワーク環境など、さまざまなビジネスシーンで活用いただける実用性の高いUSBハブです。
ブラック ポート数4 ケーブル長(mm)約300 ポートType-A×4 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約106×30×10
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

RICOH IP 6530 A3モノクロレーザープリンター。使いやすく進化した、新「MultiLink-Panel」。 RICOH IP 6530 は、より使いやすくなった7インチフルカラータッチパネル「MultiLink-Panel」を搭載。 タブレット端末やスマートフォンと同様に、指先ひとつで直感的に操作可能です。パソコンレスで出力できるメディアプリント機能。 パソコンの起動や、プリンタードライバーの設定を行なうことなく、USBメモリーやSDカードに保存されている。 JPEG/TIFF/PDFファイルを誰でも簡単に出力可能。 さらに、先頭ページのプレビューやパスワードで保護されたPDFの出力もできます。 ※全てのメディアの動作を保証するものではありません。 ※ファイルのバージョンやフォーマットによっては出力できない場合があります。インフォメーション画面。 利用者や複合機ごとの総印刷ページ数、両面利用率、集約利用率、用紙削減率といったeco指数や。 管理者からの任意のメッセージを操作パネル上に表示可能。 使用状況を可視化することで、環境負荷低減を促進します。置き場所に困らないコンパクトボディ。 横幅513mm、奥行き392mm、高さ412mmのコンパクトボディを実現しました。 お客様対応をする窓口に置きたい、棚のあいたスペースに置きたいなど、さまざまなニーズに合わせた設置が可能です。高速連続プリント。 片面45枚/分、両面36ページ/分の連続印刷を実現。 OA用途から大量帳票出力までさまざまな業務でご利用いただけます。 ※印刷速度はいずれもA4横送りで標準トレイからの連続印刷時。1,200×1,200dpi の高解像度。 1,200×1,200dpiの高画質印刷を実現。出力速度を落とすことなく、高画質の印刷が可能です。 高精細な印刷が求められるGS1-128の出力も可能です。120万ページの高耐久・長寿命設計。 コンパクトなボディでありながら、最大120万ページの高耐久設計。 大量出力の多い環境でも安心してお使いいただけます。 ※製品寿命は120万ページまたは5年のいずれか早い方になります。用紙厚/不定形サイズ対応。 さまざまな用紙を通紙するため、幅広い用紙厚に対応しています。 全てのトレイで不定形サイズに対応しつつ、52~220g/m2の用紙厚にも対応。 業務に合わせた、多彩な用紙サイズでの大量出力をサポートします。
付属品スタートアップトナー、ドライバCD-ROM他(USBケーブル、LANケーブルは付属しません) 質量(kg)約27.0(本体のみ、消耗品を含む) エコマーク認定認定 対応OSWindows 8.1/10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025、Mac OS X 10.10以降 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)513×392×412(取手は含まない) インターフェースイーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0、USB2.0ホスト、メディアプリント:USB2.0/SDカードスロット 解像度1,200×1,200dpi/600×600dpi 寿命120万ページまたは5年のいずれか早い方 保証期間納入後6ヶ月(消耗品・定期交換部品は除く) 印刷【両面印刷】標準 印刷速度(標準トレイからの出力時)A4片面45枚/分、A3片面24枚/分、A4両面36ページ/分 ファーストプリント時間(秒)5.6以下(標準トレイにてA4横送り印刷時) 用紙サイズ【給紙トレイ】A3、B4、A4、B5、A5、B6、A6、DLT、LG、LT、HLT、洋長3号、角形2号、郵便はがき、往復はがき、不定形サイズ(幅:90~297mm、長さ:148~432mm)【手差しトレイ】A3、B4、A4、B5、A5、B6、A6、DLT、LG、LT、HLT、洋長3号、洋形4号、長形3号、長形4号、角形2号、郵便はがき、往復はがき、不定形サイズ(幅:60~297mm、長さ:127~1,260mm) 給紙容量(67g/m2紙使用時)給紙トレイ:275枚、手差しトレイ:100枚 排紙容量(67g/m2紙使用時)275枚(フェイスダウン A4) 印刷方式LEDアレイ+乾式一成分電子写真方式 RoHS指令(10物質対応)対応 出力形式RPCS、RPDL、PostScript3 エミュレーション、PDF Direct エミュレーション グリーン購入法適合 エコマーク認定番号21 155 060
1台
149,800 税込164,780
7日以内出荷

仕様ケーブル長 = 152mm コネクタ1極数 = 24 コネクタ2極数 = 24 線間ピッチ = 1mm シリーズ = PREMO-FLEX FFC JUMPER 1.00 mmピッチPremo-Flex FFCジャンパ(長さ152 mm x 厚さ0.22 mm). このMolex製のPremo-Flex FFCリボンケーブルジャンパはタイプAコネクタを装備しているので、ケーブル管理と柔軟性が必須となる用途に最適です。4極から30極を用意した、これらの軽量で低プロファイルのリボンケーブルは、多様な電子用途に最適で、PCやプリンタなどの多数のデバイスで使用されています。. ;b>Features ;/b>. ;ul> ;li>Voltage - 60 V ac ;/li> ;li>1 mm pitch ;/li> ;li>0.22mm Cable thickness ;/li> ;li>Max operating temperature of 105℃;/li> ;li>Meets industry-standard ZIF (zero insertion force) connector requirements ;/li> ;li>Great for connections between PCB's ;/li> ;li>Easy assembly in hard to reach applications ;/li> ;/ul>. ;b>Variations ;/b>. Molex offers variations of the number of circuits (loaded) in these range of cables,4589169 - 64589175 - 84589181 - 104589197 - 124589204 - 144589210 - 164589226 - 184589232 - 204589248 - 224589254 - 244589276 - 264589282 - 284589298 - 306842308 - 4. ;b>What is Pitch ;/b>. The pitch of a cable is the distance from the central part of one conductor to the central part of another conductor 長さ(mm)254 幅(mm)50 高さ(mm)5 質量(g)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷