素材塩化ビニル製 (フック部:スチール)
仕様フック×2個付き、ポスター専用
仕様フックは左右へ自在にスライドさせることができます。、ポスター専用※ポスター別売
素材塩化ビニル製
簡単差し替え!クリアで丈夫。
差し替えシートタイプの貼って見せるケースです。ガラス面に直接貼れ、ポスター・チラシ等の外への掲示に最適です。縦にも横にも使用でき裏表透明なので両面表示に最適です。特殊生地使用で用紙の出し入れがスムーズです。
裏面離けい紙
低価格の組立式パネルスタンドです。キャスター付で移動も簡単。パネルを見やすい角度に調整可能。
用途ポスターパネルを掲示したい時に
色シルバー
適合寸法(mm)(パネル)幅600~1100まで、高さ592~1160まで、厚さ32
仕様屋内用
材質スチール
幅(mm)555
質量(kg)4.8
高さ(mm)985~1930
奥行(mm)605
1枚
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
ポスターをしっかり取付け!天井の空間はイベント告知には最高のスペース!連続して使用するのが効果的です。ポスターの上部1cm位の所に3~4箇所、ホッチキスで止めると…ホッチキスの針がストッパーとなって、はずれにくくなります。
材質ABS樹脂
縦(mm)19
紙を傷めず、カンタン抜き差し。隙間に差し込み、しっかり固定。
仕様両面テープ付
材質アルミ製
綴じ枚数5
ポスターなどを吊りさげる際に挟み込む吊り具です。 テグスなどをご利用ください。
大切な作品を傷つけず、まっすぐ連結して掲示できる作品ホルダー。お子様の思い出の作品を、大切に扱う為のアイデアが詰まった便利ホルダーです。
お子様の大切な作品をキズや汚れから守りながら掲示や保管できます。幼稚園・保育園・学校・習い事教室・老人ホームなど幅広い展示シーンで活躍します。透明度がUPした高透明仕様なので、中に入れた作品がくすむことなく、鮮明なまま飾ることができます。作品が沢山ある時でも、連結ができるので便利。ツメをはめるだけで簡単にまっすぐ綺麗に掲示できます。便利な画鋲穴とファイル穴付きなので、画鋲穴は作品に穴を開けずに掲示ができ、ファイル穴は紐で綴じれるのでまとめて保管する際にも便利です。個人ごとに作品の保管ができる名前欄付き。豊富なサイズバリエーションです。A4縦、8つ切り縦、4つ切り縦、A4横、8つ切り横、4つ切り横、A5縦、A5縦 8種類のサイズ展開。A4・A5サイズ…学校で配布されたプリントの掲示など幅広い用途に。八ツ切り・四ツ切りサイズ…学校や習い事で作った作品、水彩画やお気に入りの写真の掲示などに。
用途幼稚園・保育園・学校・習い事教室・老人ホームなどで絵画や作品の展示用に。
色クリアー(高透明)
グリーン購入法適合
ホルダーに用紙を差し込むだけで、用紙が固定され掲示できます。外すときは用紙を持上げるだけで簡単に外れます。マグネット付なのでホワイトボードだけではなく、その他スチール製品にも取り付けできます。付属の木ねじで壁にも取り付けできます。A4用紙10枚保持可能です。
色白
保持枚数A4用紙10枚
付属品木ねじ
作業標準書や工程表がはさみ込めます。
トラスコ品番818-5363
質量(kg)0.2
色クリームグレイ
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
高さ(mm)20
寸法(Φmm)吊り具:8
寸法(mm)飲み込み:約18
付属品吊具2ヶ付(PP) ※フックは付属しません
片面が透明なので中身がハッキリと見えます。もう片面は半透明で中身やシート同士がくっつきにくくスムーズに出し入れができます。
両サイドにファスナーが付いているので、左右のどちらからでも出し入れできます。
フックなどに掛けられるよう、左右対称に穴が開いています。
用途図面・ポスターなどの掲示・保管・ファイリングに。
材質塩化ビニル樹脂
穴の有無あり
色シルバー
仕様7mm厚のポスターまで掲示可能
付属品3ヶ所に吊具付(タテ、ヨコ対応)
材質本体:発泡スチロール、フレーム:アルミ、前面:PET透明t0.5
ポスターなど、印刷物の掲示に。
材質アルミ
高さ(mm)33
奥行(mm)15
ポスター掲示に最適なA型看板。 背面にはアルミ複合板を使用しているため、屋外での設置も可能です。完全防水ではないため、屋外でご使用の際はポスターが濡れないよう防水加工を施してください。 フロントオープンパネルは、前面からフレーム4辺を開閉できるので、後ろに回らずにポスターやポップの差し替えが簡単にできます。
材質本体:アルミ、前面カバー:PET樹脂0.5mm厚
ポスター掲示に最適なA型看板。 背面にはアルミ複合板を使用しているため、屋外での設置も可能です。完全防水ではないため、屋外でご使用の際はポスターが濡れないよう防水加工を施してください。 前面フレームが開閉できポスターの交換がカンタン!前面フレームの4辺が開閉するフロントオープンタイプ。
材質本体:アルミ、前面カバー:PET樹脂0.5mm厚
付属品吊金具2ケ付(吊り具は金具)
材質塩ビ
寸法(mm)H30、飲み込み:約24
雨天使用が可能です。
B2サイズのポスター屋外掲示用。
取付方式裏面ゴムマグネット式
取付け方法マグネット
仕様B2用紙まで対応
トラスコ品番334-0562
種別裏面ゴムマグネット式
質量(g)800
寸法(縦×横)(mm)750×523
収納サイズB2
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
雨よけがついていますので屋外使用時に最適です。プリンターなどで印刷したA3用紙やA4用紙をポケットに差し込むだけで、作業現場向け掲示板が作成可能。上部シートには「安全掲示板」の文字印刷入り。吊り下げ紐、ペン差し付き。
用途屋外で掲示する場合等に
材質(本体)軟質塩化ビニール/(上下タイトルシート)ポリプロピレン
付属品吊り下げひも、上部タイトルシート、下部無地タイトルシート(白)
仕様上下パイプ入り
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
パソコンで出力したオリジナルの用紙を掲示できます。ポケット式なので差し替えも簡単です。両面表示もできます。
用途壁面や床面に表示できない場合の吊り下げ式表示に。
仕様Φ5mm穴上2
材質塩ビ(下地白・ポケット部透明)
取付け方法吊り下げ
関連キーワード